絞り込み
ブランド
  • 横河計測
  • モノタロウ(5)
  • ライン精機(74)
  • ニデックドライブテクノロジー(55)
  • MCP(55)
  • 小野測器(46)
  • エスコ(42)
  • 古里精機製作所(30)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(20)
  • HIOKI(日置電機)(14)
  • 高野計器(トゴシ)(14)
  • 三和電気計器(13)
  • testo(テストー)(12)
  • アズワン(9)
  • SK(新潟精機)(8)
  • 山本電機製作所(8)
  • マザーツール(7)
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(7)
  • 藤田電機製作所(6)
  • グッドマン(6)
  • 和光精機(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチファンクションプロセスキャリブレータ 横河計測

    マルチファンクションプロセスキャリブレータ

    横河計測
    199,800税込219,780
    1式
    欠品中
    発生と測定を同時に動作可能なキャリブレータです。 電圧・電流・抵抗・熱電対・測温抵抗体・周波数(パルス) 片手で持ち易い薄型ボディ、プロテクションによる堅牢性向上を実現 反射型液晶ディスプレイを採用で屋外での視認性を向上 電池寿命16時間 分割出力(n/m)機能 オートステップ機能 スイープ機能 メモリ機能 通信機能
    付属品発生用リードケーブル、測定用リードケーブル、バインディングポスト(2セット)、USBケーブル(2m、USB TypeA-USB TypeB)、ソフトケース(アクセサリ用)、アルカリ単3乾電池(4本)、取扱説明書(CD)、スタートガイド、ショルダーベルト質量(g)約900(電池含む)電圧(V)(対地間電圧)測定端子:50、発生端子:30電源DC 5V±10%、最大500mA、アルカリ単3乾電池×4耐電圧FUNCTION1-2 端子間 500VAC 10秒間表示モノクロドットマトリックスLCD外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×260×53インターフェースUSB Bコミュニケーションデバイスクラス電池寿命(時間)約16(測定ON、5V出力/10kΩ以上)表示更新レート約1秒パルス発生 周波数<発生部>【レンジ】500Hz/5000Hz/50kHz/CPM、【分解能】0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.1/min、【発生範囲】1.00~550.00Hz/1.0~5500.0Hz/0.001~50.000kHz/1.0~1100.0/min、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.005% +0.01Hz/0.005% +0.1Hz/0.005% +0.001kHz/0.5/min、<測定部>パルス測定【レンジ】500Hz/5000Hz/50kHz/パルス計数、【分解能】0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/1、【測定範囲】1.00~550.00Hz/1.0~5500.0Hz/0.001~50.000kHz/0~99999、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.005% +0.01Hz/0.005% +0.1Hz/0.005% +0.001kHz/2直流電圧<発生部>【レンジ】100mV/1-5V/5V/30V、【分解能】1μV/0.1mV/0.1mV/1mV、【発生範囲】±110.000mV/0.0000~6.0000V/±6.0000V/±33.000V、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +10μV/0.015% +0.5mV/0.015% +0.5mV/0.015% +5mV、<測定部>【レンジ】100mV/5V/50V、【分解能】1μV/0.1mV/1mV、【測定範囲】±110.000mV/±6.0000V/±55.000V、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +10μV/0.015% +0.5mV/0.015% +5mV直流電流<発生部>【レンジ】20mA/4-20mA/20mA SIMULATE、【分解能】1μA/1μA/1μA、【発生範囲】±24.000mA/0.000~24.000mA/0.000~24.000mA、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +3μA/0.015% +3μA/0.015% +3μA、<測定部>【レンジ】50mA、【分解能】1μA、【測定範囲】±60.000mA、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +3μA抵抗<発生部>【レンジ】400Ω/4000Ω、【分解能】10mΩ/100mΩ、【発生範囲】0.00~440.00Ω/0.0~4400.0Ω、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.020% +0.1Ω/0.020% +0.5Ω、<測定部>【レンジ】400Ω/4000Ω、【分解能】10mΩ/100mΩ、【測定範囲】0.00~440.00Ω/0.0~4400.0Ω、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.020% +0.1Ω/0.020% +0.5Ω動作環境温度:-10~+50℃、湿度:80%R.H.(~40℃)、50%R.H.(40~50℃)(結露がないこと)、高度:2000m以下ウォームアップ時間約5分オートパワーオフ約30分(初期設定:有効)保存環境温度:-20~+60℃、湿度:90%R.H.(結露がないこと)安全規格EN61010-1、過電圧カテゴリⅠ、汚染度2 EN61010-2-030、測定カテゴリなし O(other)言語表示英語(初期設定)、日本語、中国語、韓国語、ロシア語絶縁抵抗FUNCTION1-2 端子間 DC500V 50MΩ以上保存データ種類最大100データ画面仕様(照明)常時ON/常時OFF/最終操作後約10分でOFFから選択、調光機能付き

その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります

回転計/カウンター