絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(5)
  • ライン精機(74)
  • ニデックドライブテクノロジー(55)
  • MCP(55)
  • 小野測器(46)
  • エスコ(42)
  • 古里精機製作所(30)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(20)
  • HIOKI(日置電機)(14)
  • 高野計器(トゴシ)(14)
  • 三和電気計器(13)
  • testo(テストー)(12)
  • アズワン(9)
  • SK(新潟精機)(8)
  • 山本電機製作所(8)
  • マザーツール(7)
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(7)
  • 藤田電機製作所(6)
  • グッドマン(6)
  • 和光精機(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転計 A-Gas Japan

    回転計

    A-Gas Japan
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    1台で接触と非接触タコメータの機能
    付属品反射テープ×1、コーン×1、006P(9V)電池×1仕様●クロック:クオーツ式●測定距離(mm)/非接触回転計:50~300●測定範囲(RPM)/非接触回転計:10~99999●測定範囲/接触回転計:[回転接触子]0.5~19999RPM、[周速]0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング測定範囲(非接触回転計)10~99999RPM、(接触回転計)回転接触子:0.5~19999RPM、周速:0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング質量(g)90電源006P(9V)電池×1方式(クロック)クォーツ式精度±(0.1%rdg±2dgt)測定方式非接触・接触式分解能0.001/0.01/0.1/1rpm、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min機能データホールド値表示測定距離(mm)(非接触回転計)50~300ディスプレイ15×33mm液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×51×32
  • ストロボスコープ A-Gas Japan

    ストロボスコープ

    A-Gas Japan
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷
    頑丈なアルミボディー。35000RPMまでのワイドレンジ。高精度ストロボ装置。操作性抜群
    仕様●ストロボランプ:キセノンランプ●フレッシュレート(RPM/FPM):50~35000電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)30以下精度±(0.05%+2d)分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000~9999RPM)、10RPM(10000~35000PRM)測定範囲(min-1[r.p.m])50~35000使用環境[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下
  • ストロボスコープ A-Gas Japan

    ストロボスコープ

    A-Gas Japan
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    モータ、ギア、ファンの回転及びにキズチェック、印刷色ずれチェックなどに!!。手持ち式のストロボスコープのスタンダード版。回転数や振動数のチェックに。ワイドなダイナミックレンジ。自動レンジ切替。タイムベースはクリスタルで高精度
    仕様●ストロボランプ:キセノンランプ、4W、6500K●フレッシュレート:Lo/100~1000FPM、Hi/1000~10000FPM(L・H手動レンジ切替、FPM=フラッシュ/min)電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)30以下精度±(0.05% rdg+1dgt)分解能0.1FPM(100~999FPM/RPM以下)、1FPM(1000~9999FPM/RPM)、10FPM(10000FPM/RPM以上)ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、1秒/回使用環境[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下計測範囲10~10000FPM
  • ストロボスコープ A-Gas Japan

    ストロボスコープ

    A-Gas Japan
    61,980税込68,178
    1台
    5日以内出荷
    30000RPMまでのワイドレンジ。高精度ストロボ装置。操作性抜群。シンプルなストロボスコープ
    仕様●ストロボランプ:キセノンランプ、4W、6500K●フレッシュレート(FPM):60~30000電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)30以下精度±(0.05%+1d)分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)使用環境[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下計測範囲60~30000FPM
  • ストロボスコープ A-Gas Japan

    ストロボスコープ

    A-Gas Japan
    71,980税込79,178
    1台
    5日以内出荷
    非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。Max.Min及び最終値表示(回転のみ)。FPR/RPM表示
    測定範囲[回転数]5~99999RPM、[ストロボ]100~99999FPM 3レンジ電源単3電池×4測定精度±(0.1% F.S.+2dgt.)表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)機能最終値表示、ストロボ:高効率オレンジLED光線、[照射時間]時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ測定距離(mm)50~150サンプリング1回/秒ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80% RH以下表示単位[FPM]フラッシュ数/分、[RPM]回転数/分
  • 回転計 A-Gas Japan

    回転計

    A-Gas Japan
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    接触タイプのリーズナブルなタコメータ。簡単で操作性が良い。電池消耗度表示。データホールド、オートパワーオフ。オートレンジ機能
    付属品006P(9V)電池×1、スペア回転ホイール、コーンアダプタ、ファンネルアダプタ、取扱説明書、保証書仕様クロック:クオーツ、4.0MHz測定範囲(回転数)10~99999RPM、(周速)1.0000~9999.9m/min自動レンジ切替質量(g)約120(電池含む)電源006P(9V)電池×1方式(クロック)クオーツ4.0MHz精度(回転数)0.1%rdg±2dgt測定方式接触式表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1/1RPM、(周速)0.0001/0.001/0.01/0.1m/min消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分)ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ、表示間隔:1秒/回使用環境0~50℃、80%RH以下測定範囲(m)[回転数]10~99999RPM、[周速]1.0000~9999.9/in (自動レンジ切替)表示単位rpm、m/min、FT/min、Yd/minオートパワーオフ20分寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)143×50×33表示間隔1秒/回

その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります

回転計/カウンター