絞り込み
校正証明書
  • 付き(6)
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(5)
  • ライン精機(74)
  • ニデックドライブテクノロジー(55)
  • MCP(55)
  • 小野測器(46)
  • エスコ(42)
  • 古里精機製作所(30)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(20)
  • HIOKI(日置電機)(14)
  • 高野計器(トゴシ)(14)
  • 三和電気計器(13)
  • アズワン(9)
  • SK(新潟精機)(8)
  • 山本電機製作所(8)
  • マザーツール(7)
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(7)
  • 藤田電機製作所(6)
  • グッドマン(6)
  • 和光精機(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TESTO460非接触式回転計 testo(テストー)

    TESTO460非接触式回転計

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
    付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池仕様LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付質量(g)43(電池除く)外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)精度(回転速度)測定値の±0.02%分解能(回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)バッテリー単4アルカリ乾電池×2本電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合)計測範囲(回転速度)100~29999rpm動作温度(℃)0~50
  • TESTO470回転計 testo(テストー)

    TESTO470回転計

    testo(テストー)
    83,980税込92,378
    1台ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    非接触、接触の2通りの回転測定ができます。 光学式と接触式の両方で回転数を計測できます単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。 測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。 片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。 最大600mm離れた対象物を計測可能。
    付属品反射シール仕様表面速度:(ディスク)0.1m長さ(m)0.02~99000、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ外形寸法(mm)175×60×28分解能0.01rpm(1~+99.99rpm)、0.1rpm(100~+999.9rpm)、1rpm(1000~+99999rpm)精度(%)測定値の±0.02バッテリー単3乾電池×2電池寿命(時間)40速度(m/min)0.10~1999、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分動作温度範囲(℃)0~50
  • TESTO465回転計 testo(テストー)

    TESTO465回転計

    testo(テストー)
    60,980税込67,078
    1台ほか
    6日以内出荷から20日以内出荷
    非接触、接触の2通りの回転測定ができます。 光学式と接触式の両方で回転数を計測できます単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。 測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。 片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。 最大600mm離れた対象物を計測可能。
    セット内容本体、電池測定範囲1~99999rpm外形寸法(mm)144×58×20分解能0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)精度(%)測定値の±0.02材質(ハウジング)ABS樹脂バッテリー単3乾電池×2電池寿命(時間)40動作温度0~50
  • testo470 英語版校正証明書付 testo(テストー)

    testo470 英語版校正証明書付

    testo(テストー)
    96,980税込106,678
    1個
    14日以内出荷
    光学式と接触式の両方で回転数を計測できます。単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。簡単計測方法切り替え。回転数、速度と長さの計測。『電池切れ』警告機能付。
    仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●速度:0.10~1999m/分、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分●長さ:0.02~99000m、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ●精度±1digit(長さ):0.02m(分解能による)●表面速度:ディスク0.1m●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:175×60×28mm●質量:190g測定範囲(min-1[r.p.m])変調光線による光学式/1~99999、接触式/0.1~19999(回転軸直径により異なる)アズワン品番61-0105-36-56校正証明書一般校正(英語)
  • testo470 校正証明書付 testo(テストー)

    testo470 校正証明書付

    testo(テストー)
    93,980税込103,378
    1個
    14日以内出荷
    光学式と接触式の両方で回転数を計測できます。単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。簡単計測方法切り替え。回転数、速度と長さの計測。『電池切れ』警告機能付。
    仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●速度:0.10~1999m/分、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分●長さ:0.02~99000m、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ●精度±1digit(長さ):0.02m(分解能による)●表面速度:ディスク0.1m●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:175×60×28mm●質量:190g測定範囲(min-1[r.p.m])変調光線による光学式/1~99999、接触式/0.1~19999(回転軸直径により異なる)アズワン品番61-0105-36-20校正証明書一般校正
  • testo465 英語版校正証明書付 testo(テストー)

    testo465 英語版校正証明書付

    testo(テストー)
    75,980税込83,578
    1個
    12日以内出荷
    光学式で接触せずに回転数を計測できます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで、簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。最大600mm離れた対象物を計測可能。
    仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:144×58×20mm●質量:145g測定範囲(min-1[r.p.m])1~999999アズワン品番61-0105-35-56校正証明書一般校正(英語)
  • testo465 校正証明書付 testo(テストー)

    testo465 校正証明書付

    testo(テストー)
    72,980税込80,278
    1個
    12日以内出荷
    光学式で接触せずに回転数を計測できます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで、簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。最大600mm離れた対象物を計測可能。
    仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:144×58×20mm●質量:145g測定範囲(min-1[r.p.m])1~999999アズワン品番61-0105-35-20校正証明書一般校正
  • testo460 ポケットライン回転計 英語版校正証明書付 testo(テストー)

    testo460 ポケットライン回転計 英語版校正証明書付

    testo(テストー)
    51,980税込57,178
    1個
    16日以内出荷
    LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。
    仕様分解能:0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)●精度:計測値の±0.02%●単位:rpm,rps●動作温度:0~+50℃●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:20時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:85g(保護キャップおよび電池含む)測定範囲(min-1[r.p.m])100~29999アズワン品番61-0103-34-56校正証明書一般校正(英語)
  • testo460 ポケットライン回転計 校正証明書付 testo(テストー)

    testo460 ポケットライン回転計 校正証明書付

    testo(テストー)
    49,980税込54,978
    1個
    16日以内出荷
    LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。
    仕様分解能:0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)●精度:計測値の±0.02%●単位:rpm,rps●動作温度:0~+50℃●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:20時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:85g(保護キャップおよび電池含む)測定範囲(min-1[r.p.m])100~29999アズワン品番61-0103-34-20校正証明書一般校正
  • 熱貫流(U-value)プローブ(testo435/635用) testo(テストー)

    熱貫流(U-value)プローブ(testo435/635用)

    testo(テストー)
    51,980税込57,178
    1本
    23日以内出荷
    独自の熱貫流率測定用プローブ。 現場で熱貫流率を簡単に測定。
    付属品プローブトラスコ品番819-3672温度範囲(℃)-20~70
  • 湿度センサ用キャップ 金属ケージ Φ12mm testo(テストー)

    湿度センサ用キャップ 金属ケージ Φ12mm

    testo(テストー)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    湿度センサ用の金属製枠のキャップ。
    付属品キャップトラスコ品番819-3616質量(g)10
  • 回転計用反射シール testo(テストー)

    回転計用反射シール

    testo(テストー)
    5,998税込6,598
    1袋
    当日出荷
    簡単計測方法切り替え。片手でできる簡単操作。 回転数、速度と長さの計測。『電池切れ』警告機能付。
    トラスコ品番819-3610寸法(mm)150

その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります

回転計/カウンター