絞り込み
ブランド
  • グッドマン
  • モノタロウ(5)
  • ライン精機(74)
  • ニデックドライブテクノロジー(55)
  • MCP(55)
  • 小野測器(46)
  • エスコ(40)
  • 古里精機製作所(30)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(20)
  • HIOKI(日置電機)(14)
  • 高野計器(トゴシ)(14)
  • 三和電気計器(13)
  • testo(テストー)(12)
  • アズワン(9)
  • SK(新潟精機)(8)
  • 山本電機製作所(8)
  • マザーツール(7)
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(7)
  • 藤田電機製作所(6)
  • 和光精機(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式フォルトキャスター FC200S グッドマン

    充電式フォルトキャスター FC200S

    グッドマン
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    断線探索箇所までの距離をデジタル数値で表示します。ボタンを押すだけでケーブル長と事故点の距離測定が可能です。
    付属品本体、専用充電アダプター、ケーストラスコ品番348-3206材質ABS樹脂幅(mm)90高さ(mm)37奥行(mm)165電源(V)単3形3.7Vリチウムイオン充電池×1本(内蔵)距離(km)探索:2
  • 充電式TDRケーブル診断測長機 TX6000S グッドマン

    充電式TDRケーブル診断測長機 TX6000S

    グッドマン
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    6000mまでの事故点までの距離・ケーブルの障害内容がわかります。PCにUSB接続して、測定結果の管理や印刷が可能です。
    付属品本体、専用充電アダプター、ケーストラスコ品番348-3207材質ABS樹脂幅(mm)90高さ(mm)37奥行(mm)165電源(V)単3形3.7Vリチウムイオン充電池×1本(内蔵)距離(km)探索:6
  • ケーブル探索機PTR600先端プローブ グッドマン

    ケーブル探索機PTR600先端プローブ

    グッドマン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    通信線などに便利な導電樹脂製のプローブです。PTR600パワートレーサーのオプション品です。
    用途多数のケーブルの中から目的線のみを瞬時に識別。ケーブルの配線ルートと事故点のピンポイント検出。トラスコ品番828-5845材質導電性樹脂質量(g)32018年トラスコ掲載ページ1 1579
  • 金属探知機M130 グッドマン

    金属探知機M130

    グッドマン
    249,800税込274,780
    1セット
    4日以内出荷
    扱い易い万能タイプの金属探知機です。 ダイヤルーフの簡単操作で片手での探索ができます。
    仕様ダイヤル一つの超簡単操作で片手での探索が可能トラスコ品番836-2899セット内容本体、専用ケース材質ABS質量(kg)3電源単3乾電池×4本(テスト用付属)使用圧力(MPa)0.1~1.5本体寸法(mm)980×80×210ろ過精度(μm)0.01使用流体空気・窒素流体温度(℃)1.5~60処理空気流量(m3/min)(ANR)13
  • デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン グッドマン

    デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン

    グッドマン
    619,800税込681,780
    1セット
    4日以内出荷
    仕様単3乾電池4本で60時間作動の経済性を実現トラスコ品番836-2897セット内容ベルト付アンプ 、ヘッドフォン 、接続ケーブル付グランドマイク 、探査棒・延長棒 、ケース材質ABS質量(kg)3.5電源単3乾電池×4本(テスト用付属)本体サイズ(mm)150×100×50
  • 42回路非接触線番対照機CMT42DS グッドマン

    42回路非接触線番対照機CMT42DS

    グッドマン
    459,800税込505,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番820-2316セット内容CC6送信クランプ×42、ワニ口クリップ×5、006P型急速充電器材質ABS電圧送信機質量(g)540電源9Vニッケル水素充電池(006P)×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×31×226mm(送信機)、68×25×151mm(受信機)
  • 埋設ケーブル探索機 グッドマン

    埋設ケーブル探索機

    グッドマン
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷

その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります

回転計/カウンター