絞り込み
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(5)
- ライン精機(74)
- MCP(55)
- ニデックドライブテクノロジー(50)
- 小野測器(46)
- エスコ(42)
- 古里精機製作所(30)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(18)
- HIOKI(日置電機)(14)
- 高野計器(トゴシ)(14)
- 三和電気計器(13)
- testo(テストー)(12)
- アズワン(9)
- SK(新潟精機)(8)
- 山本電機製作所(8)
- マザーツール(7)
- KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(7)
- 藤田電機製作所(6)
- グッドマン(6)
- 和光精機(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501FA-CPT
ニデックドライブテクノロジー¥79,325税込¥87,2581個100日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類差動入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ(比率計) DT-501FA-DRT
ニデックドライブテクノロジー¥74,195税込¥81,6151個62日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名比率計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類差動入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-CPT-FVC
ニデックドライブテクノロジー¥101,840税込¥112,0241個9日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)DC10.8~25.2入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-FVT
ニデックドライブテクノロジー¥86,165税込¥94,7821個100日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)DC10.8~25.2入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501FA-CPT-BCD
ニデックドライブテクノロジー¥93,005税込¥102,3061個62日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類差動入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501FA-BCD
ニデックドライブテクノロジー¥79,230税込¥87,1531個9日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類差動入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-TRT
ニデックドライブテクノロジー¥72,865税込¥80,1521個9日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-FVC
ニデックドライブテクノロジー¥89,300税込¥98,2301個9日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-CPT
ニデックドライブテクノロジー¥72,865税込¥80,1521個3日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-CPT-BCD
ニデックドライブテクノロジー¥90,440税込¥99,4841個62日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ(比率計) DT-501XA-RMT-FVC
ニデックドライブテクノロジー¥106,210税込¥116,8311個9日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名比率計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ(比率計) DT-501FA-DRT-FVC
ニデックドライブテクノロジー¥106,210税込¥116,8311個100日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名比率計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類差動入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-FVT-BCD
ニデックドライブテクノロジー¥96,805税込¥106,4861個62日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)DC10.8~25.2入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー キセノンデジタルロボスコープ(汎用タイプ) DT-3011N/DT-3015N DT-3011N-JP
ニデックドライブテクノロジー¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷〇DT-3011N〇汎用タイプデジタルストロボスコープ〇電源は AC100~115V。〇DT-3015N〇充電式電池内蔵タイプデジタルストロボスコープ〇電源はニッケル水素電池。〇閃光源はキセノンランプ〇閃光を使って高精度の回転速度計測とストップモーションによる動作分析が可能。〇広範囲計測が可能〇高精度発行により30.0~35,000fpmの広範囲の計測が可能。〇位相調整機能を搭載〇同期状態のまま像の移動が可能な位相調整機能を搭載。〇メモリ機能搭載〇電源OFFの際に発光周波数を記憶し、次の電源ONの時にその周波数で発光できます。〇外部信号用コネクタを標準装備〇外部信号による同期、遅延発光が可能。質量(kg)約1.2(電源ケーブル含む)タイプAC電源入力型
ニデックドライブテクノロジー キセノンデジタルロボスコープ(印刷機専用) DT-3011P/DT-3015P DT-3015P-JP
ニデックドライブテクノロジー¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷〇DT-3011P〇印刷機用汎用タイプデジタルストロボスコープ〇操作性に優れ、耐環境に強い印刷機専用デジタルストロボスコープ。〇AC100~115V。〇DT-3015P〇印刷機用充電式電池内蔵タイプデジタルストロボスコープ〇操作性に優れ、耐環境に強い印刷機用充電式電池内蔵タイプデジタルストロボスコープ。〇ニッケル水素電池。〇前面保護ラバー付き〇衝撃からストロボ前面を守ります。〇防滴対応の全密閉形〇水やゴミの浸入を防ぐ防滴対応の全密閉タイプ。〇同期状態のまま、トンボや絵柄を見やすい場所へ移動する静止像の前後移動が可能。質量(kg)約2.0(本体のみ)タイプ印刷機用充電式電池内蔵型
電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)
ライン精機¥24,980税込¥27,4781セット6日以内出荷入力キーの動作日時を全て記録するデータロガー。記録データから日時を含めた分析が可能用途インライン検査。不具合品の発生時刻の記録。イベント等での来客時刻の記録付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大キー入力回数48000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)
ライン精機¥24,980税込¥27,4781セット6日以内出荷入力のオンオフ(HI/LO)を記録するデータロガー。センサ入力デバイス/M16-600(オプション)と組み合わせ機械の稼働を記録用途作業工程ごとの作業時間の計測。設置機器の停止の種類と発生時間の記録付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタメモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量(最大キー入力回数)48000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)入力表示HIまたはLO電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
タイムスタンプ付5連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)
ライン精機¥19,980税込¥21,9781セット6日以内出荷メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存。機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易用途検査工程・検品。作業時の原因別不具合カウント。検査日時の記録付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ仕様●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付)
ライン精機¥24,980税込¥27,4781セット6日以内出荷メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存。機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易。ミー入力音と設定値アラーム機能を追加。定数カウントを行う作業をサポート。キー入力音が鳴るのでミスカウントを防止用途バッチ検査(定数繰り返し検査)。コロニーカウンター(微生物調査)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ仕様●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999記録方式アラーム設定表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)
ライン精機¥24,980税込¥27,4781セット6日以内出荷一定時間で入力値・合計値・日時を都度記録。自動記録で記録忘れ防止。定刻に集計を必要とする調査に最適用途交通量調査(車種別カウント)。イベント等での時間別客層調査付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後任意の間隔電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999記録方式記録間隔(1分~99時間99分)表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大自動記録ログ数 48000個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)
ライン精機¥69,980税込¥76,9781セット6日以内出荷一定間隔で日時付で自動記録する30 連式電子数取器。30 個のキーを押した回数とその合計数を表示。設定した間隔ごとに上記の表示データを自動記録。記録時はカウントデータに日時を付与。自動記録したログを専用ソフトウェア上で確認可能付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後任意の間隔使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999記録方式記録間隔(1分~99時間59分)表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大自動記録ログ数、10000個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(30個)
30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)
ライン精機¥69,980税込¥76,9781セット6日以内出荷1 ~30 のキーを押す毎にステータス(HI / LO) が変更され日時とともに記録・PC で閲覧できます。各キーのHI 時間とLO 時間の集計が可能です。(*4)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタメモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量10000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)入力表示5~30個の入力のステータス状態の表示(HIまたはLO)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(30個)
10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)
ライン精機¥34,980税込¥38,4781セット6日以内出荷設定した間隔ごとに 1 ~ 10 のキーのカウント値、 1 ~ 10 のキーの合計値、日時を自動記録できる連式数取器です。ソフトウェアでデータを収集し、保存できます。(*4)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後任意の間隔使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999記録方式記録間隔(1分~99時間99分)表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大自動記録ログ数27750個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)
ライン精機¥34,980税込¥38,4781セット6日以内出荷1 ~ 10 のキーを押すたびに日時を記録します。作業開始と終了の日時が記録されるので、作業履歴を残せます。ソフトウェアで各キーの押された日時と回数を把握し、詳細な分析やデータの保存が可能です。(*4)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大キー入力回数 27750回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)
ライン精機¥29,980税込¥32,9781セット6日以内出荷1 ~ 10 のキーのカウント値、1 ~ 10 のキーの合計値、日時をメモリー( 最大250 個) できる連式数取器です。本体でカウントデータとその日時の呼び出しが可能です。ソフトウェアではデータを収集し、保存できます。(*5)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ仕様●データ閲覧用Windows PC:PCでも本器でも閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)
ライン精機¥34,980税込¥38,4781セット6日以内出荷1 ~ 10のキーを押す毎にステータス(HI / LO) が変更され日時とともに記録・PC で閲覧できます。各キーのHI 時間とLO 時間の集計が可能です。(*4)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタメモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量(最大キー入力回数)27750回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)入力表示5~30個の入力のステータス状態の表示(HIまたはLO)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付)
ライン精機¥69,980税込¥76,9781セット6日以内出荷30 個の入力キーを白血球の種類に割り当てて計数できます。設定値アラーム、合計値が100に達すると電子音でアラームを鳴らして知らせます。(任意の値に変更できます)。キー操作音、キー入力時に電子音が鳴るので顕微鏡を覗いたままキー入力ができます。3 ウェイ電源&フラッシュメモリー内蔵。加減算対応。メモが不要に転記・集計作業が簡単にできます。付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ仕様●サウンド:入力キー押下時にキー音 / 設定した合計値に達した際にアラーム音●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(30個)
30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)
ライン精機¥69,980税込¥76,9781セット6日以内出荷キー動作履歴を残すイベントタイムレコーダー。30 個のキーを押すたびに日時を記録。記録開始と終了の日時もあわせて記録。キー動作履歴を専用ソフトウェア上で確認可能付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大キー入力回数、10000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(30個)
30連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)
ライン精機¥61,980税込¥68,1781セット6日以内出荷記録時に日時も記録する30 連式電子数取器。30 個のキーを押した回数とその合計数を表示。250 個まで上記の表示データを記録。記録時はカウントデータに日時を付与。あとから本体で記録日時の確認も可能です付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ仕様●データ閲覧用Windows PC:PCでも本器でも閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(30個)
TESTO465回転計
testo(テストー)¥60,980~税込¥67,078~1台ほか6日以内出荷から20日以内出荷非接触、接触の2通りの回転測定ができます。 光学式と接触式の両方で回転数を計測できます単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。 測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。 片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。 最大600mm離れた対象物を計測可能。セット内容本体、電池測定範囲1~99999rpm外形寸法(mm)144×58×20分解能0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)精度(%)測定値の±0.02材質(ハウジング)ABS樹脂バッテリー単3乾電池×2電池寿命(時間)40動作温度0~50
FLUKE 9062
Fluke¥66,980税込¥73,6781個翌々日出荷仕様【過電圧カテゴリ】CATIII300V長さ(mm)61幅(mm)27寸法(mm)61×27×124高さ(mm)124質量(g)150周波数(Hz)最小2電圧(V)【安全カテゴリ】300電源バッテリ周波数(kHz)400接続方式テストプローブ電圧・単相(VAC)400消費電流(mA)20使用電池9VディスプレイLED灯モデル9062安全カテゴリCATIII300V最大動作温度(℃)40最小動作温度(℃)0
多連式数取器
高野計器(トゴシ)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から62日以内出荷差替式インデックスカード付きですから調査項目の書き換えが簡単です。ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。高さ(mm)56
2段連式数取器
高野計器(トゴシ)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から62日以内出荷ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。DSタイプを2段式にして操作性を高めました
多連式数取器(メッキ付)
高野計器(トゴシ)¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷から62日以内出荷ケース・プレートは金属製クロームメッキ仕上げ。プレートには4すみに取付用穴があります本体高さ(mm)66板幅(mm)60
手持数取器
高野計器(トゴシ)¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷から62日以内出荷押しボタンはラバー付き。指にやさしくフィット、押しやすく疲れない。種類が豊富。ケースの材質はクロームメッキ付き、ステンレス製、プラスチック製の3種類があります 。特にさびやすい海岸、船上、釣りなどではステンレス製、プラスチック製がお奨めです。色が豊富
デジタル回転計
小野測器¥78,980~税込¥86,878~1台4日以内出荷・6桁のBCD 出力。・PLCと直結できるオープンコレクター出力。・出力モードは、一定間隔で出力を更新するノーマルモードに加え、。 要求に応じて出力を更新するリクエストモードも使用可能付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)340絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH1ch出力仕様BCD出力絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
デジタル回転計
小野測器¥88,980~税込¥97,878~1台翌々日出荷から4日以内出荷・3つの接点出力を搭載し、それぞれ判定条件を設定可能。・警報制御などに使用可能。・比較周期は 1ms 毎。・多彩な出力機能を搭載付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)340絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH1ch出力仕様コンパレーター出力絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)