絞り込み
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(5)
- ライン精機(74)
- ニデックドライブテクノロジー(55)
- MCP(55)
- 小野測器(46)
- エスコ(42)
- 古里精機製作所(30)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(20)
- HIOKI(日置電機)(14)
- 高野計器(トゴシ)(14)
- 三和電気計器(13)
- testo(テストー)(12)
- アズワン(9)
- SK(新潟精機)(8)
- 山本電機製作所(8)
- マザーツール(7)
- KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(7)
- 藤田電機製作所(6)
- グッドマン(6)
- 和光精機(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

デジタルLCRメータ
マザーツール¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から26日以内出荷小型軽量ハンディタイプのLCRメータです。付属品テストリード、取説、電池質量(g)約185電源006P(9V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×120×37測定周波数250Hz抵抗200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩキャパシタンス(F)2n/20n/200n/2μ/20μ/200μインダクタンス(H)2m/20m/200m/2/20
PCベース RF信号発生器 USGシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷PCからUSB経由でコントロール 出力電力:-30dBm~0dBm 1dBステップ 周波数分解能:10kHz 出力モード:固定周波数、ホッピング、周波数/電力スイープ インターフェイス:USB2.0 電源:USBパスパワー RF出力端子:N型-オス、インピーダンス:50Ωチャンネル数34.5MHz~4.4GHzRoHS指令(10物質対応)対応
LCR-6000シリーズ用アクセサリ SMD/ チップ部品用 周波数:DC ~ 1MHz 最大電圧:±35V サイズ:0201 ~ 1812
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥43,980税込¥48,3781個8日以内出荷SMD/チップ部品テストフィクスチャ(0201 to 1812)(LCR-6000シリーズ用)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル回転計
三和電気計器¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から10日以内出荷安定した測定ができる、持ちやすいデザイン。 非接触での測定距離は最大50cm。 別売のアタッチメント(ENC-3)を使用して接触式測定が可能。 MAX/MIN表示機能。 市販のカメラ三脚を使用して固定測定が可能。用途回転体の回転速度、周速測定。付属品反射マークシール(50枚)、携帯ケース : C-SE300、取扱説明書種別デジタル回転計質量(g)約218電源R6P(単3形)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×210×50使用環境5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)許容差保証温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)回転速度rpm:30.0~99999 rps:0.50~1600.0反射検出距離約50 ~ 500 mmRoHS指令(10物質対応)対応周速別売ENC-3要 m/min:3.0~1999.0 m/s:0.05~33.00周期0.600~1999.0
接触測定用アダプタ
ライン精機¥6,298税込¥6,9281個当日出荷TM-5シリーズと接続して接触式での測定が可能。用途非接触式で計測しにくい場所の計測。付属品周速リング1個、ゴム接触子3個分解能0.1r/minサンプリング1.0~2.0秒オートパワーオフキー操作より3分後確度±0.01%±1digitRoHS指令(10物質対応)対応
手持型数取器
GISUKE(タカギ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途入場者数の調査、製品の分類、選別、野鳥・動物などの調査、交通量の調査などあらゆる数量確認に。材質鉄(メッキ)、ABS樹脂測定範囲0~9999(4桁)質量(g)67寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×45×53
表面電位計 ASミニ2
アキレス¥65,980税込¥72,5781台当日出荷ロータリーセンサーヘッドの採用で狭い場所や搬送ライン上からの計測が便利で安全です。ヘッド部回転角度は180度、各45度でホールドします。輝度の高い液晶表示で、操作ボタンもシンプルで素早く的確に計測できます。バッテリー残量を表示します。赤色LED光焦点式です。用途帯電物体の静電電位測定。付属品専用アース線、収納ソフトケーストラスコ品番455-6933幅(mm)68測定範囲0.01~19.99kV高さ(mm)138質量(g)160奥行(mm)22電源(V)DC9 アルカリ乾電池×1本(付属)使用温度範囲0~40℃測定精度±10%rdg±2digit、10V分解能使用湿度範囲20~70%RH、結露なきこと測定距離30mm(被測定物と検出部間)
オシレーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷1MHz低歪率オシレーター。10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)。0.02%以下(500Hz~20kHz)歪率の正弧波。10dBステップの減衰器(0~-50dB)内蔵用途学校での実験、電子回路の確認、ホビー関連
回転計用延長光電プローブ
カスタム(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷TGK品番219-63-79-13トラスコ品番756-7430適合本体回転計RM-2000アズワン品番1-6393-03RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットカウンター 小型
古里精機製作所¥2,898税込¥3,1881個当日出荷RSは主に往復運動、回転運動の計数に使用します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。 スプリングの先を往復運動している箇所へ取り付けます。種別カウンター色ブラック寸法L(mm)8.5寸法H(mm)45寸法F(mm)29寸法D(mm)19寸法E(mm)32.5リセット方式ツマミ寸法M(mm)10寸法I(mm)16寸法G(mm)37寸法K(mm)21回転方向右軸正回転文字寸法(mm)3.8×5
Io方式絶縁監視装置
マルチ計測器¥19,980税込¥21,9781台当日出荷漏れ電流が設定値以上に達した際に警報を発信。ch1とch2のどちらで漏電が発生したかを保持するランプ付付属品Φ22mm分割型ZCT(ZCT-22FTV-Y、ケーブル長4m)×2仕様●監視回路数:2回路●設定電流値:50/100/200/400/800 mA寸法(mm)W110 × H85.5 × D35質量(g)約300内径(Φmm)CT:22電源(V)AC 100 ±10% 50/60Hz精度設定電流値の±5.0%表示警報動作時チャンネル毎にランプ点灯使用温湿度範囲0~50℃ 85%RH以下(結露なきこと)警報出力リレー接点出力
ハンドヘルド回転速度計
ニデックドライブテクノロジー¥64,980~税込¥71,478~1セット31日以内出荷・低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。・最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。・接触子を回転体に当てて計測。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
デジタルカウンタ 電圧パルス入力
ニデックドライブテクノロジー1個ほか欠品中・前面防滴仕様(IP66相当)・食品や医薬品ラインに対応したデジタルカウンタ。・AC85~264Vのフリー電源でDC12~24Vにも対応(ご注文時に指定)。・各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
デジタルカウンタ 6桁大型設定器付
ニデックドライブテクノロジー1個ほか欠品中・前面防滴仕様(IP66相当)・食品や医薬品ラインに対応したデジタルカウンタ。・AC85~264Vのフリー電源でDC12~24Vにも対応(ご注文時に指定)。・各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
デジタルカウンタ 4桁大型設定器付
ニデックドライブテクノロジー1個ほか欠品中・前面防滴仕様(IP66相当)・食品や医薬品ラインに対応したデジタルカウンタ。・AC85~264Vのフリー電源でDC12~24Vにも対応(ご注文時に指定)。・各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
デジタルカウンタ
ニデックドライブテクノロジー¥79,980~税込¥87,978~1個ほか5日以内出荷から31日以内出荷・前面防滴仕様(IP66相当)・食品や医薬品ラインに対応したデジタルカウンタ。・AC85~264Vのフリー電源でDC12~24Vにも対応(ご注文時に指定)。・各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
台付数取器
古里精機製作所¥1,998~税込¥2,198~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷台数取付器は、手持数取器に取付台を組み合わせ、机上や壁面に固定して使用します。重量80gクロームメッキ仕上げ。仕様【0戻し(リセット)】台置式、ツマミ桁数4
手持数取器
古里精機製作所¥1,698~税込¥1,868~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷手持数取器は手に持って計測する積算計です。重量60gクロームメッキ仕上げ。仕様【0戻し(リセット)】台置式、ツマミ桁数4
パルス発信器
古里精機製作所¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷長さ計用パルス発信器。電磁カウンタ又は電子カウンタと組合せて長さ計測を遠距離測定できるようにした物です。1mまたは10cmごとに内蔵スイッチを働かせてカウンタ部に長さを表示させる物です。質量(g)600最大トルク(N・m)0.01取付寸法前後47×左右84×穴系Φ6(3ヶ所)仕上ブラック最小単位1m又は1ヤード最大速度(m/min)300
ラチェットカウンター(小型/左軸正回転)
古里精機製作所¥3,998~税込¥4,398~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。寸法(mm)【数字】3.8×5色ブラック質量(g)108桁数5取付寸法【前後】37【左右】30【穴径】Φ4.2リセット方式ツマミ式回転方向左軸正回転トルク(N・m)0.049最大計数速度(cpm)600主軸高さ(mm)19主軸外径(Φmm)Φ4
超音波カメラ
HIKMICRO¥1,698,000税込¥1,867,8001台翌々日出荷プロフェッショナルな音源特定用カメラです。業界最多136 個の低ノイズ MEMS マイクと0~65kHz・0~100kHz(選択可) までの調整可能な帯域幅を備えており、産業環境での空気や蒸気の漏れの位置を特定したり、高電圧システムの部分放電の検出を簡単に効果的に行うことができます。大型の 4.3 インチ LCD タッチ スクリーンを採用し、問題の箇所をすばやく見つけることができます。最大検出距離は 150メートルで、安全な距離を保って検査することができます。 簡単な操作で設備機器の故障やダウンタイムによる余分なコストを節約できます。用途各種工場等の開閉器、配電盤、送風管、蒸気管等の検査に。付属品バッテリーパック×3、充電器、ハンドストラップ、USBケーブル仕様【テキストのメモ】最大200文字【声のメモ】最大60秒トラスコ品番652-7565幅(mm)165容量動画保存/60 Hours MP4の形式、画像保存/20000画像高さ(mm)310.4奥行(mm)117電源(V)充電式リチウムイオン電池消費電力(W)5.2電力(W)5.2周波数0kHz~65kHz、0kHz~100kHz選択可能保護等級IP40マイクロホン136インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン充電池解像度可視光/2688×1944 (5MP)、画像、動画/800×480視野角FOV /51.8°×36.4°焦点距離(mm)6.4保管温度(℃)-20~60 95%以下(結露なき環境)メモリー機能64GBデジタルズーム1.0x~16.0x 継続的なズーム作動温度(℃)0~50 95%以下(結露なき環境)ビデオフォーマットMP4Wi-Fiあり駆動時間(時間)バッテリー/2
電子数取器 DK-5000シリーズ/Dタイプ(多入力ステータス記録計)
ライン精機¥67,980税込¥74,7781台5日以内出荷キー入力時の日時を全て記録する多入力ステータス記録計。5/10/30個のキー入力時にHI/LO表示が変化し日時も記録。ソフトウェア上でステータス変更日時を把握。HI時間とLO時間が計算し分析やデータの保存が可能。別売のセンサ入力機器でキー入力をセンサ入力に変更可。設備の稼働状態をセンサ経由で自動記録可能用途作業工程毎の作業時間の計測、設置機器の停止の種類と発生時間の記録表示時計表示:年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00まで/24時間表示)メモリーフラッシュメモリー内蔵電源(個)単4乾電池 x 4(※付属無し) / USBケーブル(※オプション) / ACアダプタ(※オプション)使用温湿度範囲0℃ - 50℃ (-10℃ - +60℃) / 35 - 85%RH (但し、氷結・結露しないこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)データ転送USB micro-B(USB 2.0)※オプション
高精度メーター用ゴムプーリー(円周調整品・検査成績書付)
ライン精機¥7,598~税込¥8,358~1個ほか30日以内出荷測長器共通の交換用車輪。測長器による測定精度は本体ではなくプーリーの円周精度に左右されます。高精度の測長をお求めのお客様に。ライン精機製の長さ計測用トータルカウンタ・センサに使用可能材質[測定部]高機能ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー測定対象布・紙・フィルム
ドエルP/Sタコテスター
エスコ¥80,500税込¥88,5501個6日以内出荷適用エンジン:4サイクルガソリンエンジン(1・2・3・4・5・6・8気筒)、その他2サイクル、ロータリーエンジン可能。測定項目 ドエル角:2・3・4・5・6・8気筒、回転数:0~1500rpm・0~7500rpm。測定コード 一次用クリップセンサ約2m、二次及び一次用クランプセンサ約2m。電源:単3電池×4本(付属)。質量(kg)1.1サイズ(mm)221×46×142 (H)
回転計 ストロボスコープ
Lutron¥35,980税込¥39,5781個21日以内出荷ストロボスコープDT-2239Aは1分間に100~10000回までのフラッシュライトを回転体又は振動体に照射し動きが停止して見える時点で回転数や振動数を測定します。DT-2234Bにはマイクロコンピュータ-LSI回路とクリスタルクオーツをベースとした時計機能を組み込んでおりますので非常に高精度です。用途。モーター発電機シャフトギアファン遠心分離機等の回転数の測定等。付属品操作マニュアル、電源コード1本質量(kg)1サイズ(cm)21×12×12消費電力(W)30以下電源100VAC±10%精度±(0.1% +1digit)表示大型デジタル4桁表示分解能0.1rpm/1000rpm以下、1rpm/1000~9999rpm、10rpm/10000rpm以上使用環境温度/0~50℃、湿度/0~80%フラッシュ【ライト】白色キセノン、【数】100~10000rpm(FPM)、 FPM=フラッシュ数/分アズワン品番69-3888-77
ポケットLCRメーター
LINKMAN¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷仕様【インダクタンス範囲】600 μH to 200 HタイプHand Held、Tweezer Style精度1%to 3%周波数100 Hz、120 Hz、1 kHz、10 kHz電池CR2032 ×2個(電池は付属しておりません。別途ご購入ください)抵抗60 Ohms to 20 Mohms測定距離Auto、Manual静電容量600 pF to 6 mF数値表示6000データ保持Data Hold
ロータリーカウンタ
古里精機製作所¥4,698税込¥5,1681個15日以内出荷仕様●リセット(0戻し):ツマミ●計数速度(最大)(cpm):4000寸法(mm)数字:3.8×5質量(g)94最大トルク(N・m)0.003桁数5取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)37×30xΦ4.2仕上ブラック回転方向主軸の位置及び回転方向:右軸逆回転主軸高さ(mm)19主軸外径(Φmm)Φ4.0













![故障探知器[ケース入] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03603013-260402-06.jpg)