591件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱貫流(U-value)プローブ(testo435/635用) testo(テストー)

    熱貫流(U-value)プローブ(testo435/635用)

    testo(テストー)
    51,980税込57,178
    1本
    23日以内出荷
    独自の熱貫流率測定用プローブ。 現場で熱貫流率を簡単に測定。
    付属品プローブトラスコ品番819-3672温度範囲(℃)-20~70
  • 湿度センサ用キャップ 金属ケージ Φ12mm testo(テストー)

    湿度センサ用キャップ 金属ケージ Φ12mm

    testo(テストー)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    湿度センサ用の金属製枠のキャップ。
    付属品キャップトラスコ品番819-3616質量(g)10
  • 回転計用反射シール testo(テストー)

    回転計用反射シール

    testo(テストー)
    5,998税込6,598
    1袋
    当日出荷
    簡単計測方法切り替え。片手でできる簡単操作。 回転数、速度と長さの計測。『電池切れ』警告機能付。
    トラスコ品番819-3610寸法(mm)150
  • 直角テスター 大菱計器製作所

    直角テスター

    大菱計器製作所
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    42日以内出荷
    上下移動が電動式です。(自動、手動切替式)。 側面のスイッチを押すことによりスムースに移動します。 直角、真直が高精度で保持されています。
    使用電源(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高さ調整式V受けアタッチメント 大菱計器製作所

    高さ調整式V受けアタッチメント

    大菱計器製作所
    379,800税込417,780
    1個
    32日以内出荷
    外径基準で測定する際に利用するアタッチメントです。 支持部の外径が異なるワークに対応できる様に片側のV受けは高さ調整式です。 V受け幅が狭く設計されています。両フランジタイプのワークにも対応できます。 対応ワークサイズ Φ8 ~Φ50mm 調整側の高さ調整範囲 基準値±10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 広範囲微調スタンド 大菱計器製作所

    広範囲微調スタンド

    大菱計器製作所
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    てこ式ダイヤルゲージ専用のスタンドです。 微調範囲が25°まで可能なダイヤルゲージスタンドです。てこ式ダイヤルゲージのゼロセットが素早くできます。 ベースは作業性と安定を考慮した設計です。
    質量(kg)4角度(°)(微動)25主柱(mm)347ベース寸法(mm)118×80ベース厚さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルスタンド 大菱計器製作所

    ユニバーサルスタンド

    大菱計器製作所
    209,800税込230,780
    1個
    5日以内出荷
    微動ツマミにより簡単にゼロセットができます。 主柱及びアームはステンレスを使用し、錆びません。 ベース底面及び立ち上がり(1面)は焼入後、研削されています。 側面には熱不導体板が取り付けられています。 ダイヤルゲージ、てこ式ダイヤルゲージの何れも取付できます。
    質量(kg)4.5アーム寸法(mm)Φ14×215ベース寸法(mm)120×80柱寸法(Φ×L)(mm)20×245ベース厚さ(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー内蔵キヨウタイ 東日製作所

    バッテリー内蔵キヨウタイ

    東日製作所
    1個
    欠品中
    適合機種TT2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカーボルト引張荷重検査機器  アンカープロチェッカー TRUST(トラスト)[測定・測量用品]

    アンカーボルト引張荷重検査機器 アンカープロチェッカー

    TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
    819,800税込901,780
    1組
    4日以内出荷
    機能性と効率を両立した省力化検査機器です。 釘抜き感覚で、アンカーボルトの強度確認試験ができます。 色、音、振動3つの体感で試験の品質管理の効率を上げます。 色・音・振動3つの体感で試験の品質管理を効率UP! 最大5kNまで測定可能です。
    用途アンカーボルト非破壊荷重試験仕様吊天井ボルト強度確認特化仕様・設定荷重値ロック機能付・CSVデータ保存(最大6000件)セット内容専用ケース、本体、PC編集ソフト、USBケーブル、ACアダプタ測定精度±4%RO適合サイズM6~M12、W1/4~W1/2(カプラ別売)
  • 4ch同時表示器  デュアルグラフシステムDG-1 TRUST(トラスト)[測定・測量用品]

    4ch同時表示器 デュアルグラフシステムDG-1

    TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
    939,800税込1,033,780
    1台
    4日以内出荷
    最大4チャンネルを同時に計測できます。 保持設定機能を搭載しています。 自動グラフ化機能を搭載しています。 TRシリーズ、TIシリーズに接続が可能です。 保持設定機能搭載 様々な検査機器との組合せが可能です。
    用途計測データ4チャンネル同時表示+集録、4ch同時計測+保持設定機能+自動グラフ化機能仕様液晶5桁表示・表示明度切替可能・自動グラフ化機能搭載・保持設定機能搭載・データ集録・CSVデータ保存・CSV出力トラスコ品番481-2204質量(kg)1測定精度【ひずみ】±0.2%FS、【電圧】±0.3%FS
  • TP用 保護ケース CHINO(チノー)

    TP用 保護ケース

    CHINO(チノー)
    119,800税込131,780
    1箱
    62日以内出荷から72日以内出荷
    TP-L・H用エアパージ機能付 保護ケース(ステンレス製)
    用途オイルミストや粉塵が飛散する場所に
  • キャリングケース ライン精機

    キャリングケース

    ライン精機
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    H-102PM-5×4台を簡単かつ安全に持ち出せます。 スリット部にスライドして固定。台部分は分離できます
    外形寸法(mm)370×220×88(持ち手除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログワット計 MCP

    アナログワット計

    MCP
    45,880税込50,468
    1個
    64日以内出荷
    レンジ(単相)60~120~180~240~360~480V(三相)60√3~120√3~180√3~240√3測定値W確度2.5%(DC),1%(AC 単相.),2%(AC 3単相)
  • アナログワット計 MCP

    アナログワット計

    MCP
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    レンジ60~120~240~480V、2.5A/5A測定値W確度2.5%(DC),1%(AC)
  • アナログ検流計 MCP

    アナログ検流計

    MCP
    19,880税込21,868
    1個
    7日以内出荷
    レンジDCV:100mV(1段階)、DCA:30μA~3mA(2段階)測定値DCA確度0.015
  • アナログ電圧計 MCP

    アナログ電圧計

    MCP
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    レンジACA:3V~1000V(6段階)、DCV:100mV~1000V(8段階)測定値ACV, DCV確度1.5%(DC),2%(AC)
  • アナログ電流計 MCP

    アナログ電流計

    MCP
    17,897税込19,687
    1個
    当日出荷
    レンジACA:10mA~10A(7段階)、DCA:100μA~10A(11段階)測定値ACA, DCA確度1.5%(DC),2%(AC)
  • 電子回路学習用キット MCP

    電子回路学習用キット

    MCP
    93,980税込103,378
    1個
    52日以内出荷
    内容安全回路ボード(6)、安全モジュール(9)、安全リード(8)、プラスチックケース(1)
  • 電子回路学習用キット MCP

    電子回路学習用キット

    MCP
    79,980税込87,978
    1個
    52日以内出荷
    内容安全回路ボード(6)、安全モジュール(13)、安全リード(9)、プラスチックケース(1)
  • 電子回路学習用キット MCP

    電子回路学習用キット

    MCP
    99,980税込109,978
    1個
    52日以内出荷
    内容グリッドパネル&収納ケース(1)、リード(40)、ブロック(49)、マニュアル(2)
  • デジタル回路学習用キット MCP

    デジタル回路学習用キット

    MCP
    169,800税込186,780
    1個
    52日以内出荷
    内容DTS-001、002、003、004、005、006、007回路7種類各一式
  • アナログ回路学習用キット MCP

    アナログ回路学習用キット

    MCP
    159,800税込175,780
    1個
    52日以内出荷
    内容DTS-011、012、013、014、015、016回路6種類各一式
  • 電子回路学習用キット MCP

    電子回路学習用キット

    MCP
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    内容直流電源、可変抵抗、ファンクションジェネレータ、スピーカー、等
  • 精密ダイヤル式可変インダクタ MCP

    精密ダイヤル式可変インダクタ

    MCP
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215精度(%)2レンジH:0.01m×10, 0.1m×10, 1m×10, 10m×10, 100m×10, 1×10最大電圧(V)200(0.01mH×10), 100(0.1mH×10, 1mH×10), 70(10mH×10), 50(100mH×10), 40(1H×10)
  • ダイヤル式可変コンデンサ MCP

    ダイヤル式可変コンデンサ

    MCP
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90精度(%)5レンジF:0.1n×10, 1n×10, 10n×10, 100n×10, 1μ×10接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)最大電圧(V)DC300V/AC230V(50Hz)
  • LCRメータ MCP

    LCRメータ

    MCP
    128,800税込141,680
    1個
    52日以内出荷
    RS232C・HANDLEインターフェース
    仕様テストレベル:0.1V,0.3v,1.0V質量(kg)3.5チャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×140×360パラメータL/Q, C/D, R/Q, |Z|/θ, C/R, L/R
  • 金属探知機M130 グッドマン

    金属探知機M130

    グッドマン
    249,800税込274,780
    1セット
    4日以内出荷
    扱い易い万能タイプの金属探知機です。 ダイヤルーフの簡単操作で片手での探索ができます。
    仕様ダイヤル一つの超簡単操作で片手での探索が可能トラスコ品番836-2899セット内容本体、専用ケース材質ABS質量(kg)3電源単3乾電池×4本(テスト用付属)使用圧力(MPa)0.1~1.5本体寸法(mm)980×80×210ろ過精度(μm)0.01使用流体空気・窒素流体温度(℃)1.5~60処理空気流量(m3/min)(ANR)13
  • デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン グッドマン

    デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン

    グッドマン
    619,800税込681,780
    1セット
    4日以内出荷
    仕様単3乾電池4本で60時間作動の経済性を実現トラスコ品番836-2897セット内容ベルト付アンプ 、ヘッドフォン 、接続ケーブル付グランドマイク 、探査棒・延長棒 、ケース材質ABS質量(kg)3.5電源単3乾電池×4本(テスト用付属)本体サイズ(mm)150×100×50
  • 数取器 高野計器(トゴシ)

    数取器

    高野計器(トゴシ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    押しボタンはソフトなプラスチックゴムです。
    材質ステンレス製測定範囲0~9999(4桁)機能ゼロ復帰装置
  • 数取器 ケニス

    数取器

    ケニス
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    あらゆる数量カウントに利用できる金属製の安価な数取器です。 指掛け付で、片手で手軽に操作できます。
    測定範囲0~9999(4桁)機能ゼロ復帰装置
  • デジタル回転計 ケニス

    デジタル回転計

    ケニス
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    接触、非接触両用タイプのデジタル回転計です。 最大・最小値のメモリ機能を装備しています。
    付属品反射テープ、キャリングケース、接触子、周速リング寸法(mm)65×215×38測定範囲回転:5~99999rpm(非接触)、0.5~19999rpm(接触)、周速:0.05~1999.9m/min質量(g)300電源単3電池×4(付属)精度±(0.05%+1dgt)測定方式非接触/反射光方式(白色LED)、接触
  • 42回路非接触線番対照機CMT42DS グッドマン

    42回路非接触線番対照機CMT42DS

    グッドマン
    459,800税込505,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番820-2316セット内容CC6送信クランプ×42、ワニ口クリップ×5、006P型急速充電器材質ABS電圧送信機質量(g)540電源9Vニッケル水素充電池(006P)×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×31×226mm(送信機)、68×25×151mm(受信機)
  • 電子数取器 30連式 ライン精機

    電子数取器 30連式

    ライン精機
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    厚さ(mm)25質量(g)340電源単4乾電池×4個/USBケーブル/ACアダプタ通信方式USB micro-B縦(mm)186横(mm)170ディスプレイ7セグメントLCD液晶電池寿命約200時間計数範囲0~9999
  • LCRメータ HIOKI(日置電機)

    LCRメータ

    HIOKI(日置電機)
    569,800税込626,780
    1台
    19日以内出荷
    基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび1mHz~200kHz, 5mV~5V, 10μA~50mA設定可能) C-DとESRなど条件の異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50比較) 低インピーダンス高精度モード搭載により、低インダクタンスやアルミ電解コンデンサのESR測定に効果的 (従来機3522-50比較で測定スピードが1/10に向上すると同時にばらつき=繰り返し精度も大幅改善) 巻数比/相互インダクタンス/温度補正付きDCRなどトランス専用測定。 周波数スイープ測定機能。
    質量(kg)3.1電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×168測定時間2 ms (1kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値)機能DCバイアス測定、直流抵抗温度補正 (基準温度換算表示)、コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低インピーダンス高精度モード: 25インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、USB通信、USBメモリ表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°)D: ± (0.00000~9.99999)Q: ± (0.00~99999.9)Δ%: ± (0.0000%~999.999%)T: -10.0℃~99.9℃測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定)測定モードLCR、トランス測定 (N、M、ΔL)、アナライザ (スイープ測定)、連続測定 (LCR/アナライザモード)RoHS指令(10物質対応)対応測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード: 5mV~5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms、10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード: 5mV~2.5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms、10μArmsステップパラメータZ、Y、θ、Rs (ESR)、Rp、Rdc (直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D (tanδ)、Q、N、M、ΔL、T
  • LCRメータ HIOKI(日置電機)

    LCRメータ

    HIOKI(日置電機)
    479,800税込527,780
    1台
    14日以内出荷
    基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび1mHz~200kHz, 5mV~5V, 10μA~50mA設定可能) C-DとESRなど条件の異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50比較) 低インピーダンス高精度モード搭載により、低インダクタンスやアルミ電解コンデンサのESR測定に効果的 (従来機3522-50比較で測定スピードが1/10に向上すると同時にばらつき=繰り返し精度も大幅改善) 巻数比/相互インダクタンス/温度補正付きDCRなどトランス専用測定。
    質量(kg)3.1電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×168測定時間2 ms (1kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値)機能DCバイアス測定、直流抵抗温度補正 (基準温度換算表示)、コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低インピーダンス高精度モード: 25インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、USB通信、USBメモリ表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°)D: ± (0.00000~9.99999)Q: ± (0.00~99999.9)Δ%: ± (0.0000%~999.999%)T: -10.0℃~99.9℃測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定)測定モードLCR、トランス測定 (N、M、ΔL)、連続測定 (LCRモード)RoHS指令(10物質対応)対応測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード: 5mV~5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms、10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード: 5mV~2.5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms、10μArmsステップパラメータZ、Y、θ、Rs (ESR)、Rp、Rdc (直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D (tanδ)、Q、N、M、ΔL、T
  • 故障探知機(ケース入) エスコ

    故障探知機(ケース入)

    エスコ
    8,130税込8,943
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA799-8A
  • 故障探知器 エスコ

    故障探知器

    エスコ
    6,070税込6,677
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA799-8
  • 故障探知器セット(ケース入) エスコ

    故障探知器セット(ケース入)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA799-6A
  • 故障探知器セット エスコ

    故障探知器セット

    エスコ
    8,360税込9,196
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA799-6
  • 伸縮式故障探知機 エスコ

    伸縮式故障探知機

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA799-20

その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります

回転計/カウンター