絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,996件中 1,641~1,680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイカストレベル CYCLOPS CAST LEVEL KAPRO

    ダイカストレベル CYCLOPS CAST LEVEL

    KAPRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    本体マグネット付きです。V型槽付き圧延仕上げ、正確且つ簡単にパイプや曲がった物体の表面に取り付けることができます。サイドプロテクター付です。
    用途水平・垂直測定用。仕様配管測定用V型槽設計トラスコ品番856-2421材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)100色レッド高さ(mm)65質量(g)150精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネット22018年トラスコ掲載ページ1 2089
  • ダイカストレベル CAST KAPRO

    ダイカストレベル CAST

    KAPRO
    ¥769税込¥846
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れるアクリル防振気泡管2個(水平、垂直)付きです。基準面圧延仕上げです。高強度アルミダイカスト本体です。耐久性に優れる、コンパクトな設計です。
    用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)250色レッド精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
  • アルミレベル ZEUS KAPRO

    アルミレベル ZEUS

    KAPRO
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷
    大径気泡管で見やすいです。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。持ちやすいグリップ設計です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
    用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)67精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2090
  • アルミレベル VULCAN KAPRO

    アルミレベル VULCAN

    KAPRO
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    大径気泡管で見やすいです。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。持ちやすいグリップ設計です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。V溝付きでパイプなどが測定できます。
    用途水平・垂直・45°測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)67精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2090
  • アルミレベル SAMSON KAPRO

    アルミレベル SAMSON

    KAPRO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
    用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)55精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2087
  • アルミレベル EXODUS KAPRO

    アルミレベル EXODUS

    KAPRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    スケール目盛付です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
    用途水平・垂直・45°測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)61精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2087
  • クイックス QiX たくみ

    クイックス QiX

    たくみ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    3倍速巻取チョークラインです。火花、衝撃に強いアルミ合金製ボディです。交換パーツの保管や汚れ防止など便利な収納ケース付です
    用途建築工事の墨付作業用トラスコ品番837-0741材質本体:アルミ合金、POM、糸:ナイロン質量(g)1822018年トラスコ掲載ページ1 2136
  • プロテクトアーマー3 アカツキ製作所(KOD)

    プロテクトアーマー3

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    超強力マグネットを搭載した、45°気泡管付きポケット水平器です。ボディは衝撃に強く、水平器気泡管は見易いデカ気泡管です。
    用途設置工場や、鉄管組立工場に。仕様落下防止コード、カラビナ取付対応型材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)160高さ(mm)43質量(g)140精度±1.7mm/m=±0.0984°以内感度0.57mm/m=0.0328°マグネット2ヵ所2018年トラスコ掲載ページ1 2093
  • オートラインレーザー66RG ムラテックKDS

    オートラインレーザー66RG

    ムラテックKDS
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    当日出荷
    付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)質量(kg)約0.97(電池含む)電源リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器本体寸法(mm)122×115×195精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°機能約±2.5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音光源可視光半導体レーザー電池寿命(通常使用で約)連続約1.5時間波長(nm)520nm(緑色)、地墨650nm(赤色)自動補正範囲約±2.5°受信可能距離約1.5m~25m(専用レシーバー)制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mm防塵防水性能IP54光出力1mW以下設置場所屋外対応無償補償期間1年(盗難・火災補償)レーザークラス2(JIS C 6802:2014)作業範囲(m)約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時)回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可)動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
  • アクアグリーンレーザー墨出し器 Y'sGOD

    アクアグリーンレーザー墨出し器

    Y'sGOD
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    8日以内出荷
    フルライン照射のレーザー墨出し器!
    用途レーザー墨出し付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V精度10m±1mmバッテリー容量(Ah)6レーザー安全基準JISクラス2Mライン幅(mm)約2.5(10m)作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)照射ラインフルライン
  • フェニックスレーザー墨出し器 Y'sGOD

    フェニックスレーザー墨出し器

    Y'sGOD
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    8日以内出荷
    フルライン照射のレーザー墨出し器!
    用途レーザー墨出し付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V精度10m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635nm 地墨/650nmバッテリー容量(Ah)6レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2.5(10m)作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)照射ラインフルライン
  • ボックスレベル アックスブレーン

    ボックスレベル

    アックスブレーン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    4日以内出荷
    45°付ボックスレベル。 水平・垂直・1/100・2/100測定可能。 45°付で法勾配の測定も可能。
    用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付等の工事、日曜大工などの作業で材質アルミ合金押出材硬化処理(アルマイト・クリア系塗装仕上)精度±1.00mm/m= ±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
  • ハンディ墨つぼ Jr. Plus 手巻 シャープライン メタルブルー シンワ測定

    ハンディ墨つぼ Jr. Plus 手巻 シャープライン メタルブルー

    シンワ測定
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    0.4mmの極細糸なので、細打ちが可能です。細くても、墨打ちに十分な耐久性があります。
    用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、針/バネ鋼、糸/ナイロン、カルコ/ABS樹脂・ゴム、スポンジ/セルロース質量(g)107寸法(縦×横×厚さ)(mm)162×70×39糸の長さ(m)30糸径(Φmm)0.4
  • 高所作業向け水平器 BAHCO(バーコ)

    高所作業向け水平器

    BAHCO(バーコ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    75日以内出荷
    ランヤード用のループが付いた、高所作業向け水平器です。 クイックアングル設定用に45°と30°の角度を計測可能です。 オープンフレーム設計により、取り扱いが容易です。
    仕様マグネット付きトラスコ品番855-2045材質アルミ長さ(mm)250質量(g)280精度±0.5mm/mアズワン品番64-6802-93
  • デジタルフォルトチェックレベル(施工用) エビス(水平器)

    デジタルフォルトチェックレベル(施工用)

    エビス(水平器)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様高精度水平・垂直気泡管、デジタル角度計、角度・勾配・立上りの表示トラスコ品番855-5915材質アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー長さ(mm)1000色シルバー精度±0.17mm/m=±0.0095°以内感度0.06mm/m=0.0033°RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-50CG BOSCH(ボッシュ)

    グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-50CG

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    9日以内出荷
    視認性の良いグリーンレーザー。別売の雲台RM3を使用するとリモコン操作が可能。
    用途墨出し作業自動補正範囲±4°レーザー出力レーザーライン:10mW未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポインター:出力1mW以下(クラス2レーザー製品)レーザー波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポインター:630~650精度(mm/m)±0.3
  • 屋内屋外兼用墨出し器 マキタ

    屋内屋外兼用墨出し器

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
    付属品ソフトケースモード切替ワンボタン使用時間さげふり・ろく:約50時間、ろく:約100時間、さげふり:約100時間保証期間1年指示精度±1mm/10m調整ねじ水平微調整ねじ×3箇所円形気泡管あり照射ラインさげふり・ろく
  • スーパー雨天用墨液 SK11

    スーパー雨天用墨液

    SK11
    ¥689~税込¥758~
    1本(180mL)
    翌々日出荷
    塗れている部材にも墨打ちができます。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。 濡れている木材・コンクリートに墨打ちが出来ます。乾いた資材にも原液のまま使用できます。
    用途雨天用墨液。
  • 建築用墨液 E-Value

    建築用墨液

    E-Value
    ¥239~税込¥263~
    1本(180mL)ほか
    3日以内出荷
    固まりにくく、凍らない建築用墨汁です。建築、土木作業に最適です。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
    用途建築用墨液。色黒
  • レーザー墨出器 STS

    レーザー墨出器

    STS
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    9日以内出荷
    レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。 木造の場合は金属プレートホルダーを挟んでL字金具をプレートにつけて使用します。(55mmまで) H型鋼などの金属面の場合はL字金具を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。 L字金具は傾斜させて使用できるので自動補正OFF機能を備えた墨出器(EXA-YR41と21)との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。 斜めに張られたL型鋼などにもL字金具を水平に保持させることも可能です。
    用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業、足場の設置、鳶職の作業(単管パイプ取付可能)材質アルミ合金、ABS樹脂寸法(mm)190×68×175質量(kg)0.28ねじ径5/8インチ最大積載量(kg)(最大)2クランプ取付幅(mm)55
  • 2軸超精密デジタル傾斜計 アカツキ製作所(KOD)

    2軸超精密デジタル傾斜計

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥859,800税込¥945,780
    1台
    翌々日出荷
    2軸同時測定型、高精度デジタル式角度計です。 振動計内蔵です。 PCと接続USBケーブルもしくはBluetooth(別途ソフトウエアが必要)にて接続可能です。(DWL-2000XYはBluetooth不可) 校正証明書付属です。
    用途工作機械、精密加工機などの据え付け時の精度出しなどに仕様USBにて給電可能トラスコ品番797-2997材質ABS/鋳鉄長さ(mm)188厚さ(mm)37質量(kg)1高さ(mm)62電源単4アルカリ電池×4本(付属)精度デジタル表示:0~1080(±1arcsec)、その他の角度(±3arcsec)マグネットなし
  • レーザークロス三脚3 ムラテックKDS

    レーザークロス三脚3

    ムラテックKDS
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    当日出荷
    エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
    付属品専用ソフトケース仕様可動ゴムカバー付石突きトラスコ品番475-6452材質アルミ合金全長(mm)1800寸法(inch)定芯棹:5/8縮長(mm)740最大長(mm)1800RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートラインレーザー ムラテックKDS

    オートラインレーザー

    ムラテックKDS
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    材質ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)精度±1mm/7m自動補正範囲±3°縦(mm)150横(mm)80電池寿命連続約15時間ライン幅(mm)約2mm/5mレーザークラスクラス1M動作温度範囲(℃)-50~+40
  • GLL5-50X用 受光器 BOSCH(ボッシュ)

    GLL5-50X用 受光器

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    GLL5-50X用受光器です。
    トラスコ品番855-1492適合機種GLL5-50Xセット内容単4アルカリ乾電池×2本厚さ(mm)25電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)保護等級IP54連続使用時間(時間)30縦(mm)150横(mm)51受光精度±1mm受光距離(m)5~50
  • エレベーター式三脚 BOSCH(ボッシュ)

    エレベーター式三脚

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    自動レベル、短時間での基準点測定用エレベーター三脚 持ち運びに便利なアルミ製です
    用途ローテティングレーザーの三脚として使用
  • 受光器 BOSCH(ボッシュ)

    受光器

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    33日以内出荷
    GLR300HVG用の受光器です。
    トラスコ品番855-1495厚さ(mm)30電源9Vアルカリ乾電池×1個保護等級IP65使用距離範囲(m)150縦(mm)148横(mm)73
  • ボックスレベル EMPIRE(エンパイア)

    ボックスレベル

    EMPIRE(エンパイア)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌日出荷
    配管時等どの位置でも公差が0.0005”以内という精度を誇っています。 強力な6061航空機用アルミシャシーを使用。 300°の角度から読取りできるバイアル。 バイアルは頑丈なアクリル製で、破損・漏れ・曇り等がありません。 端面は加工済で高精度です。 レベル両端とも、衝撃吸収のためラバーキャップが付いています。
  • ゼロジーセンサーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン)

    ゼロジーセンサーKJC 受光器・三脚セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1セット
    5日以内出荷から16日以内出荷
    お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
    用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦212×横126×奥-制御方式センサー方式本体質量(g)1270精度(mm)±0.81/10m自動補正範囲±2°角度精度(°)直角:90±(2mm/7.5m)レーザー安全基準レーザー安全基準:クラス2Mライン出射角(°)縦:130/横:110照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
  • ゼロジーセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン)

    ゼロジーセンサーKJC

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台ほか
    5日以内出荷から16日以内出荷
    お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
    用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦212×横126×奥-制御方式センサー方式本体質量(g)1270精度(mm)±0.81/10m自動補正範囲±2°角度精度(°)直角:90±(2mm/7.5m)レーザー安全基準レーザー安全基準:クラス2Mライン出射角(°)縦:130/横:110照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
  • NAVIゼロジーセンサーKJC 三脚セット タジマツール(TJMデザイン)

    NAVIゼロジーセンサーKJC 三脚セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1セット
    5日以内出荷から16日以内出荷
    お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
    用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦223×横130×奥-制御方式センサー方式本体質量(g)1470精度(mm)±0.81/10m、鉛直点:±1以内/3m、左右通り:±2以内/15m機能NAVI機能自動補正範囲±2°角度精度(°)直角:90±(2mm/7.5m)レーザー安全基準レーザー安全基準:クラス2Mライン出射角(°)縦:130/横:110照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
  • NAVIゼロジーセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン)

    NAVIゼロジーセンサーKJC

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1台ほか
    5日以内出荷から16日以内出荷
    お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
    用途基準出し用レーザー墨出し器制御方式センサー方式精度(mm)±0.81/10m機能NAVI機能自動補正範囲±2°角度精度(°)直角:90±(2mm/7.5m)ライン出射角(°)縦:130/横:110照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
  • ノンプリズムトータルステーション STS

    ノンプリズムトータルステーション

    STS
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    7日以内出荷
    測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。 より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。 内蔵メモリーに約50000点保存可能です。
    用途土木、建築、測量最小表示角度:1または5(選択可能)測定範囲(m)約5000(1素子プリズム使用時)
  • マグネット下げ振りセット TRUSCO

    マグネット下げ振りセット

    TRUSCO
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷
  • ウォーターレベル イチネンTASCO

    ウォーターレベル

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    水平位置を音で確認するレベルです。 ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので1人でもOK。 水平位置で音が変わるため非常に便利です。
    材質(本体)ABS樹脂、(ホース)ポリ塩化ビニール質量(g)1120(ホース込)電源9V(最大60時間)本体寸法(mm)161× 91× 35精度(mm)±2ホース長さ(m)15
  • TT用プリズム三脚 タジマツール(TJMデザイン)

    TT用プリズム三脚

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    5日以内出荷
    ピンポールを固定する三脚 アーム部分がスライドし調節が簡単
    用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9299全長900mm寸法(mm)(全縮時)620外形寸法(mm)縦570×横64×奥115本体質量(g)1550
  • TT用ピンポール30cm×5 タジマツール(TJMデザイン)

    TT用ピンポール30cm×5

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    5日以内出荷
    トータルステーション用ピンポール
    用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9295直径(Φmm)9タイプ30cm×5本繋ぎタイプ外形寸法(mm)縦9×横9×奥1500長さ(cm)30本体質量(g)640本数5本
  • TT用0.7インチプリズム タジマツール(TJMデザイン)

    TT用0.7インチプリズム

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    5日以内出荷
    トータルステーション用携帯プリズム
    用途土木測量用アクセサリー仕様プリズム定数/0mmトラスコ品番828-9291タイプネックストラップ付プリズム外形寸法(mm)縦24×横24×奥23.4本体質量(g)25
  • プチレベル 大菱計器製作所

    プチレベル

    大菱計器製作所
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    携帯性を重視した小型水準器です。 今までの水準器ではセットできない狭い位置で使用できます。 コンパクトながら、一般機械、装置の据付に使用できる高感度の水準器です。 水平を調整できる調整ネジ付きです
    質量(g)280長さL×高さH×幅W(mm)110×27×29RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両側マグツキアルミ水平器目盛付 MAPO(マポ)

    両側マグツキアルミ水平器目盛付

    MAPO(マポ)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    翌日出荷
    マポ社製アルミ軽合金水平器は、硬化アルミニウムの押出し成型、研磨仕上です。本体は強度を高めるため、U字型の接触面で長尺物は溝を深くしており、ひずみ、ゆがみがありません。 気泡はアクリル製直管を使用しており、見やすく衝撃に強く、割れにくいです。気泡管はプラスチックブロックの中にはめ込まれており、レベル調整が可能です。 4面とも精度を出しており、どの方向に置いても測れます。
    厚さ(mm)19高さ(mm)48目盛有精度0.5mm/1m気泡管2個マグネット有
  • マグツキアルミ水平器 MAPO(マポ)

    マグツキアルミ水平器

    MAPO(マポ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌日出荷
    マポ社製アルミ軽合金水平器は、硬化アルミニウムの押出し成型、研磨仕上です。本体は強度を高めるため、U字型の接触面で長尺物は溝を深くしており、ひずみ、ゆがみがありません。 気泡はアクリル製直管を使用しており、見やすく衝撃に強く、割れにくいです。気泡管はプラスチックブロックの中にはめ込まれており、レベル調整が可能です。 4面とも精度を出しており、どの方向に置いても測れます。
    厚さ(mm)19高さ(mm)48目盛無精度0.5mm/1mマグネット有
水平器・水準器・墨出器