絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,996件中 1,681~1,720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ水平器 MAPO(マポ)

    アルミ水平器

    MAPO(マポ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌日出荷
    マポ社製アルミ軽合金水平器は、硬化アルミニウムの押出し成型、研磨仕上です。本体は強度を高めるため、U字型の接触面で長尺物は溝を深くしており、ひずみ、ゆがみがありません。 気泡はアクリル製直管を使用しており、見やすく衝撃に強く、割れにくいです。気泡管はプラスチックブロックの中にはめ込まれており、レベル調整が可能です。 4面とも精度を出しており、どの方向に置いても測れます。
    厚さ(mm)19高さ(mm)48精度0.5mm/1m
  • 400g 下げ振り(スチール製) エスコ

    400g 下げ振り(スチール製)

    エスコ
    ¥3,420税込¥3,762
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781-12
  • 535-1460mm エレベーター三脚 エスコ

    535-1460mm エレベーター三脚

    エスコ
    ¥9,730税込¥10,703
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA780TM-3
  • レーザー墨出し器(三脚・受光器セット) エスコ

    レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)

    エスコ
    ¥56,300税込¥61,930
    1個
    翌日出荷
    セット品(三脚・受光器付き)。オプションの三脚はEA780KB-1Bです。レーザークラス1M(JIS C 6802)。【受光器】測定範囲:1.5m~25m、表示:赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個)中心検出表示:青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ、精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内、電源:9V電池(付属)、連続使用時間:約30時間、オートパワーオフ:約10分(手動電源オフも可能)、防塵・防滴:IP56、レシーバークランプ付き、赤色レーザー専用。【三脚】取付けねじ:5/8”、全高:1745mm、昇降幅:330mm、収納長:655mm、重量:1.3kg。
    付属品収納ケース、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3本、取扱説明書エスコ品番EA780K-2SA質量(g)800電源単3電池×3本(付属)検出距離(mm)【屋内モード】約10、【屋外モード】約25(受光器使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×100×160線幅(mm)約2(5m)連続使用時間(時間)約18光源可視光半導体レーザー波長(nm)【ライン】635、【地墨点】650自動補正範囲±4°制動方式ジンバル式(磁気制動方式)測定ライン垂直・水平・地墨点指示精度±1mm/10m防塵・防滴IP54照射角【水平ライン】約120、【たちライン】約135レーザー【色】レッドアラーム【傾斜】約±4°以上でレーザー光点滅回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可)動作温度範囲(℃)-10~+40レーザー出力(mW)1以下(クラス:1M)
  • レーザー墨出し器 エスコ

    レーザー墨出し器

    エスコ
    ¥39,300税込¥43,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA780K-2A
  • レーザー墨出し器 エスコ

    レーザー墨出し器

    エスコ
    ¥28,600税込¥31,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA780K-1
  • 150mm(0.02mm/m) 精密レベル エスコ

    150mm(0.02mm/m) 精密レベル

    エスコ
    ¥51,000税込¥56,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA735ML-15
  • 40x10mm 目玉レベル エスコ

    40x10mm 目玉レベル

    エスコ
    ¥2,040税込¥2,244
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA735D-5
  • 14x 8mm 目玉レベル エスコ

    14x 8mm 目玉レベル

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA735D-4
  • 80x12mm 目玉レベル(目盛付) エスコ

    80x12mm 目玉レベル(目盛付)

    エスコ
    ¥5,300税込¥5,830
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA735D-3
  • 30x11mm 目玉レベル(白) エスコ

    30x11mm 目玉レベル(白)

    エスコ
    ¥7,040税込¥7,744
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA735D-1
  • 250mm 水 平 器(マグネット付) エスコ

    250mm 水 平 器(マグネット付)

    エスコ
    ¥3,330税込¥3,663
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA735C-1
  • 200mm アルミ水平器(マグネット付) エスコ

    200mm アルミ水平器(マグネット付)

    エスコ
    ¥8,960税込¥9,856
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA735-20M
  • 610-1695mm エレベーター付三脚 エスコ

    610-1695mm エレベーター付三脚

    エスコ
    ¥6,150税込¥6,765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA721XM-61
  • 120mm マグネット付レベル(ホルダー付/レッド) エスコ

    120mm マグネット付レベル(ホルダー付/レッド)

    エスコ
    ¥6,240税込¥6,864
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA721TB-11
  • 120mm マグネット付レベル エスコ

    120mm マグネット付レベル

    エスコ
    ¥5,400税込¥5,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA721TB-1
  • 150x250mm アングルレベル エスコ

    150x250mm アングルレベル

    エスコ
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA721SA-3
  • 71x19x25mm ポケットレベル エスコ

    71x19x25mm ポケットレベル

    エスコ
    ¥840税込¥924
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA721K-13
  • 150mm 水平器(アルミ製/強力マグネット付) エスコ

    150mm 水平器(アルミ製/強力マグネット付)

    エスコ
    ¥6,800税込¥7,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA721JL-1材質(本体)アルミ呼び寸法(mm)150
  • GEEZAセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン)

    GEEZAセンサーKJC

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台ほか
    5日以内出荷から16日以内出荷
    ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
    用途基準出し用レーザー墨出し器制御方式センサー方式精度(mm)±0.81/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード/鮮視度188・電池寿命19h ジャストモード/鮮視度300・電池寿命14h パワーモード/鮮視度488・電池寿命10h自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内ライン出射角(°)縦130/横110照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
  • 超小型レーザー墨出し器 アックスブレーン

    超小型レーザー墨出し器

    アックスブレーン
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    受光器対応タテ・ヨコ レーザー墨出し器
    用途屋内・屋外兼用墨出し器付属品単3乾電池(テスト用)×3、収納ケース質量(g)280(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-5~45電源単3アルカリ乾電池×3本周波数(kHz)10±10%対応機種受光器(別売のLL-50LB使用)連続使用時間(時間)(通常モード/受光器モード))20℃ アルカリ乾電池使用全レーザー光照射時:約35/50自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)1.5mm指示精度水平・垂直 ±1mm/5m防塵・防滴保護等級 IP54相当ライン照射角(°)120警告(傾斜)補正範囲外時 全レーザー光点滅光源(nm)赤色半導体レーザー635寸法(縦×横×奥行)(mm)90×59×89パルス幅(μs)70光出力(mW)2.5以下クラス1M(FIS C6802:2005)
  • 路面凹凸測定器 マイゾックス

    路面凹凸測定器

    マイゾックス
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1個
    3日以内出荷
    道路の塗装工事後の表面チェックに。
    用途路面の凹凸測定仕様8車輪式、車軸間隔3m測定範囲走行測定1000mフレームアルミ50×100mm角、パイプ8車輪式折たたみ式倍率(記録)凸凹1:1、距離1:100記録紙幅70mm×長さ10mマイゾックスコード82521
  • 平板測量器 マイゾックス

    平板測量器

    マイゾックス
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    6日以内出荷
    中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
    用途平板測量仕様2点セットセット内容田村型中測板(500×410×26)、平板用移動器付三脚※使用には金属アリダードセットが必要。マイゾックスコード220401
  • 大工レベル MA-20 マイゾックス

    大工レベル MA-20

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    近距離でも目が疲れない有効径40mmの明るいレンズを使用。 視準しやすい20倍モデル。 エントリーモデルとしてもおすすめ。
    用途レベル(水平)出し、高低差測定セット内容本体、ケース、レンズキャップ、下げ振り、調整ピン、六角レンチ、取扱い説明書、専用球面三脚全長(mm)190質量(kg)本体:1.3、ケース:0.66倍率(倍)20精度(mm)(1km往復標準偏差):±2.5最小読取値(°)(水平目盛盤)1保護等級防塵・防滴性能IP54自動補正範囲±15’像正像視界1°20'分解力4.5"最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)40円形気泡管感度(mm)8'/2マイゾックスコード220369
  • 受光器 TL-RE/TL-RC マイゾックス

    受光器 TL-RE/TL-RC

    マイゾックス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    本体の正面、側面、背面からでも受光位置確認可能。 オートパワーオフ。
    用途Pシリーズ用仕様受光器+ロッドクランプ質量(g)約140(電池・ストラップ含む)電源9V(006P)アルカリ乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×55×28検出精度±1mm/レーザー光の中心から検出距離(m)1~20(※使用環境・機種により異なる場合があります)マイゾックスコード216606
  • 受光器 RE-20IP/RC-2 マイゾックス

    受光器 RE-20IP/RC-2

    マイゾックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    防塵・耐水仕様(保護等級IP56) オートパワーカットオフ。 連続使用時間は約20時間。 屋外使用可能。
    用途Pシリーズ用仕様受光器+ロッドクランプ質量(g)約160(乾電池含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×55×26.5使用環境温度(℃)-10~+50(結露無きこと)検出方法高輝度LEDならび圧電ブザー(切替ボタン付き)検出精度±1mm/レーザー光の中心から検出距離(m)1~20(※使用環境・機種により異なる場合があります)マイゾックスコード216255
  • 軽天用エレベーター三脚 マイゾックス

    軽天用エレベーター三脚

    マイゾックス
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    約3mの伸長なので、高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出などに最適。 2段階昇降機構付き。 転倒防止用チェーンを装備。滑りやすい床でも広がりをストップし確実な測定が可能。 平面脚頭5/8inch。
    用途高所での墨出しに全長3010質量(kg)6.8全縮(mm)1260昇降幅(mm)(パイプ)1段目:540、2段目:530定芯桿5/8inch脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)148使用高さ(mm)約2900マイゾックスコード217425
  • 気泡管調整治具 マイゾックス

    気泡管調整治具

    マイゾックス
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    整準台にセットすれば、ミニプリズムの気泡管調整に使える。 底部5/8inchの凹ネジになっているので、プリズムポールにも取り付け可能。
    用途プリズム気泡管の調整に仕様整準台取付式(9mmΦポール)寸法(mm)130マイゾックスコード210681
  • リアルグリーンレーザー墨出器用受光器+ロッドクランプ マイゾックス

    リアルグリーンレーザー墨出器用受光器+ロッドクランプ

    マイゾックス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    オートパワーオフ。正面・側面・背面から受光位置確認可能。
    用途墨出し作業適合G-410Rトラスコ品番818-3875マイゾックスコード221325
  • リアルグリーンレーザー墨出器用受光器 マイゾックス

    リアルグリーンレーザー墨出器用受光器

    マイゾックス
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    オートパワーオフ。正面・側面・背面から受光位置確認可能。
    用途墨出し作業適合G-410Rトラスコ品番818-3876マイゾックスコード220910
  • ランドレッグ・デュアルロックタイプ マイゾックス

    ランドレッグ・デュアルロックタイプ

    マイゾックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    二重ロックでしっかり固定。 ワンタッチ・ストップ機構で簡単設置。 スチールチップが大地をしっかりホールド。 マイゾックス独自の丈夫な構造。
    用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に仕様5/8inch・平面材質アルミ全長(mm)1700質量(kg)4.3色(本体)オレンジ全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ66脚頭部クランプMX型ブラケット機構定芯桿取付MX型脱落防止機構マイゾックスコード219344
  • ランドレッグ(イエロー)・ISO規格適合三脚 マイゾックス

    ランドレッグ(イエロー)・ISO規格適合三脚

    マイゾックス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    計量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場ニーズを完全網羅。3機種3カラー用途、お好みによりお選びください。
    マイゾックスコード221402
  • フレキシブルプリズム三脚 ぞうさん マイゾックス

    フレキシブルプリズム三脚 ぞうさん

    マイゾックス
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    25~30mmΦのポールと8~10mmΦのピンポールをワンタッチで挟むことができ、気泡管合わせ、素早いセッティングが可能。
    用途プリズムポール・DMピンポールの固定に付属品ケース適合25~30mmΦのポール及び8~10mmΦピンポール対応材質アルミ全長(mm)1280質量(kg)1.6全縮(mm)810スライド幅(mm)150マイゾックスコード217198
  • NA700シリーズ マイゾックス

    NA700シリーズ

    マイゾックス
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    3日以内出荷
    耐久性と信頼のライカオートレベル
    用途レベル(水平)出し、高低差測定仕様完全防水、分度盤:360°、合焦ノブ:1段、水平微動ノブ:両面・エンドレス目盛間隔1°自動補正範囲±15'円形気泡管感度(mm)10'/2スタジア乗数100
  • レーザーロボ  グリーン  Neo  51AR  BRIGHT シンワ測定

    レーザーロボ グリーン Neo 51AR BRIGHT

    シンワ測定
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷
  • パーフェクトライン 広島

    パーフェクトライン

    広島
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    ボディが透明で粉の残量が確認しやすい。
    糸の長さ(m)20太さ(mm)1.2
  • 超磁力アルミレベル快段目盛付 SK(新潟精機)

    超磁力アルミレベル快段目盛付

    SK(新潟精機)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    翌々日出荷
    測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。 プロテクタ付きで落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。 V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定が出来ます。
    寸法(mm)長150×幅47×高さ20材質(本体)アルミ質量(g)110呼び寸法(mm)150精度±1.500mm/m=±0.0859°以内感度0.05mm/m=0.0286°気泡管水平・垂直・45°4本線材質(気泡管)アクリル樹脂マグネット最大磁力(N[kgf])118RoHS指令(10物質対応)対応
  • 受光器 (レーザー墨出し器GLL5-40/8-40型用) LR5 BOSCH(ボッシュ)

    受光器 (レーザー墨出し器GLL5-40/8-40型用) LR5

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    レーザーの照射位置を正確に把握できます
    用途GLL5-40E、GLL8-40E用セット内容本体電源アルカリ乾電池9V本体質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×150×51受光距離1~40m
  • 部品 受光器ホルダー レーザーレシバー・Ⅱ兼用 シンワ測定

    部品 受光器ホルダー レーザーレシバー・Ⅱ兼用

    シンワ測定
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    11日以内出荷
  • 部品 竿固定ネジ上・スペーサー・バネセット 風防下げ振り用 シンワ測定

    部品 竿固定ネジ上・スペーサー・バネセット 風防下げ振り用

    シンワ測定
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
水平器・水準器・墨出器