カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測量用品(土木/建設)
        • 水平器・水準器・墨出器
          • 水準器/水平器(28)
          • 墨打器/墨差し(134)
          • 測量用三脚(249)
          • セオドライト(17)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

水平器・水準器・墨出器 :「測量」の検索結果

角度計/水平器、水準器/測量とは、角度や傾斜、水平を測るための道具です。建設現場では勾配測定、水平・垂直測定、通り芯出しなどに使用。製造現場では定盤や工作機械などの平面度、真直度、水平の測定が可能です。角度計は回転機構と円周目盛りを備え、角度ゲージなども含まれます。光学的方法や磁気的方法で自動的読取りするものもあり、精密な測定を実現。 Bluethooth接続でエクセルファイルなどへ記録、保管できるものもあります。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 測量機
  • 測量 レーザー
  • 測量用ポール
428件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートレベル Nikon(ニコン)オートレベルNikon(ニコン)
63,980税込70,378
1セット
欠品中
測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に仕様国土地理院3級水準儀登録質量(kg)1.25、Pケース:1.2直径(Φmm)目盛:110角度(°)目盛分角:1精度(mm)[1Km標準往復偏差]±2.0最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1]望遠鏡:倍率24倍自動補正範囲±16’望遠鏡部:正立視界1° 30′最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)10’/2スタジア比乗数:100/加数:+10防塵防水性能JIS保護等級4自動補正機構マグネットダンパー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
アルミ製三脚 STSアルミ製三脚STS(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。
定芯桿5/8インチ材質アルミ合金
ハンディチョークライン シンワ測定ハンディチョークラインシンワ測定(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
従来の5倍速で巻き取れるので作業がスピーディーです。 チョーク粉が注ぎやすい大きなタンク口です。 粉付バツグンの特殊合成織糸を採用しています。 ドラムを押さえずロックができ、ハンドルを押し込むと糸が引けるハンドルロックを採用しました。 粉残量が一目でわかるクリアボディです。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン糸の長さ(m)20糸の太さ(mm)1トラスコ品番432-6946材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ポリエステル 糸出口:ステンレス 糸通し棒:真ちゅう、鉄 金属フック:ステンレス フェルト:化学繊維寸法(mm)165×88×58質量(g)162
ピーラインチョークはや巻 V3 タジマツール(TJMデザイン)ピーラインチョークはや巻 V3タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。
用途チョークによる墨付け作業糸の長さ(m)30タンク容量(mL)100付属品ステンレスフック、糸通し棒、三倍糸(太さ1.0mm)トラスコ品番813-4857材質(本体)ABS樹脂、エラストマ外形寸法(mm)縦140×横83×奥63本体質量(g)155材質(糸)ナイロン糸の太さ(mm)1.0
蛍光水糸 マルミエ TRUSCO蛍光水糸 マルミエTRUSCO
639税込703
1巻ほか
当日出荷
糸が食い込みにくいスパイラル巻リール。 鮮やかな蛍光染色糸。 指にフィット、クルクルよく回るリール。 残量が分かりやすいスケルトンタイプ。 糸がほどけない糸止め付。
用途基礎工事、土木、建築、タイル、一般測量用。材質/仕上ナイロン
純綿水糸  カード巻 たくみ純綿水糸 カード巻たくみ(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
豊富な糸太さ0.5~2.7mm 汚れにくい全面シュリンク包装。純綿糸だから滑らずしっかり結べる。
用途測量用に、たこ上げに。材質純綿糸寸法(幅W×高さH)(mm)90×155
純綿水糸 たくみ純綿水糸たくみ(6件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
純綿糸だから滑らずしっかり結べる 綿100%
用途測量用に、料理に、タコ上げに長さ(m)100材質純綿糸
ポリエステル水糸リール巻 シンワ測定ポリエステル水糸リール巻シンワ測定(8件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ポリエステルは、ナイロンより伸びにくく、水分を吸収しないのでダレが少ない。長くピーンと張れます。シャフトを指で押さえたり、ペンを指して糸を引くとスムーズに回転します。カッター付きでハサミ不要。
用途基礎工事・測量・工作・園芸に使用。材質ポリエステルリールサイズ(mm)Φ79×48
チョークライン 大型 モノタロウチョークライン 大型モノタロウ(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
大容量のチョークライン。粉チョークを投入し最大50mまでの線引きできます。
用途道路工事や区画やイベントの線引きに材質(本体)ABS樹脂質量(g)約560糸の長さ(m)50糸の太さ(mm)2.5色(本体)黄色、黒本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約172×340×94
エレベーター三脚 アルミ製 モノタロウエレベーター三脚 アルミ製モノタロウ(36件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。付属品専用収納ビニールケース材質アルミ(フレーム部)定芯桿5/8inch取扱説明書(3.2MB)
純綿水糸 カード巻 JBSO純綿水糸 カード巻JBSO(9件のレビュー)
129税込142
1巻(100m)
当日出荷
純綿の空燃糸使用
用途一般測量・凧糸・工作・園芸用長さ(m)100材質純綿空燃糸
三脚 球面式 オートレベル用 アルミ製 モノタロウ三脚 球面式 オートレベル用 アルミ製モノタロウ(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
オートレベル用の三脚です。
全長(mm)1508定芯桿5/8インチ材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン質量(kg)3頭部形状(脚頭)球面収納時寸法(mm)924
エレベーター三脚 2.1m FSC藤原産業エレベーター三脚 2.1mFSC藤原産業
43,980税込48,378
1台
当日出荷
強度・安定感のある高級アルミ製三脚です。エレベーター式で好きな高さに調整可能です。上部に鉄製の-天板(Φ80×9t)がついている為、マグネットでのセットが可能です。足場の無い現場などで、測量機器を取り付けて使用するのに最適です。
寸法(mm)全伸:2100、全縮:1070質量(kg)6
プリズム三脚 STSプリズム三脚STS
87,980税込96,778
1箱(6脚)
当日出荷
スーパーポリ水糸 JBSOスーパーポリ水糸JBSO(8件のレビュー)
77税込85
1巻(100m)
当日出荷
バージンペレットの強くて鮮やかな色。 水に濡れても強度は変わりません。
用途基礎工事、一般測量用。長さ(m)100糸の太さ(mm)約0.8仕様細・100m寸法(mm)H157×W90×D20質量(g)33規格
パーフェクトライン タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトラインタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
携帯用チョークライン 粉チョークがたっぷり入れられるゆとりの設計 ボディが透明で粉の残量が確認しやすい チョークの付きが良い特殊織り糸を使用 水濡れに強い密閉構造ボディ 簡易下げ振りとして使えます 「パーフェクトかるこ」標準装備 ステンレスフック付 100g容量タンク
外形寸法(mm)縦200×横91×奥40本体質量(g)145製品質量(g)145
ハンディチョークラインNeo自動巻 シンワ測定ハンディチョークラインNeo自動巻シンワ測定(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディー。粉漏れと湿気防止の密閉型タンク。フルオープンで糸交換楽々。分解が簡単、掃除も楽です。安全カルコ付。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ステンレス、(針)バネ鋼、(糸)ナイロン、(フェルト)化学繊維質量(g)185本体寸法(mm)180×76×45.5自動巻取糸長さ(m)8
エイリアン専用エレベーター三脚 Y'sGODエイリアン専用エレベーター三脚Y'sGOD(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
エイリアン専用エレベーター三脚
付属品専用キャリーバッグ照射距離(m)0.7~1.75
ねじ変換三脚アダプター(76953用) シンワ測定ねじ変換三脚アダプター(76953用)シンワ測定
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途三脚 ハンドル式エレベーターE(76953)用ねじ変換返却アダプター材質アルミ質量(g)25取付ねじ1/4インチ(三脚取り付け側5/8インチ)本体サイズ(mm)30×30×25
エレベーター三脚1500 タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚1500タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
小型エレベーター三脚基準墨出しの補助・確認内部仕上げ工事の各種墨出し設備工事での設備機器の位地決めに
最小・最大高さ(mm)約535・約1460定芯桿5/8インチ付属品専用収納ケーストラスコ品番394-0420外形寸法(mm)縦640×横115×奥115本体質量(g)1700昇降幅(mm)約175使用高さ(mm)約535~1460
エレベーター三脚2000 タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚2000タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
高所用エレベーター三脚実用最大伸長約2mレーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付き
使用高さ(mm)約790~2050定芯桿5/8インチ付属品専用収納ケーストラスコ品番394-0438外形寸法(mm)縦880×横150×奥135本体質量(g)2400昇降幅(mm)約305
彩ライン ピンク  太270 たくみ彩ライン ピンク 太270たくみ
349税込384
1個
当日出荷
クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。使いやすいナイロン水糸です。透明リールで糸の残量が確認できます。現場でよく見える蛍光染色です。
用途測量用水糸。仕様回転軸付きリール巻材質糸:ナイロン、リール:ABS蛍光ピンク長さ(m)270糸の太さ糸の太さ(mm)約0.8
墨出し名人 回転台(測量器用) Panasonic(パナソニック)墨出し名人 回転台(測量器用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
付属品測量器用三脚取付金具(5/8インチ)適合機種BTL1100、BTL1101、BTL1000
彩ライン ピンク 極太130 たくみ彩ライン ピンク 極太130たくみ
349税込384
1個
当日出荷
クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。使いやすいナイロン水糸です。透明リールで糸の残量が確認できます。現場でよく見える蛍光染色です。太さ約1.2mmで視認性抜群です。
用途測量用水糸。仕様回転軸付きリール巻材質糸:ナイロン、リール:ABS蛍光ピンク長さ(m)130糸の太さ極太糸の太さ(mm)約1.2
チョークホルダー マイゾックスチョークホルダーマイゾックス
419税込461
1個
当日出荷
手の汚れを防ぐだけでなく、胸ポケットにおさまるので持ち運びもラク。ノック式。
用途チョークの収納付属品チョーク1本 マグネット付 チョーク10.8~12.2mmΦまで使用できます。
エレベーター三脚250ミニ タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚250ミニタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
小型エレベーター用三脚低位置でのレーザーライン出射に最適防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能
最小・最大高さ(mm)約150・約260定芯桿5/8インチ付属品専用収納ケーストラスコ品番377-1440外形寸法(mm)縦170×横90×奥80本体質量(g)255昇降幅(mm)約60使用高さ(mm)約150~260
三脚 ハンドル式エレベーター B 軽量 短脚 地墨タイプ シンワ測定三脚 ハンドル式エレベーター B 軽量 短脚 地墨タイプシンワ測定(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
高さを180~400mm迄変える事ができ、低位置の墨出しが可能です。
用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚使用高さ(mm)180~400付属品収納袋材質アルミ、ABS樹脂質量(g)270本体寸法(mm)210×75×75取付ねじ径(inch)5/8昇降幅(mm)60(エレベータ)RoHS指令(10物質対応)対応
三脚 平面式 アルミ製 モノタロウ三脚 平面式 アルミ製モノタロウ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
測量用の三脚です。アルミ製なので軽量です。頭部形状が平面式なので汎用性が高いです。 水平出しには、測量器の整準ネジの調整または三脚の伸縮によって可能です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン全長(mm)1700質量(kg)3.9オレンジ頭部形状(脚頭)平面収納時寸法(mm)1020定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)142/58
ハンドル式エレベータ三脚A シンワ測定ハンドル式エレベータ三脚Aシンワ測定(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
使用高さ(mm)630~1710付属品専用収納ケーストラスコ品番309-9652質量(g)1348ねじ径5/8インチ高さ調整範囲(mm)630~1710昇降幅(mm)300(エレベータ)
レーザ用エレベーター三脚 EL-CM STSレーザ用エレベーター三脚 EL-CMSTS(13件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。使用高さ(mm)470~1230ねじ径5/8インチトラスコ品番327-4080質量(kg)0.97
ハンディチョークライン Neo シンワ測定ハンディチョークライン Neoシンワ測定(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
タンクが開くので糸交換が簡単です。スケルトンボディーの為、粉の残量と固まり具合がわかります。密閉型タンクを使用しています。粉が付きやすい特殊織糸を使用しています。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ナイロン 金属フック・糸出口リング:ステンレス フェルト:化学繊維寸法(mm)160×76×45.5質量(g)120
エレベーター三脚3000ライト タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚3000ライトタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
高所用エレベーター三脚 実用最大伸長約3m レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付 移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き 2段階昇降機構付 軽量タイプ
使用高さ(mm)約850~2940定芯桿5/8インチ付属品専用収納ケーストラスコ品番813-4843外形寸法(mm)縦935×横156×奥130本体質量(g)3150昇降幅(mm)2段目600mm+1段目540mm
軽量アルミ三脚(取付ネジ系1/4インチ) BT150 BOSCH(ボッシュ)軽量アルミ三脚(取付ネジ系1/4インチ) BT150BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
軽量1.3kgで持ち運びもらくらく
用途測定工具のレベル高調整に使用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×570×105トラスコ品番754-8613セット内容本体のみ本体質量(g)1300取付ねじ径(inch)1/4使用高さ(mm)550~1570
チョークライン用チョーク イチネンTASCOチョークライン用チョークイチネンTASCO
659税込725
1個
当日出荷
ピーラインチョーク・自動巻 タジマツール(TJMデザイン)ピーラインチョーク・自動巻タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
小型携帯用チョークライン新機構!粉チョークの付きが良い「チョークたっぷりメカ」搭載(可動フェルト/糸が動く力を利用して移動するフェルトにより、糸に粉チョークを多く付着させます。撹はん球/内蔵された撹はん球が固まった粉チョークを撹はんし、粉を絶えず粉付きの良い状態に保ちます。)手のひらサイズの小型設計粉チョーク残量が確認しやすい透明タンク糸替え時に便利な糸通しワイヤー付ステンレスフック標準装備
糸の長さ(m)10糸の太さ(mm)1.0トラスコ品番292-0361種別自動巻外形寸法(mm)縦205×横78×奥43容量(g)(タンク)40本体質量(g)155製品質量(g)155自動巻取糸長さ(m)7
ピーラインチョーク・ミニ巻き タジマツール(TJMデザイン)ピーラインチョーク・ミニ巻きタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
小型携帯チョークライン手のひらサイズの小型設計ボディが透明で粉の残量が確認しやすい密閉性が良く、粉もれしません耐摩耗性に優れ、細く鮮明な線が引ける新素材糸を使用糸替え時に糸通し棒付き「パーフェクトかるこ」標準装備ステンレスフック付
糸の長さ(m)15糸の太さ(mm)0.8付属品ステンレスフック、ピーラインチョーク・ミニ巻用糸(太さ0.8mm)トラスコ品番377-2101外形寸法(mm)縦152×横74×奥42容量(g)(タンク)30本体質量(g)80
ポリエチレン測量水糸 BIGMAN(ビッグマン)ポリエチレン測量水糸BIGMAN(ビッグマン)
259税込285
1個
当日出荷
伸縮性が少ないため、しっかり張りたい時や短期間の測量糸に最適。
用途レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。材質ポリエチレン寸法(mm)80×80×45イエロー糸の長さ(m)約200糸の太さ(mm)約0.8
三脚スプレッダー M-SP3 マイゾックス三脚スプレッダー M-SP3マイゾックス
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
すべり止めが中心箇所と先端3箇所についており、すべりにくい。脚はロックレバー付きの2段伸縮式で簡易的に任意の長さに調整可能。先端の石突ホールドが左右方向に360度回転し、角度調整が可能で凹凸がある場所での据え付けに便利。折りたたみが可能。コンパクトで持ち運びに便利。
用途建設現場及びリフォーム関連、各種展示会、学校関連実習用付属品専用ケース幅(mm)約310(伸縮)質量(g)約500収納時寸法(mm)約Φ98×405使用時寸法(mm)約Φ875~1500×75関連資料(3.2MB)
レーザーマーカー『墨出し名人』 Panasonic(パナソニック)レーザーマーカー『墨出し名人』Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
当日出荷
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む)径(Φmm)32(閉脚時)電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)全長(cm)16自動補正範囲約±4度制動方式ジンバル機構(水平保持装置)指示精度±3mm/10M光源(nm)可視光半導体レーザー/635出力(mW)1以下精度(mm/m)±3/10クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2レーザー光色
エレベーター三脚 アックスブレーンエレベーター三脚アックスブレーン
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
レーザー墨出し器用エレベーター三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台なし。地墨ポイント投射可能。
用途レーザー墨出し器用エレベーター三脚。寸法(mm)400~900使用温度範囲(℃)-10℃~+45電源単3アルカリ電池×4本精度投射光:±1mm/7m、鉛直ポイント光:±1mm/5m、下部ポイント光:±1mm/1m
水平器・水準器・墨出器