絞り込み
全長(mm)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
294件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉛筆トースカン 道刃物工業

    鉛筆トースカン

    道刃物工業(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    凸凹な面にも常に水平な基準線が引けます。台はアルミダイキャストなので安定し、丈夫です。立体彫刻には欠かせない道具のひとつです。
    用途仏像彫刻、能面、陶芸付属品鉛筆付き材質アルミダイキャスト高さ(mm)有効測定:450アーム長さ(mm)220支柱の高さ(mm)250
  • ペンシルケガキ針 替芯 SK(新潟精機)

    ペンシルケガキ針 替芯

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    用途ペンシルケガキ針のチップ付ホルダです。全長(mm)40タイプ替え芯適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX)材質チップホルダ/真鍮(BSB)外径(Φmm)2先端チップ径(mm)Φ1材質(先端)超硬合金材質G2
  • ケガキ針 TRUSCO

    ケガキ針

    TRUSCO
    849税込934
    1本
    当日出荷
    工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。メッキ仕上げのため錆びにくくなっています。先端部焼入品です。先端曲がりタイプです。
    用途ケガキ作業に。トラスコ品番462-8824材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:プラスチック(ポリプロピレン)軸径(Φmm)5全長(mm)227硬度HRC50-55グリップ径(Φmm)対辺10先端形状両針式
  • 本鋼製コンパス SK(新潟精機)

    本鋼製コンパス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
    用途円弧、円のケガキと等分割作業材質/仕上鋼製仕上先端焼入れ
  • ケガキ針 シンワ測定

    ケガキ針

    シンワ測定(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    先端は超硬チップ付きです。
    用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針トラスコ品番408-3822材質本体:鉄、針先:超硬チップ寸法(mm)Φ6×156質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • センターポンチ長軸タイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    センターポンチ長軸タイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
    全長(mm)210タイプ長軸軸長L(mm)100
  • スーパーポンチ小 神沢

    スーパーポンチ小

    神沢(2件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    用途鉄板・アルミ板・ステンレス板などの取り付け穴あけ、ネジなどの下穴あけに全長(mm)100材質炭素工具鋼タイプ
  • 並丸パス SK(新潟精機)

    並丸パス

    SK(新潟精機)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。サイズバリエーションがあります。
    用途丸棒の外径及び厚さ等の移し取りに材質(本体)ステンレス板厚(mm)2.7
  • ケガキ針 シンワ測定

    ケガキ針

    シンワ測定
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    先端は超硬チップ付きです。先端は直線と先曲がりで使う場所に合わせられます。
    用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針タイプ標準型(両針付)トラスコ品番408-3831材質本体:鉄、針先:超硬チップ寸法(mm)Φ7×212質量(g)37RoHS指令(10物質対応)対応
  • 並穴パス SK(新潟精機)

    並穴パス

    SK(新潟精機)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    内径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
    用途ミゾ、内径寸法などの内径寸法の移し取り。
  • 超硬オートマチックポンチ TRUSCO

    超硬オートマチックポンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    ハンマー不要のオートリターンタイプです。先端部超硬チップ付です。 連続ポンチング作業による衝撃から手のひらを保護するパームプロテクター付。(TAP-Mのみ)
    硬度HRA87
  • 部品 オートポンチM シンワ測定

    部品 オートポンチM

    シンワ測定(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
  • 超硬自動ポンチ用替バネ・替ピン TRUSCO

    超硬自動ポンチ用替バネ・替ピン

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
  • ペンシルケガキ針 DX型 SK(新潟精機)

    ペンシルケガキ針 DX型

    SK(新潟精機)(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
    全長(mm)132タイプペンシル型トラスコ品番377-6409材質(本体)真鍮材質(グリップ)真鍮(黒アルマイト処理)先端チップ径(mm)Φ1本体径(mm)Φ8材質(先端)超硬合金材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウラケガキ針 盛光

    ウラケガキ針

    盛光
    709税込780
    1個
    当日出荷
    全長(mm)205トラスコ品番828-0645材質S55C質量(g)30
  • チップ付自動ポンチ SK(新潟精機)

    チップ付自動ポンチ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    押し込むだけで簡単にポンチングできます。 先端超硬チップ付。 打力調整可能。 AP-Sはケガキ針にもなります。
    用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。
  • センターポンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    センターポンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません
    全長(mm)130タイプ標準軸長L(mm)25
  • オートセンターポンチ ミニ H&H

    オートセンターポンチ ミニ

    H&H(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    確実に打てる!手間いらず! 片手で頭部を押さえ正確な目打ち作業ができます。(ハンマー不要) 真上にも簡易に打てます。 グリップを回し強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用、連続使用での疲労軽減! 超硬チップ付。 携帯に便利なペンタイプ!
    全長(mm)115圧力(kg/cm2)6~8(先端にかかる力)
  • 超硬チップ付ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    超硬チップ付ケガキ針

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ブレードはスチール、クロームメッキ仕上げ。刃先は超硬チップ付。ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製。
    全長(mm)160タイプペンシル型軸径(Φmm)4質量(g)24軸長(mm)45
  • 2way ダブルパッチン Strong Tool

    2way ダブルパッチン

    Strong Tool(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ハンドル部を押し込むだけで簡単にポンチ作業ができます。 ネイルポンチとセンターポンチの2種類のビットを付属しているので作業に合わせて使い分けができます。 ハンドル部を回すことで打ち込む強さを調節することができます。
    用途ドリル加工時のセンターのマーキングに。 釘の頭部の打ち込み(沈め込み)に。材質ネイルポンチ:炭素工具鋼 センターポンチ:超硬(先端部のみ)
  • ケガキ針 エスコ

    ケガキ針

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    タイプ標準型(両針付)
  • 超硬チップ付自動ポンチ SK(新潟精機)

    超硬チップ付自動ポンチ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。連続ポンチング作業による衝撃から手の平を保護するパームプロテクタ付
    全長(mm)174グリップ最大径(Φmm)24ポンチ軸径(Φmm)6最大打力(N)490パームプロテクター径(Φmm)53材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーポンチ No.200 神沢

    スーパーポンチ No.200

    神沢
    859税込945
    1個
    当日出荷
    鉄板・アルミ・ステンレス板などの穴あけ、下穴あけに最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。先端部は耐久性を持たす為に、1本毎、職人が丸みもおびた研磨加工をしております。
    用途下穴あけ用ポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)200板厚(mm)パンチング:鉄板2・アルミ板4・ステンレス板1
  • ケガキペン ENGINEER(エンジニア)

    ケガキペン

    ENGINEER(エンジニア)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    軽量で持ちやすく、携帯にも便利なケガキペン。 ペンと同じ感覚でケガキ作業ができます。 針を収納できるので、安心安全。 先端超硬チップ。
    用途工作物への線引きや芯出しに。鉄鋼、金物、陶磁器、プラスチックへのケガキに。全長(mm)130直径(Φmm)8質量(g)36タイプペンシルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング付ウチパス INSIZE(インサイズ)

    スプリング付ウチパス

    INSIZE(インサイズ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ネジ付で微調整が可能
    用途内径寸法、ミゾの移し取り材質クロム鋼、先端部焼入
  • 超硬チップ付センターポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    超硬チップ付センターポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した、超硬チップ付きのセンターポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    硬度HRA86先端部超硬チップ(G40)
  • スーパーポンチ中 神沢

    スーパーポンチ中

    神沢(3件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    用途鉄板・アルミ板・ステンレス板などの取り付け穴あけ、ネジなどの下穴あけに全長(mm)125材質炭素工具鋼タイプ
  • ペンシル型ケガキ針替芯 TRUSCO

    ペンシル型ケガキ針替芯

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1組(5本)
    当日出荷
    工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
    全長(mm)42タイプペンシル型仕様替芯トラスコ品番229-5636質量(g)5先端チップ径(mm)1材質(先端)超硬チップG2
  • 角台トースカン SK(新潟精機)

    角台トースカン

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ケガキ針はプラスチックノブ固定。任意の高さに角度設定できます。
    用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に。
  • ペンシル型ケガキ針”Dry Metal” ピカマーカー

    ペンシル型ケガキ針”Dry Metal”

    ピカマーカー
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    1本でケガキとマーキングが可能です。ケガキ針は丈夫で耐摩耗性に優れています。ノック式でケガキ針は本体に収納できます。ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。キャップでマーキング用の芯を削る事が可能です。正確な細い線が引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。
    用途一般的な鋼材、ガラス、樹脂などへのケガキに。木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。トラスコ品番665-2114セット内容黒(2B)×1本、ケガキ芯×1本、ケガキ芯収納ケース材質ケガキ針:カーバイド、本体:樹脂軸径(Φmm)2.8全長(mm)165硬度HRA80以上先端形状ストレート30°先端チップ径(mm)2.8
  • オートセンターポンチ H&H

    オートセンターポンチ

    H&H(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    確実に打てる!手間いらず! 片手で頭部を押さえ正確な目打ち作業ができます。(ハンマー不要) 真上にも簡易に打てます。 グリップを回し強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用、連続使用での疲労軽減! 超硬チップ付。 携帯に便利なペンタイプ!
  • 精密ケガキ針 SK(新潟精機)

    精密ケガキ針

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    焼入品にも使える先端超硬チップ付。持ちやすいペンシルタイプ。針交換はねじ式で、3サイズの針を取り付け可能。
    用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。タイプペンシル型先端超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケガキ針ペン Gizagri(ギザグリ) たくみ

    ケガキ針ペン Gizagri(ギザグリ)

    たくみ
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    油脂に強いローレットグリップで、金属や硝子などにケガキできる超硬針。再研磨ができる超硬針(硬度HRA87.2)を使用しており、グリップも本体も金属製構造。
    用途穴あけの位置を決めや、切り出しの位置や基準の線を決めることができる。仕様フルメタルボディ構造(削りだし一体型)・ローレットグリップ構造材質金属製シルバータイプノック式硬度【針】HRA87.2針径(Φmm)2対象金属・ガラスなど。
  • スプリング付穴パス SK(新潟精機)

    スプリング付穴パス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    現場作業の必需品!微動調整もでき、内径寸法移しに便利です。 スケールより寸法を移し取って比較測定するもの。 足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
    用途ミゾ及び内径寸法の移し取り材質(本体)炭素工具鋼
  • 金属製チップ付自動ポンチ M2 SK(新潟精機)

    金属製チップ付自動ポンチ M2

    SK(新潟精機)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整が可能です。先端超硬チップ付です。
    用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに材質●本体:真鍮●先端:超硬チップ全長(mm)135本体寸法(mm)W24×H135×D24本体質量(g)155胴径Φ15.9(後部Φ24)mm先端硬度(HRA)87
  • 板金用 シングルロックパンチ 盛光

    板金用 シングルロックパンチ

    盛光
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ペンチ式で手に持ちやすく、握ってパンチが簡単に出来ます。のみ込み5ミリと先端に当てると3ミリに位置出来ます。
    トラスコ品番337-6137
  • ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ケガキ針

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    品番700-190のストレート替針です。
    質量(g)5針形状ストレート
  • ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ケガキ針

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。
    全長(mm)190タイプ標準型(両針付)軸径(Φmm)3.5質量(g)28グリップ径(Φmm)7.8
  • 目盛付き内外兼用キャリパー SK(新潟精機)

    目盛付き内外兼用キャリパー

    SK(新潟精機)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。 先端を交差させて使用することができます。
    用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定材質ステンレス鋼(先端部焼入)目量(mm)1器差(mm)±0.5
  • スプリング付コンパス SK(新潟精機)

    スプリング付コンパス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ケガキ作業
    材質(本体)SK材材質(先端)SK材(焼入)RoHS指令(10物質対応)対応

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

ケガキ工具・ポンチ