絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(7)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(13)
- 120~140未満(31)
- 140~160未満(36)
- 160~180未満(19)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(30)
- 220~240未満(9)
- 240~260未満(10)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(7)
- 400~450未満(2)
- 600~650未満(2)
- 1000~1200未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(6)
- SK(新潟精機)(48)
- エスコ(40)
- シンワ測定(29)
- RS PRO(25)
- TRUSCO(24)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(18)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10)
- 神沢(8)
- H&H(6)
- INSIZE(インサイズ)(6)
- 大菱計器製作所(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- 鍛冶の技(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- 盛光(3)
- 千吉(3)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
- RACODON(3)
- 大五郎(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

自動ポンチ用替先
TRUSCO¥269税込¥2961本当日出荷ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。 ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。トラスコ品番207-7544適合機種ACP155全長(mm)55材質/仕上SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼)質量(g)11硬度HRC60~62先端角(°)80ピン径(Φmm)6アズワン品番64-8399-81
ネイルポンチ替え芯
H&H¥529税込¥5821個翌日出荷センターポンチ+ネイルポンチのW機能! キャップ回しの強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。連続使用での疲労軽減! 真上にも簡易に打てます。 ハンマー不要 業界初!ヘッド部に脱落防止機能付きタイプH-337・338用
ネイルポンチ替え芯
H&H¥419税込¥4611個翌日出荷センターポンチ+ネイルポンチのW機能! キャップ回しの強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。連続使用での疲労軽減! 真上にも簡易に打てます。 ハンマー不要 業界初!ヘッド部に脱落防止機能付きタイプH-336用
ロールキャリパー
大菱計器製作所¥879,800~税込¥967,780~1個3日以内出荷から62日以内出荷大型ロールの測定用です。 軽合金を使用していますので軽量に出来ております(ただしフレームは鋳鉄製)。 4個の走行ローラーはベアリング入りで、精密研削されております。 ロール上を軽くスムーズに移動致します。 アームには特殊間隔目盛りが刻印されており、ワークの寸法の数字にブラケットをあわせることにより簡単にワークのロール中心にダイヤルゲージをセット出来ます。 0.01mm目盛りダイヤルゲージは標準で付属しております。 格納箱は本体を分解して入れるようになっております。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルセンターポンチ
アサダ(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷見やすいデジタル表示 ボタン一発押しで簡単角度決め マグネット付で正確に位置決め デジタル水準器(マグネット付)単体でも使用可能用途パイプ分岐加工時の中心線のけがきに付属品収納ケース寸法(mm)(デジタルゲージ)57×57質量(kg)0.84精度±1°分解能(ゲージ)0.05°適合パイプ径(Φmm)100~200(4~8”)
ポンチエース
SK(新潟精機)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷押し込むだけで簡単にポンチングできます。 先端超硬チップ付。用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキング、使用済みスプレーのガス抜きに。全長(mm)136質量(g)37最大打力(N)294外径(mm)24
ログ用コンパス
SK(新潟精機)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷レベルにより正確な丸太の移し取りが可能。用途ログハウスを組み上げる時に重ね合う丸太の形状を移し取ることができます。仕様2軸気泡管付材質(本体)炭素工具鋼、(レベル)アクリル本体サイズ(mm)全長286×全幅100×厚さ18
ダブルスクライバー きこりログ用
シンワ測定¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷スクライブ巾を固定してからでも簡単に微調整が出来ます。針をスクライブ専用ペンに付け替えれます。スクライブ時チェックしやすいように、水平器が視差の少ない前部に取り付けてあります。用途ログハウスを組む時に使用するケガキ用コンパス材質本体:ステンレス 水平器:ABS 樹脂寸法(mm)250×65×75質量(g)350感度(mm/m)(水平器)0.5=±0.0286°精度(mm/m)(水平器)±2.5=±0.1432°以内
スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法3000
大菱計器製作所¥179,800税込¥197,7801個23日以内出荷ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 3000×27種別スチール・ビーム・トランメル質量(kg)6針長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法2000
大菱計器製作所¥94,980税込¥104,4781個11日以内出荷ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 2000×27種別スチール・ビーム・トランメル質量(kg)4.5針長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法1500
大菱計器製作所¥45,980税込¥50,5781個8日以内出荷ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1500×27種別スチール・ビーム・トランメル質量(kg)2針長(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応





![[EA652DC用] 替曲針 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64598163-210430-02.jpg)
![[EA652DB用] 替曲針 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64598145-210430-02.jpg)











![1000mm [目盛付]ビームトランメル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50185512-170405-02.jpg)
![500mm [目盛付]ビームトランメル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50185503-170405-02.jpg)


![[EA652CB用] スペアポイント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50145323-170327-02.jpg)
![[EA652CA用] スペアポイント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50145314-170327-02.jpg)