絞り込み
ひょう量
  • 15kg(1)
  • 30kg(2)
  • 60kg(1)
  • 150kg(1)
最小表示
  • 0.005kg(1)
  • 0.01kg(1)
  • 5g(2)
  • 10g(2)
  • 20g(1)
  • 50g(1)
種類
  • 種類台はかり(2)
表示形式
表示形式
デジタル(2)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
  • kg(キログラム)(1)
校正証明書
  • 付き(1)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 355×443
  • 170×140(10)
  • 230×190(17)
  • 232×202(12)
  • 234×204(7)
  • 250×250(9)
  • 300×225(7)
  • 300×250(26)
  • 300×380(17)
  • 305×355(9)
  • 350×350(38)
  • 350×500(29)
  • 370×500(42)
  • 380×264(7)
  • 380×530(9)
  • 390×530(12)
  • 400×500(7)
  • 550×700(32)
  • 600×700(42)
  • 1000×1000(7)
  • 1200×1200(15)
計量皿形状
  • (1)
ブランド
  • CAS[はかり](2)
CAS[はかり]
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル台はかり PBシリーズ 校正証明書付 CAS[はかり]ポータブル台はかり PBシリーズ 校正証明書付CAS[はかり]
95,980税込105,578
1台
19日以内出荷から28日以内出荷
持ち運びがしやすい軽量ポータブルタイプです。 表示部は容易に分離できます。 約60時間連続使用ができます(バックライトオフ時)。
寸法(mm)355×615×85種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40電源充電式バッテリー・ACアダプター(付属)表示バックライト大型液晶本体質量(kg)約6.5計量皿寸法(mm)355×443表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正
ポータブル台はかり CAS[はかり]ポータブル台はかりCAS[はかり]
1個
欠品中
種類台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
はかり