絞り込み
ひょう量
- 300g
- 3kg(87)
- 6kg(104)
- 15kg(135)
- 30kg(181)
- 32kg(63)
- 60kg(141)
- 120g(109)
- 150kg(138)
- 220g(208)
- 300kg(86)
- 320g(103)
- 420g(94)
- 600kg(64)
- 620g(114)
- 2200g(146)
- 3000g(77)
- 3200g(77)
- 4200g(77)
- 6000g(68)
- 6200g(94)
- ひょう量をもっと見る
最小表示
- 0.001g(3)
- 0.005g(2)
- 0.01g(15)
- 0.01mom(1)
- 0.05g(2)
- 0.1g(11)
- 0.1mom(1)
- 0.2g(6)
- 0.5g(3)
- その他(1)
種類
上皿はかり(1)
電子天秤(16)
表示形式

デジタル(16)
ひょう量単位
- %(パーセント)(7)
- g(グラム)(15)
- mom(モンメ)(1)
- PCS(5)
校正証明書
- 付き(13)
付き
計量皿寸法(mm)
- 128×128(1)
- 133×170(1)
- 140(1)
- 158×146(3)
128×128・133×170・140・158×146
適合地域
- 三重県(3)
- 京都府(3)
- 佐賀県(3)
- 兵庫県(3)
- 北海道(3)
- 千葉県(3)
- 和歌山県(3)
- 埼玉県(3)
- 大分県(3)
- 大阪府(3)
- 奈良県(3)
- 宮城県(3)
- 宮崎県(3)
- 富山県(3)
- 山口県(3)
- 山形県(3)
- 山梨県(3)
- 岐阜県(3)
- 岡山県(3)
- 岩手県(3)
- 適合地域をもっと見る
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
計量皿形状
- 丸(11)
- 角(8)
丸・角
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- アズワン(5)
- オーハウス(3)
- VIBRA(新光電子)(3)
- エスコ(2)
- ナリカ(2)
- アズワン×オーハウス(2)
- Yamato(大和製衡)(1)
- イシダ(1)
- アズワン×島津製作所(1)
A&D(エー・アンド・デイ)・アズワン・オーハウス・VIBRA(新光電子)・エスコ・ナリカ・アズワン×オーハウス・Yamato(大和製衡)・イシダ・アズワン×島津製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。

コンパクト電子天びん EK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から16日以内出荷バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から15日以内出荷3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能種類電子天びん表示形式デジタル電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100最小表示(%)0.1湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)コンパレータあり動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%
検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から34日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示形式デジタル精度等級3級
防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から15日以内出荷ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ。防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)。使いやすい簡単操作。5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用電源単3形乾電池(R6P/LR6)×6個(別売品)または、ACアダプタ(別売品)付属品取扱説明書材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラストマー(ゴム足、ゴムキャップ)表示7セグメントLCD、文字高13mm外形寸法D(mm)219外形寸法H(mm)63動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能無RoHS指令(10物質対応)対応
エコノミー電子天秤 BEシリーズ
アズワン¥21,700税込¥23,8701個当日出荷シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。風防付きで風の影響を防ぎます。実習用に適したエコノミータイプ!仕様安定時間:約3秒、計量皿サイズ:Φ110mm質量(kg)簡易風防/約0.85種類電子天秤出力DC5V 600mA電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ(付属)最小表示(g)0.01本体質量(kg)約0.5入力入力:AC100~240V 50/60Hz機能風防、オートパワーオフ表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110安定時間(秒)約3風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)
検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iR
A&D(エー・アンド・デイ)¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷から21日以内出荷調剤用電子天びん。取引証明用(検定済品) 精度等級2級/3級。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示用途取引・証明用。調剤用に最適種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状丸計量皿寸法(Φmm)110精度等級2級、3級仕様●最小測定量:0.2g/0.2mom(2級)、2g/2mom(3級)●減算式風袋引き量:20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)付属品取扱説明書、ACアダプタ材質ABS(本体プラスティック部、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、エラストマー(足コマ)(皿受けは全面ニッケルメッキ)質量(kg)約1.2電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EK-09IR(別売品)ひょう量20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)最小表示0.01g/0.01mom(2級)、0.1g/0.1mom(3級)温度範囲(℃)5~35使用範囲0.2g~20g(2級)、2g~300g(3級)表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)253外形寸法W(mm)200サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)73最大計数値(個)30000質量最小表示(g)単位質量:0.01、100%質量:1検定付き最小表示(%)0.1表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C:EK-03IR(別売品)動作温度(℃)5~35風袋引方法ありひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、mom(もんめ)もんめ(ひょう量)5.33mom(2級)/80.0mom(3級)もんめ(最小表示)0.01mom (2 級)/0.1mom (3 級)
電子天秤(AXA) AXAシリーズ
アズワン¥58,900税込¥64,7901個翌々日出荷付属品ACアダプター種類電子天秤電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示LCD、バーグラフ、バックライト付き表示形式デジタルインターフェースRS232反応速度(秒)約2風袋引方法あり校正分銅外部(別売)ひょう量単位g
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から11日以内出荷本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ種類電子天秤出力データ出力機能:光信号によるデ一タ出力光通信アダプタAD-1611(別売)/光ケーブル(別売)電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)機能風袋引き表示形式デジタルコンパレータあり表示機能パーセント動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)![[0.1-300g] 電子はかり エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567137-180824-02.jpg)
[0.1-300g] 電子はかり
エスコ¥27,500税込¥30,2501個翌日出荷種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)300/600/1500計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)133×170エスコ品番EA715CC-300目量(g)0.1/0.2/0.5ひょう量単位g
電子天びん LBSシリーズ
Yamato(大和製衡)¥35,980~税込¥39,578~1台ほか4日以内出荷から10日以内出荷機能とコストのバランスを追求したモデル。計数機能付き。小動物の測定に使える表示固定機能付き電源0.8W 専用ACアダプター(付属)、単3型乾電池6本(別売)機能ゼロ点設定、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能、表示固定機能、計数機能、チェッカー機能、割合計量機能、測定履歴確認機能、シリアル通信機能表示文字サイズ20mm
電子天秤 検定付 CB-4シリーズ
イシダ¥81,980~税込¥90,178~1台3日以内出荷食品、薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプの電子天びん。。 全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサを採用。 重量モード、個数モードで、計量・計数作業に対応。 3ひょう量切換え機能付きで、1台で3台分の働きを実現。 暗い場所の作業でも見やすいバックライト付き液晶表示。 電源はACアダプタ(標準搭載)とアルカリ単三乾電池4本(別売)の両方の使用が可能。 大型薬包紙に対応する大型皿(Φ140mm)を採用。(CB-4 300、CB-4 600)。 国家検定合格品電源専用ACアダプタ、アルカリ乾電池単3形×4本、USBバスパワー(PCのみ、専用のドライバーのインストールが必要です。USBケーブルは別売)表示バックライト付き液晶表示機能重量/個数モード切替機能/バーグラフ表示機能/バックライト機能(OFF/3分/5分/10分/30分/常時ON)/オートパワーオフ設定機能(OFF/3分後/5分後/10分後/30分後)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用、バックライトOFF時、外部出力動作停止時の場合)通信機能RS-232Cポート標準装備風袋引方法[Tare]キーによるワンタッチ実量風袋引きケース携帯(収納)ケース標準搭載ひょう量単位g
電子天秤(AXB) AXBシリーズ
アズワン¥33,400税込¥36,7401個翌々日出荷付属品ACアダプター電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示LCD、バーグラフ、バックライト付き機能個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXTインターフェースRS232反応速度(秒)約1校正分銅外部(別売)
電子てんびん
ナリカ¥28,000税込¥30,8001台4日以内出荷から6日以内出荷シンプル操作で、オートオフ機能付きの電子てんびん。簡易風防付き(※BS-300、BS-600のみ)。付属品収納ケース寸法(mm)160×210×60電源単3乾電池2個(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
300g(0.1g) 防水デジタルはかり
エスコ¥17,200税込¥18,9201個翌日出荷種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)300計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)128×128エスコ品番EA715CH-7目量(g)0.1ひょう量単位g
V3000デジタルはかり防水タイプ
オーハウス¥73,980税込¥81,3781台当日出荷から46日以内出荷コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)158(W)×146(D)材質(本体)T304ステンレス製計量方式重量、%、比重測定表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)安定時間(秒)3(代表値)電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時)電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)ひょう量単位g
電子天びん IBシリーズ
アズワン×島津製作所¥71,900税込¥79,0901個翌々日出荷精密天秤と同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。 g・%・個数の3モード切り替え表示です。 計量時の目安となるアナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。仕様過負荷保護機能付き、sefi-H寸法(mm)170×240×76質量(kg)2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g・%・個数
組込用計量ユニット
VIBRA(新光電子)¥319,800~税込¥351,780~1台4日以内出荷装置組込計量に特化した製品です。計量更新レート100回/秒の高速応答により、安定所要時間の短縮を実現。スリムな設計により少ないスペースでも設置可能。外表面ステンレスによりクリーン環境に対応します。用途充填量チェック、密度チェック等電源DC24V 0.1Aひょう量300g最小表示0.001g本体質量(kg)1kg本体寸法25×250×99mmRoHS指令(10物質対応)対応
電子てんびんHLシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥18,000税込¥19,8001個9日以内出荷防塵・防水(IP-65)対応でステンレスボディの電子てんびん寸法(mm)170×219×63質量(g)810計量皿(mm)128×128電源(個)単3乾電池6(別売)、ACアダプタ(別売)
アズプロ コンパクト電子天秤 英語版校正証明書付 ASTAシリーズ
アズワン¥53,600税込¥58,9601個9日以内出荷シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。仕様風袋範囲:全秤量域材質皿:ステンレス質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示計量方式質量・床下計量電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)(代表値)3秒校正証明書一般校正
アズプロ コンパクト電子天秤 校正証明書付 ASTAシリーズ
アズワン¥51,100税込¥56,2101個9日以内出荷シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。仕様風袋範囲:全秤量域材質皿:ステンレス質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示計量方式質量・床下計量電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)(代表値)3秒校正証明書一般校正
アズプロ コンパクト電子天秤 ASTAシリーズ
アズワン×オーハウス¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。質量(g)950種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示表示形式デジタル電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)約3(代表値)校正分銅外部計量皿形状丸材質(計量皿)ステンレス
電子てんびん
ナリカ¥74,000税込¥81,4001台9日以内出荷計量対象に応じて3段階切替え表示ができるトリプルレンジ機能搭載。見やすい大型液晶表示&バックライト付き。移動の際に便利な専用キャリングケース付き。付属品キャリングケース寸法(mm)計量皿:Φ140、本体:180×236×74質量(kg)1.5電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池4個(別売)インターフェイスRS-232C、USB
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付き
A&D(エー・アンド・デイ)¥85,980税込¥94,5781セット8日以内出荷から15日以内出荷一般校正証明書付き。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)用途0種~2種の危険場所で使用可能付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)校正証明書一般校正
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ JCSS校正付き
A&D(エー・アンド・デイ)¥89,980税込¥98,9781セット15日以内出荷JCSS校正証明書付き。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)用途0種~2種の危険場所で使用可能付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)校正証明書JCSS校正
デジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V31Xシリーズ
オーハウス¥88,980税込¥97,8781個54日以内出荷NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation) コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル(V31XWモデル) 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示材質T304ステンレス質量(kg)1.4種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時にて)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.1×218×76.9計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)158×146測定モード重量、%、比重測定防塵防水性能IP65安定時間(秒)3計量皿形状角校正証明書一般校正
デジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V31Xシリーズ
オーハウス¥89,980税込¥98,9781個54日以内出荷NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation) コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル(V31XWモデル) 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示材質T304ステンレス質量(kg)1.4種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時にて)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.1×218×76.9計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)158×146測定モード重量、%、比重測定防塵防水性能IP65安定時間(秒)3計量皿形状角校正証明書一般校正
個数はかり
VIBRA(新光電子)¥389,800~税込¥428,780~1個ほか4日以内出荷から15日以内出荷自動サンプリング機能、自動個数誤差補正機能など、正確な計数に欠かせない機能を搭載しています。ダブルスケールにより、小さなパーツを正確に数多く計数できます。新たに風袋引き忘れ防止機能が追加されたことにより、操作ミスによる計数誤差がなくなります。用途計数はかり仕様最大個数表示:600000個、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整、【風防】小はかり:標準装備、大はかり:アクリル風防(オプション)出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)標準装備電源専用ACアダプター温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×493×194(小はかり風防含む)計量皿寸法(Φmm)小はかり:Φ118湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)大はかり:234×204風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示ひょう量単位g
個数はかり
VIBRA(新光電子)¥239,800~税込¥263,780~1個ほか4日以内出荷から46日以内出荷計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。用途計数はかり
アズプロ コンパクト電子天秤 ASTAシリーズ
アズワン×オーハウス¥40,980税込¥45,0781台16日以内出荷シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。適合風袋範囲:全秤量域材質(皿)ステンレス(耐薬品性フッ素コーティング)質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)表示部ハイコントラスト液晶表示本体寸法149×224×73電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間モード計量:重量・床下計量安定時間(秒)(代表値)3













![[0.1-300g] 電子はかり エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567137-180824-02.jpg)