絞り込み
ブランド
- イマダ
- モノタロウ(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(589)
- オーハウス(442)
- 大正天びん製作所(324)
- VIBRA(新光電子)(232)
- 島津製作所(222)
- Yamato(大和製衡)(201)
- 村上衡器(107)
- 関西衡機(95)
- ケツト科学研究所(91)
- クボタ計装(79)
- アズワン(76)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(73)
- sartorius(ザルトリウス)(67)
- エスコ(66)
- 西日本試験機(32)
- サンコウ電子研究所(25)
- タニタ(25)
- 三商(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

圧縮用ロードセル LC シリーズ コネクタ形状 5ピン
イマダ¥117,800税込¥129,5801台19日以内出荷から31日以内出荷質量(g)約500ケーブル長(m)約5定格出力2.0mV/V±0.25%保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)許容過負荷1.5
ロードセル 超小型 eLMU シリーズ
イマダ¥86,980税込¥95,6781台29日以内出荷から31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:0~50℃ (-10~60℃)質量(g)約 60ケーブル長(m)約 2(コネクタ付)精度±1.0%F.S.以内許容過負荷1.2
平面圧縮ロードセル eCLFX シリーズ
イマダ¥48,980税込¥53,8781台31日以内出荷から39日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約60ケーブル長(m)約3精度eCLFX:±2.2%F.S. 以内、eCFX:±1.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
平面圧縮ロードセル eCFX シリーズ
イマダ¥37,980税込¥41,7781台31日以内出荷から39日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約55ケーブル長(m)約3精度eCLFX:±2.2%F.S.以内、eCFX:±1.2%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
平面圧縮ロードセル CFX シリーズ コネクタ形状 5ピン
イマダ¥32,980税込¥36,2781台29日以内出荷から31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約55取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±1.0%F.S. 以内定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N)保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
自動車フットブレーキ力専用ロードセル
イマダ¥79,980税込¥87,9781台欠品中用途自動車ブレーキペダル用質量(g)約 270ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)1500
平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ コネクタ形状 5ピン
イマダ¥43,980税込¥48,3781台29日以内出荷から31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)型式CLFX シリーズ質量(g)約60取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。定格出力0.7-1.5mV/V保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ バラ線(コネクタ無し)
イマダ¥62,980税込¥69,2781台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2
圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ コネクタ形状 5ピン
イマダ¥62,980税込¥69,2781台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2
ペン型ロードセル コネクタ形状 5ピン
イマダ¥102,800税込¥113,0801台31日以内出荷仕様温度補償範囲(温度許容範囲):0~+50℃(-10~+60℃)質量(g)約 50ケーブル長(m)約 2精度±2.0%F.S.以内定格出力1mV/V±10%取付ネジ径M6 P1.0許容過負荷150%R.L.定格容量(N)50
圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 6ピン
イマダ¥38,980税込¥42,8781台31日以内出荷仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし質量(g)約 325ケーブル長(m)2(コネクタ付)定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ バラ線(コネクタ無し)
イマダ¥35,980~税込¥39,578~1台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ バラ線(コネクタ無し)
イマダ¥43,980税込¥48,3781台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約 84ねじ径M6ケーブル長(m)約 3精度±1.0%F.S.以内定格出力1.5-2.2mV/V保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
ドア・窓用ロードセル
イマダ¥169,800~税込¥186,780~1台31日以内出荷ケーブル長(m)フレキシブルアーム:0.2精度±1.0% F.S.以内定格容量1000最大荷重(N)1000許容温度(℃)0~40防水保護等級IP65最小分解能1N(0.001kN)
ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ
イマダ¥119,800~税込¥131,780~1台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル バラ線(コネクタ無し)
イマダ¥77,980税込¥85,7781台31日以内出荷用途二輪車ハンドブレーキ用質量(g)約 150ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)500
ロードセル 小型 LU シリーズ コネクタ形状 6ピン
イマダ¥102,800税込¥113,0801台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):0~50℃ (-10~60℃)質量(g)約 60ケーブル長(m)約 2(コネクタ付)定格出力±1mV / V±10%許容過負荷1.2
圧縮・引張両用ロードセル eSW1 シリーズ
イマダ¥67,980~税込¥74,778~1台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.7%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2
超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ コネクタ形状 5ピン
イマダ¥43,980税込¥48,3781台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約 84ねじ径M6ケーブル長(m)約 3精度±1.0%F.S.以内定格出力1.5-2.2mV/V保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 5ピン
イマダ¥77,980税込¥85,7781台31日以内出荷用途二輪車ハンドブレーキ用質量(g)約 150ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)500
フランジ型トルクロードセル
イマダ¥69,980税込¥76,9781台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~40℃ (-20~80℃)質量(g)約 63ケーブル長(m)約 2精度±1.2%F.S. 以内保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷約 200%
自動ドア・回転ドア用ロードセル バラ線(コネクタ無し)
イマダ¥164,800税込¥181,2801台31日以内出荷仕様温度補償範囲・(温度許容範囲):0~+50℃ (-10~+60℃)質量(g)約 1200(センサーのみの質量)ケーブル長(m)約 2定格出力0.75~2mV/V (1500~4000×10-6 ひずみ) ±1% ― ― 非直線性 1.0%R.O許容過負荷1.5定格容量(N)1000
圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 5ピン
イマダ¥38,980税込¥42,8781台31日以内出荷仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし質量(g)約 325ケーブル長(m)2(コネクタ付)定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ コネクタ形状 5ピン
イマダ¥54,980~税込¥60,478~1台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)質量(g)約 540ケーブル長(m)約 5精度±1.0%F.S.以内定格出力±1.5mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.2
平面圧縮ロードセル CFX シリーズ コネクタ形状 6ピン
イマダ¥32,980税込¥36,2781台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約55取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±1.0%F.S. 以内定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N)保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ コネクタ形状 6ピン
イマダ¥35,980~税込¥39,578~1台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
圧縮・引張両用ロードセル eSW3 シリーズ
イマダ¥92,980税込¥102,2781台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~80℃)質量(g)約 1120ケーブル長(m)約 5精度±0.7%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1最小分解能0.01kN