絞り込み
ブランド
- testo(テストー)
- モノタロウ(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(512)
- 大正天びん製作所(324)
- オーハウス(206)
- 島津製作所(133)
- Yamato(大和製衡)(93)
- ケツト科学研究所(86)
- イマダ(85)
- 村上衡器(49)
- クボタ計装(49)
- 関西衡機(39)
- sartorius(ザルトリウス)(38)
- エスコ(36)
- VIBRA(新光電子)(29)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(28)
- タニタ(25)
- 三商(25)
- TGK(東京硝子器械)(20)
- アズワン(18)
- シンワ測定(16)
- ブランドをもっと見る
特価

TESTO606-1材料水分計
testo(テストー)(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。TGK品番540-68-08-01トラスコ品番333-7481幅(mm)46高さ(mm)119質量(g)45(電池除く)奥行(mm)25外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)測定精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119測定範囲(%)0~54.8バッテリー単4アルカリ乾電池×2本電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合)計測範囲(材料水分)0~54.8質量%アズワン品番1-6453-01分解能(%)(材料水分)0.1%
TESTO616 材料水分計
testo(テストー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷傷つけずに材料水分を測定できます。 最大5cmまでの測定深度が可能です。 10種類の測定対象素材の特性曲線を内蔵しています。用途建築資材、木材トラスコ品番838-3050測定深さ(mm)50測定範囲(%)木材~50精度(%)±1.5材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal対象軟性木材、硬質木材、合板、石膏ボードセメント、ケイ灰レンガ、気泡コンクリートレンガ
プロフェッショナルクラス用ACアダプタ
testo(テストー)¥7,698税込¥8,4681個6日以内出荷仕様testo435/635/735用AC電源トラスコ品番819-3609セット内容ACアダプタ、各国プラグ
平衡水分計測プローブ
testo(テストー)¥99,980税込¥109,9781本16日以内出荷Φ4mmの細形センサで平衡含水率を測定。付属品プローブトラスコ品番819-3698温度測定範囲(℃)0~40測定範囲(%RH)0~100
材料水分プローブ(testo635用)
testo(テストー)¥75,980税込¥83,5781本16日以内出荷建材等の含水率を高周波で測定。深さ5cmの水分を測定。付属品プローブトラスコ品番819-3699水分(%)木材:~50質量、建材:~20質量
マルチACアダプタ
testo(テストー)¥14,980税込¥16,4781台16日以内出荷プローブにより通常環境から高温風速、高温湿度なども測定できます。 オプションソフトウェアで記録データを呼び出せます。 testo330/Saveris用ACアダプタ。トラスコ品番819-3617セット内容本体、電池、出荷検査書