絞り込み
ひょう量
- 0.3t(2)
- 0.5t(2)
- 1t(3)
- 2t(3)
- 3t(2)
- 5t(2)
- 300kg(1)
- 500kg(1)
- 600kg(3)
- 1000kg(5)
- 1500kg(5)
- 2000kg(7)
- 2500kg(2)
- 300000g(1)
- 500000g(1)
- 1000000g(1)
- 2000000g(1)
最小表示
- 0.1kg(2)
- 0.2kg(4)
- 0.5g(1)
- 0.5kg(9)
- 1g(1)
- 1kg(10)
- 2kg(2)
- 100g(1)
- 200g(1)
- 500g(1)
- 1000g(1)
- 1000kg(2)
種類
吊りはかり(2)
表示形式

デジタル(3)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(3)
- t(トン)(1)
計量皿寸法(mm)
- 700×600(1)
- 1200×1000(2)
700×600・1200×1000
ブランド
- 守隨本店
- モノタロウ(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(589)
- オーハウス(442)
- 大正天びん製作所(324)
- VIBRA(新光電子)(232)
- 島津製作所(222)
- Yamato(大和製衡)(201)
- 村上衡器(107)
- 関西衡機(95)
- ケツト科学研究所(91)
- イマダ(85)
- クボタ計装(79)
- アズワン(76)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(73)
- sartorius(ザルトリウス)(67)
- エスコ(66)
- 西日本試験機(32)
- サンコウ電子研究所(25)
- タニタ(25)
- 三商(25)
- ブランドをもっと見る
特価

デジタル吊はかり/ハンディコスモ2(検定付)
守隨本店¥319,800~税込¥351,780~1台ほか10日以内出荷Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。コンパクトでリーズナブル!高精度!。取引証明も対応(1~5t)種類吊りはかり電源DC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本表示方式5桁LED(字高25mm)標準持続時間(h)【バッテリー】75【乾電池】15防塵防水性能IP65充電時間(時間)約8(バッテリーのみ)ひょう量単位t
Uフレームスケールニューダービー(スチールタイプ) 国家検定付 検定:国家検定付
守隨本店¥319,800~税込¥351,780~1台9日以内出荷から21日以内出荷お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。用途はかり売り等の取引・証明用に使用される方に。質量(kg)43電源(V)AC100(AC-DCアダプター付)又は単二乾電池6本全高(mm)92計量皿寸法(mm)1200×1000ひょう量単位kg(キログラム)
電子式吊り秤 ハンディコスモII
守隨本店¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷から10日以内出荷国家検定に対応!取引証明に使えるようになりました(1t~5tタイプ)。 国家検定新対応(型式承認第D1712号)。 1tから5tまでの吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化。 継ぎ足し充電可能です。表示5桁LED材質(ケース)アルミダイキャスト、スチール文字高(mm)25防塵防水性能IP65
デジタル吊はかり/ハンディコスモ2
守隨本店¥289,800~税込¥318,780~1台ほか10日以内出荷Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。コンパクトでリーズナブル!高精度!。取引証明も対応(1~5t)電源DC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本表示方式5桁LED(字高25mm)標準持続時間(h)【バッテリー】75【乾電池】15防塵防水性能IP65充電時間(時間)約8(バッテリーのみ)
ハンドパレットスケール/フロアタートルⅡ(検定付)
守隨本店¥1,198,000~税込¥1,317,800~1セットほか45日以内出荷計量と運搬を1台で運搬する動線内でそのまま計量できるため、作業効率UPにつながります。ひょう量(kg)1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【フォーク】685×1070×83~203
Uフレームスケール/ニューダービー
守隨本店¥319,800~税込¥351,780~1台ほか15日以内出荷Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。丈夫なパレットなどを載せて、通常の台はかりとして使用可能。持ち運びができるため、計量場所が広がります。選べる4種のラインナップ:スチール、アルミ(M・Lサイズ)、ステンレスタイプ。自重14kg~! コンパクトだから、移動&収納が便利!(一般的な台はかり:約300kg)
Uフレームスケール/ニューダービー(検定付)
守隨本店¥359,800~税込¥395,780~1台ほか15日以内出荷Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。丈夫なパレットなどを載せて、通常の台はかりとして使用可能。持ち運びができるため、計量場所が広がります。選べる4種のラインナップ:スチール、アルミ(M・Lサイズ)、ステンレスタイプ。自重14kg~! コンパクトだから、移動&収納が便利!(一般的な台はかり:約300kg)
ハンドパレットスケール/フロアタートルマーチⅡ
守隨本店¥499,800~税込¥549,780~1台ほか20日以内出荷Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。シンプル&リーズナブル。必要な機能だけに絞り込んだ簡単操作タイプ!。フォークサイズ固定のローコストモデル(2サイズ展開)。機能はゼロリセット、風袋引き、加算累計、正味/総量と厳選。ワイドサイズは一般的な「T11型」パレットに対応しており、あらゆる業界で活躍するモデル型式【表示器】Si200Mひょう量(kg)2000目量(kg)1充電時間(時間)8使用時間(時間)最大80
UフレームスケールニューダービーM(アルミタイプ) 検定:対象外
守隨本店¥469,800~税込¥516,780~1台翌日出荷から8日以内出荷軽量・薄型で頑丈です。お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。用途あらゆる業界の計量作業に。幅(mm)600高さ(mm)計量台:79奥行(mm)700電源乾電池またはAC100V(ACアダプター付属)全高(mm)79センサーロードセル方式検定対象外載台寸法(mm)700×600
Uフレームスケールニューダービー (スチールタイプ)
守隨本店¥319,800~税込¥351,780~1台8日以内出荷お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。薄型で頑丈です。用途あらゆる業界の計量作業に。質量(kg)43電源ニッケル水素バッテリー(チャージャー付属)またはAC100V(ACアダプター付属)全高(mm)92計量皿寸法(mm)1200×1000センサーロードセル方式検定対象外ひょう量単位kg
Uフレームスケール 鉄製
守隨本店¥299,800税込¥329,7801個8日以内出荷丈夫なパレット等を上に載せて台にすることでデジタル台秤として使用可能です。軽いため、移動が容易です。付属品コネクター付ケーブル(5m)、表示器スタンド、表示器寸法(mm)1200×1000×92質量(kg)約43電源単三電池×4本またはAC100V最小表示(kg)0.5
Uフレームスケール アルミ製
守隨本店¥549,800~税込¥604,780~1個10日以内出荷丈夫なパレット等を上に載せて台にすることでデジタル台秤として使用可能です。国家検定品(取引証明用)です。付属品コネクター付ケーブル(5m)、表示器材質フレーム/アルミニウム、ハンドル/プラスチック寸法(mm)700×600×90質量(kg)約14.7電源AC100V 50/60Hz及び単2乾電池×6本(テスト用付属)精度±0.05%(F/S)検定付き