絞り込み
ひょう量
- 500kg(2)
- 1000kg(2)
- 1500kg(1)
- 2000kg(1)
- 3000kg(1)
- 500000g(2)
- 1000000g(2)
- 1500000g(1)
最小表示
- 0.2kg(2)
- 0.5kg(3)
- 1kg(2)
- 200g(2)
- 500g(3)
種類
吊りはかり(6)
表示形式

デジタル(6)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(6)
ブランド
- JFEアドバンテック
- モノタロウ(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(590)
- オーハウス(442)
- 大正天びん製作所(324)
- VIBRA(新光電子)(232)
- 島津製作所(222)
- Yamato(大和製衡)(201)
- 村上衡器(107)
- 関西衡機(95)
- ケツト科学研究所(90)
- イマダ(85)
- クボタ計装(79)
- アズワン(77)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(73)
- sartorius(ザルトリウス)(67)
- エスコ(66)
- 西日本試験機(32)
- サンコウ電子研究所(25)
- タニタ(25)
- 三商(25)
- ブランドをもっと見る
特価

JFE 防水型クレーンスケール
JFEアドバンテック¥399,800税込¥439,7801台31日以内出荷質量(kg)17質量(g)17000種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40本体寸法(mm)300×330×210センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
防水型クレーンスケール
JFEアドバンテック¥419,800税込¥461,7801台11日以内出荷防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)トラスコ品番460-0525質量(kg)22種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40ひょう量(kg)3000電源充電式リチウムイオン電池(付属)本体寸法(mm)300×330×210目量(kg)1センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
防水型クレーンスケール
JFEアドバンテック¥419,800税込¥461,7801台11日以内出荷防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)トラスコ品番460-0517質量(kg)22種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40ひょう量(kg)2000電源充電式リチウムイオン電池(付属)本体寸法(mm)300×330×210目量(kg)1センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
防水型クレーンスケール
JFEアドバンテック¥399,800税込¥439,7801台11日以内出荷防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)トラスコ品番460-0509質量(kg)17質量(g)17000種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40ひょう量(kg)1000電源充電式リチウムイオン電池(付属)ひょう量(g)1000000本体寸法(mm)300×330×210目量(g)500目量(kg)0.5センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
防水型クレーンスケール
JFEアドバンテック¥399,800税込¥439,7801台11日以内出荷防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)トラスコ品番460-0495質量(kg)22質量(g)22000種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40ひょう量(kg)1500電源充電式リチウムイオン電池(付属)ひょう量(g)1500000本体寸法(mm)300×330×210目量(g)500目量(kg)0.5センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
防水型クレーンスケール
JFEアドバンテック¥399,800税込¥439,7801台11日以内出荷防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)トラスコ品番460-0487質量(kg)17質量(g)17000種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40ひょう量(kg)500電源充電式リチウムイオン電池(付属)ひょう量(g)500000本体寸法(mm)300×330×210目量(g)200目量(kg)0.2センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg