絞り込み
ひょう量
  • 12kg(10)
  • 22kg(10)
  • 32kg(11)
  • 52kg(11)
  • 62g(4)
  • 82g(5)
  • 120g(19)
  • 220g(38)
  • 320g(26)
  • 420g(19)
  • 620g(10)
  • 820g(12)
  • 1020g(6)
  • 2200g(14)
  • 3200g(9)
  • 4200g(17)
  • 6200g(8)
  • 8200g(8)
  • 12000g(3)
  • 22000g(3)
最小表示
  • 0.00001g(4)
  • 0.0001g(11)
  • 0.0001kg(4)
  • 0.0002g(2)
  • 0.001g(21)
  • 0.001kg(6)
  • 0.01g(29)
  • 0.01mg(5)
  • 0.1g(25)
  • 0.1mg(30)
  • 0.2(2)
  • 1g(12)
種類
  • 種類上皿はかり(13)
  • 種類台はかり(9)
  • 種類電子天秤(48)
表示形式
表示形式
デジタル(69)
ひょう量単位
  • ct(カラット)(2)
  • g(グラム)(59)
  • kg(キログラム)(11)
校正証明書
  • 付き(44)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 345×250(6)
345×250
計量皿形状
  • (27)
  • (41)
丸・角
ブランド
  • 島津製作所
  • モノタロウ(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(589)
  • オーハウス(442)
  • 大正天びん製作所(324)
  • VIBRA(新光電子)(232)
  • Yamato(大和製衡)(201)
  • 村上衡器(107)
  • 関西衡機(95)
  • ケツト科学研究所(91)
  • イマダ(85)
  • クボタ計装(79)
  • アズワン(76)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(73)
  • sartorius(ザルトリウス)(67)
  • エスコ(66)
  • 西日本試験機(32)
  • サンコウ電子研究所(25)
  • タニタ(25)
  • 三商(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(84)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MOC63u用 アルミ皿(使い捨て用 50枚入) 島津製作所

    MOC63u用 アルミ皿(使い捨て用 50枚入)

    島津製作所
    5,998税込6,598
    1セット(50枚)
    当日出荷
    仕様使い捨て用アルミ皿RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラヘルロール紙 島津製作所

    ラヘルロール紙

    島津製作所
    12,980税込14,278
    1箱(10巻)
    当日出荷
    仕様ラベル用粘着紙(ノートに貼付可能)ロール幅(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子天びん 島津製作所

    電子天びん

    島津製作所(2件のレビュー)
    83,980税込92,378
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
    種類電子天びん電圧(V)入力:AC100、出力:12 1A電源ACアダプタ(付属)ACアダプタセンサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルひょう量単位g
  • 島津電子天びん専用プリンタ&消耗品 島津製作所

    島津電子天びん専用プリンタ&消耗品

    島津製作所
    4,498税込4,948
    1セット(10巻)
    当日出荷
    プリンタEP-100/110用記録紙
    アズワン品番61-9062-79
  • 電子天びん用プリンタ 島津製作所

    電子天びん用プリンタ

    島津製作所
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。 らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。 有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。
    適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応使用温度範囲(℃)5~45消費電力(W)8(印字中)出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター)電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA.インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス)印字速度(行/秒(s))約1.7印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス文字寸法(mm)約1.7×2.6記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙モード計量モード、統計計量モード使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)0.5
  • エコノミー形上ざら天びん 島津製作所

    エコノミー形上ざら天びん

    島津製作所
    59,980税込65,978
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら
    付属品ACアダプタ仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能種類電子天びん電圧(V)AC100 50/60Hz表示形式デジタル消費電力(VA)12以下計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • AUシリーズ用 ACアダプタ 島津製作所

    AUシリーズ用 ACアダプタ

    島津製作所
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分析天秤 島津製作所

    分析天秤

    島津製作所(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1個ほか
    3日以内出荷から32日以内出荷
    寸法(mm)217×356×338種類比重測定装置使用温度範囲(℃)10~30電源85~110検出方式電磁式電源コード(m)1.82Pプラグ表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×356×338使用温湿度範囲湿度:30~85温度:10~30入出力RS-232C、DATAI/O、KEYBOARD使用環境湿度(%)30~85計量皿形状丸皿ひょう量単位g
  • 電子天びん 島津製作所

    電子天びん

    島津製作所(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
    タイプ分銅内蔵種類電子天びん電圧(V)入力:AC100、出力:12 1A電源ACアダプタ(付属)ACアダプタ最小表示(g)0.001寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)206×291×241センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルハウジングあり風袋引方法あり計量皿形状丸皿ひょう量単位g
  • 電子上皿天秤 島津製作所

    電子上皿天秤

    島津製作所
    79,980税込87,978
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら
    仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能種類電子天びん電圧(V)AC100 50/60Hz表示形式デジタル消費電力(VA)12以下計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • ACアダプタ 島津製作所

    ACアダプタ

    島津製作所
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    対応機種プリンタEP-100/EP-110
  • 比重測定キット 島津製作所

    比重測定キット

    島津製作所
    70,980税込78,078
    1セット
    5日以内出荷
    対応機種AUW-D/AUW/AUX/AUY
  • 分析天びん AT-R 校正分銅内蔵 島津製作所

    分析天びん AT-R 校正分銅内蔵

    島津製作所
    189,800税込208,780
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
    最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
  • MOC-120H用 アルミシート(500枚) 島津製作所

    MOC-120H用 アルミシート(500枚)

    島津製作所(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TX/TWシリーズ用 全面保護カバー(5個) TX大皿用 島津製作所

    TX/TWシリーズ用 全面保護カバー(5個) TX大皿用

    島津製作所
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TX/TW/TXBシリーズ用 ACアダプタ 島津製作所

    TX/TW/TXBシリーズ用 ACアダプタ

    島津製作所
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラット天びん用オプション S321シリーズ 島津製作所

    カラット天びん用オプション S321シリーズ

    島津製作所
    21,980税込24,178
    1セット
    翌々日出荷
    RS-232Cケーブル(1.5m)とUSB変換ケーブルのセットです
    種別TWC,TXC用オプション USBシリアル変換キットアズワン品番61-3563-28
  • UX/UWシリーズ用 USBシリアル変換キット 島津製作所

    UX/UWシリーズ用 USBシリアル変換キット

    島津製作所
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AUシリーズ用 表示部保護カバー 島津製作所

    AUシリーズ用 表示部保護カバー

    島津製作所
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分析天秤 IT-Rシリーズ ITシリーズ 島津製作所

    分析天秤 IT-Rシリーズ ITシリーズ

    島津製作所
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。感度に影響を及ぼす室温の変化があった場合に、天秤が察知し自動的に校正を開始するPSC(完全自動校正)機能付きです。モータ駆動の校正分銅を内蔵しており、キー操作ひとつで必要な時に感度校正が可能です。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
    付属品ACアダプター、表示部保護カバー寸法(mm)213×356×338種類電子天秤電源AC100V50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性標準偏差:0.1mg最小表示(mg)0.1表示形式デジタルインターフェースRS232C(D-sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91
  • 電子天びんATX224R 島津製作所

    電子天びんATX224R

    島津製作所
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    耐久性に優れインターフェースはUSBと234Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
    用途試薬や製品の重量管理セット内容ACアダプタ種類電子天秤電源(V)100電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g
  • EP-80/90用 チャート紙(10巻セット) 島津製作所

    EP-80/90用 チャート紙(10巻セット)

    島津製作所
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOC63u用 グラスファイアバーシート(液体試料測定用 100枚入) 島津製作所

    MOC63u用 グラスファイアバーシート(液体試料測定用 100枚入)

    島津製作所
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上皿電子分析天びん用 オプション 島津製作所

    上皿電子分析天びん用 オプション

    島津製作所
    9,898税込10,888
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷
  • ACアダプタ、ATS024T-P240 島津製作所

    ACアダプタ、ATS024T-P240

    島津製作所
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    対応機種W-ADシリーズ STABLO-AP用
  • APシリーズオプション品 表示部保護カバー(5枚) 島津製作所

    APシリーズオプション品 表示部保護カバー(5枚)

    島津製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UX/UWシリーズ用 RS-232Cケーブル 1.5m 島津製作所

    UX/UWシリーズ用 RS-232Cケーブル 1.5m

    島津製作所
    17,980税込19,778
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UX/UWシリーズ用 全面保護カバー5枚セット(小皿用) 島津製作所

    UX/UWシリーズ用 全面保護カバー5枚セット(小皿用)

    島津製作所
    5,798税込6,378
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UX/UWシリーズ用 全面保護カバー5枚セット(大皿用) 島津製作所

    UX/UWシリーズ用 全面保護カバー5枚セット(大皿用)

    島津製作所
    5,798税込6,378
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UX/UWシリーズ用 表示部保護カバー(5枚セット) 島津製作所

    UX/UWシリーズ用 表示部保護カバー(5枚セット)

    島津製作所
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートホルダ 島津製作所

    スマートホルダ

    島津製作所
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    対応機種AP225W-AD/AP225W
  • 超精密(E2)級標準分銅 島津製作所

    超精密(E2)級標準分銅

    島津製作所
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    材質・形状がOIML E2に準じたもの
    付属品ケース
  • 分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ 島津製作所

    分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ

    島津製作所
    219,800税込241,780
    1台
    11日以内出荷
    耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。 プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。
    寸法(mm)220×330×310質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)最小表示(mg)0.1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)計量皿寸法(Φmm)80直線性±0.2mg入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD校正分銅無し校正証明書一般校正
  • 分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ 島津製作所

    分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ

    島津製作所
    189,800税込208,780
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
    質量(kg)約6.0電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算計量皿寸法(Φmm)91校正証明書一般校正
  • 電子天びん アミディア 校正証明書付 島津製作所

    電子天びん アミディア 校正証明書付

    島津製作所
    129,800税込142,780
    1台
    9日以内出荷から11日以内出荷
    耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 内蔵分銅搭載でワンタッチで感度校正を実行できます。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
    寸法(mm)約200×291×241質量(kg)約4.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001表示形式デジタルインターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)計量皿寸法(Φmm)約110計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • 上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.01g UPシリーズ 島津製作所

    上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.01g UPシリーズ

    島津製作所
    159,800税込175,780
    1個ほか
    3日以内出荷から30日以内出荷
    微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。 ひょう量2200g以上のものには風防が標準装備されています
    種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
  • 電子天びんATY224R 島津製作所

    電子天びんATY224R

    島津製作所
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    耐久性に優れインターフェースはUSBと238Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
    用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7304セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g
  • 電子天びんATY64R 島津製作所

    電子天びんATY64R

    島津製作所
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    耐久性に優れインターフェースはUSBと236Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
    用途試薬や製品の重量管理セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g
  • 分析天びん AP224X 島津製作所

    分析天びん AP224X

    島津製作所
    299,800税込329,780
    1セット
    9日以内出荷
    迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
    仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL質量(kg)7.0種類分析天びん使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(g)220最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345応答時間(秒)約2繰返し性0.1mg表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz校正範囲95~220.009g(200g)出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ使用環境湿度(%)20~85校正分銅内蔵計量皿形状丸皿ひょう量単位g
  • 赤外線水分計 島津製作所

    赤外線水分計

    島津製作所
    357,800税込393,580
    1個
    3日以内出荷
    付属品試料皿:2枚、試料皿ハンドラー、スプーン、ヘラ、予備ヒューズ、アルミシート:20枚、ダストカバー幅(mm)220寸法(mm)220×415×190質量(kg)4.5高さ(mm)190質量(g)4500奥行(mm)415電源AC100~120/220~240V(切換) 50/60Hzひょう量(g)100ひょう量皿(mm)Φ130×15精度計算値(試料質量5g以上/10g以上)±0.02%/±0.01%、再現性(試料質量5g以上/10g以上)±0.05%/±0.02%測定方式赤外線加熱乾燥質量測定法測定精度計算値(試料質量5g以上/10g以上)±0.02%/±0.01%、再現性(試料質量5g以上/10g以上)±0.05%/±0.025寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×415×190分解能水分率/0.01%、質量/0.001g電源コード(m)2測定単位水分(ウェットベース・ドライベース)・固形分・質量表示機能オートケア機能・バイアス補正機能付き温度設定範囲(℃)50~200(1℃ステップ)アズワン品番1-4445-01
はかり