カテゴリ
絞り込み
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(580)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(73)
- sartorius(ザルトリウス)(67)
- VIBRA(新光電子)(232)
- Yamato(大和製衡)(199)
- アズワン(79)
- イマダ(85)
- エスコ(63)
- オーハウス(443)
- クボタ計装(51)
- ケツト科学研究所(91)
- サンコウ電子研究所(25)
- タニタ(23)
- 三商(25)
- 大正天びん製作所(324)
- 島津製作所(222)
- 村上衡器(107)
- 西日本試験機(32)
- 関西衡機(95)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ バラ線(コネクタ無し)
イマダ¥39,980~税込¥43,978~1台31日以内出荷質量(g)約 300ケーブル長(m)約 5精度±0.25%F.S.以内定格出力約±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
ロードセル 小型 LU シリーズ コネクタ形状 5ピン
イマダ¥102,800税込¥113,0801台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):0~50℃ (-10~60℃)質量(g)約 60ケーブル長(m)約 2(コネクタ付)定格出力±1mV / V±10%許容過負荷1.2
圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ コネクタ形状 6ピン
イマダ¥39,980~税込¥43,978~1台31日以内出荷質量(g)約 300ケーブル長(m)約 5精度±0.25%F.S.以内定格出力約±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ コネクタ形状 5ピン
イマダ¥35,980~税込¥39,578~1台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
自動ドア・回転ドア用ロードセル コネクタ形状 5ピン
イマダ¥164,800税込¥181,2801台31日以内出荷仕様温度補償範囲・(温度許容範囲):0~+50℃ (-10~+60℃)質量(g)約 1200(センサーのみの質量)ケーブル長(m)約 2定格出力0.75~2mV/V (1500~4000×10-6 ひずみ) ±1% ― ― 非直線性 1.0%R.O許容過負荷1.5定格容量(N)2000
圧縮用ロードセル LC シリーズ バラ線(コネクタ無し)
イマダ¥117,800税込¥129,5801台31日以内出荷質量(g)約500ケーブル長(m)約5定格出力2.0mV/V±0.25%保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)許容過負荷1.5
ペン型ロードセル コネクタ形状 6ピン
イマダ¥102,800税込¥113,0801台31日以内出荷仕様温度補償範囲(温度許容範囲):0~+50℃(-10~+60℃)質量(g)約 50ケーブル長(m)約 2精度±2.0%F.S.以内定格出力1mV/V±10%取付ネジ径M6 P1.0許容過負荷150%R.L.定格容量(N)50
自動車フットブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 6ピン
イマダ¥67,980税込¥74,7781台31日以内出荷用途自動車ブレーキペダル用質量(g)約 270ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)1500
自動車フットブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 5ピン
イマダ¥67,980税込¥74,7781台31日以内出荷用途自動車ブレーキペダル用質量(g)約 270ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)1500
圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ コネクタ形状 6ピン
イマダ¥62,980税込¥69,2781台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2
圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ コネクタ形状 5ピン
イマダ¥39,980~税込¥43,978~1台31日以内出荷質量(g)約 300ケーブル長(m)約 5精度±0.25%F.S.以内定格出力約±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
土壌水分変換器
A-Gas Japan¥47,980~税込¥52,778~1台5日以内出荷農業等の土壌管理に。芝生管理等に寸法(mm)本体/Φ90×54(H)、プローブ/Φ8×150(L)電源12~40VDC 150mA以下サンプリング約3秒使用環境-40~+60℃長期安定性±1%/年
土壌水分計
A-Gas Japan¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷土壌などの水分含有率を測定します。汚れても水洗い可能な防水タイプ。データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です寸法(mm)センサ部:Φ10×210電源(V)1.5単4電池×4構造IP65防水型精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて)測定方式電極による導電率測定表示分解能0.10%測定範囲(%)0~50消費電流(mA)DC5サンプリング約0.8秒ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下
水分計
A-Gas Japan¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定。汚れたら水洗い可能な防水タイプ。ピン型水分電極の交換が簡単です測定範囲木材/6~40%、生コンクリート・非木材/0~100%電源単4電池×4構造IP65防水型精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して)測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定分解能0.1消費電流(mA)DC4サンプリング約0.8秒ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境0~50℃ 80%RH以下
BLE接続外部表示器付属 検定付き防塵・防水クレーンスケール
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,698税込¥4,0681台翌々日出荷取引証明用(検定済品)精度等級3級。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き用途取引証明用。物流・運送業:倉庫や港湾でコンテナ、パレット、箱詰めされた商品などの重量を計測。製造業:製造過程で原材料や中間製品の重量を測定。農業・漁業:大量の作物や魚の重量を計測。リサイクル:スクラップや廃棄物の計量RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg/t/N(Nは検定対象外)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 一般校正書類付
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,698~税込¥9,568~1台11日以内出荷基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級M1RoHS指令(10物質対応)対応
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 一般校正書類付
A&D(エー・アンド・デイ)¥12,980~税込¥14,278~1台11日以内出荷基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応
分析天秤 MRシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥429,800~税込¥472,780~1台30日以内出荷4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。質量(kg)6.4種類電子天秤最小表示0.1mg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×351×354表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)90計量皿形状丸ひょう量単位mg、g
分析天秤 MAシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥208,800~税込¥229,680~1台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。寸法(mm)209×354×354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354ひょう量単位g
スタンド式イオナイザーキット XPR/XSR用
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥629,800税込¥692,7801台31日以内出荷交流制御の駆動部が陽イオンと陰イオンを同時に多数生成し、サンプルおよび風袋容器の静電気を数秒で中和することができます。業界では希少な無風タイプ。サンプルが飛び散る心配がありません。キット内容本体、スタンド、コンパクト電極アズワン品番68-5687-40
上皿天秤 ひょう量:32200g MAシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥559,800~税込¥615,780~1台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。内臓分銅搭載。複数のインターフェースを標準装備しておりデータ転送を簡単に実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)32200幅(mm)354質量(kg)11.3高さ(mm)126質量(g)11300奥行(mm)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×380×126計量皿寸法(Φmm)352×246本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×380×126繰返し性0.4 gはかりの校正内部校正
上皿天秤 MRシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥269,800~税込¥296,780~1台30日以内出荷4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。幅(mm)209種類電子天秤奥行(mm)351表示形式デジタルはかりの校正内部校正計量皿形状角
上皿天秤 ひょう量:220g MA203シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥156,800~税込¥172,480~1台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)220最小表示1mg幅(mm)209高さ(mm)354奥行(mm)354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354計量皿寸法(Φmm)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354
上皿ポータブル天秤 MAシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥127,800~税込¥140,580~1台30日以内出荷から31日以内出荷コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。幅(mm)177高さ(mm)74奥行(mm)253寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×253×74計量皿寸法(Φmm)160×160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×253×74繰返し性7 mg安定時間(秒)1.5
上皿天秤 ひょう量:2200g MA2002シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥169,800~税込¥186,780~1台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180
上皿天秤 ひょう量:120g MA103シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥139,800~税込¥153,780~1台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。最小表示1mgひょう量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354計量皿寸法(Φmm)120
上皿天秤 ひょう量:12200g
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥589,800税込¥648,7801台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。内臓分銅搭載。複数のインターフェースを標準装備しておりデータ転送を簡単に実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)12200最小表示(g)0.1質量(kg)11.3質量(g)11300はかりの校正内部校正サイズ(mm)計量皿/352×246、本体/W354×D380×H126アズワン品番68-5348-38
上皿天秤 ひょう量:520g MA503シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥189,800~税込¥208,780~1台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)520最小表示1mg幅(mm)209高さ(mm)354奥行(mm)354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354計量皿寸法(Φmm)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354繰返し性0.7 mgはかりの校正内部校正安定時間(秒)1.5
上皿天秤 ひょう量:6200g MA6002シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥206,800~税込¥227,480~1台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)6200最小表示(g)0.01幅(mm)209高さ(mm)100種類上皿はかり奥行(mm)354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100繰返し性7 mg安定時間(秒)1ひょう量単位g
上皿天秤 LAシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥101,800~税込¥111,980~1台15日以内出荷から30日以内出荷シンプルな天秤。高い信頼性。高品質を実現。3種類の内蔵アプリケーションを搭載種類上皿天秤奥行(mm)308表示形式デジタル繰返し性7 mg安定時間(秒)1.5計量皿形状丸ひょう量単位g
上皿天秤 ひょう量:1200g MA1002シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥157,800~税込¥173,580~1台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)1200最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180
上皿天秤 ひょう量:620g MA602シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥134,800~税込¥148,280~1台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)620最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180
上皿天秤 ひょう量:4200g MA4002シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥187,800~税込¥206,580~1台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01幅(mm)209高さ(mm)100種類電子天秤奥行(mm)354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180×180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100繰返し性7 mg安定時間(秒)1計量皿形状角ひょう量単位g