絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- 長野計器(1,188)
- 旭計器工業(328)
- エスコ(218)
- 第一計器(198)
- 右下精器製造(198)
- 山本電機製作所(154)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(131)
- 東和制電工業(TOWA)(111)
- コフロック(110)
- TOKO(東洋計器興業)(107)
- ノーケン(83)
- 高島計器(82)
- 岡野製作所(76)
- NKS(74)
- アズビル金門(45)
- omron(オムロン)(40)
- 愛知時計電機(38)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(38)
- 東京計装(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

普通形圧力計(D枠/埋込形) 150Φ 形番:AG15
長野計器¥9,998~税込¥10,998~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約900呼びDU
ダンプナー 黄銅
旭計器工業¥6,398税込¥7,0381個12日以内出荷から21日以内出荷脈動圧力の作用する個所に使用する可変タイプの絞り装置です材質黄銅寸法L(mm)27最高使用圧力(MPa)35寸法M(mm)31.2
ゲージコック
旭計器工業¥21,980税込¥24,1781個21日以内出荷圧力計の着脱時、計測圧力を一時ストップする際に用いられるもので、保全管理上取付が必要です(比較的低圧(2MPA以下)の場合使用)用途液体用100℃以下材質ステンレス最高使用圧力(MPa)2RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)3
三映式P流速計
飯塚製作所¥369,800税込¥406,7801個翌々日出荷から3日以内出荷三映式L流速計の改良タイプ付属品コード 4m、測桿1m3本、分数ブザー、十字型尾翼、リール・紐、格納ケース寸法(mm)417×100×90質量(kg)1.24電源単4アルカリ乾電池6本ブザー音1音/1・5・10・20・50・100回転最低水位(mm)90
密閉形真空計 A形 耐熱耐振形
旭計器工業¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形
旭計器工業¥16,900~税込¥18,590~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形
旭計器工業¥10,980~税込¥12,078~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥15,900~税込¥17,490~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥9,890~税込¥10,879~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形連成計 B形
旭計器工業¥9,590~税込¥10,549~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。形状丸縁形(B型)種類密閉形連成計精度±1.6%F.S材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形
旭計器工業¥10,900~税込¥11,990~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1
超音波レベル計
本多電子¥74,980税込¥82,4781個8日以内出荷切り替えによる4つの表示画面用途タンク等の液体・粉体のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測仕様データ更新周期:0.5秒材質PP質量(g)350電圧(V)DC12~24±10%消費電力(W)3出力4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V)ケーブル長(m)配線:10構造IP65相当(フタ開け時:IP20相当)表示サイズ(mm)LCD:50×25精度±0.25%F.S.(±2.5cm)表示グラフィック液晶周波数(kHz)50チャンネル数1CH測定対象液体・粉体寸法(Φ×mm)外形寸法:Φ93×110分解能(mm)1使用周囲温度(℃)-20~70測定範囲(m)距離:0.3~10指向角(°)センサ:14(-6dB)/10(-3dB)警報出力上下各1点 NPNオープンコレクタインターフェイスRS-485(伝送距離:1200m以内)RoHS指令(10物質対応)対応
スマートプローブ testo 552i 真空計
testo(テストー)¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷冷媒ロスなく1つのサービスポートのみを使用して、冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度をホースフリーで測定可能 testo Smart App専用アプリのグラフィックイラストを介して真空を素早く検出、クリティカルな値が発生した場合に、スマートフォンの振動によりアラートを発報します。 Bluetooth経由の自動接続:プローブは、testo SmartAppまたはTestoデジタルマニホールドに接続します。 testo 557s、testo 550s マニホールドの大型ディスプレイで測定値を簡単に読み取ることもできます。 IP54の便利で頑丈なハウジング あらゆるサービスポートに設置可能な45°の角度を装備 高品質、優れた耐久性用途冷凍/空調システムやヒートポンプの適切な排気をサポート付属品testo 552i 真空計、乾電池、出荷検査書仕様システム要件:iOS 12.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.2搭載のモバイルデバイスが必要。色黒/オレンジ測定範囲0~26.66mbar、0~20000micron質量(g)142精度±(10micron+測定値の10%)(100~1000micron)接続ねじ7/16" UNF分解能1micron(0~1000micron)/10micron(1000~2000micron)/100micron(2000~5000micron)/保護等級IP54外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×32×31電池寿命(時間)39電池単4電池×3オートパワーオフ10 min (Bluetooth切断後)動作温度(℃)-10~+50保管温度(℃)-20~+50インターフェイスBluetooth(R) 4.2過負荷absolute:6.0bar/87psi(relative:5.0bar/72psi)
デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 C2005シリーズ
エフコン¥229,800税込¥252,7801個24日以内出荷から25日以内出荷表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mAサイズ127×38×100mm材質(シール)フッ素ゴム再現性±0.2%FS応答時間≦2sec通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA耐圧力(MPa)1流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)バルブ種類NC(ノーマルクローズ)フルスケール流量10SCCM
ミニフロートスイッチ FCH11QDD
東和制電工業(TOWA)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷UL規格認証取得品用途様々な装置組み込み用の液体制御スイッチに最適仕様接点反転不可圧力大気圧温度(℃)~20~+80最大電流(A)DC/C0.5比重液:0.78以上材質(パッキン)NBR材質(接液部)PP発泡フロート接点容量DC50W/AC50VA最大電圧(V)DC200/AC240
IPT一般圧力計 SUS製
第一計器¥8,798~税込¥9,678~1個ほか当日出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。種類一般連成計材質(接続部)SUS特性耐食
IPT一般圧力計 SUS製
第一計器¥7,798~税込¥8,578~1個ほか3日以内出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。材質(接続部)SUS
KOT小型圧力計 SUS製
第一計器¥9,598~税込¥10,558~1個ほか7日以内出荷から14日以内出荷小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。材質(ケース)鉄Crメッキ材質(接続部)SUS
アクセサリ メス-オスジョイント
第一計器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷用途圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品材質SUS316最高使用圧力(MPa)黄銅製(C3604BD): 50 / ステンレス製(SUS316): 100
HNT汎用圧力計
第一計器¥2,998~税込¥3,298~1個ほか4日以内出荷から14日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。ケース形状D型接続ねじG1/4材質(ケース)鉄Crメッキ大きさΦ60材質(接続部)黄銅
IPT一般圧力計
第一計器¥8,498~税込¥9,348~1個ほか7日以内出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。種類一般連成計ねじの種類G材質(接続部)黄銅特性耐振
ACアダプター UV313-0520 EIAJ2
SIBATA(柴田科学)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷デジタルマノメーター DM-100S用のACアダプターです。電源(V)100-240(50/60Hz)
IWA 真空計
岩崎製作所¥23,980税込¥26,3781個11日以内出荷真空計の先端がポンプのネジ内部のストレーナーに当たらないように設計。サイズ65A・75A・100Aのポンプまで測定可能なマルチタイプ!材質(本体)アルミ種類真空計対応65~100A
静電容量式レベルスイッチ(TSA-A2SA)
東和制電工業(TOWA)¥119,800~税込¥131,780~1個10日以内出荷から15日以内出荷粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。電源電圧AC100/200V取付サイズR3/4"
定流量弁(過流量制限・給水用) FD-9N型
ベン¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM材質(本体)CAC形式定流量弁許容差設定流量±20%以内流体温度(℃)5~40取付姿勢水平・垂直自由適合流体水道水一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
流量計(差圧式) 水用
東京流機工業¥249,800~税込¥274,780~1個42日以内出荷■ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。 ■本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 ■接液部に可動部品はありません。 ■フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。用途水の瞬時流量測定、接点なし、面積式流量計の代用としてもご検討ください。材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数0流体水(WATER)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)精度(%)±2F.S.面間寸法(mm)80±1試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05
流量計(ガラス管式)
東京流機工業¥44,980~税込¥49,478~1個24日以内出荷ガラス管式、全長150mmでコンパクト材質テーパー管:硬質ガラス全長(mm)150接続部のサイズRc1/2材質(本体)SCS13質量(g)500種類P5型最大使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)80材質(パッキン)NBR流れ方向下→上
流量センサー MNDシリーズ
愛知時計電機¥42,980税込¥47,2781個24日以内出荷から43日以内出荷JWWA認証の流量センサー。再現性に優れている羽根車式を採用。90℃の温水計測を対応用途制御機器への組み込みセンサーとして。保護構造屋内仕様(IP×4相当)最高使用圧力1MPa測定原理接線流羽根車式適合流体温水材質(接液部)変性PPO、SUS316、Ba-Fe、CF-POM、SUS304、鉛レス青銅鋳物
USL-PFA流量計 一体成型 00N-256シリーズ
ユニバーサル¥99,980税込¥109,9781個33日以内出荷から43日以内出荷PFA一体成型採用によりリークの心配および切削面を極力無くす事が出来ました。
ガスフローメーター
三商¥109,800税込¥120,7801個当日出荷1200ml/minまでの幅広い測定レンジ。。体積流量計の為、ガス種を選択する必要がありません。混合ガスの測定も可能。。オートパワーオフ機能付。測定範囲0.5~1200ml/min電源単3アルカリ乾電池2個測定精度±3%または±0.3ml/minの大きい方(校正ガス:N2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×135×35(突起部含まず)測定ガスN2、Air、He、Ar、H2等
マノスターゲージ
三商¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。。机上水平置き。最小目盛1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)