20ページ目: 圧力・流量測定

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,073件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲージダンパ 廣瀬バルブ

    ゲージダンパ

    廣瀬バルブ
    5,198税込5,718
    1個
    22日以内出荷
    質量(kg)0.4最高使用圧力(MPa)21接続方式ねじ接続形使用流体一般作動油取付場所屋内
  • 一般耐振用圧力計 Φ100 右下精器製造

    一般耐振用圧力計 Φ100

    右下精器製造
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
    種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • ダートモイスチャートラップ(オイル・水分・粉じん取り用トラップ、PV621用) 2MPa対応 クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    ダートモイスチャートラップ(オイル・水分・粉じん取り用トラップ、PV621用) 2MPa対応

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    80,980税込89,078
    1個
    46日以内出荷
    用途DPI620(PV621)/DPI611専用 オイル・水分・粉じん取り用トラップ 2MPa
  • 固定車化アダプターFA55-FIX LAMP(スガツネ工業)

    固定車化アダプターFA55-FIX

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    自在車を固定車にするアダプターです。
    トラスコ品番132-2031材質ガラス繊維入り強化ポリアミドキャスターFAU55P型・FPU55P型・FA55P型・FP55P型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般蒸気用圧力計 B枠立型・Φ100 高島計器

    一般蒸気用圧力計 B枠立型・Φ100

    高島計器
    5,498税込6,048
    1個
    23日以内出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
    用途蒸気に使用できます。材質外枠素材:SPC・黒塗装ケース形状B型接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316外径(mm)100
  • プラスチック蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器

    プラスチック蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)

    高島計器
    4,598税込5,058
    1個
    23日以内出荷
    密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。蒸気に使用できます。
    ケース形状A型精度±1.6%F.S.外径(mm)100
  • デジタル動圧測定器 動圧くんプラグタイプ 千代田通商

    デジタル動圧測定器 動圧くんプラグタイプ

    千代田通商
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    デジタル圧力計がボタン電池式で簡単どこでも設置できます。設備及びエアツールの入力圧力がデジタル表示です。カップリングプラグ継手で簡単中間接続です。省エネ配管材と組み合わせる事で最小限の低圧化が可能です。
    用途設備及びエアツールの入力圧力確認に。トラスコ品番470-5416材質しんちゅう、アルミ、鋼鉄測定範囲(MPa)圧力:0~1.000使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1呼称動圧くん耐圧(MPa)1.5電池CR2023リチウムイオン電池RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(MPa)1
  • TA380N用2次側ゲージ イチネンTASCO

    TA380N用2次側ゲージ

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    TA380N用2次側ゲージです
    圧力(MPa)ゲージ圧:0~10
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    2,998税込3,298
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    ケース形状B枠(立型つば有り)測定流体空圧、油圧、その他
  • 振動式レベルセンサ(JIS5K50A) ノーケン

    振動式レベルセンサ(JIS5K50A)

    ノーケン
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
    コイルインピーダンス検出方式の振動原理を採用。標準仕様で耐熱150℃を実現。温度変化の影響を受けない。フェールセーフスイッチ搭載。低電圧駆動を実現。検出をパイプ先端に装備。幅広い感度設定が可能
    用途液体・粉粒体・塊体そして液中堆積物の検出に最適仕様●機械的特性(耐先端荷重):0.55kN Max.(静荷重)●電気的特性(接点定格):最大:250V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)、最小:5V 10mA DC(抵抗負荷)●電絶縁抵抗(MΩ:100以上 500V DC 各端子とハウジング間(保護接地端子を除く)●動作特性(初期動作):電源投入時:約15秒間リレー非励磁●動作特性(動作表示):(a)警報表示:リレー励磁時赤色LED点灯/(b)電源表示:電源通電時緑色LED点灯材質接粉部:SUS304、ハウジング部:ADC12(アクリル塗装)取付方式JIS 5K 50A電源100~240V AC±10% 50/60Hz/24V DC±10%測定対象粉体、粒体、小塊体、液中堆積物を除く消費電力(VA)約2(100V AC時)【ただそい、電源投入時を除く】、約1W(24V DC時)耐圧力(MPa)(静圧にて)2 Max.(取り付け部除く)振動数範囲(Hz)約300~500電線口G3/4相当耐電圧(V)2200 AC 5秒間 各端子とハウジング間(保護接地端子は除く)IP等級ハウジング部:IP65相当、接粉部:IP68相当
  • 小形レベルセンサ (リード線3000MM ノーケン

    小形レベルセンサ (リード線3000MM

    ノーケン
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    小形・低価格・豊富な機種。タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし。高い信頼と安全性。抜群の現場対応性。NK(日本海事協会)認定取得(07A008)
    用途豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。仕様測定可能比重:0.85以上材質本体:PP、フロート:発泡PP取付方式垂直取り付け外径(Φmm)フロート:25×H25リード線長さ(mm)3000
  • 小形レベルセンサ (リード線2000MM ノーケン

    小形レベルセンサ (リード線2000MM

    ノーケン
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    小形・低価格・豊富な機種。タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし。高い信頼と安全性。抜群の現場対応性。NK(日本海事協会)認定取得(07A008)
    用途豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。仕様測定可能比重:0.85以上材質本体:PP、フロート:発泡PP取付方式垂直取り付け外径(Φmm)フロート:25×H25リード線長さ(mm)2000
  • 回転式レベルセンサ(AC200V ノーケン

    回転式レベルセンサ(AC200V

    ノーケン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    超小形。トルク調整が簡単。スリップ機構を内蔵。点検が容易
    用途プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。電圧(V)200
  • 回転式ピンレベラー(AC100V ノーケン

    回転式ピンレベラー(AC100V

    ノーケン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    超小形。トルク調整が簡単。スリップ機構を内蔵。点検が容易
    用途プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。材質検出部:PC、SUS304、C36048D、ADC12、NBR、PTFE、本体部:ADC12、PCタイプ基準形寸法L(mm)89電圧(V)100構造IP40相当(ハウジング部)、IP45相当(接粉部)
  • フロート式レベルセンサ JIS5K50A取付(L=400MM ノーケン

    フロート式レベルセンサ JIS5K50A取付(L=400MM

    ノーケン
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    上下2個のストッパーの位置は自由に設定できるため、インターロック回路なしで液面の限制御が1台のセンサで活躍。ストッパーの位置を変えることにより、制御幅を自由に設定することが可能。自己保持機能付き。接点がマイクロスイッチのため、電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能
    仕様●機械的特性(フロート圧力)(N):約2.10(海比重1.0の場合)●周囲状況(使用範囲):開放タンク●測定対象物:水、油等の液体●電気定格(最小接点定格):5C160mADC(抵抗負荷)●電気定格(最大接点定格):250V 5A AC(抵抗負荷)/125V 0.6A DC(抵抗負荷)●動作特性(測定可能液比重):0.85以上材質電子ボックス:フェノール樹脂(PF)/(カバー:PP)、フランジ:SUS304、フロート:SUS304、ロッド棒:SUS304、ベローズ:CR(クロロプレンゴム)幅(mm)(フロートとロッド幅のクリアランス)4.5、制御幅:60~850(L=1000)寸法(mm)(フロート咆水)51使用温度範囲(℃)0~+80保護構造IP42耐電圧1500VAC1分間(電源端子~接地端子間)絶縁抵抗(MΩ)100以上500VDC(電源端子~接地端子間)耐衝撃(m/s2)100ロッド長さ(mm)400
  • パドル式レベルセンサ (AC200V ノーケン

    パドル式レベルセンサ (AC200V

    ノーケン
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    シャフト径Φ10を採用(ロングシャフト形は、径8mm)。感度調整が簡単。内機の交換が簡単
    用途粉体から石炭、石灰石などの塊体計測に最適。仕様●測定対象物:粉体、粒対、塊体●動作特性(測定トルク):警報(12~15cN・m±30%)取付方式フランジ取り付け消費電力(W)約4電源100または200V AC(50/60Hz)使用温度(℃)(ハウジング部)0~+45、接粉部:0~+50回転速度(min-1[r.p.m])1(50Hz)、1.2(60Hz)寿命5×10回以上(マイクロスイッチ)(250V 5A AC抵抗負荷にて)接点容量250V 5A AC(抵抗負荷)/30V 5A DC(抵抗負荷)IP等級ハウジング部:防滴構造(IP55相当)、検出部:防滴構造(IP45相当)
  • マノメータオイル 岡野製作所

    マノメータオイル

    岡野製作所
    2,298税込2,528
    1個
    15日以内出荷
    容量(mL)200比重1.02(20℃)
  • ウエスタン型ピトー管 岡野製作所

    ウエスタン型ピトー管

    岡野製作所
    68,980税込75,878
    1本
    20日以内出荷
    設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
  • ACアダプタ 岡野製作所

    ACアダプタ

    岡野製作所
    9,998税込10,998
    1個ほか
    15日以内出荷
    コード長さ(m)2
  • フロート式流量計 FSS ヤマト産業

    フロート式流量計 FSS

    ヤマト産業
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
    材質【接ガス部】本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFE・C3604B形状【入口】G1/4オネジ【出口】Φ8ホース口(M12×1オネジ)取付【バルブ】OUT式最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)指示精度全目盛範囲のFS±5%
  • レベルセンサー(フロート式)常時ON Excel Cell Electronic

    レベルセンサー(フロート式)常時ON

    Excel Cell Electronic
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    浮きを利用したフロート式レベルセンサ(ELSシリーズ) 常時ONで、浮きが電線側に移行するとOFFとなります。
    定格最大0.5A/100DC動作時間1msmaxリード線PVC/22AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70抵抗(mΩ)接点/200max
  • レベルセンサー(フロート式)常時OFF Excel Cell Electronic

    レベルセンサー(フロート式)常時OFF

    Excel Cell Electronic
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    浮きを利用したフロート式レベルセンサ(ELSシリーズ) 常時OFFで、浮きが電線側に移行するとONとなります。
    定格最大0.5A/100DC動作時間1msmaxリード線PVC/22AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70抵抗(mΩ)接点/200max
  • ニューマチック式レベルセンサ ノーケン

    ニューマチック式レベルセンサ

    ノーケン
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    粘着性・腐食性の高い液体に最適。高粘度、高腐食液に強い/測定液は、検出パイプに接触するだけで本機には接触しませんから高腐食液にも安心してご使用いただけます。また、高粘度液には検出パイプの先端部口径を大きくすることで、超高粘度液の検出も正確に行うことができます。可動部の動きが小さく長寿命。/ヘッド圧によって可動するダイヤフラムの動きは、Max.2mmで疲労によって故障する心配は有りません。安定した動作/高性能マイクロスイッチの採用により、動作点と復帰点の間には一定の応差があり、液面揺れによるチャタリングが生じにくく安定した動作が得られます。防爆構造/FP510 耐圧防爆 TIIS防爆 d2G4
    質量(kg)約0.3構造IP20取付ねじG1接点容量250V 5A AC/250V 0.25A DC
  • 振動式レベルセンサ ノーケン

    振動式レベルセンサ

    ノーケン
    75,980税込83,578
    1台
    10日以内出荷
    液体・粉粒体・塊体そして液中堆積物の検出に最適。コイルインピーダンス検出方式の振動原理を採用。標準仕様で耐熱150℃を実現。温度変化の影響を受けない。フェールセーフスイッチ搭載。低電圧駆動を実現。検出をパイプ先端に装備。幅広い感度設定が可能
    取付寸法R1測定対象粉体、粒体、小塊体、液中堆積物(VL33Fを除く)電線口G3/4相当
  • 小形振動式レベルセンサ ノーケン

    小形振動式レベルセンサ

    ノーケン
    81,980税込90,178
    1台
    10日以内出荷
    小型・中型ホッパや配管内の粉粒体検出に最適。センサ検出部は175mmと極めてコンパクトで堅牢な構造。小型・中型ホッパや配管内の粉粒体検出に最適。コイルインピーダンス検出方式により安定した検出が可能。標準仕様で耐熱150℃を実現。温度変化自動補正機能搭載により、安定した動作が可能。便利なACフリー電源(100~240V AC)を実現
    質量(kg)約1.4取付寸法ねじ取付 R3/4測定対象粉体、粒体電線口G3/4相当
  • 乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(塩化ビニール用) 東洋計器

    乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(塩化ビニール用)

    東洋計器
    8,798税込9,678
    1個
    16日以内出荷
    自在フタ付きの水道メーターです。フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
    最大表示4m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
  • 乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(鉄菅用) 東洋計器

    乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(鉄菅用)

    東洋計器
    9,298税込10,228
    1個
    16日以内出荷
    自在フタ付きの水道メーターです。フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
    最大表示4m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
  • 乾式水道メーター配管用金具付き(塩化ビニール用) 東洋計器

    乾式水道メーター配管用金具付き(塩化ビニール用)

    東洋計器
    8,298税込9,128
    1個
    16日以内出荷から31日以内出荷
    接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
    計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
  • 密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース) 長野計器

    密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース)

    長野計器
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。ケース形状D枠(埋込型取付穴)質量(g)約800外径(Φmm)100測定流体気体・液体
  • 高性能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機

    高性能乾式水道メーター(金具なし)

    愛知時計電機
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった たて形軸流羽根車式水道メーター。
    容量30口径(Φmm)50材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30最大流量(m3/h)(定格)16取付姿勢H(水平)型式承認番号L093最大表示量(m3)99999.999流量範囲(m3/h)0.16~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%)計量範囲100使用流量(m3/月)700
  • 高性能乾式水道メーター(ビニル管金具付き) 愛知時計電機

    高性能乾式水道メーター(ビニル管金具付き)

    愛知時計電機
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
    材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)計量範囲100
  • 配管用流量計25L/min 阪口製作所

    配管用流量計25L/min

    阪口製作所
    8,698税込9,568
    1台
    6日以内出荷
    接続ねじ3/4-16UNF袋ナット流量(L/min)25
  • 流量計25L用ボール 阪口製作所

    流量計25L用ボール

    阪口製作所
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
  • IJ10-383 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・SUS製】 I-VALUE

    IJ10-383 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・SUS製】

    I-VALUE
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    圧力計接続用のジョイント
    材質SUS316呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
  • ゲージプロテクター(グリセリン入圧力計付) FSC藤原産業

    ゲージプロテクター(グリセリン入圧力計付)

    FSC藤原産業
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    グラウト工事等で圧力計・圧力ゲージを流体硬化による詰まりの防止、激しい脈動による故障防止のために使用します。
    外径(Φ)圧力計:60圧力計接続口径1/4×1”オス寸法(inch)進入口:1圧力計(MPa)1圧力(MPa)ゲージプロテクター:20
  • 埋込形圧力計(SUS316) TOKO(東洋計器興業)

    埋込形圧力計(SUS316)

    TOKO(東洋計器興業)
    7,598税込8,358
    1個
    16日以内出荷
    接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。
    用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。材質SUS316ケース形状埋込形ツバナシ外径(Φmm)50精度±2.5%F.S材質(ケース)クロームメッキ接続二面取測定流体気体・液体
  • 差圧式風速計セット testo(テストー)

    差圧式風速計セット

    testo(テストー)
    94,980税込104,478
    1セット
    5日以内出荷
    高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧(動圧)から風速・風量の演算が可能です。高風速域(40~100m/s)、高温(70℃~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定可能です。計測器本体とピトー管のセットです。
    用途ダスト・ミストを含むダクトの風速(流速)測定用。付属品ケース、シリコンチューブ、乾電池、出荷検査書、L型ピトー管幅(mm)146高さ(mm)28奥行(mm)60分解能0.001hPa(0~2.0hPa)/0.01hPa(2.01~20.0hPa)/0.10hPa(20.1~200.0hPa)測定範囲(hPa)0~+200風速測定範囲(m/s)5~100(推奨)
  • 高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ クローネ

    高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ

    クローネ
    75,980税込83,578
    1個
    15日以内出荷から29日以内出荷
    首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
    材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂質量(g)約180(電池含む)電源(V)DC24(外部)出力4~20mA、警報HI・GO・LO/NPN精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)サイズ(mm)80×48×128.5校正証明書JCSS校正接続ねじサイズG1/4
  • 精密流量計 RK1200 コフロック

    精密流量計 RK1200

    コフロック
    52,980税込58,278
    1個(1個)
    36日以内出荷
    フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。精密流量制御のできるニードルバルブ付で微小流量の制御に適しています。
    仕様●ニードルバルブ:下部バルブ(標準) 供給圧力/0.1MPa 出口圧力/0MPa(標準)●有効目盛:10:1材質ブロック:SUS316接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等使用温度範囲(℃)最高温度60精度±2%FS(計測ポイント)
圧力・流量測定