28ページ目: 圧力・流量測定

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,073件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    本体部分はライトン(PPS樹脂)を採用、耐熱性、耐薬品性に優れています。ガラス電極(HGS-300)はプラグイン方式、比較電極が本体部、液絡部(JC-300)はチップ交換式、交換は、ワンタッチ。比較電極内部液はKCLゲルを充填。投げ込み可能
    用途一般用仕様●ATC電極:白金素子●内部電極:ガラス電極:比較電極共 Ag/AgCL●比較電極内部液:飽和KCLゲル●計量法型式承認:第S-894(ガラス電極 HGS-300)材質接液部:ガラス、PPS、FPM、セラミック、チタン、エポキシ樹脂使用温度範囲(℃)-50~+80測定範囲(pH)0~14適合保持器HEI-202,HEI-203,HES-201/202/203、HEF-201/202,HEF-203
  • 標準形電極HC-205C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    標準形電極HC-205C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • 電極スタンド 0IF00001 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電極スタンド 0IF00001

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    対応機種Jシリーズ/Gシリーズ用
  • 塩化物イオン電極 CL-2021 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    塩化物イオン電極 CL-2021

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
  • フッ化イオン複合電極 F-2021 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    フッ化イオン複合電極 F-2021

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    測定範囲0.019~19000mg/L F-
  • フッ化物イオン電極チップ F-200 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    フッ化物イオン電極チップ F-200

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
  • pH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    pH12以上のアルカリ溶液における精密測定に適しています
    用途高アルカリ用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)温度:0~100
  • pH電極 GST-2729C(5m GST-2729I) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 GST-2729C(5m GST-2729I)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    用途一般用仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~99.9測定範囲(pH)0~14リード線(m)5
  • pH複合電極 GST-5722S 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5722S

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):2mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)0~60
  • アンモニア電極内部液 50mL 3本入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    アンモニア電極内部液 50mL 3本入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    適合AE-2041用容量(mL)50
  • pH電極 5502-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 5502-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●代表組合せホルダ:HC-853●内部液注出方式:加圧式材質比較電極シール:カルレッツゴム種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+95測定範囲(pH)0~14リード線耐熱PVC
  • COD電極補充液 143C145 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    COD電極補充液 143C145

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    保管環境温度管理:冷暗所保管
  • 微差圧計 DG80 長野計器

    微差圧計 DG80

    長野計器
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    差圧エレメントであるダイアフラムはオーバー圧力による変形をバックアッププレートで保護する構造となっています。拡大機構、接点機構ともに、最大限に無接触化を図り高感度、高信頼性を確保しています。また、リンク機構のない無接触拡大機構を採用しています。小形・軽量です。
    用途本器は拡大機構にマグネットカップリングを使用した信頼性の高い微差圧計です。主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり状態の監視、及び制御等に使用されるほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。又、低圧側を大気開放し微圧計としてもご使用できます。材質ダイアフラム/NBR、本体/ADC12、覆ガラス/アクリルガラス、その他/黄銅・鉄・NBR質量(g)約570取付方式取付金具(垂直取付)使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)外径(Φmm)100精度±3%F.S測定流体空気又は腐食性のない気体(大量の異物混入は不可)目盛角度90°耐圧(kPa)200圧力導入口Rc1/8
  • 一般圧力計 A型 G1/4B 右下精器製造

    一般圧力計 A型 G1/4B

    右下精器製造
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。
    用途エアー・油・水、のどれにでも使用できます。トラスコ品番334-9003材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状Aサイズ【接続部】G1/4B直径(Φmm)60精度±1.6%F.S最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)0~25
  • 小型マスフローメーターMF-F用ケーブル 3m HORIBA(堀場製作所)

    小型マスフローメーターMF-F用ケーブル 3m

    HORIBA(堀場製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    小型マスフローメーターMF-F用のケーブルとなります。
    仕様●長さ:3mアズワン品番65-8767-66
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-200F) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-200F)

    東和制電工業(TOWA)
    169,800税込186,780
    1台
    41日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 耐熱用 AC20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 耐熱用 AC20-131シリーズ

    長野計器
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • ピトー管 Φ8 x 220 mm(6850用) カノマックス(KANOMAX)

    ピトー管 Φ8 x 220 mm(6850用)

    カノマックス(KANOMAX)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
  • 一般真空計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造

    一般真空計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)

    右下精器製造
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
    仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 一般耐振用真空計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造

    一般耐振用真空計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)

    右下精器製造
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
    仕様成績付種類一般真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 複合真空計 タフゲージ用電源通信ケーブル ミラプロ

    複合真空計 タフゲージ用電源通信ケーブル

    ミラプロ
    27,980税込30,778
    1本
    63日以内出荷
    複合真空計タフゲージ用の電源通信ケーブルです。
    用途真空蒸着装置、エッチング装置、スパッタ装置、電子顕微鏡、イオン注入装置、LPCVD装置、質量分析装置、加速器、有機EL材料精製適合本体TG200シリーズ、TG300シリーズ
  • 面積式流量計フローチェッカー TOFCO

    面積式流量計フローチェッカー

    TOFCO
    19,980税込21,978
    1個
    27日以内出荷
    材質SCS13接続口径(Rc)1/2使用温度(℃)20粘度(mPa・s[cP])1最高圧力(MPa)0.5使用流体比重1最高使用温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~15
  • RITSプラグコネクタ5P黄色 山本電機製作所

    RITSプラグコネクタ5P黄色

    山本電機製作所
    879税込967
    1個
    15日以内出荷
    用途EMD8Aに使用する配線側プラグ・コネクタ適合サイズ(配線)公称断面積:0.1~0.5mm2、仕上り外径:1.0~1.15mm色(カバー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMD7端子カバー 山本電機製作所

    EMD7端子カバー

    山本電機製作所
    239税込263
    1個
    23日以内出荷
    計器本体購入時にはすでに装着されています。
    用途EMD7端子カバー仕様本体購入時付属品材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • WO81口金 高圧側 山本電機製作所

    WO81口金 高圧側

    山本電機製作所
    3,698税込4,068
    1個
    16日以内出荷
    チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。配管は別売チューブまたはJIS B 8381-1適合チューブを使用してください。(接続可能チューブ外径6)
    用途ストレートワンタッチプッシュイン継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。種別高圧側材質PBT・黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • WO81口金 低圧側 山本電機製作所

    WO81口金 低圧側

    山本電機製作所
    4,298税込4,728
    1個
    16日以内出荷
    チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。 配管はPT口金と同じです。(接続可能チューブ外径6)
    用途回転式ワンタッチプッシュインエルボ継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。種別低圧側材質PBT・黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • WO81口金 高圧側 山本電機製作所

    WO81口金 高圧側

    山本電機製作所
    4,298税込4,728
    1個
    16日以内出荷
    チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。 配管はPT口金と同じです。(接続可能チューブ外径6)
    用途回転式ワンタッチプッシュインエルボ継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。種別高圧側材質PBT・黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連成計 日新計器

    連成計

    日新計器
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    仕様AT種類連成計
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51

    長野計器
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B測定流体気体、液体
  • グリセリン入り圧力計 ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    グリセリン入り圧力計

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    種類汎用圧力計測定流体油、水
  • SUS真空計 316(立形・つばなし) 山本計器

    SUS真空計 316(立形・つばなし)

    山本計器
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
    用途腐食性のある流体と環境の場合に使用仕様屋内用、JISマーク付材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316シルバー種類真空計測定流体腐食性のある流体
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    形状【ケース外観】AS種類汎用圧力計設置場所屋内用適合流体気体と液体材質(接液部)黄銅
  • HIビニール管用ユニオン【上水ネジ】 アズビル金門

    HIビニール管用ユニオン【上水ネジ】

    アズビル金門
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    ねじ上水寸法t(mm)3
  • 真空計   AT1/4 60Xー0.1MPA  JIS NKS

    真空計 AT1/4 60Xー0.1MPA JIS

    NKS
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    種類真空計
  • 小型 B級 DAT1/4R 50X0.4MPA NKS

    小型 B級 DAT1/4R 50X0.4MPA

    NKS
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    種類汎用圧力計
  • グリセリン圧力計 AU1/4G 60X25MPAーJ NKS

    グリセリン圧力計 AU1/4G 60X25MPAーJ

    NKS
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~25
  • 設定流量可変型定流量弁・フローマチックバルブ 流体工業

    設定流量可変型定流量弁・フローマチックバルブ

    流体工業
    99,980税込109,978
    1台
    12日以内出荷
    水用の設定流量可変型定流量弁です。 入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
    材質接続・本体部/SCS13、ハンドル/POM、ダイヤフラム・ガスケット/NBR使用温度範囲(℃)0~90精度±2%F.S.測定流体液体(水相当)流れ方向水平RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.8
  • 一般圧力計(要部SUS316) TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計(要部SUS316)

    TOKO(東洋計器興業)
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    種類汎用圧力計
  • 小型圧力計 KOT-A 第一計器

    小型圧力計 KOT-A

    第一計器
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計外径(Φmm)50精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体圧縮空気
  • GRKグリセリン入り圧力計 第一計器

    GRKグリセリン入り圧力計

    第一計器
    7,498税込8,248
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
    種類グリセリン入圧力計測定流体気体、液体
圧力・流量測定