絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- 長野計器(1,188)
- 旭計器工業(328)
- エスコ(218)
- 第一計器(198)
- 右下精器製造(198)
- 山本電機製作所(154)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(131)
- 東和制電工業(TOWA)(111)
- コフロック(110)
- TOKO(東洋計器興業)(107)
- ノーケン(83)
- 高島計器(82)
- 岡野製作所(76)
- NKS(74)
- アズビル金門(45)
- omron(オムロン)(40)
- 愛知時計電機(38)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(38)
- 東京計装(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250 SERIES
コフロック¥52,454~税込¥57,699~1個当日出荷から44日以内出荷精密流量制御のできるニードルバルブを組み合わせた高級グレードのバルブ付フローメータです(水(H2O)用)。微少流量の計測制御に最適です。測定流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)適合流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥11,880~税込¥13,068~1個当日出荷から9日以内出荷窒素ガス(N2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体窒素ガス(N2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥11,880~税込¥13,068~1個9日以内出荷ヘリウムガス(HE)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体ヘリウムガス(HE)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
スタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブル
コフロック¥219,800~税込¥241,780~1式32日以内出荷窒素ガス(N2)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)セット内容スタンダードマスフローコントローラ、コンパクトリードアウトユニット、メータ用ケーブル:D-sub9ピン両端1m材質接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM電源15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mAセンサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%F.S.測定方法熱式耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60測定対象気体周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)許容周囲温度(℃)5~45適合流体窒素ガス(N2)最大圧力(kPa)入口:500バルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉)電気的接続D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠)リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下
スタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブル
コフロック¥219,800~税込¥241,780~1式32日以内出荷炭酸ガス(CO2)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)セット内容スタンダードマスフローコントローラ、コンパクトリードアウトユニット、メータ用ケーブル:D-sub9ピン両端1m材質接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM電源15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mAセンサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%F.S.耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)許容周囲温度(℃)5~45適合流体炭酸ガス(CO2)最大圧力(kPa)入口:500バルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉)電気的接続D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠)リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下
スタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブル
コフロック¥219,800~税込¥241,780~1式32日以内出荷酸素ガス(O2)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)セット内容スタンダードマスフローコントローラ、コンパクトリードアウトユニット、メータ用ケーブル:D-sub9ピン両端1m材質接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM電源15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mAセンサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%F.S.耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)許容周囲温度(℃)5~45適合流体酸素ガス(O2)最大圧力(kPa)入口:500バルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉)電気的接続D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠)リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下
スタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブル
コフロック¥219,800~税込¥241,780~1式32日以内出荷アルゴンガス(AR)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。適合流体アルゴンガス(AR)
石鹸膜流量計
SIBATA(柴田科学)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から3日以内出荷本器は、少流量のポンプの流量校正用に適しており、容量目盛付のシリンダー内を、石鹸液の膜が移動する速度(時間)で流量を測定するものです。目盛(mL)10
圧力校正器 DPI611 100KPa g
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥759,800税込¥835,7801式91日以内出荷圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(kg)1.96 (電池含む)電源単3乾電池 8本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit測定対象腐食性の無い気体圧力種類ゲージ圧動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)圧力レンジ±100kPa
ナイロンホースキット(チューブ・アセンブリ)
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥38,980税込¥42,8781個46日以内出荷ハンドポンプ PV210,PV21用ホース クイックフィットアダプタ付用途PV210-Pに2セット、PV211-Pに1セット標準添付品 PV211-HKのチューブアセンブリのみ、追加または交換用
空圧用ハンドポンプ キット
クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)¥179,800税込¥197,7801式46日以内出荷圧力発生用ハンドポンプ 空気圧用 ホース、変換アダプタ、ケース付キット材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)キット内容PV211本体、チューブ・アッセンブリ、専用ケース、アダプタ・キット、ナイロン製シールキット
水道メーター(ガス管金具付)
愛知時計電機¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷たて形軸流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。種別たて形軸流羽根車式質量(kg)約4.8容量30m3/h(0.1MPa時参考)寸法L(mm)245寸法H(mm)約150口径(Φmm)50表示100L以上はデジタル方式、10L、1Lはアナログ方式寸法l(mm)23寸法W(mm)126材質(ケース)ビスマス青銅鋳物取付ねじ上水ねじ Φ75.2山11寸法h(mm)66最小目盛1L塗装色無塗装最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体水圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)型式承認番号L093最高使用水温(℃)30使用流量(m3/D)10時間使用/44、24時間使用/80最大表示量(m3)99999.999使用最大流量(m3/h)16流量範囲(m3/h)0.16~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%)計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700
圧力ゲージブラケット(アナログ用) ストレートタイプ
岩田製作所¥679~税込¥747~1個翌々日出荷アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
簡易防滴型真空計Φ60
右下精器製造¥2,198税込¥2,4181台5日以内出荷ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類汎用真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
微差圧計
エスコ¥15,900~税込¥17,490~1個翌日出荷設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構質量(g)約90寸法80(W)×85(D)×26(H)mm目盛エッジワイズ型(目盛長 約45mm)精度±2.5%F.S測定ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定圧力圧力測定方式:差圧式使用周囲温度(℃)-10~+50℃ (ただし氷結しないこと)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)50エレメント型式受圧エレメント:ダイヤフラム材質(エレメント)シリコーンゴム
流量計 精密ニードルバルブ付
コフロック¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から65日以内出荷非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。用途環境計測機器に。 一般分析機器に。材質SUS316(ブロック)接続部のサイズRc1/4質量(g)403接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S(計測ポイント)精度(%)±2F.S.測定流体空気耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5最高使用温度(℃)60適合流体Air材質(接液部)SUS316、硬質ガラス、FKM、PCTFE、(PTFE)バルブ有り
大流量用流量計 ニードルバルブ
コフロック¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷から46日以内出荷同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。用途サンプリング装置に。 プラントラインに。仕様●ニードルバルブ:下部材質SUS304(ブロック)全長(mm)250質量(kg)2.55接続部のサイズRc3/4バルブ形式下部接続口径(Rc)3/4目盛10:1(有効)精度±5%F.S(計測ポイント)耐圧(MPa)0.7(G)精度(%)±5F.S.測定流体空気耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)60適合流体空気材質(接液部)SUS304、硬質ガラス、FKM、(SUS316、PCTFE、PTFE)バルブ有り(ニードルバルブ)モデルリードスイッチ無
管理用タービンメーター
愛知時計電機¥139,800税込¥153,7801台当日出荷から43日以内出荷仕様【積算】表示/液晶8桁最大指示量/999999.99m3最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁最大指示量/999.9m3/h(表示:m3)最小指示量/0.01m3/h(表示:m3)【トリップ】表示/液晶6桁最大指示量/9999.99m3最小指示量/0.01m3接続口径Rc2質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)(-)10~60寸法L(mm)200寸法H(mm)100出力オープンドレイン出力 2系統電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)精度±1%FS寸法W(mm)85材質(ケース)アルミニウム合金表示部実流量を液晶表示取付場所屋内塗装色アイボリー寿命7年(新品交換にて対応願います)警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(m3/h)10~100圧力損失0.3kPa以下(低圧空気2KPaに於いて)最大使用圧力(kPa)100
流量計(水用接点付き)
TOFCO¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から24日以内出荷材質フィッティング:SCS14、テーパー管:PC、ガイドポール:SUS316、スイッチプレート:ベークライト、リードスイッチ:BSBM他、インサートナット:C3604寸法(mm)42×90×150電源DC0~24V MAX0.2Aケーブル長(m)2(AWG 19)コード長さ(m)2材質(ケース)PC機能警報接点付測定対象水最高圧力0.5MPa(G)使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)材質(Oリング)FKM材質(ストッパー)PC/SUS316使用流体温度(℃)Max.60適合流体水材質(スプリング)SUS316流量精度±5% of F.S.流れ方向下→上接点容量DC 0~24V Max. 0.2A最高使用圧力(MPaG)0.8
HNT汎用圧力計
第一計器¥3,698~税込¥4,068~1個ほか翌々日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
一般圧力計 BS 1/2 100×35MPa
第一計器(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1セット10日以内出荷から13日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。メーカー商品コードFTT-441B-35MPA
100mm 圧力計
エスコ¥5,600~税込¥6,160~1個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)100接続ねじG3/8本体厚さ(mm)45材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
30Kg フレアータイプ連成計
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷チャージホースがそのまま使用できます。適合R12、R22、R502用エスコ品番EA106F-1使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。材質主要部:真鍮製砲金ケース形状A枠(立型つば無し)材質(本体)真鍮製砲金種類連成計外径(Φmm)63接続ねじ1/4フレア本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製測定流体空圧、油圧、水圧材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)-0.1~3圧力レンジ(MPa)-0.1~3
50Kg/cm2 フレアータイプ圧力計
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷チャージホースがそのまま使用できます。エスコ品番EA105F-1材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)0~5![[R134a] 80mm 圧力計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405656-260327-02.jpg)
[R134a] 80mm 圧力計
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。適合R407C、R404A用エスコ品番EA105HAケース形状A枠(立型つば無し)色レッド種類汎用圧力計外径(Φmm)80接続ねじ1/8NPT測定流体R134a、R407C、R404A表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5圧力レンジ(MPa)-0.1~3.5
HNT汎用圧力計
第一計器¥4,298~税込¥4,728~1個ほか翌々日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
小型レベルセンサー
ノーケン¥5,598税込¥6,1581台3日以内出荷小型量産機器組込み用に最適。材質本体/SUS316、フロート/SUS316L比重測定範囲0.8以上取付け方法垂直取り付けリード線長さ(mm)2000直径×高さ(mm)【フロート】Φ28×27
パワーユニット
ノーケン¥22,980税込¥25,2781台10日以内出荷材質ABS質量(g)約380構造非防滴耐電圧1500V AC1分間(接地端子と電源端子間)使用温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)消費電力約10VA Max.入力電源90~132V or 180~264V AC50/60Hz絶縁抵抗500V DCメガーにて100MQ以上(接地端子と電源端子間)































![[R134a] 80mm 圧力計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405656-260327-02.jpg)