絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- 長野計器(1,188)
- 旭計器工業(328)
- エスコ(218)
- 高島計器(217)
- 第一計器(198)
- 右下精器製造(198)
- 山本電機製作所(154)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(131)
- 東和制電工業(TOWA)(111)
- コフロック(110)
- TOKO(東洋計器興業)(107)
- ノーケン(83)
- 岡野製作所(76)
- NKS(74)
- アズビル金門(45)
- omron(オムロン)(40)
- 愛知時計電機(38)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(38)
- 東京計装(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

USL-PFA流量計 一体成型 00N-256シリーズ
ユニバーサル¥99,980税込¥109,9781個33日以内出荷から43日以内出荷PFA一体成型採用によりリークの心配および切削面を極力無くす事が出来ました。
ガスフローメーター
三商¥109,800税込¥120,7801個当日出荷1200ml/minまでの幅広い測定レンジ。。体積流量計の為、ガス種を選択する必要がありません。混合ガスの測定も可能。。オートパワーオフ機能付。測定範囲0.5~1200ml/min電源単3アルカリ乾電池2個測定精度±3%または±0.3ml/minの大きい方(校正ガス:N2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×135×35(突起部含まず)測定ガスN2、Air、He、Ar、H2等
マノスターゲージ
三商¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。。机上水平置き。最小目盛1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)
マノスターゲージ
三商¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。。壁掛垂直置き。最小目盛1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)
液体微少マスフローコントローラ
HORIBA(堀場製作所)¥11,980~税込¥13,178~1個欠品中マイクロリッターからの微少流量制御が可能です。冷却測定方式のため、低沸点液体材料の精密流体制御が可能です。高粘度液体材料の精密流体制御が可能です。
静電容量式電磁流量モニター
愛知時計電機¥102,800~税込¥113,080~1個23日以内出荷から33日以内出荷流路部は誘導体を混ぜたプラスチック素材で電極が接液せず、また、可動部がないので耐久性に優れています。流量異常レベルの判定値を設定しており、正常時は緑色、異常時は赤色のLED表示に自動変化します。測定流体水・水溶性クーラント液
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG12(プラスチックケース)
長野計器¥11,980~税込¥13,178~1個ほか3日以内出荷から39日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1600外径(Φmm)150測定流体気体・液体
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15
長野計器¥8,298~税込¥9,128~1個ほか3日以内出荷から6日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300呼びDU外径(Φmm)60
圧力画像解析システム
富士フイルム¥579,800税込¥637,7801式9日以内出荷プレスケール/プレシートで得た加圧発色サンプルを、より精密に多角的に圧力解析できるシステムです。 圧力の視覚化と解析をパソコン上で実現し、平均圧力・最大圧力などの測定をはじめ、圧力断面図の出力、圧力の立体表示、圧力分布アニメーション、テキストデータ出力などが行えます。 様々な製品の開発・設計・メンテナンスが可能で、応用は無限です。仕様●最大読み取り回数:縦3回×横5回●CPU:2GHz以上適合(プレスケール)プレスケール全10品種(高温用含む)とプレシート全6品種(スキャナ)エプソン製 A4スキャナー GT-S640、GT-F740、GT-X830、GT-X980適合機種エプソン製 A4スキャナ GT-F740/GT-X830セット内容専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート測定方式CCDスキャナ読取適用スキャナに準ずるHDD32GB以上ディスプレイ1024×768以上、6万5千色以上解像度0.125、0.25、0.5、1、2mm角主な機能プレスケール画像解析、圧力解析、圧力データ出力、3D解析、極座標解析、部分拡大、長尺合成OSWindows10 Home/Pro(32Bit/64Bit)、Windows11 Home/Pro(64Bit)ストレージ2GB以上
デジタル圧力計
バルコム¥63,970~税込¥70,367~1個ほか当日出荷から40日以内出荷電池駆動のデジタル圧力計で、ピークホールド・最大・最小モニタ機能、移動平均機能、オートゼロなど多機能タイプです。保護等級IP65相当
グリセリン圧力計 AU1/4R 60X1.5MPA
NKS¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1.5
パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス
アズビル金門¥41,980~税込¥46,178~1台23日以内出荷積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●パルスレート:1m3/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス ガス管金具付
アズビル金門¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から23日以内出荷積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●ガス管金具付●パルスレート:10L/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
直読式温水メーター(上水ネジ)
アズビル金門¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から14日以内出荷マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。最高使用温度(℃)90形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平適合流体温水最大表示量(m3)99999.999
静電容量式レベルスイッチ TSA
東和制電工業(TOWA)¥119,800~税込¥131,780~1台10日以内出荷から30日以内出荷駆動部がなく長期間の安定性。 検出感度切替スイッチ付き。(一体型のみ) 独自のアンプ回路により保守面に優れています。 電極部の保護等級IP67取得用途液体・粉体の測定に出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷)センサー一体型 AC電源電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz)保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)塗装色マンセル:10YR7.5/14消費電力(VA)2タイマー時間0~10秒(可変)材質(電極)SUS304使用圧力(kPa)980
小型パドル式レベルスイッチ HL
東和制電工業(TOWA)¥68,980~税込¥75,878~1台10日以内出荷から17日以内出荷安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンクホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ合金シール/ニトリルゴム取付ねじ込みG3/4タイプ耐熱消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1センサー一体型 AC電源保護等級IP55相等出力接点1C最高使用温度(℃)タンク内:MAX100、タンク外:MAX55リード線VCT 0.75sq 5芯 500mm羽根の長さ(mm)35×80使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~196RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9スリップ/約24.5~29.4
0-100Pa 微差圧計
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~100精度(%)±2.5F.S以内(23℃にて)仕様●受圧エレメント:ダイヤフラム●受付エレメント耐圧力(kPa):20●目盛形状:エッジワイズ型(目盛長:約45mm)エスコ品番EA729SB-10A材質外装:アクリル樹脂、PVC質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)口金本体と一体成型、極性:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示精度±2.5%F.S.測定方式圧力:差圧式適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定流体空気及び非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと)表示単位Pa取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐振動5 ~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニール管またはゴム管(内径4)耐圧(kPa)計器本体:50使用周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
75mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入)
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷エスコ品番EA729GE-250ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~25
G 3/8"/100mm/0-3.0KPa 微圧計
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷圧力レンジ(kPa)0~3精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DX-3ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)100質量(g)572種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ
G 3/8"/ 75mm/0- 50KPa 微圧計
エスコ¥7,900税込¥8,6901個翌日出荷圧力レンジ(kPa)0~50精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DW-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ接続ねじ種類G
G 3/8"/ 75mm/0- 20KPa 微圧計
エスコ¥7,900税込¥8,6901個翌日出荷圧力レンジ(kPa)0~20精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DW-20ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ接続ねじ種類G
G 3/8"/ 75mm/0-2.0KPa 微圧計
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷圧力レンジ(kPa)0~2圧力レンジ0~2.0KPa精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DW-2ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ接続ねじ種類G
G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 密閉型圧力計
エスコ¥7,810税込¥8,5911個翌日出荷エスコ品番EA729DR-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~1
G 3/8"/100mm/0-3.0MPa 圧力計
エスコ¥4,740税込¥5,2141個翌日出荷エスコ品番EA729DF-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~3
G 3/8"/ 75mm/ 0-0.1MPa つば付圧力計
エスコ¥3,120税込¥3,4321個翌日出荷エスコ品番EA729DC-1ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~0.1
G 3/8"/ 75mm/ 0-3.0MPa 圧力計
エスコ¥2,480税込¥2,7281個翌日出荷エスコ品番EA729DA-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~3
低圧用ダンパー
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。 合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。最高圧力(MPa)10RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計用ジョイント
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から16日以内出荷用途バルブと圧力計の接続に。材質(本体)C3604種類圧力計用ジョイント最高圧力(MPa)35耐圧(MPa)63使用流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応