絞り込み
表示桁数
- 3
- 4(18)
- 5(27)
- 6(6)
ブランド
- TRUSCO(1)
- 古里精機製作所(2)
- 高野計器(トゴシ)(1)
トータルカウンターとは、工作機械、印刷機械などの一般産業用をはじめ、事務機器、各種リース機などに組み込み、計数の管理に使用される工業用計測器です。小型ボディ、2色の大型LED表示が特徴のプリセットカウンタは、 予報出力値の設定により、予報出力とプリセット出力2段の設定ができます。ラチェットカウンターは、計数駆動軸と機械を連結させ、機械の回転数と往復運動数を積算する機械式カウンター。レバーから45°の往復により数字がひとつ進みます。電磁カウンターは10Hzの計数が可能であり、1,000万カウント以上の計数寿命が特徴です。
商品豆知識

マシンカウンタ 小型
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。用途製造ライン上の計数管理に仕様レバーが45度往復することにより1つの数字が進みます。リセット方式つまみ式回転方向右軸正回転最大計数速度(cpm)600
ラチェットカウンター
高野計器(トゴシ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷最も広く使われている積算回転計です。主として往復運動または、回転運動の計数に使用されます。シャフトレバーの傾斜往復運動45°の動きで1カウントされます。回転方向右リセットツマミ位置(主軸)右
ラチェットカウンター(小型)
古里精機製作所¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から4日以内出荷往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。寸法(mm)【数字】3.8×5色ブラックリセット方式ツマミ式回転方向右軸正回転トルク(N・m)0.049最大計数速度(cpm)600主軸高さ(mm)19主軸外径(Φmm)Φ4
ラチェットカウンター 小型
古里精機製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷RSは主に往復運動、回転運動の計数に使用します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。 スプリングの先を往復運動している箇所へ取り付けます。種別カウンター色ブラック寸法L(mm)8.5寸法H(mm)45寸法F(mm)29寸法D(mm)19寸法E(mm)32.5リセット方式ツマミ寸法M(mm)10寸法I(mm)16寸法G(mm)37寸法K(mm)21回転方向右軸正回転文字寸法(mm)3.8×5
『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります
- トータルカウンター
- 回転計
- 数取器
- 回転計/カウンターその他関連用品