絞り込み
ブランド
  • ニデックドライブテクノロジー
  • モノタロウ(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • PROGRESSIVE(1)
  • TRUSCO(2)
  • ハイオス(1)
  • ベッセル(1)
  • ライン精機(12)
  • 京北計器工業(2)
  • 古里精機製作所(23)
  • 和光精機(4)
  • 小野測器(1)
  • 高野計器(トゴシ)(4)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルカウンタ 電圧パルス入力 ニデックドライブテクノロジー

    デジタルカウンタ 電圧パルス入力

    ニデックドライブテクノロジー
    1個ほか
    欠品中
    ・前面防滴仕様(IP66相当)・食品や医薬品ラインに対応したデジタルカウンタ。・AC85~264Vのフリー電源でDC12~24Vにも対応(ご注文時に指定)。・各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
    付属品端子台カバー2枚(アクリル透明)、ゴムパッキン(NBR黒)、単位ラベル質量(g)約300外形寸法(mm)W96xH48xD96出力2段プリセット出力付電源AC仕様85~264V(50/60Hz) DC仕様12~24V(±)10%動作方式加算・減算・加減算材質(ケース)ポリカーボネート(UL94 V-0)入力位相差入力無し(1相)・電圧パルス入力停電記憶10年間10万回表示器LED6桁 文字高21mm 赤色計測範囲3ラウンドストップ、エンドレス、オーバー回数表示選択可能RoHS指令(10物質対応)対応小数点設定小数点以下1桁~3桁まで任意選択可
  • デジタルカウンタ 6桁大型設定器付 ニデックドライブテクノロジー

    デジタルカウンタ 6桁大型設定器付

    ニデックドライブテクノロジー
    1個ほか
    欠品中
    ・前面防滴仕様(IP66相当)・食品や医薬品ラインに対応したデジタルカウンタ。・AC85~264Vのフリー電源でDC12~24Vにも対応(ご注文時に指定)。・各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
    付属品端子台カバー2枚(アクリル透明)、ゴムパッキン(NBR黒)、単位ラベル質量(g)約300外形寸法(mm)W96xH48xD96出力2段プリセット出力付電源AC仕様85~264V(50/60Hz) DC仕様12~24V(±)10%動作方式加算・減算・加減算材質(ケース)ポリカーボネート(UL94 V-0)停電記憶10年間10万回表示器LED6桁 文字高21mm 赤色計測範囲3ラウンドストップ、エンドレス、オーバー回数表示選択可能RoHS指令(10物質対応)対応設定器外部:6桁大型設定器小数点設定小数点以下1桁~3桁まで任意選択可
  • デジタルカウンタ 4桁大型設定器付 ニデックドライブテクノロジー

    デジタルカウンタ 4桁大型設定器付

    ニデックドライブテクノロジー
    1個ほか
    欠品中
    ・前面防滴仕様(IP66相当)・食品や医薬品ラインに対応したデジタルカウンタ。・AC85~264Vのフリー電源でDC12~24Vにも対応(ご注文時に指定)。・各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
    付属品端子台カバー2枚(アクリル透明)、ゴムパッキン(NBR黒)、単位ラベル質量(g)約300外形寸法(mm)W96xH48xD96出力2段プリセット出力付電源AC仕様85~264V(50/60Hz) DC仕様12~24V(±)10%動作方式加算・減算・加減算材質(ケース)ポリカーボネート(UL94 V-0)入力位相差入力無し(1相)・BCD入力停電記憶10年間10万回表示器LED6桁 文字高21mm 赤色計測範囲3ラウンドストップ、エンドレス、オーバー回数表示選択可能RoHS指令(10物質対応)対応設定器外部:4桁大型設定器小数点設定小数点以下1桁~3桁まで任意選択可
  • デジタルカウンタ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルカウンタ

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    ・前面防滴仕様(IP66相当)・食品や医薬品ラインに対応したデジタルカウンタ。・AC85~264Vのフリー電源でDC12~24Vにも対応(ご注文時に指定)。・各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
    付属品端子台カバー2枚(アクリル透明)、ゴムパッキン(NBR黒)、単位ラベル質量(g)約300外形寸法(mm)W96xH48xD96電源AC仕様85~264V(50/60Hz) DC仕様12~24V(±)10%動作方式加算・減算・加減算材質(ケース)ポリカーボネート(UL94 V-0)停電記憶10年間10万回表示器LED6桁 文字高21mm 赤色計測範囲3ラウンドストップ、エンドレス、オーバー回数表示選択可能RoHS指令(10物質対応)対応小数点設定小数点以下1桁~3桁まで任意選択可

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

トータルカウンター