絞り込み
表示桁数
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 数取器

85件中 8185
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子数取器 ライン精機

    電子数取器

    ライン精機
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    キーを入力するたびに入力数と日時を併せて記録しPCで確認できます 減算が可能です
    付属品取扱説明書仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です)トラスコ品番778-2276質量(g)約130(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量最大キー入力回数48,000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録開始後キー入力時
  • USBケーブル ライン精機

    USBケーブル

    ライン精機
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
    DK-5000シリーズ用USBケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子手持数取器(連式マスターユニット) ライン精機

    電子手持数取器(連式マスターユニット)

    ライン精機
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    単体での使用はもちろんDK-100Dとの連結のマスターユニットとしての機能を備えています。 CEマーク取得品です。 RoHS対応品です。
    トラスコ品番337-9493種別マスターユニット質量(g)25電源コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×42×26計数範囲0~9999RoHS指令(10物質対応)対応
  • DK5000用ワイヤレスデバイス/無線LANアダプタ ライン精機

    DK5000用ワイヤレスデバイス/無線LANアダプタ

    ライン精機
    40,980税込45,078
    1台
    3日以内出荷
    DK5000用ワイヤレスデバイスです。
    付属品取扱説明書x1、 OTGケーブルx1、 Micro USBケーブルx1、 AC/DCアダプタ仕様DK-5000接続:USB 2.0 (Micro USB Bタイプ)寸法(mm)75×50×32質量(g)60使用温度範囲(℃)0 - 50 (但し、氷結しないこと)チャンネル数13(自動)機能ワイヤレス通信(PC-DK-5000シリーズ):あり、外部センサ入力:なし使用湿度範囲35 - 85%RH (但し、結露しないこと)通信方法無線LAN保存温度範囲(℃)’-10 - +60 (但し、氷結しないこと)電源供給AC/DC アダプタ/ USB 5V( 消費電流 約55mA)、USB給電 : Vbus 5V (100mA)無線通信方式IEEE802.11b/g/n変調方式DS-SS 方式(IEEE802.11b) DS-SS 方式、OFDM 方式(IEEE802.11g/n)通信距離(m)無線:30(見通しの良い直線において)周波数帯域(GHz)2.4
  • 台付数取器 古里精機製作所

    台付数取器

    古里精機製作所
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷

回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

数取器