10ページ目: 墨打器/墨差し

1,083件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインレーザープロジェクター ムラテックKDS

    ラインレーザープロジェクター

    ムラテックKDS
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷
    ひとつの光源で360°照射できるコーンミラー採用しています。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
    用途壁際でのレーザー照射に(壁際約5mmの照射可能)、石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインにセット内容ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ材質本体:鋳物質量(g)170電源ACアダプター精度±1mm/5m(直線性)光源可視半導体レーザー縦(mm)63横(mm)65ライン幅(5m地点)約2光出力1mW以下レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014)動作温度範囲(℃)-5~+45
  • ミクロライン たくみ

    ミクロライン

    たくみ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズ、3倍速巻取!。鉄部に固定できるマグネット付!。約125g軽量アルミ製チョークライン。火花や衝撃に強いボディ。従来品よりハンドルを巻き取りやすく改良しました。
    寸法(mm)約110×72×37色グリーン糸の長さ(m)約12糸の太さ(mm)約0.5
  • 防滴レーザーレシーバーグリーンD ムラテックKDS

    防滴レーザーレシーバーグリーンD

    ムラテックKDS
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    グリーンレーザー用のレーザーレシーバーです。ラインが見えづらい明るい現場でも作業可能です。
    用途ラインが見えずらい、明るい現場での作業可能トラスコ品番114-1581適合機種ATL-25G/ATL-45G/ATL-55G/ATL-46RG/ATL-66RG/ATL-96RG/ATL-100RG/DSL-900RGセット内容積層型9Vアルカリ乾電池×1厚さ(mm)26材質/仕上ABS樹脂質量(g)170保護等級IP56縦(mm)140横(mm)68測定範囲(m)1.5~25受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内
  • ZERO BLUEリチウムーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン)

    ZERO BLUEリチウムーKJC 受光器・三脚セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
    用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦208×横126×奥-本体質量(g)1280精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
  • ディスト用アダプターFTA360 タジマツール(TJMデザイン)

    ディスト用アダプターFTA360

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    5日以内出荷
    ミリ単位調整可能な微調節機能付アダプター。
    用途ライカ製レーザー距離計用アダプタートラスコ品番825-2717外形寸法(mm)縦186×横137×奥115本体質量(g)595対応機種D5・D8・D510・D810touchねじ径(inch)1/4
  • リアルグリーンレーザーATL-100RG ムラテックKDS

    リアルグリーンレーザーATL-100RG

    ムラテックKDS
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    リアルグリーンレーザー採用で低温時でも安定した見やすいラインを照射します。軽量・コンパクトで操作が簡単です。
    用途屋外対応。トラスコ品番835-5081セット内容キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本材質ABS樹脂質量(kg)0.692018年トラスコ掲載ページ1 2011
  • 消耗品 つぼ糸 細 20m巻 シャープライン 墨つぼ用 シンワ測定

    消耗品 つぼ糸 細 20m巻 シャープライン 墨つぼ用

    シンワ測定
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    0.4mmの極細糸です。
    用途墨つぼ用のつぼ糸材質ナイロン糸の長さ(m)20糸径(Φmm)0.4
  • グリーンマーキングレーザ(十字ライン) STS

    グリーンマーキングレーザ(十字ライン)

    STS
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    1台で十字のレーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。 墨を描けない場所などに便利です。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
    用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8931寸法(mm)62×75質量(g)286電源(V)AC100~240光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)焦点調整レンズ焦点固定式ライン照射角(°)120光出力(mW)5以下(クラス2M JIS C6802 2014)
  • リチウムイオン充電池 ムラテックKDS

    リチウムイオン充電池

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    仕様DSL-92RG専用トラスコ品番779-8148質量(g)140種類電池パックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定ホルダー クイックアーム式 風防下げ振り用 シンワ測定

    固定ホルダー クイックアーム式 風防下げ振り用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。 風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。 柱への風防下げ振りの固定に。
    適合風防下げ振りベーシック(77554)、風防下げ振りピタットⅡ磁気制動式(77524)材質ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂質量(g)370本体寸法(mm)336×110×122取付サイズ(柱)3.5~5.5寸
  • パーフェクト墨つぼ 極細糸 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト墨つぼ 極細糸

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    メンテナンスしやすい、フルオープン墨つぼ
    用途墨汁による墨付け作業付属品糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備トラスコ品番828-8348外形寸法(mm)縦225×横84×奥44本体質量(g)176糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10糸の太さ(mm)0.4最大容量(mL)20
  • ダイヤル下げ振り シンワ測定

    ダイヤル下げ振り

    シンワ測定
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌日出荷
    ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。 仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。 継ぎ足しを使用することで240cmになります。(77575)
    用途型枠・サッシ枠の傾き確認に。 棟上げ・柱の傾き確認に。材質本尺・スライドアーム 目盛・指針固定レバー :アルミカバー:ABS樹脂精度1mにつき±0.5mm以下
  • カラー鉄下振り PB-16 アカツキ製作所(KOD)

    カラー鉄下振り PB-16

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鋳鉄製 表面メラミン焼付塗装 2000g以上は鋼製先端つき(取替可能)
    通し穴径(Φmm)1.8
  • 7Colors 水糸 太 270m たくみ

    7Colors 水糸 太 270m

    たくみ
    ¥619~税込¥681~
    1巻
    当日出荷
    ハンドルが伸びるコンパクトリール 2通りの糸出しができます。
    糸の長さ(m)270糸の太さ(mm)約0.8
  • パーフェクトポイントカルコ(尖針)2個入り タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトポイントカルコ(尖針)2個入り

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    パーフェクトポイントカルコです。
    用途パーフェクト墨つぼ用ポイントカルコ。仕様先細針トラスコ品番753-7794外形寸法(mm)縦56×横18×奥28本体質量(g)8
  • ホルダー ハンディ墨つぼPro・Jr.Plus用 シンワ測定

    ホルダー ハンディ墨つぼPro・Jr.Plus用

    シンワ測定
    ¥989税込¥1,088
    1台
    当日出荷
    落下、紛失の防止や、現場での持ち運びに便利です。 スペーサーやレバーの操作なしでProPlus・Jr.Plus(タフライン、シャープラインを含む)がそのまま使えます。 ベルトを着用したままで取り付け、取り外しが可能です。 万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。
    用途ハンディ墨つぼの携帯に。トラスコ品番756-9076材質ABS樹脂質量(g)65寸法(縦×横×厚さ)(mm)222×66×63取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内
  • パーフェクトスーパー如意棒 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトスーパー如意棒

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    5日以内出荷
    表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。 軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。 13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
    用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。仕様アルミ角パイプ4段継材質(本体)アルミ外形寸法(mm)縦1640×横90×奥44本体質量(g)1200伸縮範囲(mm)1640~4100
  • エルライン墨つぼV8斜めカット タジマツール(TJMデザイン)

    エルライン墨つぼV8斜めカット

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    押さえやすく、先端が見えやすい斜めカットです。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。
    用途墨汁による墨付け作業仕様針が引っ込む安全機構カルコ付、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦175×横68×奥35本体質量(g)135タンク容量(mL)最大15糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)8材質(糸)ナイロン
  • 剣先保護キャップ パーフェクトクイックブラ タジマツール(TJMデザイン)

    剣先保護キャップ パーフェクトクイックブラ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥249税込¥274
    1個
    5日以内出荷
    下げ振り保持器用剣先保護キャップ。 適応商品:ピーキャッチクイックブラ。
    用途下げ振り保持器用剣先保護キャップ適合ピーキャッチクイックブラ材質エラストマ外形寸法(mm)縦25×横14×奥14本体質量(g)2
  • 細糸 20m巻チョークライン用 シンワ測定

    細糸 20m巻チョークライン用

    シンワ測定
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    粉付きが良い特殊繊維を使用。
    用途チョークライン用の替糸材質糸:ナイロン寸法(mm)96×76×6質量(g)10糸の長さ(m)20
  • 替綿 3枚入ハンディ墨つぼ墨技用 シンワ測定

    替綿 3枚入ハンディ墨つぼ墨技用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1セット(3個)
    当日出荷
    安定した墨うちが出来ます。
    用途墨つぼ墨技用の替綿材質綿:化学繊維寸法(mm)64×64×10質量(g)5入数3枚入
  • 墨液 ミニボトル シンワ測定

    墨液 ミニボトル

    シンワ測定
    ¥259税込¥285
    1セット(2本)
    当日出荷
    固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。
    用途建築・土木用の墨液材質ボトル:ABS樹脂寸法(mm)56.5×27×18.5色黒質量(g)38内容量(mL)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蛍光水糸 JBSO

    蛍光水糸

    JBSO
    ¥999税込¥1,099
    1巻(500m)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    色イエロー
  • ナイロンテグス(ボビン巻) JBSO

    ナイロンテグス(ボビン巻)

    JBSO
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズ。
    用途ディスプレイ・ホビー・その他寸法(mm)H110×W70×D41質量(g)33
  • ザ・水糸 JBSO

    ザ・水糸

    JBSO
    ¥349税込¥384
    1巻(100m)ほか
    翌日出荷
    寸法(mm)H115×W133×D26色イエロー質量(g)56
  • 浮き糸 太 100m JBSO

    浮き糸 太 100m

    JBSO
    ¥299税込¥329
    1個(100m)
    翌日出荷
    寸法(mm)H158×W90×D16質量(g)45長さ(m)100
  • 雨天用墨液・朱液 シンワ測定

    雨天用墨液・朱液

    シンワ測定
    ¥899~税込¥989~
    1本(200mL)
    当日出荷
    固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインが引けます。
    用途建築・土木用RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー坪糸 たくみ

    カラー坪糸

    たくみ
    ¥339~税込¥373~
    1個
    翌々日出荷
    耐久力の化繊糸 強さ抜群、特殊表面加工で墨付きが良い
    用途自動巻取墨壺、密閉式墨壺に最適材質特殊加工ナイロン糸色オレンジ長さ(m)30
  • 蛍光ゴム水糸 マイゾックス

    蛍光ゴム水糸

    マイゾックス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    伸縮性のあるゴム製水糸。直径3mmΦの蛍光カラーなので写真映りも鮮明です。
    サイズ(mmΦ×m)3×30
  • 赤糸巻 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    赤糸巻

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    当日出荷
    スペア針はグリップ部後部に収納できます。よじれにくい専用糸(袋糸)で作業効率がアップします。
    用途建築関連における内回り・外回り作業での垂直出し、水平出し、とうりの見当出しなどに。付属品スペア針2個 / かるこ2個 / 糸11mトラスコ品番351-4587全長(mm)180質量(g)107糸の長さ(m)11持ち手Φ20×100mm質量(g/セット)107RoHS指令(10物質対応)対応
  • 下げ振キャッチセット TRUSCO

    下げ振キャッチセット

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    (本体)。鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付。糸の距離:側面より25mmと50mm。(下げ振)。素早く求芯が得られるベストセラー。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
    仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番512-7807セット内容本体 TSH45:1個下げ振 TPB-300:1個材質ABS樹脂摘要セット質量(g)490糸の長さ(m)4.5
  • ピーラインチョーク・ミニ巻用糸 タジマツール(TJMデザイン)

    ピーラインチョーク・ミニ巻用糸

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
    適合ピーラインチョークミニ巻トラスコ品番813-4585外形寸法(mm)縦118×横75×奥8本体質量(g)17糸の長さ(m)30糸の太さ0.8mm
  • ピーラインミニ21用つぼ綿 タジマツール(TJMデザイン)

    ピーラインミニ21用つぼ綿

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    墨つぼ用綿。 墨含みの良い、セルローススポンジ。
    仕様セルローススポンジ適合ピーラインミニ21ピーライン超つぼトラスコ品番813-4575外形寸法(mm)縦25×横46×奥29寸法・サイズ(mm)120×75×28本体質量(g)2製品質量(g)2
  • 蛍光水糸 プロリールG JBSO

    蛍光水糸 プロリールG

    JBSO(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    使い勝手スッキリ!簡単リールに水糸巻きました! 伸びの少ないテトロン系の糸を使用しました。
    用途基礎工事、ブロック、タイル、その他一般計測用材質ポリエステルリールサイズ(mm)Φ80×47
  • ハイ・フリーマン ハヤドメ付 ムラテックKDS

    ハイ・フリーマン ハヤドメ付

    ムラテックKDS
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    下げ振りが、本体に収納タイプ。下げ振りセンター芯が動くオリジナル設計で剣先を長持ちさせ、落下事故時への安全も配慮。世界初の針抜きメカを内蔵、ワンプッシュで針抜きもラクラク。風の日も下げ振りを早く止める、ハヤドメ付。鉄骨用マグネット付。
    質量(g)660寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×34×195下げ振り質量(g)400糸の長さ(m)4.5
  • カラーテグス たくみ

    カラーテグス

    たくみ
    ¥559税込¥615
    1個
    翌々日出荷
    商品展示、ポップなどの吊り下げに。 透けるカラー糸で展示効果アップ。
    材質ナイロン糸色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)95×25×125
  • ブロック水糸 ガイド 100mm付 たくみ

    ブロック水糸 ガイド 100mm付

    たくみ
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。 水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
    用途ブロック積み水糸張り固定用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×215
  • 水糸 WIZ'A

    水糸

    WIZ'A
    ¥519税込¥571
    1個
    翌々日出荷
    用途建築や土木、DIYなどで、水平・垂直・直線出しをする際に仕様カッター付き材質ナイロン
  • レーザーライン (コンパクト型) エスコ

    レーザーライン (コンパクト型)

    エスコ
    ¥3,210税込¥3,531
    1個
    欠品中
    コンパクトなボディで持ち運びに便利。水平と垂直の気泡管付。ピン付で壁面取付簡単。
    付属品ピン×2個仕様ライン:垂直 (1本)寸法(mm)38 (W)×38 (D)×38 (H)質量(g)36使用温度範囲(℃)0~40出力1mW以下(クラスⅡ)波長(nm)650使用距離範囲(m)3 (使用条件による)電池寿命(時間)4電源(個)LR44×3(付属)指示精度±1mm/m保管温度(℃)-10~70
  • ZM18ラインレーザー Z-LASER

    ZM18ラインレーザー

    Z-LASER
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    50日以内出荷
    完璧なオールラウンダーシリーズ。ZM18シリーズは現代的な工業用レーザーモジュールの基準を打ち立てました。位置決め用途に適したレーザーを1000種類以上の中から選ぶことができます。コンパクトなセンサ型デザインによって、既存の機械やシステムへの統合が容易にできます。操作が簡単なフォーカス調整光学系がレーザーを完全なものにしています。ZM18は完璧なオールラウンダーです。
    機能可変フォーカス:有

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

墨打器/墨差し