11ページ目: 墨打器/墨差し

1,076件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーテグス たくみ

    カラーテグス

    たくみ
    ¥559税込¥615
    1個
    翌々日出荷
    商品展示、ポップなどの吊り下げに。 透けるカラー糸で展示効果アップ。
    材質ナイロン糸色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)95×25×125
  • ブロック水糸 ガイド 100mm付 たくみ

    ブロック水糸 ガイド 100mm付

    たくみ
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。 水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
    用途ブロック積み水糸張り固定用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×215
  • 水糸 WIZ'A

    水糸

    WIZ'A
    ¥519税込¥571
    1個
    翌々日出荷
    用途建築や土木、DIYなどで、水平・垂直・直線出しをする際に仕様カッター付き材質ナイロン
  • レーザーライン (コンパクト型) エスコ

    レーザーライン (コンパクト型)

    エスコ
    ¥3,210税込¥3,531
    1個
    欠品中
    コンパクトなボディで持ち運びに便利。水平と垂直の気泡管付。ピン付で壁面取付簡単。
    付属品ピン×2個仕様ライン:垂直 (1本)寸法(mm)38 (W)×38 (D)×38 (H)質量(g)36使用温度範囲(℃)0~40出力1mW以下(クラスⅡ)波長(nm)650使用距離範囲(m)3 (使用条件による)電池寿命(時間)4電源(個)LR44×3(付属)指示精度±1mm/m保管温度(℃)-10~70
  • ZM18ラインレーザー Z-LASER

    ZM18ラインレーザー

    Z-LASER
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    50日以内出荷
    完璧なオールラウンダーシリーズ。ZM18シリーズは現代的な工業用レーザーモジュールの基準を打ち立てました。位置決め用途に適したレーザーを1000種類以上の中から選ぶことができます。コンパクトなセンサ型デザインによって、既存の機械やシステムへの統合が容易にできます。操作が簡単なフォーカス調整光学系がレーザーを完全なものにしています。ZM18は完璧なオールラウンダーです。
    機能可変フォーカス:有
  • セフグリーンレーザー 横全周 タジマツール(TJMデザイン)

    セフグリーンレーザー 横全周

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    5日以内出荷
    明るい場所でも見やすいグリーンレーザー搭載。付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付けて使用可能。360°横ラインが出射されるため、部屋の中央に設置すれば複数名で作業できます。ラインの揺れを防止するガタ止めバネ付セフフック採用。セフグリーン用受光器2(SFRCV-G2)が使用可能。電源はリチウムイオン充電池3718もしくは単4形アルカリ乾電池4本(別売)。連続使用時間 縦ライン約12時間、横ライン約13時間 ※使用条件・使用方法により異なります。1/4インチ三脚取付ネジ穴
    用途基準出し用レーザー墨出し器付属品●本体 ●専用キャリングケース〈セフフック付〉 ●充電池3718 ●3718充電器 ●USB充電ケーブルマイクロB ●単4形電池アダプターボックス ●セフホルダーセフレーザー用マグネット式金属仕様300(鮮視度)適合ライン幅:5mで3mm以下精度到達点距離:5mで±1.0mm以内、照射ライン:10mで±1.22mm以内光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)ライン520/ ポイント650自動補正範囲±3°制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能防塵 ・ 防水設計レーザー安全基準クラス2M
  • フロアレーザーN ムラテックKDS

    フロアレーザーN

    ムラテックKDS
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    欠品中
    地墨合わせを簡単スピーディに。割付け位置の墨出しなども、クルっと回してピタっと決定。微調整ネジを回すことでレーザーライン交点(基準点)を動かさずに本体の方向を左右に微調整することができる。
    用途床や壁の墨出しに90°と45°のラインが簡単にわかる。付属品収納ケース・単3形アルカリ乾電池3本・シフティングベース質量(g)340(電池含む)種類レーザー光:90°ライン・45°ライン使用温度範囲(℃)(-)5~40電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本精度90°±0.017°(±1.5mm/5m)連続使用時間(時間)乾電池:約9、充電池:約10※全点灯時光源可視光半導体レーザー波長(nm)635ライン幅(5m地点)2.5レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2014)サイズ(mm)125×64×98作業範囲(m)屋内使用時:約10光出力(mW)1以下レーザー光色赤色
  • ミエール水糸/ミエール水糸mini用カッター付きハンドル たくみ

    ミエール水糸/ミエール水糸mini用カッター付きハンドル

    たくみ
    ¥159税込¥175
    1個
    翌々日出荷
    ミエール水糸、ミエール水糸miniに取り付けることができるカッター付きのハンドルです。ハンドルを取り付けることで糸が出しやすくまた簡単に糸を切ることができます。
    寸法(mm)60×50×25
  • 極一閃 万能青液 SK11

    極一閃 万能青液

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    木材・コンクリート・石膏ボード・化粧ボード・鉄材全般・樹脂・タイルなど様々な建材の墨つけ作業に使えます。高浸透で発色が良くにじみにくい液です。金属面や塗装面など液が染み込まない素材では、布などで拭いて消すことが出来ます。ワンタッチキャップで片手でも開閉可能でキャップの紛失防止にもなります。持ちやすいスリム型容器です。
    用途建築現場での墨つぼに入れ、墨つけ作業に使用。仕様水性材質【ボトル】プラスチック色青色内容量(mL)180
  • 極一閃 万能桃液 SK11

    極一閃 万能桃液

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    木材・コンクリート・石膏ボード・化粧ボード・鉄材全般・樹脂・タイルなど様々な建材の墨つけ作業に使えます。高浸透で発色が良くにじみにくい液です。金属面や塗装面など液が染み込まない素材では、布などで拭いて消すことが出来ます。ワンタッチキャップで片手でも開閉可能でキャップの紛失防止にもなります。持ちやすいスリム型容器です。
    用途建築現場での墨つぼに入れ、墨つけ作業に使用。仕様水性材質【ボトル】プラスチック色桃色内容量(mL)180
  • スライドかるこ 2個入 たくみ

    スライドかるこ 2個入

    たくみ
    ¥498税込¥548
    1セット
    4日以内出荷
    針ガードがスライドすることにより、刃先をガードすることができる。墨打ち作業時にかるこが外れても針が針ガードにより守られるので、安心して作業ができる。針はステンレスなので錆びにくい。
    用途チョークライン、すみつぼ用かるこ。材質【本体】ABS【針】ステンレス寸法(mm)55×19×16色イエロー質量(g)6入数(個)2
  • 太陽水糸 綿 八ツ矢工業

    太陽水糸 綿

    八ツ矢工業
    ¥339~税込¥373~
    1巻
    6日以内出荷
    材質綿
  • ダイレクトグリーンレーザー墨出し器 マイト工業株式会社

    ダイレクトグリーンレーザー墨出し器

    マイト工業株式会社
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台ほか
    4日以内出荷
    1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。よこ2ラインです。上部ライン 床から約130mm、部ライン 床から約17mm。ダイレクトグリーン(520nm)。斜めライン照射が可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
    寸法(mm)H138×W85×L128電源リチウム電池本体質量(kg)0.5(リチウム電池含まず)波長(nm)520指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲約±3°バッテリー容量(Ah)4指示精度7.5mで±1.0mmレーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)10mで+3.5以下鉛直精度3mで±1.0mm連続点灯時間(時間)全灯時:約2
  • つぼ綿 墨運堂

    つぼ綿

    墨運堂
    ¥349税込¥384
    1個(1枚)
    翌々日出荷
    用途墨壺用のつぼ綿のほか、切り花の保水、紙めくりの滑り止め、ハンダごて台の耐熱スポンジなどに仕様都度水洗い不要材質セルロース色イエロー質量(g)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×120×8吸水量旧製品(不織布タイプ)に比べて20~30%向上
  • 木製左官用カルコ 小 SK11

    木製左官用カルコ 小

    SK11
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(6個)
    当日出荷
    工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製左官用カルコです。通常のカルコと比較して、針が長く太い仕様になっています。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
    用途コンクリート壁面等の丁張作業、墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。材質天然木サイズカルコ:小入数(個)6
  • レーザー墨出し器 受光器・三脚付 ムラテックKDS

    レーザー墨出し器 受光器・三脚付

    ムラテックKDS
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット
    欠品中
    IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
    用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。付属品三脚(LEC-3)・収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)寸法(mm)155×173×235質量(g)2400(電池含む)電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。保護等級IP66光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)自動補正範囲約±5°制動方式電子整準方式ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。バッテリー容量(Ah)3.45光出力5mW以下安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)(-)10~+40水平回転範囲360°全周にわたって微調整可照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
  • グリーンレーザー墨出器 STS

    グリーンレーザー墨出器

    STS
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    業界最小レーザー墨出器。補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
    用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等付属品USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W、リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR、専用本体ケース SC-SR仕様自動補正範囲(°):±3電源リチウムバッテリー精度±1mm/5m保護等級IP54相当光源緑色半導体レーザー取付部(三脚)カメラ用1/4インチ波長(nm)515nm±2%縦(mm)101横(mm)36制動方式磁気制動方式安全規格(レーザー)クラス2光出力(mW)2.5mW以下照射ライン4H動作温度範囲(℃)-10~+45
  • 屋内外兼用墨出し器 マキタ

    屋内外兼用墨出し器

    マキタ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    3日以内出荷
  • 水糸くん UFO型 サンホーム

    水糸くん UFO型

    サンホーム
    ¥739税込¥813
    1個
    7日以内出荷
    用途建築・土木・園芸作業等に材質(糸)ナイロン
  • レーザーロボLEXIA VIVID51グリーン 受光器・三脚セット シンワ測定

    レーザーロボLEXIA VIVID51グリーン 受光器・三脚セット

    シンワ測定
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1セット
    翌日出荷から21日以内出荷
    受光器と三脚のセット品。LEXIAと同等の機能に加え、明るさはVIVIDモードを加えたレーザー出力4段階切り替えができる。レーザー光が見やすいため、屋外で作業する方に最適。屋内でも屋外でもどちらでも使いやすい万能な1台。自動追尾回転台を取付可能。
    用途建築現場・内装工事等で、必要なレーザーパターンを照射して基準出しに使用できる。セット内容LEXIA VIVID51・受光器・三脚・アルミケース・水平調整三脚アダプター・充電アダプターUSB(Type-C)寸法(mm)173×128×128質量(g)1200出力5mW以下(クラス3R JIS C6802:2018)電源着脱式リチウムイオンバッテリー精度到達点距離精度:縦・横ライン7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm、直角精度:90°±0.03°、通り芯精度:7.5mで±1mm光源可視半導体レーザー波長(nm)緑:515~530、赤:地墨ポイント645~655自動補正範囲±3°制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間Hモード:約21時間(中)/フル照射モード約3.5時間(中)/H+Vモード約3時間(VIVID)防塵防水性能IP54三脚取付ねじ5/8インチ警告傾斜時、自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)ライン幅(mm)5m:約1.5(弱)/約1.8(中)/約2(強)/約3(VIVID)、7.5m:約2(弱)/約2.5(中)/約3(強)/約4(VIVID)バッテリー容量(mAh)1600ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120回転微調整範囲(°)360
  • 土木水糸    イエロー たくみ

    土木水糸 イエロー

    たくみ
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    詰め替え式で経済的です。糸が軽く、長い距離張っても垂れにくい水糸です。糸を汚れから守るケース入りです。ケースに入れたまま使用できます。糸切り用カッター付です。詰め替え用水糸(別売)を使えば経済的です。
    用途測量用水糸。材質ケース:PET色イエロー糸の太さ(mm)約1.0
  • ハイカラー水糸      赤 たくみ

    ハイカラー水糸 赤

    たくみ
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    ブロック積みなどに手軽に使える普及品です。PP袋タイプは、破線を切り、袋に入れたままお使いいただくと、糸がバラけずに汚れません。
    用途建築用水糸(ブロック・一般測量用)。仕様透明PP袋入り材質糸(ナイロン)色蛍光赤長さ(m)180型番No4532糸の太さ(mm)約0.8
  • 建築水糸 替糸 ピンク たくみ

    建築水糸 替糸 ピンク

    たくみ
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    詰め替え式で経済的です。よく見える蛍光染色水糸です。建築水糸の詰め替え用糸です。
    用途測量用水糸。材質糸:ナイロン色ピンク長さ(m)270
  • 土木水糸 替糸 イエロー たくみ

    土木水糸 替糸 イエロー

    たくみ
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    詰め替え式で経済的です。糸が軽く、長い距離張っても垂れにくい水糸です。土木水糸の詰め替え用糸です。
    用途測量用水糸。材質糸:ポリプロピレン色イエロー長さ(m)170
  • ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ トプコン

    ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ

    トプコン
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    AC/DCコンバーター。使用用途:土木測量用アクセサリー
    仕様●対応機種:RL-H4CDB●外装:プラスチック●ケーブル:ビニルコードアズワン品番67-0334-46
  • 15m 墨つぼ ミニ/黒 エスコ

    15m 墨つぼ ミニ/黒

    エスコ
    ¥2,310税込¥2,541
    1個
    翌日出荷
    。付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド採用。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付。ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。糸替え時に便利な糸通し棒付。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUMX●糸太さ:0.6mm●糸長さ:15m●自動巻取り:7.5m●サイズ:150×68×39mm●重量:110g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
  • 蛍光水糸(イエロー/ハンドル付) EA628ASシリーズ エスコ

    蛍光水糸(イエロー/ハンドル付) EA628ASシリーズ

    エスコ
    ¥670税込¥737
    1個
    翌日出荷
    WE-CT5050専用のマットです。支柱端・シリンダー外側での使用のマットです。
    仕様●線径×長さ:0.8mm×270m●カラー:イエロー●リールサイズ:Φ64×64mm●リール穴径:約Φ19mm
  • フルライングリーンレーザー墨出器 イチネンTASCO

    フルライングリーンレーザー墨出器

    イチネンTASCO
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    4日以内出荷
    オフセンターの地墨クロスで出隅・入墨・壁際でも活躍。持ち運び便利な軽量設計。コーンミラー使用(360°照射)。斜めにもレーザー照射可能。光源…515nm±2% 緑色半導体レーザー。光出力…1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)。パルス幅/周波数…50μs/10kHz±10%。モード切替…2モード 受光器(通常)、高輝度。線幅…1.5mm/5m。精度…水平・垂直±1.5mm/7.5m 鉛直±1mm/3m。自動補正範囲…±3°。傾斜警告…補正範囲外時全レーザー消灯及びブザー音。自動補正OFF機能…有。制動方式…磁気制動方式。本体回転機構…360°(付属のシフティング台座使用)。回転微動装置…約6°(付属のシフティング台座使用)。電池残量警告…電源ランプ点滅及びブザー音。電源…充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)。 AC100V(付属のACアダプター使用)。 USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)。連続使用時間 (充電式Li-ion電池パック使用時)…受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード全照射:約6時間。使用温度範囲…-10℃~+45℃。防塵・防水…IP54相当。三脚取付部…カメラ用1/4インチ。受光器対応…対応 付属の専用受光器使用。屋外最大到達距離…約30m(付属の専用受光器使用時、但し使用環境により異なる)。本体寸法…105×80×94mm。本体重量…500g(電池含む)
  • ソキア 自動整準レベルプレーナー LP610デジタル受光器付 SOKKIA(ソキア)

    ソキア 自動整準レベルプレーナー LP610デジタル受光器付

    SOKKIA(ソキア)
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット
    当日出荷
    内装工事から基礎工事まで、あらゆる水平出しが1人でできます。人間工学からデザインされた握りやすいハンドルと分かりやすいボタン表示です。高品質のソキア製です。スタンダードなレベルセンサー受光器付きです。
    用途内装工事に。基礎工事に。排水溝に。勾配設定に。トラスコ品番208-2858
  • LTB-3H用充電器 ムラテックKDS

    LTB-3H用充電器

    ムラテックKDS
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番266-8881
  • リチウムイオン充電池(ATL-96/66/46シリーズ用) ムラテックKDS

    リチウムイオン充電池(ATL-96/66/46シリーズ用)

    ムラテックKDS
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    充電時間目安:約5時間(LTB-3CH使用時)
    用途ATL-96/66/46シリーズ用の電源に。トラスコ品番128-0470厚さ(mm)24縦(mm)35横(mm)53
  • 綿水糸10号 BIGMAN(ビッグマン)

    綿水糸10号

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥619税込¥681
    1個
    4日以内出荷
    自然が育んだ環境にやさしい綿使用。
    用途耐久性や吸水性が高いので、荷造り用の紐やアクセサリの材料、ローストビーフやチャーシューを縛る紐としても活用いただけます。材質綿寸法(mm)155×90×30質量(g)101糸の長さ(m)約100糸の太さ(mm)約1.4(10号)
  • レーザー墨出し器用受光器 セフグリーンレーザーレシーバーNAVI2 タジマZEROGREEN専用 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出し器用受光器 セフグリーンレーザーレシーバーNAVI2 タジマZEROGREEN専用

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    5日以内出荷
    通信方式を障害物に影響されないBluetooth(R)方式。セフフック付で腰や胸のセフホルダーに着脱可能。従来品より長さを約25%カットし大幅コンパクト化。受光窓から末端まで100mm。100mmの返り墨が測らず打てます。GEEZA、ZERO G、ZERO BLUE、ZEROには使用できません
    用途レーザー墨出し器用受光器質量(g)約155(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池×4本寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×52×33連続使用時間(時間)【受光器使用時】約15、【NAVI/リモコン使用時】600回以上使用距離範囲(m)(NAVI / リモコン)1~15m以内受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内受光距離1m~20m以内耐久性防水・防塵設計
  • アルカリ単3乾電池BOX テクノ販売

    アルカリ単3乾電池BOX

    テクノ販売
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    RZ9X、GX910BB、G610BB、G510BB、G410BB、G310BB、SSGM9XBB、CPX-1G用の電池BOXです。
    電池5本
  • グリンレーザー テクノ販売

    グリンレーザー

    テクノ販売
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    3日以内出荷
    電子整準式グリンレーザー。専用バッテリー1個付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、リモコン仕様適用受光器(別売):LC-FSG本体質量(kg)約1.5連続使用時間(時間)約5(LBT-3400IN使用時)本体サイズ(mm)130×203使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/7.5明るさ2段階照射ライン縦×4、水平全周、地墨
  • プラチナグリンライン テクノ販売

    プラチナグリンライン

    テクノ販売
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    翌々日出荷
    電子整準式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、ACアダプター、リモコン仕様適用受光器(別売):LC-FSG本体質量(kg)約1.4連続使用時間(時間)約5(LBT-3400IN使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×203使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/12明るさ3段階照射ライン縦×4、水平×4、地墨
  • 昇降台 緑墨 SK(新潟精機)

    昇降台 緑墨

    SK(新潟精機)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    グリーンレーザー緑墨の昇降台として使えます。上下左右に自在に移動が可能です。三脚にも取り付け可能です。壁面に協力吸着します。
    用途昇降台材質(本体)ガラス繊維入りナイロン質量(g)430寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約177×150×83取付ネジ径(レーザーレベル用)1/4インチオスネジ、(三脚用)1/4インチメスネジ、5/8インチメスネジ移動量(mm)上下:約90、前後:約50
  • エレベーター三脚 STS

    エレベーター三脚

    STS
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    測量機器を脚頭上でスライドさせることができます。角型アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
    用途軽天作業の水平出し等、高い位置での回転レーザーレベルやレーザー墨出器の据え付けに。材質アルミ合金ねじ径(inch)5/8
  • 墨汁 TRUSCO

    墨汁

    TRUSCO
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    墨汁は墨つきが良く、雨でも流れにくいです。 詰め替え用としても使えます。
    用途あらゆる墨付け作業に使う墨つぼの墨液に色黒

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

墨打器/墨差し