絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- BOSCH(ボッシュ)(19)
- JBSO(18)
- SK11(23)
- STS(34)
- TRUSCO(19)
- VOICE(11)
- Y'sGOD(35)
- Z-LASER(19)
- たくみ(113)
- エスコ(56)
- シンワ測定(130)
- タジマツール(TJMデザイン)(250)
- テクノ販売(33)
- マイゾックス(26)
- マイト工業株式会社(21)
- マキタ(11)
- ムラテックKDS(51)
- 墨運堂(14)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
エコロジープロダクト
25ページ目: 墨打器/墨差し

レーザー墨出し器 GT3G-I
タジマツール(TJMデザイン)¥149,800~税込¥164,780~1台ほか5日以内出荷から15日以内出荷ハイパワーダイレクトグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
レーザー墨出し器 GT3G-I 受光器・三脚セット
タジマツール(TJMデザイン)¥169,800~税込¥186,780~1セット5日以内出荷から15日以内出荷ハイパワーダイレクトグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器外形寸法(mm)縦174×横112×奥112本体質量(g)980精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
レーザー墨出し器 GT4G-I
タジマツール(TJMデザイン)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか5日以内出荷から15日以内出荷ハイパワーダイレクトグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度左右通り精度(mm)15(±2以内)鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
レーザー墨出し器 GT4G-I 受光器・三脚セット
タジマツール(TJMデザイン)¥189,800~税込¥208,780~1セット5日以内出荷から15日以内出荷ハイパワーダイレクトグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器外形寸法(mm)縦174×横112×奥112本体質量(g)980精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度左右通り精度(mm)15(±2以内)鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
レーザー墨出し器 GT4G-NI
タジマツール(TJMデザイン)¥249,800~税込¥274,780~1台ほか5日以内出荷から15日以内出荷ハイパワーダイレクトグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度左右通り精度(mm)15(±2以内)鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110照射ラインたちライン3本、水平ライン、地墨ポイント
レーザー墨出し器 GT4G-NI 三脚セット
タジマツール(TJMデザイン)¥269,800~税込¥296,780~1セット5日以内出荷から15日以内出荷ハイパワーダイレクトグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度左右通り精度(mm)15(±2以内)鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
グリーンレーザーキャッチャー
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷屋外や明るい場所でもレーザー光を正確・簡単にキャッチ。 最大半径約30mの受光距離。 高輝度LEDでレーザーのズレが簡単に認識可能。 スタッフ、ポールへの取付けに便利なホルダー付。 表示:高輝度LEDおよびブザー音適合機種LBP-4GR寸法(mm)150×50×26質量(g)135(電池込)使用温度範囲(℃)-10~+45(結露なきこと)電源S-006P(6F22)型積層9V乾電池×1連続使用時間(時間)約30(アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能防沫、防塵型(IP54相当)オートパワーオフ最後に操作または受光後約10分でパワーオフ警告電池残量警告:電源パイロットランプ点滅検出精度15m以内±0.5mm、30m未満±1.0mm検出距離(m)約1~最大約30(ただしレーザーライン中央付近、使用環境により異なる)
レーザー墨出器用受光器 RE-20IP
マイゾックス¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷連続使用時間約20時間。防塵・耐水仕様(保護等級 IP56)の受光器です。 オートパワーカットオフ。 屋外使用可能。トラスコ品番735-6510質量(g)160寸法高さ165×幅55×奥行26.5mm電源9Vアルカリ乾電池精度±1mm(レーザー光の中心から)検出距離:1~20mマイゾックスコード217834
レーザー墨出器 本体セット P-EX シリーズ
マイゾックス¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比) クラス最高の明るさ(クラス2M) 受光器対応(ラインの見えにくい明るい環境でも使用可能)※受光器別売 防塵・防滴IP54(電池BOXを除く) 高輝度X・Yジンバル機構 軽量コンパクトボディ付属品専用ケース アルカリ乾電池 脚用保護キャップ取扱説明書保証書トラスコ品番487-2258取付支持方式X・Yジンバル機構質量(g)約900(電池含まず)寸法約110×115×165mm電源単3アルカリ乾電池3本使用温度範囲-10~40°精度水平・垂直ライン精度:±1mm/7m 天頂クロス精度:±1mm/5m地墨点精度:±1mm/1m直角精度:±1mm/3m気泡管精度:60’/2mm光源可視光半導体レーザー波長(nm)635nm(ライン)、650nm(地墨点)使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)自動補正範囲±2.1°以上スポット径地墨スポット径:約Φ1.5mm/1m制動方式磁気ブレーキ式回転機構±360°(回転微動ツマミ)電池寿命約3.5時間(フルライン)レーザークラスクラス2M線幅:1.5mm以下/5m 水平ライン広がり角:約110° 垂直・大矩ライン広がり角:90°以上マイゾックスコード219300
高輝度レーザー墨出し器 ゼロTY
タジマツール(TJMデザイン)¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から15日以内出荷超小型な軽量ボディレーザーです。用途基準出し用レーザー墨出し器。電源単3乾電池×3本制動方式マグネットダンパー方式輝度(μW)250照射ライン縦ライン、水平ライン(精度:10mで±0.61mm)
マーキングレーザ(十字ライン)
STS(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷1台で十字レーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用してますので明るいレーザーを照射します。 墨を描けない場所等に便利です。 架台で照射方向が自由自在に調整できます。用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに。付属品ACアダプタ仕様レンズ焦点固定式トラスコ品番442-2473サイズ62×75mm質量(g)286電源AC100V~240V光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)ライン照射角(°)120
オートラインレーザーATL-23
ムラテックKDS¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷仕様傾斜アラーム:約±4°以上でレーザー光点滅微調整範囲:360°、全周にわたって微調整可作業範囲:屋内モード約10m/屋外モード約25m(受光器使用時)専用レシーバー:約1.5m~25m防塵・防滴IP54盗難・火災補償付(購入日から1年間)電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本精度水平・たちライン精度:±1mm/10m連続使用時間連続約18時間光源635nm赤色半導体レーザー(地墨:650nm)自動補正範囲約±4°制動方式磁気制動方式光出力1mW以下ライン幅(mm)約2mm/5m※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。動作温度(℃)-10~+40レーザークラス1M(JIS C 6802)ライン出射角(°)水平ライン照射角:約120°たちライン照射角:約135°動作温度範囲(℃)-10~+40
レーザーロボ Neo 01AR BRIGHT(本体のみ)
シンワ測定¥58,980税込¥64,8781台翌日出荷横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。 三脚上で簡単に水平出しができます。 急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比) バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。
ピーラインはや巻 V3用ハンドル
タジマツール(TJMデザイン)¥429税込¥4721個5日以内出荷PL-V3用ハンドル。 V3交換部品。 適応商品:ピーラインチョークはや巻V3。トラスコ品番813-4859外形寸法(mm)縦61×横61×奥25本体質量(g)14
チョークはや巻用ハンドル
タジマツール(TJMデザイン)¥189税込¥2081個5日以内出荷チョークライン用ハンドル。 適応商品:ピーラインチョークはや巻。トラスコ品番813-4464外形寸法(mm)縦61×横61×奥24本体質量(g)15
ゼロセンサーKJC 受光器・三脚セット
タジマツール(TJMデザイン)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか5日以内出荷から16日以内出荷センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない 4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能 電源はAC アダプター(別売)も使用できます 360°回転微調整機能付 本体に直接三脚の取り付けができます ※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります ※ 盗難・火災保険がついております。付属品レーザー墨出器:ZEROS-KJC受光器:ML-RCV2三脚:ELV-150単3 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦204×横126×奥126本体質量(g)1250レーザー安全基準クラス1M
レーザー墨出し器 GT8ZS
タジマツール(TJMデザイン)¥119,800~税込¥131,780~1個ほか5日以内出荷から16日以内出荷センサー機能で揺れに強い、明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦204×横126×奥126電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)本体質量(g)1250精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)光源可視光半導体レーザー波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650自動補正範囲±2°制動方式電子2軸センサー方式防塵防水性能防塵・防水設計警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅鉛直点精度(mm)3mで±1レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)7.5mで約2.5外形寸法(幅W×高さH)(mm)126×204ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360輝度(μW)(出力)250光出力(mW)2.5以下微調整範囲360°照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
レーザー墨出し器 GT8ZS-NI
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥179,800~税込¥197,780~1個ほか5日以内出荷から16日以内出荷センサー機能で揺れに強い、自動で地墨合わせできるNAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦215×横130×奥130電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本本体質量(g)1450精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上光源可視光半導体レーザー波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650自動補正範囲±2°制動方式電子2軸センサー方式防塵防水性能防塵・防水設計警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅鉛直点精度(mm)3mで±1レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)7.5mで約2.5外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×215ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360輝度(μW)(出力)250光出力(mW)2.5以下微調整範囲10m先で±350mm照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
墨つぼ用リールセット
タジマツール(TJMデザイン)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷墨つぼ用リールセット。 墨つぼ用リールセット。 適応商品:墨つぼ(PS-SUM)。用途墨つぼ用リールセット適合墨つぼ(PS-SUM)トラスコ品番825-2657外形寸法(mm)縦68×横68×奥30本体質量(g)70材質(糸)ナイロン
墨つぼ バネセット
タジマツール(TJMデザイン)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷墨つぼ用バネセット。 内容:糸ドラムセット。用途墨つぼ用バネセット仕様糸ドラムセット適合パーフェクト墨つぼ斜めカット、パーフェクト墨つぼ21トラスコ品番828-8337材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦73×横73×奥38本体質量(g)92材質(糸)ナイロン
ピッチライン 割付チョーク用 リールセット
タジマツール(TJMデザイン)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷チョークライン用リールセット。 内容:糸ドラムセット。用途チョークライン用リールセット仕様糸ドラムセット材質(本体)ABS樹脂本体質量(g)62材質(針)鉄材質(糸)ナイロン
キャッチ 450 磁石 セット
タジマツール(TJMデザイン)¥789税込¥8681個5日以内出荷下げ振り保持器用磁石セット。 内容:マグネット、マグネットヨーク、マグネットホルダー。用途下げ振り保持器用磁石セット適合パーフェクトキャッチ450トラスコ品番825-2612セット内容マグネット、マグネットヨーク、マグネットホルダー外形寸法(mm)縦20×横60×奥14本体質量(g)85材質(カバー)ABS材質(磁石)フェライト磁石材質(ヨーク)SPCC
キャッチ 450 バネセット(糸付)
タジマツール(TJMデザイン)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷下げ振り保持器用バネセット。 内容:糸ドラムセット、ガラスビーズ。用途下げ振り保持器用バネセット適合パーフェクトキャッチ450セット内容糸ドラムセット、ガラスビーズ材質(リール)ABS材質(本体)SK材外形寸法(mm)縦54×横54×奥16本体質量(g)56材質(糸)PA6
EVO用リールセット
タジマツール(TJMデザイン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷墨つぼ用リールセット。 内容:糸ドラムセット。用途墨つぼ用リールセット仕様糸ドラムセット適合パーフェクト墨つぼEVO材質(本体)ABS樹脂材質(糸)ナイロン
EVOX用リールセット
タジマツール(TJMデザイン)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷墨つぼ用リールセット。 内容:糸ドラムセット。用途墨つぼ用リールセット仕様糸ドラムセット適合パーフェクト墨つぼEVOX材質(本体)ABS樹脂材質(糸)ナイロン
墨差し用文字書き芯
タジマツール(TJMデザイン)¥949税込¥1,0441セット(20個)5日以内出荷パーフェクト墨差し用交換芯。用途墨差し用芯適合パーフェクト墨差しトラスコ品番813-4643材質合成繊維外形寸法(mm)縦35×横5×奥5本体質量(g)0.25
パーフェクトキャッチ手打ち針
タジマツール(TJMデザイン)¥399税込¥4391個5日以内出荷内容:1本入。適合パーフェクトキャッチG3-300W、パーフェクトキャッチG3-300Wクイックブラ付材質(本体)ABS樹脂本体質量(g)6材質(針)鉄
レーザー墨出し器 センサータイプ専用ACアダプター
タジマツール(TJMデザイン)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷センサーレーザー用のACアダプターです。用途レーザー墨出し器用アダプタートラスコ品番781-4356外形寸法(mm)縦80×横49×奥30本体質量(g)128対応機種ML10N-KJC、ML10-KJC、BLX-KJC、ZEROSN-KJC、ZEROS-KJC
NAVIレーザーレシーバー3
タジマツール(TJMデザイン)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷レーザーラインの見え難い場所でも、レーザー光を感知し音と光で位置を知らせます。リモコン操作で地墨合わせ、回転、消灯・点灯・ライン切り替えが可能。用途レーザー墨出し器用受光器付属品レーザーレシーバー用ケース、単4形アルカリ乾電池4本トラスコ品番825-2620外形寸法(mm)縦170×横52×奥35電源単4形アルカリ乾電池4本本体質量(g)230連続使用時間(受光器使用時)約30時間、(NAVI/リモコン使用時)600回以上使用距離範囲(m)(NAVI/リモコン)1~15以内防塵防水性能IP54外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×52×35
フック 3ヶ入チョークライン用
シンワ測定(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷カルコが使えない金属やコンクリートでも、引っ掛けて使えます。用途チョークライン用のフック材質フック:鉄寸法(mm)25×15×6質量(g)2入数3個入
太糸 20m巻チョークライン用
シンワ測定¥529税込¥5821個当日出荷粉付きが良い特殊繊維を使用。切れにくい太糸タイプです。用途チョークライン用の替糸材質糸:ナイロン寸法(mm)96×76×10質量(g)20糸の長さ(m)つぼ糸:20
白液 ミニボトル
シンワ測定¥339税込¥3731セット(2本)当日出荷固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。用途建築・土木用の白液材質ボトル:ABS樹脂寸法(mm)56.5×27×18.5色白質量(g)38内容量(mL)15RoHS指令(10物質対応)対応
朱液 ミニボトル
シンワ測定¥299税込¥3291セット(2本)翌日出荷固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。用途建築・土木用の朱液材質ボトル:ABS樹脂寸法(mm)56.5×27×18.5色朱質量(g)38内容量(mL)15RoHS指令(10物質対応)対応
受光器ロッド BT350
BOSCH(ボッシュ)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷本体取り付け用ロッド。最大3,515mmまで伸長。用途GLL3-80用。セット内容本体のみ本体質量(g)2600