絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- BOSCH(ボッシュ)(19)
- JBSO(18)
- SK11(23)
- STS(34)
- TRUSCO(19)
- VOICE(11)
- Y'sGOD(35)
- Z-LASER(19)
- たくみ(113)
- エスコ(56)
- シンワ測定(130)
- タジマツール(TJMデザイン)(250)
- テクノ販売(33)
- マイゾックス(26)
- マイト工業株式会社(21)
- マキタ(11)
- ムラテックKDS(51)
- 墨運堂(14)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
エコロジープロダクト
26ページ目: 墨打器/墨差し

PLV-351専用受光器
アックスブレーン¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷PLV-351専用受光器 検出距離:約1.5m~最大50m 使用後、約6分後にオ-トパワ-オフ 屋外やライン光の見えにくい室内でも墨出し作業OK!用途PLV-351専用受光器付属品積層(9V)乾電池×1本、専用バイス質量(g)200(乾電池を含む)電源S-006P(6F22)型積層(9V)乾電池×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×80×28オートパワーオフ最後に操作又は約6分後検出距離(m)約1.5から最大約50
墨出し名人 回転台(測量器用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷付属品測量器用三脚取付金具(5/8インチ)適合機種BTL1100、BTL1101、BTL1000
墨出しケータイ・プラスチックケース
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷適合機種BTL1100、BTL1101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×70
双方向通信対応シンプルマシンコントロール
STS¥54,980税込¥60,4781台当日出荷通常の回転型レーザーレベル用受光器より受光幅が長く、検出方向が広角な非常にシンプルな安価型マシンコントロールです。重機にもスタッフ(標尺)にも取り付け可能です。2台ご購入いただければ、ワイヤレス双方向通信機能により1台をリモートディスプレイとして使用可能です。用途土木、建築、測量仕様容器保護等級IP54トラスコ品番410-6628適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600厚さ(mm)42質量(kg)0.7電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)表示超高輝度LED2色とブザー音縦(mm)170横(mm)115受光精度±5mm受光距離半径200m検出精度高感度時±5mm検出幅(mm)120
回転レーザレベル STS-H600(三脚付)
STS¥129,800税込¥142,7801組3日以内出荷置くだけでOK、完全自動整準です。 JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。 振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。 レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。 受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。 盗難・火災保険付です(購入から1年間)。仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)トラスコ品番327-4110質量(kg)1.95測定範囲直径約600m電源単3アルカリ乾電池×6本(付属)精度水平±8”寸法(縦×横)(mm)187×140保護等級IP56自動補正範囲±5°
レーザ墨出器用受光器 SS-50Z(クランプ付)
STS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷レーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。 胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。 正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。 電池残量警告(メインランプ点滅)付です。トラスコ品番327-4071適合機種STS-EXAシリーズ、STS-LXシリーズ質量(g)145電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×52×19保護等級IP56相当受光精度15m以内±0.5mm
ミエール水糸カッター付ケース入
たくみ¥639~税込¥703~1個当日出荷から翌々日出荷汚れにくいケース入リール ケガなし安全設計カッター付き 水ヌレにも糸崩れがないプラリール 残量が一目でわかる透明ケース 使い分けが出来るカラーバリエーション用途一般測量・基礎工事・ブロック積・タイル張り等材質ナイロン糸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)94×48×140
受光器 TL-RE
マイゾックス(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷近距離、遠距離モードの受光器。 受光器の正面だけでなく、側面・背面からでも鮮やかなLEDでラインの確認が可能です。 無受光・無操作の状態が約10分続くとピピッと鳴り自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れによる電池消耗を未然防止します。 電池の残量が不足すると電源ランプが点滅し、ピピッと鳴り暫くすると電源が切れます。適合TLS-02、TL-03、TLS-03トラスコ品番408-8417質量(g)約140(電池・ストラップ含む)電源(V)9(006P)アルカリ乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×52×26検出精度±1mm/レーザー光の中心から検出距離(m)水平/1~50垂直/1~40(※使用環境・機種により異なる場合があります)マイゾックスコード217837
ハンディ下げ振りPro用取替え針
シンワ測定¥619税込¥6811本翌日出荷針部に金属キャップを被せることで、ハンマーによる固定を可能にしています。用途ハンディ下振りPro用の専用とり替え針。材質本体/ABS樹脂、針/バネ鋼質量(g)25本体寸法(mm)123×50×20
パカット水糸
たくみ¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷ケースに入っているため糸がもつれず、作業能率がアップされ、意図が汚れない。 カッターがついているため糸切りが簡単にできる。用途タイル張り ブロック積み寸法1000m巻長さ(m)1000
ハンディ墨つぼSelfStop用 替綿
シンワ測定¥249税込¥2741個翌日出荷引き出した位置でつぼ糸が止まるセルフストップ機能! トリガーを引かない限り巻取りが始まらないため、カルコが不意に抜けてしまった場合でも飛んでくるようなことがなく安全です。 手にフィットするコンパクトサイズ。 トリガーで巻取り開始。 ワンタッチ式の糸ガイドで墨までラクラク墨打ちできます。 セーフティリングで糸の出し入れがスムーズ。 落下防止ストラップ穴付(※ストラップは付属していません) 斜めカットで糸押さえもラクラク。用途各種墨付け作業に。材質セルロース色白質量(g)1(大・小共)サイズ(mm)大/29×15×9小/23×15×9
ハンディ墨つぼSelfStop
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷引き出した位置でつぼ糸が止まるセルフストップ機能! トリガーを引かない限り巻取りが始まらないため、カルコが不意に抜けてしまった場合でも飛んでくるようなことがなく安全です。 手にフィットするコンパクトサイズ。 トリガーで巻取り開始。 ワンタッチ式の糸ガイドで墨までラクラク墨打ちできます。 セーフティリングで糸の出し入れがスムーズ。 落下防止ストラップ穴付(※ストラップは付属していません) 斜めカットで糸押さえもラクラク。用途各種墨付け作業に。材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・エラストマー樹脂・シリコンゴム・ゴムバネ(ゼンマイ)/ステンレスカルコ/ABS樹脂・ゴム針/バネ鋼)つぼ糸/ナイロンスポンジ/セルロース質量(g)120糸の長さ(m)10(自動巻取り5m)
蛍光水糸プロ用タイル糸VR 細
TRUSCO¥479税込¥5271個当日出荷伸びの少ないポリエステル糸使用でタイル貼りに最適。ディスプレイに便利なフック付ブリスターケース入り。用途タイルその他一般測量用。トラスコ品番215-4200材質/仕上ボリエステル色イエロー質量(g)約207長さ(m)1000線径(Φmm)約0.6(細)
マグネット下げ振り
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷強力形マグネットを使用。建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。大型ラチェット機構の採用で、操作性が良く、安全ストッパー付です。これにより、不意のショックを吸収できます。用途建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。トラスコ品番232-2854寸法(mm)104×120×25質量(g)1200糸の長さ(m)10
蛍光水糸SP
JBSO¥639税込¥7031個翌日出荷簡易包装でコスト削減しました!。伸びの少ないポリエステルの糸を使用しました。用途基礎工事、ブロック、タイル、その他一般計測用材質ポリエステル色イエローリールサイズ(mm)Φ56×106
パーフェクトキャッチ450用据付針セット
タジマツール(TJMデザイン)¥809税込¥8901セット5日以内出荷下げ振り保持器用据付針。 パーフェクトキャッチ用交換針セット。適合パーフェクトキャッチ450パーフェクトキャッチG450パーフェクトキャッチ450クイックブラ付パーフェクトキャッチG450クイックブラ付トラスコ品番813-4706セット内容柄×1本・針×3本外形寸法(mm)縦120×横37×奥14本体質量(g)18製品質量(g)18
Qキャッチ針
タジマツール(TJMデザイン)¥509税込¥5601個5日以内出荷下げ振り保持器用据付針。 パーフェクトキャッチ用交換針セット。適合QキャッチQキャッチ下げ振りセットトラスコ品番828-8326外形寸法(mm)縦118×横9×奥24本体質量(g)12製品質量(g)12
メガライン用チタン粉
PROMART(プロマート)¥5,298税込¥5,8281箱3日以内出荷粉チョークと比べ比重の重いチタン粉を含有することで粉付が良く鮮明なラインが引けます。雨・風でもラインが消えにくく作業の持越し時にも最適です。色蛍光ピンク本体質量(g)1100使用の目安メガライン・メガラインX2粉:200g以下推奨