TESTO184T2温度データロガtesto(テストー)当日出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度仕様バッテリー交換:不可トラスコ品番494-1608質量(g)45タイプ150日使い切り測定範囲(℃)-35~70測定項目温度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97mm精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1保護等級IP65バッテリーリチウムバッテリ(現場での交換不可)最小目盛(℃)0.1温度表示方式デジタルメモリー数40000