絞り込み
測定範囲(℃)
  • -50~50
  • 0~50(268)
  • 0~100(159)
  • 0~150(75)
  • 0~200(88)
  • 50~100(46)
  • 100~150(39)
  • 150~200(40)
  • 200~250(31)
  • 250~300(28)
  • 300~360(33)
  • -10~50(88)
  • -10~60(31)
  • -20~50(81)
  • -20~70(38)
  • -20~100(46)
  • -30~50(111)
  • -40~80(32)
  • -40~250(36)
  • -50~0(28)
  • -50~300(33)
校正証明書
  • 付き(5)
特性
  • その他(1)
  • 防水(1)
特殊用途
  • その他(1)
ブランド
  • 佐藤計量器製作所(10)
  • 安藤計器製工所(8)
  • エスコ(3)
  • アズワン(1)
  • クレセル(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • エンペックス気象計(1)
  • 三商(1)
  • 日本計量器工業(1)
  • 東亜計器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコール棒状温度計 三商アルコール棒状温度計三商(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
赤液棒状温度計 佐藤計量器製作所赤液棒状温度計佐藤計量器製作所(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から15日以内出荷
開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測式温度計(ガラス)佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)タイプ液体封入式精度±1目盛表面処理電解研磨取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110リード線(m)3取付穴径(Φmm)5.5ケース構造防滴:保護等級2感温部太さ×長さΦ12×100mm設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様)佐藤計量器製作所
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。外面の金属部は全て SUS304製です。前面の透明板アはアクリルを使用しています。
特性防水精度±1目盛ケース外径(Φmm)110(ダイヤル径:100)感温部(mm)Φ12×100リード線(m)3取付ねじR1/2材質ケース SUS304 /透明版 アクリル/感温部・取付ネジ・リード線 SUS304防水性JIS C 0920 IPX1に準拠質量(kg)約1.3仕様【使用可能な保護管(別売)】No.3308-00 隔測式温度計用保護管 R1/2 Φ15×100mm SUS304/No.3310-00 隔測式温度計用保護管 R3/4 Φ15×100mm SUS304精度(℃)±1目盛設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式
サーモマックス エンペックス気象計サーモマックスエンペックス気象計(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
欠品中
測定範囲-50℃~+50℃。 本格派仕様のアナログ温度計。
付属品ネックストラップ付材質PS樹脂質量(g)約25(箱含む)測定範囲(℃)-50~+50/1目盛1本体寸法(mm)約55×55×16温度測定範囲(℃)-50~50精度(℃)±1目盛/-20~+40、±2目盛材質(外枠)PS樹脂温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.24MB)温度計の種類温度計
壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測式温度計(ガラス)佐藤計量器製作所
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式精度±1目盛表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154リード線(m)3取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型感温部太さ×長さΦ12×100mm設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
デジタル最高最低温度計 PC-3510シリーズ 佐藤計量器製作所デジタル最高最低温度計 PC-3510シリーズ佐藤計量器製作所
24,980税込27,478
1台
22日以内出荷
現在の温度・最低温度・最高温度を同時に表示し、外部センサ(付属)を接続すると内蔵センサから外部センサの表示に切り替わります。本体内蔵温度または付属の外部センサで温度測定が可能機器の故障や停電発生時でも最高・最低温度の記録を保持※電池交換またはリセットボタンを押すと記録したデータを削除します本体・センサ共に防水性能IPX5吊り下げフック、卓上スタンド、壁貼付マグネットによる3通りの設置が可能本体樹脂ケースに抗菌作用あり
付属品単4乾電池×1、外部センサ固定金具×1、取扱説明書×1寸法(mm)センサ:感温部Φ5.5×11、樹脂部Φ7.9材質(本体)ASB樹脂(抗菌剤入り)、アクリル、シリコンゴム/センサ:PE樹脂、PVC樹脂、SUS304質量(g)約71(電池含む)電源単4形乾電池×1測定範囲(℃)内蔵温度:-5.0~50.0/外部温度:-50.0~70.0コード長さ(m)約3精度±1℃(0~40℃) / 2℃(左記以外) ※内蔵温度/外部温度共通表示分解能0.1℃サンプリング約10秒表示機能内蔵温度または外部温度の現在温度、最高温度、最低温度の同時表示設置方法吊り下げフック、卓上フック、壁掛けマグネット電池寿命約2年 ※アルカリ、常温使用時使用環境条件-5.0~50.0℃、80%rh以下(結露なきこと)特性校正書類の内容:試験成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー防水性本体部/センサ:JIS C 0920 IPX5に準拠※本体は端子保護キャップ取付時または外部センサ接続時本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×65×22
足長赤液棒状温度計 1℃ 1-36シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 1-36シリーズ安藤計器製工所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
目盛(℃)1
壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート)佐藤計量器製作所
54,980税込60,478
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。離れた場所の温度を測定する工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)精度±1目盛接続ねじR1/2(PT1/2)リード線(m)3感温部太さ×長さΦ12×100mm設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
赤液棒状温度計 JCシリーズ 日本計量器工業赤液棒状温度計 JCシリーズ日本計量器工業
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
アナログ測定にて一番メジャーでありスタンダード商材です
全長(mm)300最小目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長600mm 1-37シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 全長600mm 1-37シリーズ安藤計器製工所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
全長(mm)600目盛(℃)1
赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ安藤計器製工所
679税込747
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)300目盛(℃)1
壁掛型隔測式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測式温度計(アクリル)佐藤計量器製作所
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式精度±1目盛表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154リード線(m)3取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型感温部太さ×長さΦ12×100mm設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
電子式小形記録計 CHINO(チノー)電子式小形記録計CHINO(チノー)
118,800税込130,680特価
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
本体寸法(mm)縦144×横96×奥行215
隔測式温度計 壁掛式 中国語版校正証明書付 LB-100Sシリーズ 佐藤計量器製作所隔測式温度計 壁掛式 中国語版校正証明書付 LB-100Sシリーズ佐藤計量器製作所
66,980税込73,678
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100取付ねじR1/2リード線(m)3設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正(中国語)
隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
66,980税込73,678
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100取付ねじR1/2リード線(m)3設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正(英語)
隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 校正証明書付 佐藤計量器製作所隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 校正証明書付佐藤計量器製作所
64,980税込71,478
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100取付ねじR1/2リード線(m)3設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正
赤液棒状温度計 トレーサビリティ体系図付き アズワン赤液棒状温度計 トレーサビリティ体系図付きアズワン
15,200税込16,720
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
仕様トレサビリティ書類一式付き材質ガラス全長(mm)300質量(g)25最小目盛(℃)1
フッ素樹脂被覆温度計 赤液 東亜計器フッ素樹脂被覆温度計 赤液東亜計器
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
1目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長2100mm 1-44シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 全長2100mm 1-44シリーズ安藤計器製工所
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
全長(mm)2100目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1200mm 1-40シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1200mm 1-40シリーズ安藤計器製工所
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
全長(mm)1200目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長900mm 1-38シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 全長900mm 1-38シリーズ安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
全長(mm)900目盛(℃)1
細管棒状温度計 赤液 1℃ 全没 1-71シリーズ 安藤計器製工所細管棒状温度計 赤液 1℃ 全没 1-71シリーズ安藤計器製工所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
細いガラス管の温度計です。全没式です。
目盛(℃)1設置方式全没
赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長200mm 1-27シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長200mm 1-27シリーズ安藤計器製工所
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)200目盛(℃)1設置方式全没
窓用温度計 クレセル窓用温度計クレセル
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ブラケット・吸盤で外側設置ができ室内から外気温がチェック可能
用途気温の測定に付属品吸盤材質本体:ABS樹脂、フロント:アクリル質量(g)25測定範囲(℃)-50~50目盛2精度(℃)±2使用場所軒下アズワン品番65-0261-06本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×93×27(ブラケットあり)
210x20mm 冷蔵庫用温度計 エスコ210x20mm 冷蔵庫用温度計エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
コンパクトサイズで場所をとりません
材質プラスチック寸法(mm)20(W)×20(D)×210(H)測定範囲(℃)-50~50アズワン品番64-2259-02特殊用途冷蔵庫・冷凍庫用
隔測温度計 EA727-1-5 エスコ隔測温度計 EA727-1-5エスコ
49,200税込54,120
1個
翌日出荷
この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。 見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。 電源を必要としないメカニカル構造。
材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304穴径(Φmm)5.5電源なし取付ピッチP.C.D.122外径(Φmm)100材質(ケース)SUS304取付ねじR1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110リード線(m)3ケース構造防滴プローブ長(mm)100目盛板目盛板規格:液体式(アルコール)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式プローブ径(Φmm)12
アウトドアー温度計 エスコアウトドアー温度計エスコ(3件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷
ガラス貼付タイプ
測定範囲(℃)-50~+50(窓ガラスの外に付け、室内より見て下さい)エスコ品番EA728GH-10材質プラスチック寸法(mm)75×75最小表示1設置方式ガラス貼付温度表示方式アナログ温度計の種類アウトドア-温度計
温度計・温湿度計