カテゴリ
絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(4)
- 0~100(7)
- 0~150(2)
- 0~200(2)
- 0~600(2)
- 0~800(2)
- -20~50(3)
- -20~120(1)
- -20~250(1)
- -25~50(1)
- -30~50(1)
- -30~100(2)
- -30~199.9(1)
- -30~250(2)
- -30~400(1)
- -30~500(1)
- -30~600(3)
- -30~650(1)
- -40~50(2)
- -100~300(2)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
特性
- その他(3)
- 防水(2)
校正証明書
- 付き(2)
特殊用途
- その他(4)
- 冷蔵・冷凍庫用(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- 佐藤計量器製作所(131)
- CHINO(チノー)(74)
- testo(テストー)(57)
- Raythink(57)
- 熱研(52)
- 三商(48)
- フルーク(FLUKE)(27)
- HIKMICRO(27)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(25)
- bitstrong(ビットストロング)(25)
- A&D(エー・アンド・デイ)(23)
- CRECER(クレセル)(21)
- サーモポート(21)
- マザーツール(20)
- 安立計器(19)
- ケニス(18)
- エンペックス気象計(16)
- ナリカ(14)
- ブランドをもっと見る

-30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計
エスコ¥48,200税込¥53,0201個当日出荷測定範囲(℃)-30~400分解能(℃)0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書エスコ品番EA701SA-20温度センサーサーミスタ熱電対(K)特性防水防水性IPX4/JIS C 0920保護等級4
-33/+220℃ 放射温度計
エスコ(1件のレビュー)¥3,320税込¥3,6521個当日出荷温度範囲(℃)-33~220精度±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の値再現性0.2℃(25℃)、0.8℃(その他)距離係数1:1応答時間(秒)約1(90%)エスコ品番EA701BC-18最小表示0.1℃(-9.9~+199.9℃)、それ以外は1℃測定範囲(℃)-33~220測定精度±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の値分解能(℃)0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(その他の範囲)応答時間約1秒(90%)放射率0.95(固定)放射率設定0.95
0-100℃/直径110mm隔測温度計
エスコ¥26,000税込¥28,6001個3日以内出荷測定範囲(℃)0/100精度±1目盛プローブ径(Φmm)8プローブ長(mm)118リード線(m)2仕様取付ねじ無し(投げ込み型)材質ケース:6ナイロン+ガラス、 感温部:Cut・Niメッキ1目盛5℃取付ねじなし設置方式投げ込み型温度表示方式アナログ
-33/ +180℃ 放射温度計
エスコ(1件のレビュー)¥2,220税込¥2,4421個当日出荷温度範囲(℃)-33~180再現性0.2℃(25℃)、0.8℃(その他)距離係数1:1応答時間(秒)約1(90%)エスコ品番EA701BC-9最小表示0.2℃(-9.8~+180.0℃)、 それ以外は1℃測定範囲(℃)-33~180測定精度±2.5%または±2.5℃の大きい方(0℃以上)、±4.2℃(0℃未満)分解能(℃)0.2(-9.8~180℃)、1(その他の範囲)応答時間約1秒(90%)放射率0.95(固定)放射率設定0.95(固定)
0-120℃/直径110mm隔測温度計
エスコ¥26,000税込¥28,6001個3日以内出荷測定範囲(℃)0/120精度±1目盛プローブ径(Φmm)8プローブ長(mm)118リード線(m)2仕様取付ねじ無し(投げ込み型材質ケース:6ナイロン+ガラス、感温部:Cut・Niメッキ径(Φ)ダイヤル1001目盛(℃)5取付ねじなし温度表示方式アナログリード線長さ(m)2![[+10/+400℃]マグネット付表面温度計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03570341-130313-02.jpg)
[+10/+400℃]マグネット付表面温度計
エスコ(2件のレビュー)¥20,300税込¥22,3301個当日出荷この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。使用場所熔接時の温度測定温度範囲(℃)10~+400精度(%)±2最小表示5特性風防エスコ品番EA722Y-400材質アルミニウム質量(g)43設置方式マグネット式外径(mm)50温度表示方式アナログ
0- 50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個翌日出荷エスコ品番EA727AD-16全長(mm)150最大測定温度(℃)50温度測定範囲(℃)0~50
0-100℃/100mm バイメタル式温度計
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷測定範囲(℃)0~100寸法(mm)8感温部(mm)100ケース外径(Φmm)110エスコ品番EA727AA-77精度2接続ねじR1/2”(真鍮)温度表示方式アナログ校正証明書トレーサビリティ校正
冷蔵庫用温度計
エスコ¥4,890税込¥5,3791個翌日出荷エスコ品番EA722CB-10寸法(mm)41(W)×144(H)mm全長(mm)144温度範囲(℃)-40~50℃ケーブル長(m).0.7測定精度±2℃機能グネット付ホルダー使用場所冷蔵庫温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
隔測温度計 EA727-1-5
エスコ¥40,600~税込¥44,660~1個翌日出荷この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。 見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。 電源を必要としないメカニカル構造。プローブ径(Φmm)12プローブ長(mm)100リード線(m)3材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304穴径(Φmm)5.5電源なし取付ピッチP.C.D.122外径(Φmm)100材質(ケース)SUS304取付ねじR1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110ケース構造防滴目盛板目盛板規格:液体式(アルコール)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
205x45mm 温度計
エスコ¥405税込¥4461個当日出荷エスコ品番EA728G-37材質プラスチック幅(mm)45全長(mm)205高さ(mm)205寸法(幅W×高さH)(mm)45×205測定範囲(℃)-30/+50設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計![[-20/+250℃]マグネット付表面温度計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03570332-130313-02.jpg)
[-20/+250℃]マグネット付表面温度計
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。温度範囲(℃)-20~+250精度(%)±2最小表示2エスコ品番EA722Y-250材質アルミニウム質量(g)43設置方式マグネット式使用場所熔接時の温度測定外径(mm)50温度表示方式アナログ特性風防
デジタル最高最低温度・湿度・気圧計
エスコ¥64,000税込¥70,4001個翌日出荷サイズ185(W)×36(D)×105(H)mm電源単3電池×4本(付属)測定範囲(℃)温度:‐10/60 湿度:0/100%RH 気圧:300/1200hPa分解能温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH、 気圧:0.1hPa機能露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示表示項目温度、湿度、気圧
0-80℃/直径110mm隔測温度計
エスコ¥26,000税込¥28,6001個翌日出荷測定範囲(℃)0~80精度±1目盛プローブ径(Φmm)8プローブ長(mm)118リード線(m)1仕様取付ねじ無し(投げ込み型)材質ケース:6ナイロン+ガラス、 感温部:Cut・Niメッキ1目盛5℃取付ねじなし設置方式投げ込み型温度表示方式アナログ
-40/+200℃防水型デジタル温度計
エスコ¥3,630税込¥3,9931個翌日出荷仕様簡易ストップウォッチ機能で、温度と経過時間の変化が同時に見られます(秒単位)サイズ本体:55(W)×55(D)×178(H)mm、 センサー:直径3×130mm電源CR2450電池×1個(付属)測定範囲(℃)‐40/220精度±1℃(‐9.9/+99.9℃) ±2℃または1.5%rdgの大きい方(上記以外)分解能0.1℃機能データメモリー(99メモリー)、 簡易ストップウォッチ(99分59秒)防水性IPX7準拠
-30℃/+650℃赤外線サーモグラフィ
エスコ¥278,000税込¥305,8001個翌日出荷測定範囲(℃)-30/650精度・-30/-21℃:±3℃ ・-20/+650℃:±2℃または測定値の±2%の大きい方測定機能・単一点測定 ・コールドスポット ・ホットスポット ・温度差表示 ・スケール・アシスト ・IFOVインジケータメモリー容量内蔵メモリ容量2.8GB、 約2000画像(SuperResolutionなしで)測定波長7.5-14μmフォーカス固定フォーカス画素数160×120ピクセルインターフェイス・無線LAN ・USB2.0microB













![[-10/+110℃]防水デジタル温度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50190263-170405-02.jpg)



![[+10/+400℃]マグネット付表面温度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03570341-130313-02.jpg)
![[室内・室外]最高・最低温度計(デジタル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50189992-170405-02.jpg)














![温度計 [ホワイト] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03576632-130313-02.jpg)

![[-20/+250℃]マグネット付表面温度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03570332-130313-02.jpg)
![100m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104385-190802-02.jpg)
![100m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104376-190802-02.jpg)
![10m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104367-190802-02.jpg)
![10m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104358-190802-02.jpg)