温度計 (13) 温湿度計・熱中対策温湿度計 (8) 温湿データロガー 記録計 (1) 温度計・温湿度計その他関連用品 (1) ブランド: カスタム価格: 10,000~50,000円すべて解除
防水デジタル温度計 カスタム (8件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様 容器保護等級:IP65 セット内容 取扱説明書、プローブキャップ 材質 本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304) 測定範囲(℃) -50~300 温度範囲(℃) 300 測定精度 ±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外) 分解能 0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外) 温度表示 (最小)0.1℃ 設置方式 ハンディタイプ プローブ長(mm) 3.5×120 温度表示方式 デジタル 特性 防水 温度計の種類 防水温度計
防水デジタル温度計 カスタム (4件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
水まわりでも安心して使用できるIP65準拠の防塵防水モデル。センサーは長さ150mmで先端部は応答速度の速い極細(Φ2.5mm)仕様。センサーは磁石で本体側面に固定可能。
用途 液体や中心温度の測定に。 付属品 プローブキャップ、テスト用電池、取扱説明書 質量(g) 150 電源 単四×2 測定範囲(℃) -50~+300 プローブ ステンレス鋼(SUS304)、Φ3.5×150mm(検知部:先端Φ2.5×20mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×22×135 分解能(℃) 0.1/1(アラーム設定時) 機能 データホールド、最大/最小値メモリ、Hi/Loアラーム 確度(℃) ±1(-10.0~100.0)/±3(+200.1+300.0)/±2(左記以外) サンプリング 1回/秒 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル 特性 防水
防水型熱電対温度計 カスタム (4件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
水周りでのご使用に安心な防水型(IP65)温度計です。ホールド機能付です。高速応答(約5秒)で素早く測定できます。
用途 現場での温度測定 仕様 容器保護等級:IP65 トラスコ品番 421-2894 材質 ABS樹脂、センサ:ステンレス(SUS304) 質量(g) 50 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売) 測定範囲(℃) -50~+350 測定精度 ±0.8℃又は±0.8%rdgの大きい方(-40~+150℃)±2℃(+151~+250℃)±3℃(+251℃~+350℃) 分解能 0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外) 設置方式 ハンディタイプ プローブ長(mm) 3×110 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 39.4×20×207 温度計の種類 防水温度計
デジタル温度計 カスタム (2件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。
データホールド機能付。
クリップ、スタンド付。
用途 学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。
学校や実験室などでの実験備品等に。 付属品 プローブキャップ、取扱説明書 TGK品番 219-70-23-79 トラスコ品番 795-4816 質量(g) 約94(電池含む) 電源 単4形乾電池 1個 測定範囲(℃) -50~+150 プローブ Φ3.5×115mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×100×18 センサー サーミスタ 分解能 0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外) 温度測定範囲(℃) -50.0~+150 測定対象 食品温度管理 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×18×100 サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 -5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) コード長さ(cm) 約100 電池寿命 約1年間 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
レーザーマーカー付き防水型放射温度計 カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
レーザーマーカー・バックライト機能、オートパワーオフ機能付です。最大、最小、偏差(最大と最小の温度差)、平均値表示機能付です。放射率可変機能(0.10~1.00)、最大/最小アラーム機能、連続測定機能(LOCK)付き
用途 水周りでの温度測定作業モーター等の回転体の表面温度測定離れた場所の温度測定 放射率 0.10~1.00(0.01ずつ可変) トラスコ品番 421-2924 材質 ABS樹脂 質量(g) 195 電源 単4乾電池×2個(別売) 測定範囲(℃) -60~+550 測定精度 ±2%rdg又は±3℃の大きい方 測定時間 1 温度表示 (最小)0.1/1℃ 分解能(℃) 0.1℃(-9.9~199.9℃)1℃(左記以外) 防塵防水性能 IP54 電池寿命 250時間 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 117×43×144 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
データロガー4チャンネル温度計 カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
最大4点(Kタイプ熱電対センサー使用にて)まで同時に測定・記録が可能なロガータイプの温度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。センサーはKタイプとPt100Ω白金測温抵抗体に対応。
用途 様々な場面での温度管理に トラスコ品番 392-3606 質量(g) 380 温度測定範囲(℃) -100~1300(Kタイプ)、-199.9~850.0(Pt100Ω) 分解能(℃) 0.1(-100.0~999.9)、1(左記以外)(Kタイプ)、0.1(Pt100Ω) 測定対象 温度 インターフェース RS232、SDカード 確度 ±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃/+1000~+1300℃、±(0.4%+0.5):左記以外(Kタイプ)、±0.4%+1℃(Pt100Ω) RoHS指令(10物質対応) 対応
防水デジタル温度計 カスタム (2件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
仕様 センサ交換可能 付属品 リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書 質量(g) 約150(本体のみ、電池含む) 測定範囲(℃) -40~+250 測定精度 ±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×175×40 センサー サーミスタ 分解能(℃) 0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外) サンプリング 1回/2秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル 特性 防水 温度計の種類 防水温度計
デジタル温湿度計 カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。
測定値を固定するホールド機能付。
オートパワーオフ機能付(解除可能)。
MAX/MIXメモリ機能付。
用途 ビルメンテナンスなどの現場に。
空調設備など
その他温湿度チェック全般 付属品 取扱説明書、外部センサー トラスコ品番 353-0914 質量(g) 約95(電池含む) 電源(V) 1.5(単4乾電池×1個) 電源 単4形乾電池 2個 測定項目 相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度 精度 【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×178×25 温度測定範囲(℃) 【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%) 5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×25×178 保存温湿度範囲 0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) サンプリング周期 1回/秒 設置方法 ハンディタイプ アズワン品番 5-3034-21 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(%RH) 0.1
防塵防水デジタル温度計 カスタム 当日出荷 から 30日以内出荷
IP67準拠の高い防塵・防水性で幅広い現場で使用可能です。
全20種類のKタイプ熱電対センサー(別売)に対応、幅広い用途に使用可能です。
本体には抗菌樹脂を使用し衛生面でも安全・安心です。
1秒間に3回の高速サンプリングで素早く測定・表示。
データホールド機能付。最大/最小値表示機能付。オートパワーオフ機能(60分、解除可)付。
付属品 リストストラップ、取扱説明書 寸法(mm) W70×H180×D40.5 質量(g) 約200(本体のみ、電池含む) 測定範囲(℃) -199.9~+1370 センサータイプ Kタイプ熱電対 測定精度 ±(0.1%rdg+0.6)※-199.9~-0.1℃、±(0.1%rdg+0.3)※0.0~100.0℃、±(0.2%rdg+0.3)※100.1~199.9℃、±(0.2%rdg+0.5)※200~1370℃ 分解能(℃) 0.1(-199.9~+199.9℃)、1(左記以外) 電池寿命(時間) 1000(アルカリ電池使用時) 使用電池 単4(1.5V)×4本 サンプリング 3回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 0~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル 特性 防塵防水 温度計の種類 防水温度計
デジタル温湿度計 カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。
日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。
壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途 学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品 単4形乾電池(1本)、取扱説明書 質量(g) 約64(電池含む) 電源 単4形乾電池×1本 センサータイプ 温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約80×70×21 温度測定範囲(℃) -10~50 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%) 10~90 サンプリング 1回/約10秒 使用温湿度範囲 -10~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10~50℃、10~90%%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命 約1年間 湿度測定精度 ±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外) 測定精度(℃) ±1(0~40℃)、±2(それ以外) 分解能(%RH) 1
デジタル温度モジュール カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
最大250℃まで測定可能なセンサーローブ付き。
TGK品番 219-70-27-20 トラスコ品番 403-1385 質量(g) 30 外形寸法(mm) 51.3×14×27H 電源 ボタン型アルカリ電池(LR44) 1個 コード長さ(m) 0.9 温度測定範囲(℃) -50~250 分解能(℃) 0.1(-19.9~199.9℃)、1(それ以外) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×14×28 サンプリング 1 設置方法 卓上式 アズワン品番 1-5082-01 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル温度計 カスタム (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
分解能はスイッチにより0.1℃⇔1℃切換え可能(CT-1310Dのみ)。
センサーの入力端子(T1-T2)により、2点の温度測定が可能でT1、T2演算表示機能付き(CT-1320Dのみ)。
表示を固定するデータホールド機能付。
最大値ホールド機能付。
オフセット設定機能付。
付属品 ソフトケース、取扱説明書 質量(g) 約190 電源 9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個 測定範囲(℃) -50~+1300 センサータイプ K熱電対 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71×148×36 電池寿命(時間) 約140(アルカリ電池使用のとき) 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) サンプリング周期 2回/秒 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル
サーモキャプチャーIR カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
片手で持ちやすいハンドグリップタイプ従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化熱画像に加え可視画像も撮影可能。さらに2つを重ねた融合画像も表示可能でホットスポットやコールドスポットが実対象物のどの部分にあたるかの把握が可能。内蔵の大容量バッテリにより最長約8時間の連続使用が可能2mの落下耐性および、防塵・防水性能IP54準拠Windows用ソフトウェアでデータの管理、編集、レポート作成が可能
用途 建物検査施設のメンテナンス漏水診断電気設備の点検 仕様 ●PCとの接続:USB Type-C接続(画像転送 / バッテリー充電)●画像フォーマット:●静止画:JPEG、熱画像(240 × 240)、可視画像(480 × 640) 付属品 取扱説明書(保証書付き)、ソフトキャリングケース、USBケーブル、ストラップ 寸法(mm) 三脚穴:穴径1/4インチ(約6) 質量(g) 約 285 電源 3.7Vリチウム充電池(3350mAh) 測定範囲(℃) -20 ~ +150 、+100 ~ +550 センサータイプ 96 × 96 ピクセル / 赤外線温度センサー 分解能(℃) 0.1 保護等級 IP54 メモリー 4 GB内蔵ストレージ / 熱画像保存可能枚数:約18000枚※ストレージ内には本器のシステムファイルが含まれるため、実際に画像保存先としての使用可能な容量は少なくなります。(約2.3 GB) 測定波長(μm) 7.5 ~ 14 表示器 2.4型 カラーLCD、240 × 320 使用温湿度範囲 -10 ~ + 50 ℃、10 ~ 90%RH以下(但し、結露のないこと) 最短合焦距離 0.1m 放射率補正 0.01 ~ 1.00(可変) 画素数 96 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 落下耐性、防塵、防水 フレームレート 25Hz 測定視野角(°) 50 × 50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約59×196×78 測定精度(℃) ±2 %rdg または ± 2 の大きい方 画素数(垂直) 96
携帯型 暑さ/乾燥指数チェッカー カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
危険度の高い”厳重警戒”と”危険”(暑さ指数)、警戒(乾燥指数)のレベルに達すると自動でLEDが光り、アラームが鳴って、お知らせします。温度、湿度の表示と併せてモードごとに暑さ指数(WBGT)と乾燥指数の数値も表示されます。熱中症指数モードと乾燥指数モードは操作の簡単なスイッチ切り替え方式。卓上スタンドとストラップ付き。ご利用シーンに併せた設置ができます。
用途 熱中症や乾燥の指数管理 付属品 ストラップ、取扱説明書(保証書付き)、CR2032リチウム電池×1個 測定範囲 乾燥指数:1.0~70.0g/m3 質量(g) 約30 電源 CR2032リチウム電池×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約62×40×12.5 温度測定範囲(℃) 0.0~+50.0 湿度測定範囲(%) 20~95RH 電池寿命 約1年(アラーム動作なしの場合)※使用環境や表示確認の頻度によって異なります。 RoHS指令(10物質対応) 対応 音量(dB) アラーム:約60(製品正面から約10cmの距離の場合)
放射温度計 カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。放射温度と同時に環境温度・湿度も測定。各指標を同時に表示します。放射温度測定対象と環境温度の差が大きい状態や、測定対象物にカビの発生や結露しやすい状態を色変化で警告するLEDを本体に装備しています。PSC対応品
用途 工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなど近寄れない個所の表面温度測定に。蛍光剤をしようしたガス漏れのチェックに。 付属品 取扱説明書、Kタイプ熱電対センサー、9V角形乾電池(テスト用) トラスコ品番 115-1647 材質 ABS樹脂 質量(g) 235 測定範囲(℃) 放射温度:-50~+550、K熱電対温度:-50~+850、環境温度:0~+50、露点温度・湿球温度:-20 ~ +60 測定精度 放射温度:±1.5 % rdg または±2 ℃のどちらか大きい方 (0~+550 ℃)・±3 ℃ (-50 ~0 ℃)、K熱電対温度:±1.5 % rdg または±1.5 ℃のどちらか大きい方、環境温度:±1.0 ℃ (0 ~ +40 ℃)rwン±2.0 ℃ (それ以外)、環境湿度:±3.0 %RH (35 ~ 75 %RH)・±5.0 %RH (それ以外)、露点温度・湿球温度:±1.5 ℃ (+25 ℃、40 ~ 80 %RH) 測定時間 0.5 分解能(℃) 0.1 放射率設定 0.10~1.00(0.01ステップで可変) 湿度測定範囲 環境湿度:0 ~ 95 %RH 距離対測定範囲比(D対S) 13:1
CT-05SD用Pt100Ω白金抵抗体センサー カスタム 4日以内出荷
CT-05SD用温度センサー。本体には2本まで同時に接続可能。
温度範囲(℃) -199~+850(保証) コード長さ(m) 約1m プローブ 径3.2×長さ150mm RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル温湿度計 カスタム 7日以内出荷 から 22日以内出荷
基本機能を集約した簡単操作のデジタル温湿度計コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上温度測定機能、湿度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能 露点/湿球温度機能
用途 製品品質の維持と製造環境の最適化倉庫管理農作物の生育環境の最適化建物の温湿度管理と快適な居住環境の維持 付属品 取扱説明書(保証書付) 寸法(mm) 約 W 56 × H 170 × D 33 質量(g) 約120(電池含む) 電源 単4形乾電池 × 3本(別売) 測定範囲(℃) ・温度:0~+50・湿度:10~90%RH センサータイプ ・温度:半導体センサー・湿度:半導体センサー 分解能(℃) ・温度:0.1・湿度:0.1%RH サンプリング 約 2 回/秒 使用温湿度範囲 -10~+50、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ 10分(解除可) RoHS指令(10物質対応) 対応 測定精度(℃) ・温度:±1.0(+10~+40 )、±2.0(左記以外)・湿度:±5.0%RH(25、40~80%RH)、 ±8.0%RH(左記以外)
デジタル温湿度計 カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
一目でわかる「快適目安」表示機能付き内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
用途 学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品 単4形乾電池×2本、取扱説明書 質量(g) 約110(電池含む) 電源 単4形乾電池×2本 センサータイプ 温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式 測定精度 温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約76×128×24 分解能(℃) 0.1 サンプリング 1回/約30秒 使用温湿度範囲 -10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと) 測定温度範囲(℃) -10.0~+50.0 時計機能 12/24時間表示 RoHS指令(10物質対応) 対応 湿度測定範囲(%RH) 10~95 分解能(%RH) 1
放射温度計 カスタム 4日以内出荷 から 22日以内出荷
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。K型熱電対(別売)の使用もできる放射温度計です。最大/最小/平均値表示機能、HI/LOアラーム機能付です。放射率可変可能です(0.1~1.0の範囲で0.01ずつ可変)。2ポイントレーザーマーカータイプ
放射率 0.10~1.00 材質 ABS樹脂 電源 単4乾電池×2個(別売) 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
レーザーマーカー付き放射温度計 カスタム 22日以内出荷
多機能&コンパクトな放射温度計-50 ~ +580 ℃の表面温度測定測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き高温/低温のアラーム設定が可能PSC適合製品環境(製品周辺)温度を表示
用途 直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。 付属品 取扱説明書 質量(g) 約126(電池含まず) 電源 単3形乾電池×2本(別売り) 測定範囲(℃) 放射温度:-50~+580℃、環境温度:0~+50℃ 測定精度 放射温度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580℃)、±4℃(-50~0℃)、環境温度:±1.5℃(0~+40℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約44×162×85 センサー 放射温度:赤外線センサー、環境温度:サーミスタ(内蔵) 分解能 放射温度:0.1℃、環境温度:0.1℃ 測定波長(μm) 8~14 サンプリング 約1回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、10~95%RH(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ 約25秒 電池寿命 約60時間(アルカリ電池使用時) 放射率設定 0.10~1.00(0.01ステップで可変) 比率 DS比(距離対領域)13:1 ※参考値 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.19MB) レーザー 出力:MAX=1mW、630~670nm、クラス2
放射温度計 カスタム 8日以内出荷
設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。測定温度が設定値の閾値内バックライトは緑のままです。測定温度が設定値より閾値以上高いバックライトが緑⇒赤に変化+早いビープ音になります。
幅(mm) 44 高さ(mm) 155 質量(g) 176 奥行(mm) 100 電源 積層型9V乾電池×1個(付属) 測定範囲(℃) -50~580 距離対測定範囲比(D対S) 13:1 最低温度(℃) 0.1
アルティメット温湿度計 カスタム 22日以内出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途 室内や作業環境の温湿度管理に
空調メンテナンスに 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー トラスコ品番 449-2129 測定範囲 温度:0~60℃、湿度:5~95%RH 質量(g) 約120(保護カバー装着時、電池含む) 電源 単4形乾電池 2個 精度 温度:±0.5℃(+10~+45℃)/±2℃(左記以外)、湿度:±2.5%RH(10~90%RH)/±5%RH(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 温度測定範囲(℃) 0~60 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%) 5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50.9×24.7×132.9 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約250(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 設置方法 ハンディタイプ 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(%RH) 0.1
デジタル温湿度計 CTH-1100 カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
最大値・最小値、偏差表示機能付き、オプションセンサー(熱電対)を付けることで2点の温度を測定し同時に表示します(湿度は1点)。オートパワーオフ機能付き、デジタル出力ジャック(RS-232C)付き。
仕様 精度:±(0.3%rdg+1℃)/-200~+200℃・分解能:0.1℃/-200~+200℃、0.1%RH・センサー:15×190Lmm・コード長:1.8m・外形寸法:64×30×186Hmm・重量:約320g(電池含む)・電源:006P電池(9V)1個 TGK品番 219-70-27-03 トラスコ品番 756-7111 型式 CTH-1100 測定範囲 -20~60℃(T-1)、-200~+1370℃(T-2) 電源 9V型乾電池 1個 精度 【付属センサー】温度(T1):±0.7℃/湿度:±2.5%RH(25℃にて)、【K熱電対センサー】温度(T2):±(0.3%rdg+1℃)/-200~+199.9℃ 温度測定範囲(℃) 【付属センサー】:-20~60、【K熱電対センサー】:-200~1370 分解能(℃) 【付属センサー】温度(T1):0.1、【K熱電対センサー】温度(T2):0.1(-200~199.9℃)/1(それ以外) 湿度測定範囲(%) 5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×30×186 設置方法 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(%RH) 【付属センサー】0.1
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります