絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50(5)
  • 0~100(2)
  • 0~150(1)
  • 50~100(2)
  • -5~105(2)
  • -20~50(1)
  • -20~70(1)
  • -20~80(2)
  • -20~105(2)
  • -30~200(2)
  • -40~85(1)
  • -40~155(1)
  • -50~70(1)
  • -50~280(2)
  • -50~300(1)
  • -82~45(1)
  • -100~300(1)
  • -196~199(1)
  • -200~1370(1)
  • -200~1372(1)
校正証明書
  • 付き(2)
特性
  • 耐衝撃(1)
  • 防じん(2)
  • 防水(5)
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(21)
  • 佐藤計量器製作所(382)
  • エスコ(272)
  • testo(テストー)(262)
  • CHINO(チノー)(194)
  • アズワン(132)
  • ナリカ(118)
  • 安立計器(111)
  • シンワ測定(106)
  • 安藤計器製工所(100)
  • エンペックス気象計(95)
  • T&D(ティアンドデイ)(90)
  • 日油技研工業(86)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(85)
  • 熱研(83)
  • サーモポート(76)
  • マザーツール(73)
  • 日本計量器工業(73)
  • CRECER(クレセル)(71)
  • 東亜計器(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニス

    デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)

    ケニス(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。
    寸法(mm)55×55×24質量(g)約69(電池含む)電源単4電池×2(モニタ電池付属)測定項目温度、湿度精度温度/±0.4℃(-20~0℃) ±0.2℃(0~65℃) 湿度/±2%(25℃ 10~90%RH) ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH温度測定範囲(℃)-20~80温度精度±0.2、±0.4湿度測定範囲(%)0~99通信方式BluetoothインターフェースBluetooth湿度精度±2%(25℃ 10~90%RH)、 ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)
  • デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニス

    デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)

    ケニス(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個(1個)
    当日出荷
    3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。
    材質ABS寸法(mm)79×65×22質量(g)64電源単4電池×2(付属)測定範囲(℃)温度/-20~80 湿度/0~99%RH測定項目温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧対応OSiOS11.0+ Android5.0+温度測定範囲(℃)-20~80精度(℃)温度/±0.4(-20~0 ±0.2(0~65 ±0.3(65~80 湿度/±2%(10~90%RH) ±4%(0~10%、90~99%RH)分解能(℃)0.1通信方式Bluetooth4.2以降メモリーあり設置方法マグネット温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大120(見通しの良い場所)湿度測定範囲(%RH)0~99分解能(%RH)1
  • ボタン型温度ロガー ケニス

    ボタン型温度ロガー

    ケニス(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    超小型・ボタンタイプの温度データロガーです。 PCに接続し専用ソフトで計測条件や測定開始時刻を設定できます。
  • フッ素樹脂被覆温度計 ケニス

    フッ素樹脂被覆温度計

    ケニス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    棒状温度計にフッ素樹脂の透明被覆をしたものです。 耐薬品性・破損防止に役立ち、アルコールの流出を防ぎます。
    長さ(mm)3001目盛1℃
  • 補償導線 ケニス

    補償導線

    ケニス(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    Y端子付です。
    長さ(m)2
  • 国家検定証印付アルコール温度計 ケニス

    国家検定証印付アルコール温度計

    ケニス(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷
    一定の基準に従って計量検定所で検査し合格したことを示す検定証印が記されている温度計です。
    長さ(mm)3001目盛1℃
  • 温度計ホルダー ケニス

    温度計ホルダー

    ケニス
    2,098税込2,308
    1組(5本)
    当日出荷
    ホルダーに棒状温度計を差し込み、ビーカーの肩にかけて使用します。温度計の高さは自由に調節できます。
    材質ステンレスSUS304製適合ビーカー容量(mL)200以上入数5
  • デジタル温度計(センサ付) ケニス

    デジタル温度計(センサ付)

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    手のひらに収めてボタン操作ができる、コンパクトサイズです。
    付属品K熱電対ビーズ型センサ(1本)(90cm)寸法(mm)52×35×126質量(g)160電源006P(9V)電池×1(付属)測定範囲(℃)-200~1372精度±(0.1%rdg±0.5℃)(23℃±5℃)センサーK熱電対ビース型分解能0.1℃(999.9℃以下)、1℃(その他)機能データホールド、最高・最低値表示設置方式ハンディ
  • 4chデジタル温度ロガー(センサ付) ケニス

    4chデジタル温度ロガー(センサ付)

    ケニス
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    4か所の温度の測定・モニタリングを同時に行うことのできるデジタル温度計です。 データロガー機能付きで、測定データは付属のUSBケーブルと解析ソフトを用いてパソコンに取り込むことができます。
    付属品K熱電対(ビーズ型)×2本、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース質量(g)310電源単4電池×4(付属)本体寸法(mm)75×29×187精度±(0.1%rdg±0.7℃)分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-200~1370(K熱電対)機能最高・最低・平均値メモリー、ホールド機能、アラーム機能、オートパワーオフ、バックライトメモリー各チャンネル16000データ
  • 超低温フリーザ用最高最低温度計 ケニス

    超低温フリーザ用最高最低温度計

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ワクチン等の超低温測定に適した最高最低温度計です。 上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。
    寸法(mm)76×19×95質量(g)134(電池含む)使用温度範囲(℃)5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時)電源単3アルカリ電池×1(付属)測定範囲(℃)-82~45精度(℃)±0.5(-60~45℃)、±1.5(その他)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.5×17.8(センサー)センサケーブル長さ(m)1表示更新時間17秒毎RoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高最低アラーム付温度計 ケニス

    最高最低アラーム付温度計

    ケニス
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    最高/最低値のメモリ機能を搭載した温度計です。 上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。
    寸法(mm)76×19×95質量(g)134(電池含む)使用温度範囲(℃)5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時)電源単3アルカリ電池×1(付属)測定範囲(℃)-50~70分解能1℃(200℃以上)精度(℃)±0.5(-35~55℃)、±1.0(その他)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.5×15(センサー)設置方式ハンディセンサケーブル長さ(m)3プローブ長(mm)15表示更新時間17秒毎RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)3.5
  • 防水型デジタル温度計(センサ付) ケニス

    防水型デジタル温度計(センサ付)

    ケニス
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能を搭載しています。 TP-500HTは、対象物に直接触れて表面温度を測定するので信頼性のある測定値が得られます。表面温度のトレーサビリティ書類発行可能です。
    材質本体:抗菌ABS樹脂 液晶部:ポリカーボネイト樹脂電源単4アルカリ電池×2(付属) マンガン電池・充電式乾電池も使用可能精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(200~1300℃)使用温度(℃)-10~60(本体部)表示分解能0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(-99.9~199.9℃) 1℃(200~1300℃)保護等級IPX6(センサ接続時(本体のみ) 表面センサは防水ではありません)機能MAX/MIN HOLD 偏差値表示 キャリブレーション オートパワーオフ(30分)電池寿命(時間)連続測定 約500(単4アルカリ電池使用時)表示範囲(℃)-99.9~199.9 200~1300表示サンプリング(秒)約1特性防水
  • 棒状温度計 ケニス

    棒状温度計

    ケニス
    689税込758
    1個
    当日出荷
    保管用ケース付。
    種別アルコール長さ(mm)180温度範囲(℃)-5~1051目盛1℃
  • アルコール温度計(保護被覆付) ケニス

    アルコール温度計(保護被覆付)

    ケニス
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    アルコール温度計に透明樹脂を被覆し、破損時のガラスの飛び散りを防止します。 先端部は被覆を長くしていますので試験管やビーカーに入れた時の割れを防ぎます。
    付属品転がり防止リング、ケース長さ(mm)3001目盛1℃被覆ポリオレフィン
  • 防水型デジタル温度計 ケニス

    防水型デジタル温度計

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    自動校正機能を搭載した温度計です。 研究所や実験室等での使用に適した先丸プローブです。
    寸法(mm)25×18×175電源アルカリボタン電池LR44×1(付属)測定範囲(℃)-40~155先端形状先丸(センサー)精度(℃)±0.5(-40~-10℃/21~115℃)、±0.3(-10~20℃)、±1.0(その他)センサー寸法(mm)Φ3.56×99分解能(℃)0.1防塵防水性能IP56RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • 気圧・温湿度計 ケニス

    気圧・温湿度計

    ケニス
    29,980税込32,978
    1個(1個)
    当日出荷
    測定したデータをSDカードに記録できるデータロガーです。測定したデータはエクセル方式で保存されるため、図表やグラフの作成を簡単に行う事が出来ます。温度・湿度・気圧を測定・記録する事が出来ます。壁面取り付けユニットが付属し壁掛けも可能ですので、設置用としてもお使いいただけます。
    付属品SDカード(16GB) 壁面取付ユニット寸法(mm)80×32×132測定範囲気圧:10.0~1100hpa 分解能:0.1hpa 精度:±2hpa(10.0~1000hpa) ±3hpa(その他)、湿度:10~90%RH 分解能:0.1%RH 精度:±(4%rdg+1%)RH(70%RH以上) ±4%RH(70%RH未満)質量(g)約285電源単4電池×6(モニタ電池付属)測定範囲(℃)0~50 分解能:0.1 精度:±0.8測定項目温度 湿度 気圧記録媒体SDカード(1~16GBまで対応)測定間隔5・10・30・60・120・300・600秒またはオート
  • CO2・温湿度計 ケニス

    CO2・温湿度計

    ケニス
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    測定したデータをSDカードに記録できます。測定したデータはエクセル方式で保存されるため、図表やグラフの作成を簡単に行う事が出来ます。 壁面取り付けユニットが付属し、壁掛けも可能です。 室内環境(温度・湿度・二酸化炭素)のモニタリングに使用できるデータロガーです。
    付属品SDカード(8GB)/壁面取付ユニット寸法(mm)80×32×132測定範囲0~50℃/10~90%RH/0~4000ppm質量(g)約285電源ACアダプタ(付属)測定項目温度、湿度、CO2精度±0.8℃/±(4%rdg+1%)RH(70%RH以上)/±40ppm(1000ppm以下)分解能0.1℃/0.1%RH/1ppm温度測定範囲(℃)0~50記録媒体SDカード(1~16GBまで対応)測定間隔5・10・30・60・120・300・600秒またはオート
  • 防滴型デジタル温度計 ケニス

    防滴型デジタル温度計

    ケニス
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    簡易防滴型で幅広い用途にご使用いただけるデジタル温度計です。 最大・最小値表示機能を備えています。 センサキャップ付です。
    寸法(mm)47×16×180質量(g)20電源ボタン電池LR44×1(モニタ電池付属)測定範囲(℃)-50~300精度±1℃(-30~250℃)分解能0.1℃(-19.9~199.9℃)センサー寸法(mm)Φ3.5×120特性防滴
  • 防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサ ケニス

    防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサ

    ケニス
    12,980税込14,278
    1本(1本)
    6日以内出荷
    センサケーブルにシリコンチューブを被覆、ケーブルが熱い厨房機器に触れても溶けません(耐熱200℃)。センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり
    材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 ケーブル:PVC樹脂+シリコンチューブを被覆形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約1測定温度範囲(℃)-50~280防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-50~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200~250 ±3(250~280
  • 防水食品用標準センサ ケニス

    防水食品用標準センサ

    ケニス
    8,998税込9,898
    1本(1本)
    当日出荷
    センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり
    材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 センサケーブル:PVC樹脂形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約1測定温度範囲(℃)-50~280防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-50~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200~250 ±3(250~280
  • 防水型放射温度計 ケニス

    防水型放射温度計

    ケニス
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    IP67の防水防塵構造に加え、優れた耐衝撃性をもつ放射温度計です。 測定データを99件記録できるメモリ機能を搭載しています。
    仕様【測定視野】D:S=約15:1(D:測定距離 S:測定視野)、【ポインター】1点レーザー(クラス2)寸法(mm)44×42×160質量(g)約200電源006P(9V)電池×1(付属)再現性±1℃保護等級IP67機能連続測定機能 データメモリ(99メモリ) オートパワーオフ 上下限アラーム バックライト応答時間0.7秒(90%応答)応答時間(秒)0.7(90%応答)距離係数15:1防塵防水性能あり特性防水/防塵/耐衝撃性測定視野径(Φmm)66.7(1000mm)距離対測定範囲比(D対S)約15:1レーザーの有無
  • 防水ハンディ温度計サニタリーサーモ ケニス

    防水ハンディ温度計サニタリーサーモ

    ケニス
    20,980税込23,078
    1台(1台)
    6日以内出荷
    IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)。大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計。made in Japan(日本製)修理可能。ケーブル0.5mセンサをセットした商品です。ケーブルが短く使いまわしが楽で、ケーブルが垂れて食材に触れることがありません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。
    付属品センサTSP-100-0.5×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(0.5mと短い)材質抗菌ABS樹脂寸法(mm)54×40×172質量(g)約150電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能)表示分解能±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)表示範囲(℃)温度:-56~306温度表示精度±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)防水性JIS C0320 保護等級6
  • 防水ハンディ温度計サニタリーサーモ ケニス

    防水ハンディ温度計サニタリーサーモ

    ケニス
    24,980税込27,478
    1台(1台)
    6日以内出荷
    IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)。大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計。made in Japan(日本製)修理可能。センサに耐熱被覆ケーブルセンサをセットした商品です。センサケーブルは熱い厨房機器に触れても溶けません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。
    付属品耐熱被覆ケーブルセンサTSP-100SG×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(約1m)材質抗菌ABS樹脂寸法(mm)54×40×172質量(g)約150電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能)表示分解能±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)表示範囲(℃)温度:-56~306(センサ測定範囲は~200まで)温度表示精度±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)防水性JIS C0320 保護等級6
  • 防水食品用標準センサ 0.5m ケニス

    防水食品用標準センサ 0.5m

    ケニス
    8,998税込9,898
    1本(1本)
    当日出荷
    センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり。センサのケーブル(50cm)で短く使いまわしが楽。ケーブルが垂れて食材に触れることなし
    材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 センサケーブル:PVC樹脂形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約0.5測定温度範囲(℃)-30~200防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-30~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200
  • JCSS認定標準温度計 ケニス

    JCSS認定標準温度計

    ケニス
    51,980税込57,178
    1個(1個)
    21日以内出荷
    JCSS校正事業者による校正証明書・試験成績書付。
    形状棒状寸法(mm)外径/6~7 全長/300温度範囲(℃)50~100精度(℃)100号数2校正証明書JCSS認定
  • 標準温度計(水銀ゼロ) ケニス

    標準温度計(水銀ゼロ)

    ケニス
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    付属品検査成績表全長(mm)約420最小目盛(℃)0.1計測方式全没式
  • 温度データロガー Ontrasys-Tag ケニス

    温度データロガー Ontrasys-Tag

    ケニス
    99,980税込109,978
    1個
    21日以内出荷
    Bluetooth・NFC対応で、スマホ・タブレットで簡単に管理できる温度データロガーです。 BDT01-LC196は-196~199℃に対応しており、-150℃以下の再生医療用輸送容器・医薬品などの温度管理に適しています。 航空機搭載モードがあるので、ドライシッパーと併用することで、-150℃以下の輸送及びその間のデータ計測が可能です。
    仕様航空法:RTCA/Do-160G Sec21適合済寸法(mm)94.0×59.0×15.3規格NFC通信 ISO/IEC-14443A準拠電源単4アルカリ電池×2精度本体センサ:±0.5℃(0~65℃) ±1.0℃(それ以外) 外部センサ:±0.3℃+読み値の0.5%対応OSAndroid5.0以上 iOS8.0以上温度測定範囲(℃)本体:-20~70/外付けセンサ:-196~199温度センサー本体内蔵1ch 外付け1chインターフェースBluetooth4.0以上電池寿命1年以上(電池寿命は使用方法によって異なります)防水性IP64BluetoothBluetooth4.0 Low Energy(BLE)準拠
  • 防水型デジタル温度計(センサ付) ケニス

    防水型デジタル温度計(センサ付)

    ケニス
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷
    白金センサを採用した高精度の温度計です。サンプリング周期も0.5秒と短く、快適に測定できます。 IP67の防塵・防水構造で、水に濡れても安心です。
    寸法(mm)66×31×150質量(g)175電源単4電池×3(付属)測定範囲(℃)-100~300分解能0.1℃サンプリング周期0.5秒防水性IP67
  • 電池交換キット ケニス

    電池交換キット

    ケニス
    3,498税込3,848
    1セットほか
    21日以内出荷
    〔セット内容〕スリムヘッドスクリューシックスロブ 防水パッキン(ネジ部 本体) へクスローブレンチ 単4電池
温度計・温湿度計