温度計 (7) 温湿度計・熱中対策温湿度計 (6) 温度管理テープ・ラベル・スチック (2) ブランド: TRUSCO出荷目安: 翌々日以内すべて解除
防水デジタル温度計 TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
IPX7相当の防水性がありますので、汚れても丸洗いできます。
持ち手に合わせて表示の向きを変更できます。
対象物から手を遠ざけて測れるホルダーがついています。
測った温度を固定できるホールド機能付です。
本体の裏にはフック穴、裏側にはマグネットが内蔵されています。
用途 製造・作業工程での温度測定に。 トラスコ品番 207-4079 幅(mm) 34 材質/仕上 本体、ホルダー:ABS樹脂、検温センサー:ステンレス 高さ(mm) 230 質量(g) 32 使用温度範囲(℃) -50~300(検温部) 奥行(mm) 16 電源 リチウム電池(CR2032)×1個(別売) 測定範囲(℃) -50~300 温度範囲(℃) 300 測定項目 温度 分解能(℃) 0.1 表示範囲(℃) -50~300 プローブ長(mm) 145 アズワン品番 64-8773-12 特性 防水 防水性 JIS C 0920 IPX7相当 動作湿度(%RH) 85以下(ただし結露しないこと) 動作温度範囲(℃) 0~+40 最小表示(℃) 1
デジタル温湿度計 TRUSCO 当日出荷
大きなデジタル表示です。スタンド内蔵です。壁掛、置型にもなります。
トラスコ品番 857-9447 材質 ABS樹脂 幅(mm) 102 高さ(mm) 103 質量(g) 135 奥行(mm) 18 電源(V) 単4乾電池×1本 測定項目 温度、湿度 測定温度範囲(℃) -5~49 2018年トラスコ掲載ページ 1 1591
放射温度計 TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
軽量で持ちやすいガンタイプの放射温度計です。
レーザーポイント機能付です。
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。
オートオフ機能、ホールド機能、バックライト機能付です。
放射率 0.95(固定) トラスコ品番 787-9806 幅(mm) 36 高さ(mm) 134 質量(g) 145 奥行(mm) 88.5 電源 9V乾電池×1本(別売) 最小表示 0.1℃ 測定範囲(℃) -50~330 精度 ±4℃(-50~0℃)、±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(0~330℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×89×134 測定時間 1秒 温度表示 (最小)0.1℃ 距離係数 D:S=12:1(D=距離、S=測定範囲直径) 距離対測定範囲比(D対S) 12:1
アナログ温湿度計 TRUSCO 当日出荷
適温を一目で見ることができるシンプルなアナログ式温湿度計です。使用シーン・用途によって適温の設定が可能です。
用途 温度、湿度の計測に。 トラスコ品番 160-6372 幅(mm) 160 材質/仕上 アクリル樹脂、ABS樹脂 高さ(mm) 160 質量(g) 134 奥行(mm) 19 最小表示 2% 測定項目 温度、湿度 測定対象 温度、湿度の計測 湿度測定範囲(%) 10~100 設置方式 卓上式/壁掛け 測定温度範囲(℃) -30~50 温度設定範囲(℃) -10~50 特性 なし 1目盛(%) 2 最小表示(℃) 1 校正証明書 なし
屋内屋外温度計 TRUSCO (2件のレビュー) 当日出荷
屋外・屋内の温度が同時に確認できます。
用途 冷蔵庫内等の温度管理に最適。 トラスコ品番 160-6375 セット内容 室外センサーコード:約3m 幅(mm) 73 高さ(mm) 84 質量(g) 91 奥行(mm) 16 電源 単4乾電池×1個(付属) 測定範囲(℃) IN:-10~50/OUT:-20~70 測定対象 冷蔵庫内等の温度管理 センサーコード長(m) 屋外:約3 最小表示(℃) 温度:0.1
防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモ TRUSCO 当日出荷
作業時にも腰などに着けて常時温度・湿度の確認ができます。バックライト機能付で暗闇でも数値の確認が可能です。インフルエンザ・熱中症の警告機能付です。防滴タイプで、雨などに濡れても故障の心配がありません。
用途 作業時、外出時の温度・湿度の確認に。 トラスコ品番 160-6376 セット内容 バンド 幅(mm) 35 高さ(mm) 70 質量(g) 25 奥行(mm) 15 電源 リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 測定項目 温度、湿度 温度測定範囲(℃) -9.9~50 機能 バックライト機能付き、熱中症警告4段階、インフルエンザアラーム付 湿度測定範囲(%) 10~99 設置方法 ハンディ 温度表示方式 デジタル 防水性 IPX4
大画面温湿度計 TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
数字の大きさが約70mmと大きく、温度・湿度ともに読みやすい画面です。熱中症・インフルエンザの注意表示が出るので環境管理に最適です。
用途 作業環境の管理に。 トラスコ品番 160-7228 幅(mm) 220 色 白 高さ(mm) 180 質量(g) 426 奥行(mm) 20 電源 単4形乾電池×2個(付属) 測定範囲(℃) -9.9~50 温度範囲(℃) 50 測定項目 温度、湿度 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%RH) 10~99
防水型温度計 スティックタイプ TRUSCO 当日出荷
測定値のホールド、最大値/最小値表示機能を搭載しております。食品・調理、園芸などの温度測定に最適です。IP66保護等級に対応の防塵防水仕様の中心温度計です。
トラスコ品番 551-7872 幅(mm) 175 高さ(mm) 41 奥行(mm) 17 電源 ボタン電池 リチウムイオン電池(CR-2032)×1個(テスト用付属) 温度表示 最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃) -50~200 プローブ長(mm) Φ2.5×123(金属センサー部として)
熱中症・インフルエンザ危険度お知らせ付デジタル温湿度計 TRUSCO 当日出荷
温度・湿度を同時に見ることができます。温度、湿度の最低・最高メモリー表示機能付きです。インフルエンザ・熱中症の危険度をアイコンでお知らせします。
用途 工場・オフィス等の温度・湿度管理に。 トラスコ品番 160-6371 幅(mm) 95 材質/仕上 アクリル、ABS樹脂 色 白 高さ(mm) 122 質量(g) 135 奥行(mm) 22 電源 単4形乾電池×1個(動作確認用) 最小表示 湿度(%RH):1 測定項目 温度、湿度 温度測定範囲(℃) -10~50 機能 熱中症警告4段階、インフルエンザ警告2段階、温度の最高・最低自動メモリー、湿度の最高・最低自動メモリー、壁掛け用フック穴、磁石×1個、立てかけスタンド 湿度測定範囲(%) 10~98 最小表示(℃) 0.1
大型アナログ温湿度計 TRUSCO 当日出荷
直径25cmの大型文字盤で、シンプルで機能的なデザインです。
ユニバーサルデザイン文字を採用し視認性が向上。
用途 室内の温湿度管理に。 湿度測定範囲(%) 20~100 トラスコ品番 473-6800 質量(g) 730 最小表示 (温度)2℃、(湿度)5%RH 測定項目 温度、湿度 1目盛(℃) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×35×285 温度測定範囲(℃) -30~50 設置方式 壁掛け 温度表示方式 アナログ 特性 なし 1目盛(%) 5 校正証明書 なし
防水デジタル温度計 TRUSCO 当日出荷
水まわりでも安心して使用可能なIP65防滴仕様の温度計です。測定値の最大値/最小値表示機能を搭載しております。HI/LOアラーム設定機能を搭載しております。(測定値の上限値/下限値設定ができ、設定値を超えた場合アラーム音でお知らせします。)
トラスコ品番 552-0471 長さ(mm) 感温部:151 幅(mm) 66 高さ(mm) 135 奥行(mm) 22 電源 単4乾電池×2本(付属) 温度表示 最小:0.1℃ 保護等級 IP65 測定温度範囲(℃) -50~300 RoHS指令(10物質対応) 対応
大型アナログ温度計 TRUSCO 当日出荷
直径25cmの大型文字盤でユニバーサルデザイン文字を採用し、遠くからでも見易くなっています。
機能的でシンプルなデザインです。
用途 室内の温度管理に。 トラスコ品番 473-6796 幅(mm) 285 高さ(mm) 285 質量(g) 730 奥行(mm) 35 最小表示 2 測定範囲(℃) -30~50 測定項目 温度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×35×285 精度(℃) (温度)±2 設置方式 壁掛け 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 アナログ温度計
小さい温湿度計 TRUSCO 当日出荷
サイズが小さく、机の上や棚の上においても邪魔になりません。熱中症警告は、4段階、インフルエンザ警告は、2段階で表示します。
用途 温度、湿度の環境測定に。 トラスコ品番 160-6377 幅(mm) 55 高さ(mm) 56 質量(g) 40 奥行(mm) 21 電源 単4乾電池×1個(付属) 最小表示 1% 測定項目 温度、湿度 測定対象 温度、湿度の環境測定 測定温度範囲(℃) -10~50 最小表示(℃) 0.1
温度シール5点表示タイプ TRUSCO ¥ 5,413~税込 ¥ 5,954~特価
1セット(40枚)
当日出荷
変色 白→黒 質量(g) 10 ピッチ 温度:10℃ 測定方式 不可逆性 シール寸法(mm) 15×30 エレメント(mm) 4×2
温度シール3点表示タイプ TRUSCO 当日出荷
変色 白→黒 質量(g) 10 ピッチ 温度:10℃ 測定方式 不可逆性 シール寸法(mm) 15×24 エレメント(mm) 4×2
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります 測定用品 カイセ 税込 ¥ 131,780 ¥ 119,800 バスケットへ