温度計 (22) 温湿度計・熱中対策温湿度計 (16) 温度管理テープ・ラベル・スチック (5) 温湿データロガー 記録計 (21) 温度計・温湿度計その他関連用品 (11) カテゴリ: 温度計・温湿度計エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
赤外線サーモグラフィー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
ディスプレイ内中心の十字線を特定箇所に合せてレーザー照射でき、実際の測定箇所が一目瞭然です。見やすい2.8インチカラー液晶画面。非接触で、簡単に広範囲の温度分布を可視化できます。高い熱画像解像度により鮮明に探知結果が表示されます。熱画像と実画像を重ねて表示可能です。放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能です。USBケーブルで接続すればPCに保存データを転送できます。LEDライト搭載で暗い場所でも綺麗な画像保存をサポートします。
用途 赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)。測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます。断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)。床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認。電気設備の点検(ヒューズや端子など)。機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱など セット内容 本体、キャリングバッグ、USBケーブルType-C-Type-A、電池アダプター、単3アルカリ乾電池4本(テスト用) 測定範囲 【測定距離】≧0.5m【表面温度】-20~+450℃ 質量(g) 350 電源 単3アルカリ乾電池×4本/ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 79×209×89 測定精度 (周辺温度20~23℃、放射率ε>0.95、測定距離1m、動作時間5分以上、口径150mm、ライトとレーザーをスイッチオフの状況下において):0~≦+100℃:±2℃、>+100℃:±2% 分解能 3.79mrad 連続使用時間(時間) 約4(単3アルカリ乾電池)、約8(10.8V2.0Ah充電式専用バッテリー別売) 放射率 0.01~1 解像度 256×192(熱)、480×360(画像) 防塵防水性能 IP54(電池取り付け部除く、直立状態) 温度分解能(℃) 0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定視野角(°) 55.6×42 保存可能枚数 約500枚
デジタル温湿度計 ライン精機 7日以内出荷
分離型センサで、どんな場所も簡単にすばやく温度・湿度の測定が可能
その他 RS-232出力 測定範囲 湿度 : 10.00 - 95.00%RH、温度 : 0.00 - 80.00℃、露点 : -25.30 - +48.90° 種類 (センサー)湿度 : 高精密薄膜静電容量センサ、温度 : サーミスタ 使用温度範囲(℃) 0 ~ +50 (氷結しないこと) 表示部 文字高 : メイン14mm、 サブ7mm 分解能 湿度 : 0.01%RH / 温度・露点 : 0.01° 使用湿度範囲 80 %RH以下(結露しないこと) 確度(℃) 湿度 : ≧70%RH ±(指示値の3%+1)%RH、<70%RH ±3%RH、温度:±0.8 測定単位 温度 (℃) / 湿度 (%RH) / 露点 (℃) 通信機能 RS-232シリアルインターフェイス RoHS指令(10物質対応) 対応 測定周期 約0.8秒
食用油テスター 270+ 104-IR BTセット testo(テストー) 24日以内出荷
調理の現場で便利な食用油テスターと温度計のセットこのセットがあれば、フライ油劣化度と調理温度管理の両方に対応可能です。揚げ物油の管理には食用油テスター厨房や倉庫など、食品温度の測定に温度計温度計は、表面温度と中心温度の2通りの測定が可能モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化を支援
用途 フードチェーンや惣菜製造の現場での測定HACCPに基づく食品安全管理 付属品 校正用基準オイル、ケース トラスコ品番 701-6111 セット内容 食用油テスター testo 270 BT、赤外放射温度計 testo 104-IR BT 幅(mm) 170 測定範囲 0.0 ~ 40.0( %TPM) 高さ(mm) 300 奥行(mm) 50 電源(V) 単4乾電池×2 温度測定範囲(℃) 中心:マイナス50から250(NTCサーミスタ)、40 ~ 200、表面:マイナス50から150(赤外放射) 連続使用時間(時間) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
データロガー testo(テストー) 翌日出荷
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g測定値が読みやすい大画面本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示高精度±3%の湿度センサモバイルアプリでBluetooth接続し、設定・データ抽出汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途 作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング 付属品 壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、出荷検査書 材質 プラスチック 幅(mm) 38 高さ(mm) 60 使用温度範囲(℃) -20 ~ +70 奥行(mm) 18.5 最小表示 湿度(%RH):0.1 センサー NTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度) 温度表示 最小:0.1℃ インターフェース Bluetooth(モバイルアプリ) バッテリー 交換可能 測定温度範囲(℃) -20 ~ +70 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリー数 データ:16000 測定精度(℃) ±0.5 湿度測定範囲(%RH) 0 ~ 100
温湿度データロガー(USB) testo 174H testo(テストー) 翌日出荷
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g測定値が読みやすい大画面本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示高精度±3%の湿度センサUSBタイプC ケーブル直結可能、PCソフトで設定・データ抽出汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途 作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング 付属品 壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書 材質 プラスチック 幅(mm) 38 高さ(mm) 60 使用温度範囲(℃) -20 ~ +70 奥行(mm) 18.5 最小表示 湿度(%RH):0.1 センサー NTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度) 温度表示 最小:0.1℃ インターフェース USB バッテリー 交換可能 測定温度範囲(℃) -20 ~ +70 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリー数 データ:16000 測定精度(℃) ±0.5 湿度測定範囲(%RH) 0 ~ 100
925 表面温度計セット testo(テストー) 4日以内出荷
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。表面温度プローブは応答性の高いセンサを採用しており、バネ式のセンサヘッドによって対象の表面にしっかりと接触させて測定できます。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート時間平均・複数点平均の算出、音アラーム堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレ
用途 表面温度測定に。 付属品 標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書 トラスコ品番 524-9387 幅(mm) 253 高さ(mm) 28 奥行(mm) 60 温度表示 最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃) -40 ~ +300 RoHS指令(10物質対応) 対応
Bluetooth内蔵 温度2chデータロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ 16日以内出荷
一般校正証明書付きスマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。内蔵温度センサと、外部温度センサの2チャンネル ※外部温度センサは別売データ記録数は内蔵温度と外部温度の各24000データiOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
仕様 本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度2チャンネル:T1(内蔵温度センサ)、T2(外部温度センサ) ※T2外部温度センサープローブは別売品 付属品 取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 ※外部温度センサープローブは付属しておりません。 質量(g) 約67(電池含む) 測定範囲(℃) 温度:T1、T2:-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×50×23(突起部含まず) 温度分解能(℃) 0.1 電池寿命 CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65(T2外部温度センサープローブ接続時) データ記録件数 温度T1:24000ポイント、温度T2:24000ポイント 記録間隔 10秒~2時間、10秒単位で設定可能 取扱説明書 (1.84MB) 測定精度(℃) 温度:±0.5
Bluetooth内蔵 温度・湿度データロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ 16日以内出荷
一般校正証明書付きスマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガーデータ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データiOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
仕様 本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ) 付属品 取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 質量(g) 約67(電池含む) 測定範囲(℃) 温度:-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×50×23(突起部含まず) 温度分解能(℃) 0.1 電池寿命 CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) RoHS指令(10物質対応) 対応 データ記録件数 温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント 記録間隔 10秒~2時間、10秒単位で設定可能 取扱説明書 (1.84MB) 測定精度(℃) 温度:±0.5 湿度測定範囲(%RH) 10.0~90.0 分解能(%RH) 湿度:0.1 湿度定格精度(%RH) ±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時
Bluetooth内蔵 温度データロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ 16日以内出荷
一般校正証明書付きスマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガーデータ記録数は内蔵温度の48000データiOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
仕様 本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度T1(内蔵温度センサ) 付属品 取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 質量(g) 約67(電池含む) 測定範囲(℃) 温度:-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×50×23(突起部含まず) 温度分解能(℃) 0.1 電池寿命 CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67 データ記録件数 温度T1:48000ポイント 記録間隔 10秒~2時間、10秒単位で設定可能 取扱説明書 (1.84MB) 測定精度(℃) 温度:±0.5
HIKMICRO コンパクトグラフィーカメラ Pocket1 HIKMICRO 翌日出荷
Wi-Fi機能付きでPocketはリアルタイムに画像を共有することができます。様々なニーズに応じて、サーマル、バイスペクトル画像融合、PIP と可視光モードがあり、好みに合わせて設定できます。3.5インチLCDタッチスクリーン を搭載し、熱画像がより鮮明になります。
用途 電気予知保全、建物検査、HVAC検査冷暖房空調設備(HVAC)、宅内外の診断や漏水診断、配電盤・ブレーカ・配線の過熱状態の測定 適合 FOV(°):55× 42、(間隔)ビクセル:12(μm) 材質 ポリカーボネート、ABC樹脂 使用温度範囲(℃) -10~50 電源(V) リチウムイオン電池 消費電力(W) 1.8 保護等級 保護:IP54 インターフェース USB Type-C バッテリー リチウムイオン充電池 測定波長(μm) 8ー14 解像度 可視光:1600 × 1200 (2MP) 視野角 FOV :37.2×50.0、IFOV (瞬時):3.3(mrad) 焦点距離(mm) 3.6 LED LEDライト 測定温度範囲(℃) -20~400 記録ファイル形式 画像:BMP(測定データを含む) フォーカス 固定 絞り F1.0 保管温度(℃) ー20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録メディア EMMC (16GB) 作動温度(℃) ー10~50 空間分解能(mrad) 3.43 焦点距離 最小:0.3m(0.98ft) フレームレート 25(Hz) 測定視野角(°) 50×37.2 保存可能枚数 画像:90000(枚) アラーム 高温:音声アラーム Wi-Fi 802.11b/g/n(2.4GHz) 最小表示(℃) 温度:0.1
midi LOGGER GL10-TK グラフテック(GRAPHTEC) 当日出荷
ポケットサイズ小型データロガー 熱電対タイプ電源には汎用的なボタン電池を採用保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。
用途 PCへのダイレクト接続 仕様 【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】付属熱電対:GL10用K型熱電対 付属品 CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・測定用センサー・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付) 対応OS Windows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit) チャンネル数 1ch 分解能 0.06℃ 温度測定範囲(℃) -200~999.99(使用する熱電対により異なる) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95.0×10.4×21.0 インターフェース USB 使用環境 温度:+5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露無きこと) 測定内容 温度 記憶容量 最大15000データ(1ファイルのみ) 測定間隔 5秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位) RoHS指令(10物質対応) 対応
防水形中心温度計(Tタイプ) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ 15日以内出荷
一般校正証明書付きセパレート・センサーで離れた場所の温度測定に便利応答性が速く、わずか10秒で温度が測定可能防水レベルはIP65相当熱電対温度計(Tタイプ)測定範囲が広いオートパワーOFF機能付き(解除可能)
付属品 シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書 寸法(mm) 温度測定部(プローブ):Φ3×L108 電源 CR2032形リチウム電池1個 測定範囲(℃) -50~+350 測定精度 ±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値 温度表示 間隔:約1秒 温度センサー Tタイプ熱電対センサー(接地型) ケーブル長(mm) 約600 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IP65相当 取扱説明書 (0.41MB) 最小表示(℃) 0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1 校正証明書 一般校正証明書付き
赤外線温度計 TKTL SKF(日本エスケイエフ) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
赤外線式のポータブル非接触温度計です。このポータブルツールは、技術的アプリケーションにおいても非技術的アプリケーションにおいても温度差を検出でき、動作時の異常に関する情報を把握します。SKF赤外線測温器は複数のレーザーを備えているため、測定対象物に簡単かつ正確に的を絞ることができます。
用途 離れた場所の温度測定に。 RoHS指令(10物質対応) 対応 最小表示(℃) 1000度未満は0.1度、それ以上は1度
赤外線サーモグラフィー BOSCH(ボッシュ) 当日出荷 から 3日以内出荷
赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)。測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます。高温・低温一発探知のカンタン操作です。クラス最高レベルの熱解像度で、異常温度部分を簡単に特定できます。コネクト機能で資料作成もでき、保存画面に音声メモが残せます。大きく見やすい3.5インチカラー液晶画面。Wi-Fi機能内蔵。放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能です。4種類の測定モード採用。熱画像と実画像を重ねて表示可能です。2m落下テストクリア(ボッシュ社内テスト)。
用途 断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)。床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認。電気設備の点検(ヒューズや端子など)。機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱など)。 質量(g) 610 電源 ボッシュプロ用10.8V充電式専用バッテリー(別売) 測定範囲(℃) -20~600 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 231×115×102 分解能 3mrad(空中) 連続使用時間(時間) 約8(2Ah) 放射率 0.01~1 解像度 256×192(熱)、320×240(画像) 防塵防水性能 IP54(電池取り付け部除く) 温度分解能(℃) 0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定視野角(°) 45×35 保存可能枚数 約600枚(本体メモリー)
デジタル温湿度計 カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
一目でわかる「快適目安」表示機能付き内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
用途 学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品 単4形乾電池×2本、取扱説明書 質量(g) 約110(電池含む) 電源 単4形乾電池×2本 センサータイプ 温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式 測定精度 温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約76×128×24 分解能(℃) 0.1 サンプリング 1回/約30秒 使用温湿度範囲 -10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと) 測定温度範囲(℃) -10.0~+50.0 時計機能 12/24時間表示 RoHS指令(10物質対応) 対応 湿度測定範囲(%RH) 10~95 分解能(%RH) 1
TESTO110温度計 testo(テストー) 6日以内出荷
testo 110 は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。用途に応じて、テストー製のサーミスタプローブおよび Pt100 デジタルプローブをお選びいただけます。
用途 ””
ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に最適 付属品 ケース、乾電池、出荷検査書 質量(g) 187 測定範囲(℃) -50~150 精度 ±0.2(-20.0~80.0)、±0.3(その他の範囲) 分解能 0.1℃ 保護等級 IP40; IP65 with TopSafe ハウジング ABS+PC/TPE バッテリー 3XAA 動作温度(℃) -20~50 保管温度範囲(℃) -20~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー寿命 100H
TESTO625 温湿度計 testo(テストー) 当日出荷 から 40日以内出荷
testo 625 は、温度・相対湿度・露点温度・湿球温度を測定可能なハンディタイプの温湿度計です。長期安定性に優れた静電容量式センサを搭載し、平均の算出や、モバイルアプリ連携による数時間の簡易的なロギングにも対応します。
赤外線サーモカメラ 佐藤計量器製作所 当日出荷 から 14日以内出荷
重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。
3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。
microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。
パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。
オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。
放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。
日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。
付属品 取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個 材質 ABS樹脂、TPE樹脂 寸法H(mm) 175 電源 単4形電池 4本 測定範囲(℃) -20.0~650.0 測定精度 ±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき) 寸法W(mm) 43 センサー 熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ 分解能 0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min) ディスプレイ サイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz 表示範囲(℃) -22.0~655.0 放射率設定 0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています) 使用環境条件 10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと) 保管環境 0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと) カメラ仕様 画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点
サーモチェッカーOD リンクサス(Linxas) 3日以内出荷
六枚レンズで強光、強風を遮断。
赤外線センサー部に六枚レンズを装着して、直射日光、強風、雨水、湿気を遮断します。
-20℃までの低温、50℃までの高温環境または室外でも使用できます。
AIが自動顔認証を行い瞬時に正面温度を測定します。
対象物の温度を自動で測定したあと、自動音声で温度正常/異常を案内します。
用途 室内・室外兼用温度測定器 品番 TM-0003 寸法(mm) 227×120×30 質量(kg) 2 モニタ 8インチ 高解像度モニター カメラ仕様 200万ピクセル 視野角 垂直60° 水平85° 対角線90° 速度 識別速度:<300MS 警報温度設定範囲(℃) 37.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
外部センサー付きデジタル温湿度計 カスタム 予約販売
付属の外部センサーを使用し外部温度の測定ができます。
内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。
日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。
壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途 学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品 単4形乾電池×1本、外部温度センサー(コード長:3m)、取扱説明書 質量(g) 約64(電池含む) 電源 単4形乾電池 1個 精度 温度:(内部・外部センサー)±1℃(0~+40℃)/±2℃(それ以外)、湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)/±8%RH(それ以外) センサータイプ 温度:(内部・外部センサー)サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約80×70×21 温度測定範囲(℃) 【内部センサー】-10~50、【外部センサー】-50~70 分解能(℃) 0.1(内部・外部センサー) 湿度測定範囲(%) 10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×21×70 サンプリング 1回/約10秒 使用温湿度範囲 -10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10~50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 表示更新周期 1回/10秒 設置方法 卓上式 電池寿命 約1年間 (アルカリ乾電池使用時) 時計機能 12/24時間表示 RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(%RH) 1
ハンディ露点計 TE-660HDフルセット(成績書付) テクネ計測 8日以内出荷
低露点測定用の高応答速ハンディ型露点計で、-60~+20℃dpの測定が可能です。
高分子式露点計TE-660露点センサーとTKN-MH1モニターがセットになったハンディタイプの露点計です。
センサーとモニターを付属のケーブルで繋ぎ、電源を入れるだけで簡単に露点測定が開始できます。
ON/OFFボタンのみの操作なので、どなたでも簡単にご使用いただけます。
自動校正機能付き。単三電池4本で約8時間駆動します。
高速応答
仕様 【供給範囲】露点センサー、ハンディモニター、センサーケーブル2m、モニター保護カバー、キャリングケース、取扱説明書、試験成績書 材質 【筐体】センサー/ステンレス・スチール、本体/ABS 電源 センサー:18~28VDC/本体:単三乾電池4本 ケーブル長(m) 2(供給電源、4-20mA出力、共通GNDの3線式タイプ) 本体質量(g) 約330 アナログ出力 4~20mA(3線式)、RL<500Ω 温度測定範囲(℃) -60~20dp(露点) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×165×35(コネクタ・保護カバーを除く) センサー寸法(mm) Φ30×140 使用温湿度範囲 センサー:-40~70℃/0~100%RH(結露無きこと)、本体:0~50℃ 保管温湿度範囲 センサー:-40~60℃/0~100%RH(結露無きこと)、本体:-20~60℃ 応答速度 90%応答速-20℃dp→-60℃dp(5分以下)、-60℃dp→-20℃dp(15秒以下) 耐圧力(MPa) 0~8(センサー) RoHS指令(10物質対応) 対応 測定精度(℃) ±2dp(環境温度25℃において) 接続配管 G1/2”ネジ
WBGT指数計セット センセカ(旧デルタオーム) 47日以内出荷
WBGT指数計HD32.2は、太陽照射のある屋外と太陽照射のない屋内・屋外におけるWBGT指数(湿球黒球温度)の表示、分析を行うための測定器です。
用途 学校や職場、工場等におけるWBGT指数 セット内容 HD32.2本体、TP3207.2Pt100温度プローブ、TP3276.2Pt100黒球温度プローブ、HP3201.2Pt100自然湿球温度プローブ、ACアダプタ 容量 データ保存:67600 保護等級 IP64 測定対象 WBGT指数 インターバル 可変:15秒~1時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作湿度(%RH) 0~90、結露なきこと 動作温度範囲(℃) -5~50
温湿度 トランスミッター 工業用 温湿度計 ダクト挿入 EE210 壁掛けタイプ【英文成績書のみ】 テクネ計測 4日以内出荷
壁掛けタイプです。 防水防塵構造(IP65/NEMA4)で、長期安定性に優れたHCT01センサーを採用しています。
EE210に採用しているHCT02センサーエレメントは、検知部表面を保護するコーティング センサー電気部はモールドされて密閉性を高めており、ごみや埃、汚染物質のある環境下でも、長期にわたり高精度の測定を継続することが可能です。
用途 ビル空調や輸送中の温湿度管理、環境試験器・インキュベーター、倉庫、農業・植物工場、室内プールにて利用されております。 出力 4-20mA 電源 11~30VDC 温度(℃) -20~+50 湿度測定範囲(%) 0-100 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水防塵
温湿度 トランスミッター 工業用 温湿度計 ダクト挿入 EE210 壁掛けタイプ【校正証明書付き】 テクネ計測 6日以内出荷
壁掛けタイプです。 防水防塵構造(IP65/NEMA4)で、長期安定性に優れたHCT01センサーを採用しています。
EE210に採用しているHCT01センサーエレメントは、検知部表面を保護するコーティング センサー電気部はモールドされて密閉性を高めており、ごみや埃、汚染物質のある環境下でも、長期にわたり高精度の測定を継続することが可能です。
用途 ビル空調や輸送中の温湿度管理、環境試験器・インキュベーター、倉庫、農業・植物工場、室内プールにて利用されております。 出力 4-20mA 電源 11~30VDC 温度(℃) -20~+50 湿度測定範囲(%) 0-100 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水防塵 校正証明書 一般校正
積算温度計 防水型 シンワ測定 当日出荷 から 21日以内出荷
農作物の適切な収穫時期の目安が分かります。
操作ボタンを前面に、カンタン操作
読み取りやすい大型液晶
電池切れのタイミングを逃さない電池消耗表示
水が掛かっても安心、防水仕様
用途 野菜や果物を育てる際の収穫時期の目安の確認に、積算温度の計測に。 材質 (本体)ABS樹脂、(液晶カバー)ポリカーボネート樹脂、(液晶)ガラス 質量(g) 180 電源 単4アルカリ乾電池 4本 本体寸法(mm) 125×68×28 温度測定範囲(℃) -5~50/(積算温度計測定範囲)0~9999 精度(℃) 0~50(±1、それ以外±2) 電池寿命 約2年 測定間隔 1分(本製品はセンサー内蔵型です。防水構造のため密閉されており、大きな温度変化にはすぐに対応できない場合があります。) 防水性 IPX4 最小表示(℃) 0.1 積算日数 約400日(平均温度25℃で計測した場合)
デジタル温湿度計 カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。
日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。
壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途 学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品 単4形乾電池(1本)、取扱説明書 質量(g) 約64(電池含む) 電源 単4形乾電池×1本 センサータイプ 温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約80×70×21 温度測定範囲(℃) -10~50 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%) 10~90 サンプリング 1回/約10秒 使用温湿度範囲 -10~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10~50℃、10~90%%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命 約1年間 湿度測定精度 ±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外) 測定精度(℃) ±1(0~40℃)、±2(それ以外) 分解能(%RH) 1
有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり) 熱電対対応 T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
TR-75nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録する熱電対センサ( K, J, T, S, R )対応の温度データロガーです。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
測定対象 温度 2ch、熱電対 K, J, T, E, S, R 付属品 単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式 電源 単3アルカリ×2、ACアダプタ、PoE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 58×78×26 本体質量(g) 55 精度 K・J・T・Eタイプ:±(0.5℃ + 読み値の0.3%)、S・Rタイプ:±(1.5℃+読み値の0.3%) 表示 測定値、電池残量、その他 温度測定範囲(℃) -199~1760 通信方法 有線LAN、USB 動作環境 温度: -10~60℃、湿度: 90%RH以下 結露しないこと 電池寿命 約10日~1年半 アズワン品番 62-5001-28 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報の表示 Eメール、ソフトウェア/ブラウザ 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし データ記録件数 8000×2ch 記録間隔 15通り 1秒~60分
Ptモジュール T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
仕様 ・対象センサ Pt100, Pt1000 3線式 / 4線式 4 線式センサの場合、端子1 本は未接続で使用。・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30) 付属品 保護カバー(端子台の保護用) 精度 モジュール温度-40~10℃:±0.5℃+読み値の0.3% 10~40℃:±0.3℃+読み値の0.3% 40~80℃:±0.5℃+読み値の0.3% 対応機種 対応機種:RTR505B, TR-55i-Pt生産終了機種:RTR-505-Pt 温度測定範囲(℃) -199~600(センサの耐熱温度範囲内にて) アズワン品番 61-8494-11 RoHS指令(10物質対応) 対応
T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
パルス数を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲 0~61439カウント 付属品 入力モジュール(PIC-3150), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式 外形寸法(mm) 47×19×62(突起部除く) 電源 リチウム電池1個(CR2使用可能) 測定項目 パルス 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 62X47X19 本体質量(g) 約45 液晶表示 測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態 アズワン品番 61-8493-89 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード エンドレスモード・ワンタイムモード 防水性 IP64 データ記録件数 16000データ×1ch 記録間隔 1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
電流を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲 0~20mA(40mAまで動作可能) 付属品 入力モジュール(AIM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式 外形寸法(mm) 47×19×62(突起部除く) 電源 リチウム電池1個(CR2使用可能) 測定項目 4-20mA 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 62X47X19 本体質量(g) 約45 精度 ±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.05mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+40~+80℃) 液晶表示 測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態 アズワン品番 61-8493-88 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード エンドレスモード・ワンタイムモード 防水性 IP64 データ記録件数 16000データ×1ch 記録間隔 1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
電圧を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲 0~22V 付属品 入力モジュール(VIM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式 外形寸法(mm) 47×19×62(突起部除く) 電源 リチウム電池1個(CR2使用可能) 測定項目 直流電圧 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 62X47X19 本体質量(g) 約45 精度 ±1mV+読み値の0.5%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.5mV+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±1mV+読み値の0.5%(モジュール温度:+40~+80℃) 液晶表示 測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態 アズワン品番 61-8493-87 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード エンドレスモード・ワンタイムモード 防水性 IP64 データ記録件数 16000データ×1ch 記録間隔 1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
T&D 温度記録計 T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。
付属品 単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー 質量(g) 約190(電池含む) 電源 単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー 測定範囲(℃) K熱電対:-270~1370、J熱電対:-210~1200、T熱電対:-270~400、S熱電対:-50~1760、R熱電対:-50~1760 本体質量(g) 140 精度 K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上) 分解能 0.1℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×32×120 記録方式 瞬時値、平均値 測定対象 温度4ch、熱電対K/J/T/S/R インターフェース USB 測定チャンネル数 4チャンネル 動作環境 温度0~50℃、湿度90%RH以下(結露しないこと) 動作温湿度範囲 温度0~50℃、湿度90%rh以下(結露しないこと) アズワン品番 61-8493-90 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード エンドレスモード/ワンタイムモード 防水性 なし データ記録件数 960000 記録間隔 0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分計18通りから選択
指示計 ユーアイニクス 16日以内出荷
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。20ドット(LED)レベル表示(バーグラフ)が付いています。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)、水位計、レベル計、圧力計、圧力センサーと接続可能です。リニアライズ機能(21点)が付いています。スケーリング表示に加え、割合(%)表示も同時演算(表示は切換)も可能です。前面防滴仕様(IP66)。RoHS指令対応。
仕様 【スケーリング方式(瞬時)】アナログ最小/最大入力値と最小/最大表示値を設定 セット内容 本体、取扱説明書 質量(g) 約370 使用温度範囲(℃) 0~50 方式 【換算方式(割合表示)】0.0%、100.0%時の瞬時表示値の2点間を表示スケーリング換算 表示 小数点以下、0~0.000の範囲で任意に設定可 保護等級 IP66(前面部) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×48×130 電源(AC V) 85~264(50/60Hz) 表示範囲 割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~9999 表示器 赤色LED5桁 文字高10mm(ゼロサプレス方式) 表示精度 フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%rdg. ±2digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後) 消費電力(VA) 約23以下 表示機能 【領域ゼロ表示機能】任意設定した表示2点間を"0"表示にします。("モードNo.1"スケーリング設定の領域ゼロ最小/最大表示で設定が必要) 使用可能までの所要時間 電源投入後30分以上 リニアライズ方式 折線近似値 (21ch設定可)入力は、0.00~105.00%で任意に各chごとに設定可 ファイルバックアップ 各モードの設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 温度特性 ±100ppm/℃(0~50℃) 表示サンプリング(秒) 表示を0.1秒~10.0秒で平均化(任意に設定可) RoHS指令(10物質対応) 対応 供給電源 DC+24V(±5%) 150mA MAX出力 使用湿度(%RH) 30~80(但し結露しないこと) 計測方式 A/D変換方式 入力計測間隔:約20ms 分解能 約1/22000(フルスケールスパンの入力に対して)
ワイヤレスウォッチャ 受信器 CHINO(チノー) (1件のレビュー) 当日出荷
ワイヤレスウォッチャ専用受信器。送信器60台を一括管理。専用アプリケーションソフトを標準付属しています。
医薬品製造・保管庫の環境データ測定用にPart11対応セキュリティー機能付アプリケーションソフトを準備(別売)しております。データのセキュリティー機能が必要な場合、お問い合わせください。
用途 食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
研究分野における低温・高温チャンバーの監視。 質量(g) 110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×31×75 構成 受信器1台 対 送信器 最大60台(中継器含む) RoHS指令(10物質対応) 対応
Ior漏電監視ロガー 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
全ての漏電トラブルに、新Iorロガー登場!
最大4系統を同時測定、ロギング
様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線)
高調波の影響を受けない高精度なIor測定を実現
業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能
軽量背面マグネット付だから本体をそのまま取り付け可能
通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
周波数(Hz) 40~70 測定方式 40.96ksps(24.4μs)、ギャップ無しで約200m秒ごとに実効値を算出 結線方式 単相2線、単相3線、三相3線、三相4線 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード SDカード(2GB)※標準付属 電流レンジ 10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO
温湿度・大気圧計 センセカ(旧グライシンガー) 予約販売
1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。
用途 試験室、製造現場などの環境測定 測定範囲 温度:-25~+70℃、湿度:0~100%RH、大気圧:10~1100hPa 仕様 海抜レベル:大気圧から海抜変換 寸法(mm) 106×67×60 質量(g) 約130(電池含む) 精度 温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11~90%RH)、大気圧±1.5hPa(750~1100hPa) センサー 温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ 分解能 大気圧0.1hPa センサー寸法(mm) Φ14×35(温湿度センサー) 分解能(℃) 0.1 応答時間(秒) 10(t90) 電池 9Vブロック電池 ディスプレイ 4桁半 動作温湿度範囲 【電子基板】-25~70℃/0~80%RH(結露不可)、【センサー】-25~70℃/0~100%RH(結露不可) スケール スケール調整 オフセット デジタルオフセット インターフェイス シリアル(USB3100N変換ケーブル) RoHS指令(10物質対応) 対応 演算項目 露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度 分解能(%RH) 0.1
CO2 Engine K30EQC SenseAir(センスエア) (2件のレビュー) 当日出荷
NDIR方式CO2センサモジュール「CO2 Engine K30」はアナログ出力およびデジタル出力を3つずつ備えております。
大気でのCO2濃度で自動補正する機能で安定した測定が可能
用途 換気用途 仕様 メンテナンスフリー 寸法(mm) 51×57×14 電源(V) DC4.5~14 精度 ±30ppm(+3%rdg) アナログ出力 電圧2ch:0~4V/1~5V 自動校正方法 ON(大気での濃度で校正) デジタル出力 2ch UART(Modbus) 電池寿命(時間) センサー予測:>15年 応答時間(秒) 20(拡散時間) 測定原理 NDIR 対象ガス CO2 ウォームアップ時間 1分 動作温湿度範囲 0~50℃/0~95%RH(結露不可) 測定範囲(ppm) 0~2000 RoHS指令(10物質対応) 対応
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります 熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
露点計 エンペックス気象計 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ