絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(23)
  • testo(テストー)(9)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • カノマックス(KANOMAX)(6)
  • イチネンTASCO(5)
  • エンペックス気象計(4)
  • マザーツール(3)
  • ビクセン(3)
  • ケニス(3)
  • BENTECH(3)
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • サンワサプライ(2)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • 三商(2)
  • エムケー・サイエンティフィック(2)
  • Kestrel(2)
  • アズワン(1)
  • ムラテックKDS(1)
測定項目
  • 温度(1)
  • 風速(1)
風速測定範囲(m/s)
  • 0.2~5(2)
  • 0.2~25(1)
  • 0.2~30(1)
  • 0.4~20(1)
  • 0.5~25(1)
  • 0.9~26.8(2)
  • 1.1~20(1)
  • その他(1)
温度測定範囲(℃)
  • 0~50(1)
  • -10~50(1)
  • -18~50(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル風速/風量計 カスタムデジタル風速/風量計カスタム
54,980税込60,478
1個
当日出荷から22日以内出荷
熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。 風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。 伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。 測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。 オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。
用途工場、研究機関、屋外現場測定範囲【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2))質量(g)約505電源単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売)温度測定範囲(℃)センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃)センサー寸法(mm)【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950電池寿命(時間)約35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177サンプリング1回/秒風速測定範囲(m/s)0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s)RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ式風速計 カスタム折りたたみ式風速計カスタム(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
コンパクトな折りたたみ式風速計。 温度測定も可能。 風速、温度の最大値表示機能付。 13データの平均表示機能付。
付属品電池(CR-2032 3V)×1ハンドストラップ取扱説明書トラスコ品番213-6481測定範囲m/s:0.9~26.8ft/min:175~5500KNT:1.7~52km/hr:3.2~96.5MPH:2~60BF:1~10℃:-18~+50質量(g)約90電源CR-2032(3V)リチウム電池 1個ベアリングサファイアの軸受ベアリング精度風速:±(3%rdg+0.2dgt)温度:±1表示3.5桁LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26分解能m/s:0.1ft/min:20KNT:0.3km/hr:0.7MPH:0.2BF:1℃:0.1温度測定範囲(℃)-18.0~+50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×26×47風速測定範囲(m/s)1.1~20.0検知方式ベーン式アズワン品番8-5628-01RoHS指令(10物質対応)対応
風速計(風速・風量・温度) カスタム風速計(風速・風量・温度)カスタム(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
風速、風量、温度測定が可能です。10データまで一時メモリー可能です。風速と温度の最大/最小値表示機能付です。温度の平均値表示機能付です。
用途建築現場、ダクト、フィールドスポーツでの風速測定に。トラスコ品番403-1393セット内容取扱説明書、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約323電源単4乾電池×3本精度風速:±3%rdgまたは±0.8m/sの大きい方温度:±0.5℃測定方式ベーン式分解能温度:0.1℃ 風速:0.1m/s温度測定範囲(℃)0~+50.0風量0~9999CMM本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:85×38×168、センサー:77×33×168風速測定範囲(m/s)0.5~25.0アズワン品番2-7658-01RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×38×168
風速計 カスタム風速計カスタム
17,880税込19,668
1個
当日出荷
ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト風速計です。ピアノブラック基調の洗練された小型デザインです。最高、最低、平均値の表示機能付きです。風速と周囲温度のデュアル表示です。体感温度(ウインドチル)測定機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途エアコンの吹き出し口や換気扇、屋外の強風時の風速測定。付属品ストラップ・保護カバー・取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲風速0.4~20m/s質量(g)135(保護カバー装着時、電池含む)電源単4形乾電池×2本測定項目風速・温度測定精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体50×129.2×20.6、保護カバー装着時50.9×132.9×24.7分解能風速0.1m/s・周囲環境温度0.1度C温度測定範囲(℃)-10~50サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50度C・70%RH以下(但し、結露のないこと)測定精度(℃)周囲環境温度:±0.5(0~+45)・±1(それ以外)
データロガー風速計 カスタムデータロガー風速計カスタム
59,980税込65,978
1台
当日出荷
熱線式で弱い風速にも対応。最長950mmの伸縮式センサーロッドで高所測定にも対応。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途室内、ダクト内などの風速測定にトラスコ品番392-3690測定範囲0.20~5.00/5.1~25.0m/s質量(g)約360(電池含む)電源単3乾電池×6個またはACアダプター(別売)精度風速:±(5 %rdg + 0.1 m/s) または ±(1 %fs + 0.1 m/s) のどちらか大きい方温度:±0.8℃分解能0.01/0.1m/s温度測定範囲(℃)0~+50.0表示範囲付属センサー:0~+50℃、Kタイプ:-100℃~+1300℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×180測定レンジ0.20~5.00/5.1~25.0m/s風速測定範囲(m/s)0.2~25.0温度分解能(℃)0.1確度±(5%rdg+0.1m/s)、又は±(1%FS+0.1m/s)の大きい方(風速)、付属センサー:±0.8℃、Kタイプ:±(0.4%rdg+1℃)/-100.0~-50.1℃、±(0.4%rdg+0.5℃)/-50.0~+1300.0℃(温度)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル風速/風量計 カスタムデジタル風速/風量計カスタム
49,980税込54,978
1個
当日出荷
大型ベーン式風速・風量計です。 オプションの風量測定アダプター(WS-05C)を使用することで、風量を自動計算。 暗所でも見やすいバックライト付き。 風速と周囲環境温度を同時にデュアル表示。
用途空調管理、ビルメンテなど付属品取扱説明書、収納ケーストラスコ品番481-0520質量(g)約250(電池含む)電源単四乾電池×4精度風速:±(1.5%rdg+0.3m/s)/0.20~19.99m/s、±(3.0%rdg+0.3m/s)/20.00~30.00m/s、風量:-、温度:±1.0℃表示LCDデュアル表示、単位記号付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×269×51センサー風速:ベーン式、温度:サーミスタ分解能風速:0.01m/s、風量:0.1m3/min(0~9999.9m3/min)、1m3/min(10000~99999m3/min)、温度:0.1℃電池寿命(時間)約40(アルカリ使用時)測定レンジ風速:0.20~30.00m/s、風量:0~99999m3、温度:-20.0~60.0℃使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ式風速計用羽車 カスタム折りたたみ式風速計用羽車カスタム
6,598税込7,258
1個
当日出荷
適合機種CW-10RoHS指令(10物質対応)対応
データロガー紫外線強度計 カスタムデータロガー紫外線強度計カスタム
79,980税込87,978
1台
当日出荷から22日以内出荷
センサー付け替えでUV-A波とC波の測定が可能。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途紫外線強度の測定にトラスコ品番392-3681分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2表示範囲-100℃~+1300℃測定レンジ0~1999mW/cm2、2.00~20.00mW/cm2温度分解能(℃)0.1確度±(4%FS+2dgt)(紫外線)、±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃、±(0.4%+0.5):-50.0~+1300.0℃(温度)RoHS指令(10物質対応)対応
風速計 カスタム風速計カスタム
19,404税込21,344
1個
当日出荷
コンパクトな折りたたみ式風速計です。 風速・温度の最大値表示機能付きです。 13データの平均表示機能付きです。 温度測定も可能です。
付属品CR-2032(3V)リチウム電池×1個・ハンドストラップ測定範囲0.9~26.8m/s(分解能/0.1)精度±(3%rdg+0.2dgt)質量(g)約90電源CR-2032(3V)リチウム電池×1個温度(℃)範囲/-18~+50、分解能/0.1、測定硬度/±1ベアリングサファイアの軸受けベアリング表示3.5桁LCD表示外寸法(mm)144×26×47アズワン品番8-5628-01
気象計器