絞り込み
ブランド
- DOGYU
- EXCEL(エクセル)(9)
- 野中理化器製作所(3)
- エクセル(3)
- エスコ(1)
- MASTERTOOL(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- NEOTEC(榮製機)(1)
特価

コンパクト電子聴診棒
DOGYU¥59,980税込¥65,9781セット4日以内出荷異音を逃さずキャッチ。音を増幅して検査可能。コンパクトで軽量な設計により片手で使用でき、異音を増幅してピンポイントに検出可能。騒音環境下でもベアリングやモーターなどの異常音の大きさや音質を聴き分け、メンテナンスポイントの特定に最適。用途工場メンテナンス、異音調査、工作機械調整作業に。セット内容アンプ・マイク一体式本体、伸縮シャフト、イヤホン、充電用アダプター、専用ケース材質伸縮シャフト:ステンレス、専用ケース:ポリプロピレン全長(mm)伸縮シャフト:135~600、イヤホン:110本体寸法(mm)85×45×45ケース寸法(mm)178×120×60バッテリーリチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh)充電時間(分)約60※長期保管で完全に放電しきった場合1.5時間程度。全質量(g)345入出力端子イヤホン出力(Φ3.5mm:ステレオミニジャック)充電端子Φ2.5mm:ミニジャック稼働時間(分)約40
『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります
- 騒音計
- 振動計
- 騒音計・地震計・振動計その他関連用品
- サウンドスコープ