絞り込み
ブランド
  • センセカ(旧グライシンガー)
  • CHINO(チノー)(37)
  • エスコ(34)
  • JIKCO(ジコー)(27)
  • ガステック(22)
  • ハネウェル(15)
  • 新コスモス電機(11)
  • 泰榮エンジニアリング(10)
  • イチネン製作所(10)
  • アズワン(9)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
  • 理研計器(8)
  • 東亜DKK(8)
  • イチネンTASCO(7)
  • KRK(笠原理化工業)(7)
  • BWTechnologis(5)
  • イチネンジコー(5)
  • 光明理化(4)
  • TOKO(東興化学研究所)(4)
検知原理
  • ガルバニ電池式(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
コンパクトO2濃度計 本体 センセカ(旧グライシンガー)コンパクトO2濃度計 本体センセカ(旧グライシンガー)
52,980税込58,278
1台
10日以内出荷
大気中でワンボタン校正が可能です。ディスプレイの上下反転表示機能を備えています。オートパワーオフ機能上下反転表示ディスプレイバックライト。
仕様バージョン:本体とセンサ交換可能保護スリーブセット内容本体、電池、取扱説明書、チューブアダプタ(ESA369)+Tピース(ZOT369)測定範囲精度保証:0.2~35vol.%O2質量(g)約175(バッテリーおよびセンサを含む)ケーブル長(m)センサ:約0.95付きセンサーGOEL370:0~100vol.%O2電源(個)単3乾電池×2 付属サイズ(mm)108×54×28アズワン品番3-8312-31
コンパクトO2濃度計 交換用O2センサ センセカ(旧グライシンガー)コンパクトO2濃度計 交換用O2センサセンセカ(旧グライシンガー)
33,980税込37,378
1個
24日以内出荷
種別交換用O2センサアズワン品番3-8312-11
溶存酸素濃度計ケーブル10m センセカ(旧グライシンガー)溶存酸素濃度計ケーブル10mセンセカ(旧グライシンガー)
105,800税込116,380
1個
46日以内出荷
メンテナンス性に優れたガルバニ電池式センサを搭載した溶存酸素濃度計
付属品単三アルカリ電子X2、取扱説明書、予備メンブレンキャップGWOK02、予備電解液KOH100測定範囲溶存酸素:0.0~20.0mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:0~200%O2、温度:0.0~50.0℃精度溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2.%、温度:±0.3℃センサー長10m
溶存酸素濃度計ケーブル4m センセカ(旧グライシンガー)溶存酸素濃度計ケーブル4mセンセカ(旧グライシンガー)
95,980税込105,578
1個
46日以内出荷
メンテナンス性に優れたガルバニ電池式センサを搭載した溶存酸素濃度計
付属品単三アルカリ電子X2、取扱説明書、予備メンブレンキャップGWOK02、予備電解液KOH100測定範囲溶存酸素:0.0~20.0mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:0~200%O2、温度:0.0~50.0℃精度溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2.%、温度:±0.3℃センサー長4m
(センサ付き)酸素濃度計 センセカ(旧グライシンガー)(センサ付き)酸素濃度計センセカ(旧グライシンガー)
54,980税込60,478
1セット
46日以内出荷
測定技術における本質的な機能に焦点を当てて開発された、G1690シリーズの後継機種にあたる酸素濃度計です。
付属品酸素濃度計、TピースZOT369、チューブアダプタESA369
溶存酸素濃度計 センセカ(旧グライシンガー)溶存酸素濃度計センセカ(旧グライシンガー)
97,980税込107,778
1台
47日以内出荷
メンテナンスが容易なガルバニ電池式センサ搭載バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示ボタン操作のみで大気中で校正が可能HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
測定範囲溶存酸素:0.0~20.0mg/l(ppm)/飽和酸素濃度:0~200%O2/温度:0.0~50.0℃ケーブル長(m)2、4または10精度(仕様温度内にて)溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/l(ppm)/飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2%/温度:±0.3℃保護等級IP65/IP67機能最大/最小値/ホールド表示応答時間約10秒(定格温度25℃にて)(95%)材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)検知原理ガルバニ電池式(アクティブメンブレンタイプ)/電解液KOHケーブル(本体に固定)動作環境(センサ)最大耐圧:300kPa(水深30mまで)/温度:0~40℃電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)測定周期約2回/秒
酸素濃度計 センセカ(旧グライシンガー)酸素濃度計センセカ(旧グライシンガー)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
47日以内出荷
高分解能かつ高精度な測定仕様バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示ナイトロックス用MOD計算機能付きモデルもラインアップHOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
コンパクト溶存酸素計 G1610シリーズ センセカ(旧グライシンガー)コンパクト溶存酸素計 G1610シリーズセンセカ(旧グライシンガー)
89,980税込98,978
1セット
12日以内出荷
IP67の防水・防塵仕様。手のひらに収まるコンパクトな筐体。見やすい大型ディスプレイ。電池駆動で長寿命
酸素濃度計