絞り込み
ブランド
  • はくでん
  • JIKCO(ジコー)(20)
  • CHINO(チノー)(13)
  • イチネンTASCO(6)
  • ハネウェル(5)
  • センセカ(旧グライシンガー)(5)
  • 新コスモス電機(4)
  • ガステック(4)
  • 泰榮エンジニアリング(3)
  • アズワン(2)
  • エスコ(2)
  • 光明理化(2)
  • CKD(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • マザーツール(2)
  • 理研計器(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • SMART SENSOR(US)(1)
  • テクネ計測(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
  • 酸素検知器 はくでん

    酸素検知器

    はくでん
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    欠品中
    本製品は携帯可能な酸素(O2)検知器です。酸素が検知されると、酸素濃度の測定値が液晶ディスプレイに表示されます。低濃度/高濃度の警報機能が備わっており、警報の閾値は任意で変更することが可能です。デフォルト値は低濃度が19.5%、高濃度が22.5%です。検出結果が事前に設定された警報設定値を超える場合、音声、光、振動による警報で注意を促します。
    付属品取扱説明書・充電用USBケーブルその他低濃度警報・高濃度警報の閾値設定が可能測定範囲0~30%VOL質量(g)147.5(バッテリー含む)本体寸法(mm)95.9×66.9×52分解能0.001機能充電インジケータ・バックライト表示機能 / 無操作の場合、10分後に自動的に電源オフ電池3.7V 750mAh充電式リチウム電池(付属)警報方式ブザー音/フラッシュ/振動検出物体酸素(O2)動作時間60時間(作業により異なる場合あり)動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)800保管温度(℃)0~40ポート【充電】micro USB
  • 酸素検知器 はくでん

    酸素検知器

    はくでん
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    本製品は酸素を検出する検知器です。 住宅、農業、化学工業、一般工業、実験室等の場所の使用に適しています。本製品は計量法に適合する為、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
    付属品取扱説明書・充電用USBケーブル・充電式電池その他【回復時間】≦15秒測定範囲0~25%質量(g)158電源3.7V充電式リチウム電池(付属)本体寸法(mm)182×66×31センサー電気化学分解能0.001機能温度測定応答時間≦15秒使用周囲温度(℃)-10~50検出物体酸素(O2)動作湿度(%)<95%RH(霜なし)バッテリー容量(mAh)1000誤差≦±1.5% F-Sアラームアラーム値は固定。音と光のダブルアラーム、アラーム音は最大80dBまで
酸素濃度計