絞り込み
測定範囲(Lux)
  • その他(2)
ブランド
  • bitstrong
  • モノタロウ(2)
  • センセカ(旧デルタオーム)(15)
  • A-Gas Japan(9)
  • マザーツール(7)
  • セコニック(6)
  • ケニス(5)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(4)
  • 三商(4)
  • カスタム(3)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • シンワ測定(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • 共立電気計器(2)
  • testo(テストー)(2)
  • アズワン(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • コニカミノルタ(1)
  • 三和電気計器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
ポータブルPARメーター PPFD測定 センサー分離型 bitstrongポータブルPARメーター PPFD測定 センサー分離型bitstrong
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
・太陽光の可視光領域400~780nmの中で、光合成に重要な400~700nmの波長範囲のPPFD(単位時間、単位面積当たりの光子の数)を測定、記録します。・どれだけの光子が植物の光合成を行う枝葉の部分に到達したかを示すため、光合成に十分な光を受けているかどうかの評価に利用できます。・分離型センサーユニットを目的の場所に設置し、手元で操作、確認ができます。・読取りやすい大型ディスプレイを搭載しています。・測定値を一時保持する読取りに便利なホールド機能を搭載しています。・最大100件のデータを記録できます。・センサーユニットには、設置に便利な1/4インチネジ三脚穴を搭載しています。
用途・温室や植物工場、特に環境制御農業(CEA)・室内の観葉植物育成や家庭菜園・アクアリウムや水族館・植物生理学や生態学研究・植物育成用照明開発付属品日本語取扱説明書、センサーユニット、カールコード(1.5m)、ストレートコード(3.65m)、単4型乾電池 2本測定範囲PPFD:0~3999(μmol/m2/sec)質量(g)115(ケーブル、電池別)電源(V)1.5 単4型乾電池 2本湿度(%RH)動作/保管:0~95(結露無し)再現性PPFD測定:±1(μmol/m2/sec)分解能PPFD測定表示:0.1(0~999)、1(1000~3999)(μmol/m2/sec)波長(nm)カットオフ:700±10、カットオン:400±10メモリー容量100件動作/保管温度(℃)0~50/-20~60サイズ(mm)115×60×24(本体)、80×45.6×26(センサーユニット)
ポータブルPAR/DLI防水ロガー PPFD/日次積算光量測定 bitstrongポータブルPAR/DLI防水ロガー PPFD/日次積算光量測定bitstrong
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
・太陽光の可視光領域400~780nmの中で、光合成に重要な400~700nmの波長範囲のPPFD(単位時間、単位面積当たりの光子の数)を測定、記録します。・どれだけの光子が植物の光合成を行う枝葉の部分に到達したかを示すため、光合成に十分な光を受けているかどうかの評価に利用できます。・DLI(一日間、単位面積に到達した光合成有効放射の総量)を計算し、表示、記録し、植物に適切な光の強度と照射時間を設定に利用できます。・最大5年間のデータを記録し、PCにCSVファイルをエクスポートできます。・装置のディスプレイで30日間分のデータを確認することができます。・屋外に放置して使用できるIP65の防水防塵性能を持っています。・土壌に刺して使用するためのロッドが付属しています。・本体には、設置に便利な1/4インチネジ三脚穴を搭載しています。
用途・温室や植物工場、特に環境制御農業(CEA)・室内の観葉植物育成や家庭菜園・屋外耕作地の日照条件評価・植物生理学、育種研究・植物育成用照明開発付属品日本語取扱説明書、Micro USB Type-Cケーブル、土壌ロッド、ドライバー、予備ネジ 4本、単4型乾電池 2本測定範囲PPFD:0~5000(μmol/m2/sec)質量(g)85(電池込み)電源(V)1.5 単4型乾電池 2本湿度(%RH)動作/保管:0~95(結露無し)再現性PPFD測定:±1(μmol/m2/sec)分解能PPFD測定表示:0.01(0~99.9)、0.1(100~999)、1(1000~5000)(μmol/m2/sec)波長(nm)カットオフ:700±10、カットオン:400±10メモリー容量最大5年動作/保管温度(℃)0~50/-20~60防塵防水性能IP65サイズ(mm)Φ70×30(本体)
照度計