絞り込み
校正証明書
- 付き(5)
測定範囲(Lux)
- 200(3)
- 2000(3)
- 19990(1)
- 20000(3)
- 99900(1)
- 200000(4)
ブランド
- カスタム
- モノタロウ(2)
- センセカ(旧デルタオーム)(15)
- アズワン(10)
- A-Gas Japan(9)
- マザーツール(8)
- セコニック(7)
- ケニス(7)
- エスコ(6)
- Tenmars(5)
- テクノオプティス(5)
- TRUSCO(4)
- IMV(4)
- 三商(4)
- トプコンテクノハウス(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- シンワ測定(3)
- HIOKI(日置電機)(3)
- 共立電気計器(2)
- 三和電気計器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価
「校正証明書」から絞り込む
付き(5)

LEDモード付セパレート型デジタル照度計
カスタム¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から32日以内出荷白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。 最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能 測定値固定表示(HOLD)機能 暗所で見やすいバックライト機能 センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。 センサーを本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Luxコード長さ(mm)約230~500電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)測定レンジ200、2000、20000、200000 lux表示更新レート0.5秒/回使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約30分(解除可能)温度特性±0.1%(25℃基準)RoHS指令(10物質対応)対応誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
デジタル照度計
カスタム(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか当日出荷から45日以内出荷測定値をそのまま固定するデータホールド機能付きです。 LUX/fc切替えスイッチ付きです。 セパレート式センサで離れた場所の測定が可能です。付属品取扱説明書、センサー保護キャップ、ソフトケース分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux電池寿命(時間)約260時間(アルカリ電池使用時)測定レンジ200、2000、20000、200000 lux使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
デジタル照度計
カスタム¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から32日以内出荷基本機能を集約した簡単操作のデジタル照度計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。照度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能用途オフィスの作業環境や節電への配慮。 商業施設の照明設計や作業環境の配慮。 各種作業現場の安全性や効率性の確保付属品取扱説明書(保証書付)、センサー保護キャップ寸法(mm)約 W 56 × H 175 × D 33質量(g)約140(電池含む)電源単4形乾電池 × 3本(別売)測定範囲(℃)[照度]0 ~ 200 kLux [環境温度]0.0 ~ +50.0分解能[照度]・0.1 Lux(<1000 Lux)・1 Lux(≧1000 Lux)・0.1 kLux(≧10 kLux)[環境温度]0.1℃サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50 、80 %RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ15分(解除可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)[照度]±(5%rdg+10dgt)[環境温度]± 1.5
データロガー照度計
カスタム¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から45日以内出荷作業時に表示の確認がしやすいセンサー分離式でロガータイプの照度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ソフトケース付属。用途室内、作業環境などの照度測定に分解能1Lux(2,000Luxレンジ)/10Lux(20,000Luxレンジ)/100Lux(100,000Luxレンジ)温度表示-100℃~+1300℃温度分解能(℃)0.1
デジタル照度計
カスタム¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト照度計です。小型コンパクトな照度計で持ち運びに便利です。最高、最低、平均値の表示機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。用途蛍光灯や電球の明るさ測定。付属品取扱説明書・ストラップ・保護カバー材質ABS樹脂電源単4形乾電池2本測定精度±(5%+10dgt)センサーシリコンフォトダイオード・サンプリング:約1回/秒分解能1lux(0~18999lux)・10lux(19000~200000lux)レンジ0~200000lux使用温湿度範囲0~50度・70%RH以下保存温湿度範囲-20~50度・80%RH以下電池寿命連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)
セパレート型デジタル照度計
カスタム¥22,980~税込¥25,278~1個ほか当日出荷から32日以内出荷最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能 測定値固定表示(HOLD)機能 暗所で見やすいバックライト機能 センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。 センサー部を本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Luxコード長さ(mm)約200~500電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)測定レンジ200、2000、20000、200000 lux表示更新レート0.5秒/回使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約30分(解除可能)温度特性±0.1%(25℃基準)RoHS指令(10物質対応)対応誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%