絞り込み
校正証明書
測定範囲(Lux)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 照度計

144件中 121~144件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
  • デジタル照度計 ケニス

    デジタル照度計

    ケニス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    最大2万ルクスまで測定できる分離型のデジタル照度計です。 大型ディスプレイを採用し、測定値の読み取りも確実です。
    質量(g)280電源006P(9V)電池×1(付属)コード長さ(m)1本体寸法(mm)68×30×200精度±(5%rdg+4dgt)表示3-1/2桁液晶デジタル、最大1999表示分解能1/10Lxセンサー寸法(mm)55×82×18機能レンジ手動切替、0点調整、データホールド測定範囲(Lux)2000/20000受光素子フォトダイオード
  • ルクス計(簡易明るさ計)(教材用) ケニス

    ルクス計(簡易明るさ計)(教材用)

    ケニス
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    コンパクトな手のひらサイズのルクス計で、教室や廊下など身近な場所の明るさ測定に最適です。
    寸法(mm)60×95×25質量(g)70電源太陽電池内蔵(電池不要のソーラー式)測定範囲(Lux)0~1500、0~15000(2レンジ)
  • 照度計 エスコ

    照度計

    エスコ
    ¥30,000税込¥33,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA712A-7
  • デジタル照度計 エスコ

    デジタル照度計

    エスコ
    ¥21,600税込¥23,760
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA712A-6
  • デジタルコンパクト照度計 エスコ

    デジタルコンパクト照度計

    エスコ
    ¥22,600税込¥24,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA712A-16
  • LED照度計 エスコ

    LED照度計

    エスコ
    ¥43,700税込¥48,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA712A-11
  • 白色LED照度計 エスコ

    白色LED照度計

    エスコ
    ¥24,100税込¥26,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA712A-10
  • スタジオデラックスⅢ L-398A セコニック

    スタジオデラックスⅢ L-398A

    セコニック
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    9日以内出荷
    数多くのカメラマンが愛用している露出計のスタンダード。 シンプルな操作性と手に馴染むデザインなどがロングセラーの理由です。 電池不要、クラシカルなデザイン、直感的に読み取れる指針式
    用途花、ポートレート撮影付属品光球、平板、光角度板、ストラップ、ケース、Hスライド仕様(受光方式)入射:入射・反射光式、首振り/左右、平板/着脱切替(測光機能)反射:入射反射切替/着脱切替、受光角30°測定範囲入射・定常光:EV4(F2.0,1/4秒)~EV17(F22,1/250秒)、反射・定常光/EV9(F2.0,1/125秒)~EV17(F22,1/250秒)質量(g)190形式定常光兼用メーター使用温度範囲(℃)0~40表示【定常光】フィルム・ISO:6~12000(1/3ステップ)、絞り・整数項:F0.7~F128、絞り・ステップ:1/3ステップ、タイム・整数項:60秒~1/8000秒、タイム・ステップ:1ステップ、シネ駒数・表示:8~128(5段)、EV値・表示:EV1~20(1/3ステップ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112×34設定方式定常光・フィルム・ISO:6~12000(1/3ステップ)校正入射/C=340、反射/K=12.5保存温度範囲(℃)-20~60主な機能測定ボタンのロック(連続測定可能)、メモ指針、シネ駒数目盛受光素子アモルファス光センサーRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル照度計 マザーツール

    デジタル照度計

    マザーツール
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    21日以内出荷
    SDカードに記録可能なデジタル照度計です。
    付属品SDカード(1G)、ソフトケース、電池、取説質量(g)約489電源UM3、AA×6本 DC9V(※ACアダプタは別売)精度±4%+2dgt寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×177×45センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素へコサイン補正データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10-85%RH測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
  • 照度計 データーロガータイプ Digi-Sense

    照度計 データーロガータイプ

    Digi-Sense
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    47日以内出荷
    湿度、露点、湿玉、室温をデジタル表示 最少・最大値表示、表示固定機能
    付属品USBケーブル、ソフトCD、ケース機能データーロガー、記録・再生、最小値・最大値・固定機能、低電源表示、自動電源OFF
  • 照度計 ルクステストマスター Laserliner(レーザーライナー)

    照度計 ルクステストマスター

    Laserliner(レーザーライナー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    6日以内出荷
    照度計 ルクステストマスターは広範囲の光量測定が直観操作でシンプルに可能。 最大値・最小値測定や測定範囲の設定も手動・自動で行える。ホールド機能や三脚取付ネジ穴など現場での使いやすさも考慮された即戦力測定器。 バックライト付大型モニター。
    用途室内・手術台・作業台・建築設計・トンネル等の照度管理に。付属品ハードケース、9Vアルカリ乾電池、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×42.5×190測定精度(%)±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクスポケット照度計 アズワン

    エクスポケット照度計

    アズワン
    ¥22,800税込¥25,080
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-3365-01
  • デジタル照度計 IMシリーズ トプコンテクノハウス

    デジタル照度計 IMシリーズ

    トプコンテクノハウス
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 放射照度(青色スペクトル帯)測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    放射照度(青色スペクトル帯)測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    47日以内出荷
    用途放射照度(青色スペクトル帯)の測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度(青色スペクトル帯)RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲380~550nm
  • UVC測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    UVC測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    47日以内出荷
    用途UVCの測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲220~280nm(ピーク260nm)
  • UVB測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    UVB測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    47日以内出荷
    用途UVBの測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲280~315nm(ピーク305~310nm)
  • UVA測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    UVA測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    47日以内出荷
    用途UVAの測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲315~400nm(ピーク360nm)
  • 放射照度測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    放射照度測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    47日以内出荷
    用途放射照度の測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲400~1050nm
  • PAR測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    PAR測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    47日以内出荷
    用途農業関連等ケーブル長(m)2測定要素PAR(光合成有効放射)RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲400~700nm
  • 輝度測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    輝度測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    47日以内出荷
    用途ディスプレイの輝度測定等ケーブル長(m)2測定要素輝度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
  • 照度測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    照度測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    47日以内出荷
    用途職場や建物内の照度測定等ケーブル長(m)2測定要素照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
  • データロガー機能付き照度・輝度・放射照度計 センセカ(旧デルタオーム)

    データロガー機能付き照度・輝度・放射照度計

    センセカ(旧デルタオーム)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    47日以内出荷
    ロガー機能付きのポータブル照度計です。 付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能。 プローブを付け替えることが可能なため、本体1台にて複数の要素が測定可能です。
    用途研究や農業関連、太陽光発電等質量(g)160(電池を含む)保護等級IP64外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×88×38測定対象照度・輝度・PAR・UVA・UVB・UVC・照度+UVA・青色光・日射使用電池1.5V単3乾電池×3個ディスプレイ2×4(1/2)桁および表示シンボル、可視部寸法52×42mm保管温度範囲(℃)-25~65RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-5~50
  • 照度・輝度・放射照度計 センセカ(旧デルタオーム)

    照度・輝度・放射照度計

    センセカ(旧デルタオーム)
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    47日以内出荷
    ポータブルの照度計です。 プローブを付け替えることが可能なため、本体1台にて複数の要素が測定可能です。
    用途研究や農業関連、太陽光発電等質量(g)470(電池を含む)保護等級IP64外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×90×40(突起部含まず)測定対象照度・輝度・PAR・UVA・UVB・UVC・照度+UVA・青色光・日射使用電池1.5V単3乾電池×4個ディスプレイ2×4(1/2)桁および表示シンボル、可視部寸法52×42mmインターバル保存:1、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、20、30分、1時間データ数(単一要素プローブ)38,000データ (複合要素プローブ)14,000データ保管温度範囲(℃)-25~65RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-5~50
  • フラッシュメイトL-308X セコニック

    フラッシュメイトL-308X

    セコニック
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    進化した軽量コンパクト 簡単操作の露出計 写真撮影、デジタル一眼レフ動画撮影、本格的な映画撮影等、各種撮影に対応した露出計。 小型、軽量、シンプルな操作性を兼ね備えています。 胸ポケットに入るコンパクト設計、簡単操作 受光部スライド方式による入射光、反射光の切換え フォトモード、HDシネカメラモード、シネカメラモード搭載 フォトモードで絞り優先モードを搭載 動画撮影用のISO850を搭載 スタジオユースを考慮した液晶画面バックライトを搭載
    用途花・ポートレート撮影、動画撮影、映画撮影付属品ソフトケース、ストラップ、シンクロターミナルキャップ、使用説明書、保証書仕様【受光部】入射光式:光球及び平板着脱切換え(平板は別売の白色平板を使用)、反射光式:スライド切換え、受光角40度、【校正定数】入射:C=340(光球) C=250(平板)、反射:K=12.5型式フラッシュ光・定常光兼用メーター測定範囲(ISO100)【入射光式】定常光:EV0~EV19.9、フラッシュ光:F1.0~F90.9、【反射光式】定常光:EV0~EV19.9、フラッシュ光:F1.0~F90.9質量(g)80(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40測定方式【フォトモード】定常光(シャッター速度優先、絞り優先、EV)フラッシュ光(コードレス・コード接続)、【HDシネカメラモード】定常光(シャッター速度優先モード、フレームレート設定モード、簡易照度測定)、【シネカメラモード】定常光(フレームレート優先モード、シャッター開角度設定モード、簡易照度測定)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×110×22設定方式【定常光】ISO:定常光/フラッシュ光 ISO3~ISO8000(1/3ステップ)、ISO850、絞り:表示 F0.5~90.9(1/3ステップ)、ステップ 1、1/2、1/3ステップ、シャッター速度:表示 60秒~1/8000秒、ステップ 1、1/2、1/3ステップ、フレームレート:表示 8~128(10段)、【フラッシュ光】タイム:表示 1秒~1/500秒 1/75、1/80、1/90、1/100、ステップ 1、1/2、1/3ステップ表示範囲【ISO】ISO3~ISO8,000(1/3ステップ)、ISO850、【フォトモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、シャッター速度 60秒~1/8,000秒(1、1/2、1/3ステップ)、EV値 EV-6.0~EX27.2(0.1ステップ)、フラッシュ光:シャッター速度 1秒~1/500秒(1、1/2、1/3ステップ)、他1/75、1/80、1/90、1/100秒、【HDシネカメラモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、フレームレート(f/S) 8、12、16、18、24、25、30、32、48、50、60、64、96、100、120、128f/s、シャッター速度 1/8秒~1/8,000秒(1、1/2、1/3ステップ)、他1/24、1/25、1/30、1/48、1/50、1/60、1/100、1/120、【シネカメラモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、フレームレート(f/S) 8、12、16、18、24、25、30、32、48、50、60、64、96、100、120、128f/s、シャッター、開角度 45、90、180、270、360度繰返し性±0.1EV以内使用電池単3形乾電池1本(アルカリ、マンガンを推奨)測定範囲(Lux)【簡易照度(ルクス)】入射光式:2.50~190000(照度測定には別売の白色平板を使用)保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-5281-35受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
照度計
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
4ページ目: 照度計 【通販モノタロウ】 環境測定(自然環境/安全環境)