絞り込み
校正証明書
測定範囲(Lux)
- 0~99990(1)
- 0~199999(1)
- 0~399900(1)
- 0~1999999(1)
- 0.01~40000(1)
- 0.01~299900(1)
- 199.9(2)
- 200(7)
- 1999(5)
- 2000(10)
- 15000(4)
- 19990(5)
- 20000(15)
- 40000(3)
- 100000(5)
- 199900(8)
- 200000(22)
- 400000(11)
- 999000(4)
- その他(16)
- 測定範囲(Lux)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- センセカ(旧デルタオーム)(15)
- アズワン(10)
- A-Gas Japan(9)
- マザーツール(8)
- エスコ(7)
- カスタム(7)
- セコニック(7)
- ケニス(7)
- Tenmars(5)
- テクノオプティス(5)
- TRUSCO(4)
- IMV(4)
- 三商(4)
- トプコンテクノハウス(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- シンワ測定(3)
- HIOKI(日置電機)(3)
- 共立電気計器(2)
- 三和電気計器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 照度計
商品豆知識
「校正証明書」から絞り込む

簡易ミニ照度計
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ボタンひとつで簡単に照度測定が可能です。最大測定値・最小値ホールド(MAX/MINホールド)機能付なので、見やすく便利です。バックライト付です。用途環境調査・建築現場での照度測定。トラスコ品番787-9784幅(mm)55奥行(mm)38電源(V)積層型9V乾電池×1本(別売)電源積層型9V乾電池×1本(別売)測定方式シリコンフォトダイオード測定精度(±5%rdg±10dgt)分解能0.1~100(lx)測定範囲(Lux)0~200000RoHS指令(10物質対応)対応
照度計 固定ピン付き LMシリーズ 校正証明書付
アズワン¥36,900税込¥40,5901台9日以内出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。 測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。 Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。 センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。付属品センサー寸法(mm)190×65.5×35表示3.5桁 LCD表示(バックライト)センサーシリコンフォトダイオードその他の機能ピークホールドサンプリング2.5回/秒ホールド○バックライト○校正証明書一般校正
エクスポケット照度計 校正証明書付
アズワン¥40,800税込¥44,8801台9日以内出荷小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。付属品ストラップ・保護ケース寸法(mm)50.9×24.7×132.9分解能1Lx(0~19999)、10Lx(20000~200000)機能オートパワーオフ、バックライト、データホールドサンプリング1回/秒アズワン品番2-3365-01-20校正証明書一般校正
デジタル照度計
マザーツール¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から21日以内出荷光源選択機能付き、400000Luxまで対応の照度計です。付属品電池、取説質量(g)約220電源006P(9V)×1精度±(3%rdg+0.5%F.S)※100000Lux以上は参考値寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30(本体)、55×82×18(センサ)センサーシリコンフォトダイオードおよび色素補正フィルタ(CIE規格)分解能0.01Lux(最小)光源タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯測定範囲(Lux)0~400000アズワン品番1-9831-01
デジタル照度計(SDスロットル搭載)
マザーツール¥21,980税込¥24,1781台当日出荷k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利付属品SDカード(1G)・ソフトケース・電池・取扱説明書質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±0.4%+2dgtセンサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素ヘコサイン補正外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
デジタル照度計
SELECTED BY MARINTEC¥5,998税込¥6,5981式6日以内出荷最大200,000Luxの広範囲測定。180°回転センサー搭載。測定場所に合わせて角度を調整でき、狭い場所や高所でも測定しやすい設計。照度/温度を同時に測定可能。バックライト液晶ディスプレイ搭載で暗所でも視認性抜群。測定データの比較に便利な最大値&最小値測定機能搭載!。測定値を画面に保持できるデータホールド機能付き。約5分間操作がない場合は自動で電源OFF付属品ストラップ / 単4電池×3本 / 取扱説明書質量(g)150電源単4電池×3本測定項目照度/温度センサー180°回転式対応バックライト解除:可能表示機能現在値 / 最大値 / 最小値保証期間1年照度(Lux)0-200,000Luxサイズ(mm)195×124×33
光量子計
スペクトラム¥59,980税込¥65,9781式4日以内出荷ポータブルで操作が簡単な光量子計 OSK 12TU179Z。植物の生育に必要な光、光合成有効放射(PAR)を測定。PARの波長域 400~700nmを測定。乾電池で稼動。低いコサイン誤差(他社比70-50%)電源±5% ( 75°)精度コサイン補正:±5%測定精度0-5000表示範囲μmol m2s-1測定単位光合成光量子束密度(PPFD)
ポータブルPAR/DLI防水ロガー PPFD/日次積算光量測定
bitstrong(ビットストロング)¥26,980税込¥29,6781個欠品中・太陽光の可視光領域400~780nmの中で、光合成に重要な400~700nmの波長範囲のPPFD(単位時間、単位面積当たりの光子の数)を測定、記録します。・どれだけの光子が植物の光合成を行う枝葉の部分に到達したかを示すため、光合成に十分な光を受けているかどうかの評価に利用できます。・DLI(一日間、単位面積に到達した光合成有効放射の総量)を計算し、表示、記録し、植物に適切な光の強度と照射時間を設定に利用できます。・最大5年間のデータを記録し、PCにCSVファイルをエクスポートできます。・装置のディスプレイで30日間分のデータを確認することができます。・屋外に放置して使用できるIP65の防水防塵性能を持っています。・土壌に刺して使用するためのロッドが付属しています。・本体には、設置に便利な1/4インチネジ三脚穴を搭載しています。用途・温室や植物工場、特に環境制御農業(CEA)。・室内の観葉植物育成や家庭菜園。・屋外耕作地の日照条件評価。・植物生理学、育種研究。・植物育成用照明開発付属品日本語取扱説明書、Micro USB Type-Cケーブル、土壌ロッド、ドライバー、予備ネジ 4本、単4型乾電池 2本測定範囲PPFD:0~5000(μmol/m2/sec)質量(g)85(電池込み)電源(V)1.5 単4型乾電池 2本湿度(%RH)動作/保管:0~95(結露無し)再現性PPFD測定:±1(μmol/m2/sec)分解能PPFD測定表示:0.01(0~99.9)、0.1(100~999)、1(1000~5000)(μmol/m2/sec)波長(nm)カットオフ:700±10、カットオン:400±10メモリー容量最大5年動作/保管温度(℃)0~50/-20~60防塵防水性能IP65サイズ(mm)Φ70×30(本体)
デジタル照度計
はくでん¥5,798税込¥6,3781個当日出荷取引・証明には使用できません。本製品は、輝度や明るさを測定する機器です。モードボタンを押すと、ホールド機能・最大値測定機能・最小値測定機能を切り替えることができます。本製品は計量法に適合するために、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。付属品取扱説明書・センサーカバー質量(g)85電源単4電池×3本(別売)本体寸法(mm)160×48×25精度±4%+10機能ホールド機能・最大値測定機能・最小値測定機能サンプリング1.5回/秒測定範囲(Lux)1~200000
デジタル照度計+延長ケーブル+ACアダプタ セット
テクノオプティス¥189,800~税込¥208,780~1セット15日以内出荷から30日以内出荷本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています。・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得。・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得。低照度から高照度まで広範囲な測定が可能。延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)。多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定。フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能。ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能用途照明機器メーカの製品開発、製品評価。建設・建築施工業者による照明施設評価。植物工場での光源管理。工場、学校、事務所等の照明保守管理。各種製造・検査装置への搭載仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプターインターフェースUSB測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%)照度(Lx)校正点:50、 500直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ)受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1斜入射光特性10°±1%以内、30°±1%以内、50°±5%以内、60°±5%以内、80°±10%以内補正機能補正係数設定
デジタル照度計
テクノオプティス¥139,800~税込¥153,780~1台ほか14日以内出荷から30日以内出荷本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています。・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得。・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得。低照度から高照度まで広範囲な測定が可能。延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)。多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定。フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能。ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能用途照明機器メーカの製品開発、製品評価。建設・建築施工業者による照明施設評価。植物工場での光源管理。工場、学校、事務所等の照明保守管理。各種製造・検査装置への搭載仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション)インターフェースUSB測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%)照度(Lx)校正点:50、 500直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ)受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1補正機能補正係数設定
輝度測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥119,800税込¥131,7801個(1個)当日出荷輝度標準比視V(λ)に一致0.1~2000・103cd/m2測定範囲0.1~2000×10^3cd/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
放射照度(青色スペクトル帯)測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥99,980税込¥109,9781個(1個)31日以内出荷測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲380~550nm
放射照度測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥72,980税込¥80,2781個(1個)当日出荷放射照度400~1050nm0.1・10-3~2000W/m2測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲400~1050nm
デジタル照度計
ケニス¥56,980税込¥62,6781個(1個)3日以内出荷スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。高精度・ワイドレンジモデルで、LED照明の光量調節に用いられるパルス幅変調調光に対応しています。また、メモリ機能でのデータ保存(18ポイント)、PC接続による自動計測が可能です。寸法(mm)60×24×125質量(g)90(電池含まず)規格JIS C1609-1:2006 一般形AA級準拠電源CR2450電池×2(付属)機能メモリ機能(18ポイント) PC接続(USB)直線性±2%測定範囲(Lux)0~399900受光素子シリコンフォトダイオード
デジタル照度計
ケニス¥32,980税込¥36,2781個(1個)5日以内出荷スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。JIS規格に準拠しています。寸法(mm)60×24×125質量(g)90(電池含まず)規格JIS C1609-1:2006 一般形A級準拠電源CR2450電池×2(付属)機能―直線性±5%測定範囲(Lux)0~99990受光素子シリコンフォトダイオード
光量子計
藤原製作所¥94,980税込¥104,4781個当日出荷植物の成長に最も重要な波長の有効光量子を測定します。 植物工場において最適な人工光源の設計や、植物の育種試験などでご活用いただけます。寸法(mm)70×24×126質量(g)約150電源ボタン電池CR2320×1精度(%)±5機能ロギングモード切替人工光・太陽光波長(nm)375~630使用温湿度範囲0~50℃/相対温度90%(結露しないこと、30℃以上は70%以下)記憶データ数99データ
照度計 JCSS校正証明書付
Tenmars¥60,980税込¥67,0781台15日以内出荷仕様操作温湿度範囲:-10~+50℃、80%RH 規格:JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠寸法(mm)56×38×172センサーシリコンフォトダイオード分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフサンプリング2.5回/秒アズワン品番1-1633-01-24校正証明書JCSS校正
デジタル照度計 CANA-0010型
SIBATA(柴田科学)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷・JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999 lxの全域が直読できます。 ・照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能も付いています。 ・専用ケーブル(オプション)により、パソコンへのデータ出力も可能です。トラスコ品番136-3190アズワン品番64-3880-77
精密全天日射計
英弘精機¥379,800税込¥417,7801個9日以内出荷ISO9060で規定の最高クラスのSecondary standard(二次準器)全天日射計で、応答速度、ゼロオフセットなど世界最高クラスの性能を持っています。 高気密性を持ち、5年間シリカゲル交換を必要とせず、保守性が高いです。用途気象計測、太陽光発電モニタリング、材料暴露試験などでの全天日射強度測定トラスコ品番819-1928セット内容出力ケーブル、出力ケーブル(10m)、フード材質アルミニウム質量(kg)0.4電源不要寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×101応答時間<0.5秒(出力95%)測定波長282~3000nm温度特性<1%(ΔT50、ΔT70)特性(傾斜)±0.2%長期安定性±0.5%/5年
ライトマスタープロ L-478D
セコニック¥48,980税込¥53,8781台当日出荷ライトマスタープロL-478Dは、カラー液晶タッチパネルを搭載し、ホールディングと操作性を重視したエルゴノミックなデザインを実現。 新たにバージョンアップしたカメラ露出プロファイル機能をはじめ、TF優先測定(TvとAvを優先、ISO感度を測定)、ISO高感度設定に対応するなど、デジタルカメラに親和性の高い機能を搭載。さらには、動画撮影向けの測定モードとして、HDシネカメラモード、シネカメラモードを搭載し、あらゆるイメージキャプチャーに関わる方々に満足頂ける本格派の次世代露出計です。 直感的な操作が可能な大型カラー液晶タッチパネルを採用 ビューファインダー5(オプション)仕様でスポット測光が可能 さらに進化した露出プロファイル機能搭載用途風景撮影、スタジオ撮影、花、ポートレート撮影、学校推奨付属品ケース、ストラップ、スタートアップガイド、反射防止フィルム、CD-ROM(Data Transfer Software/使用説明書)仕様(受光方式)入射光式:光球、平板(ワンタッチ切り替え)、反射光式:受光角5°(オプション品:ビューファインダー装着時)測定範囲入射式:定常光EV-2(F2.0/15秒)~EV22.9(約F31/1/8000秒)、入射式:フラッシュ光F1.0~F128.9、反射式:定常光EV3(F2.8/1秒)~EV22.9(約F31/1/8000秒)(オプション品:ビューファインダー装着時)、反射式:フラッシュ光F2.8~F128.9(オプション品:ビューファインダー装着時)、照度:0.63lx~2000000lx、輝度:1.0cd/m2~980000cd/m2(オプション品:ビューファインダー装着時)質量(g)約130(電池含まず)形式フラッシュ光・定常光兼用デジタル露出計使用温度範囲(℃)-10~50測定方式【定常光】絞り優先測定、シャッター速度優先測定、TF優先測定、HDシネカメラ測定、シネカメラ測定、照度測定、輝度測定(オプション品:ビューファインダー装着時)、【フラッシュ光】コードレスモード、コードレス積算モード、コード接続モード、コード接続積算モード、電波モード、電波積算モード寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×140×26(突起物除く)設定方式【フィルム感度】ISO 3~409600(1/3ステップ) 、【絞り】F0.5~128(1ステップ)、F0.5~F152(1/2ステップ)、F0.5~F161(1/3ステップ) 、【シャッター速度/定常光】30分~1/64000秒、1/200秒、1/400秒(1、1/2、1/3ステップ) 、【シャッター速度/フラッシュ光】30分~1/1000秒、1/75秒、1/80秒、1/90秒、1/100秒、1/200秒、1/400秒 、【フレームレート】1~1000f/s(47段)※ユーザー設定にて20個追加設定可能 、【シャッター開角度】1°~358°(82段)※ユーザー設定にて20個追加設定可能校正入射/C=340(光球) C=250(平板)、反射/K=12.5使用電池単四電池×2本保存温度範囲(℃)-20~60LCD仕様2.7型 TFT LCD(240×320ドット)65536色 タッチパネル対応繰返し精度±0.1EV以内アズワン品番64-5281-34受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
ツインメイト L-208
セコニック¥19,980税込¥21,9781台9日以内出荷手の中にすっぽり収まるサイズのボディに入射・反射兼用の機能を搭載。 標準付属品のシュー取付板を装着すればカメラのホットシューに常時取り付けて使用することができます。 コンパクトなボディデザインは露出計が内蔵されていないクラッシックなカメラにもフィットします。 手のひらサイズの露出計 ホットシューに取り付け可能 入射・反射測定がワンタッチ切り替え用途花、ポートレート撮影、スナップ撮影付属品ストラップ、ケース、シュー取付板(0リング、ネジ付き)仕様(受光方式)入射:入射・反射光式、平板/○(測光機能)反射:入射反射切替/ワンタッチ切替、受光角33°測定範囲入射・定常光:EV3(F2.0,1/2秒)~EV17(F22,1/250秒)、反射・定常光/EV3(F2.0,1/2秒)~EV17(F22,1/250秒)質量(g)45(電池含む)形式定常光メーター使用温度範囲(℃)0~40表示【フィルム】ISO:12~12500(1/2ステップ)、【定常光】絞り・整数項F1.4~F32、絞り・ステップ:1/2ステップ、タイム・整数項:30秒~1/8000秒、タイム・ステップ:1ステップ、EV値・表示:EV3~17(1/2ステップ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×65×24設定方式定常光・フィルム・ISO:12~12500(1/2ステップ)校正入射/C=340、反射/K=12.5使用電池コイン型リチウム電池CR2032型3V1個保存温度範囲(℃)-20~60主な機能追針式、EV値、電池容量確認、指針保持機能、シュー取付可能受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
判定振動計 マシンレフェリー
IMV¥149,800~税込¥164,780~1台ほか20日以内出荷から33日以内出荷回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。 判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。 誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。セット内容VM-4431 マシンレフェリー本体×1・VP-100 圧電式センサー(ケーブル1.5m含む)×1・TVM-4-B371 ピックアップ用プローブ(Φ6mm×195mm)・マグネット×1・TB-AC10NBK USBケーブル×1・TVE-4-8100B AC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009 ジャケット×1・TEKNO 2007S キャリングケース×1・LR6XJ/2S 乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168 取扱説明書・マグネット×1、TB-AC10NBKUSBケーブル×1・TVE-4-8100BAC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009ジャケット×1・TEKNO2007Sキャリングケース×1・LR6XJ/2S乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168取扱説明書測定範囲加速度1000(m/s2Peak・RMS)、速度200(mm/sPeak・RMS)、変位10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2出力AC:0~±1V(負荷10kΩ以上)、DC:0~±1V(負荷10kΩ以上)測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×67×28(突起含む)センサー圧電式加速度ピックアップ連続使用時間(時間)20以上測定周波数範囲(Hz)加速度5~10k、速度・変位10~1k、エンベロープ加速度500~10k機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能測定モードOA値測定言語表示英数字、記号CE-対応品CE対応品
デジタル照度計
SELECTED BY MARINTEC¥7,798税込¥8,5781式6日以内出荷最大200,000Luxの広範囲測定。・180°回転センサー搭載。・測定場所に合わせて角度を調整でき、狭い場所や高所でも測定しやすい設計。・約0.5秒ごとに測定し、リアルタイムで照度変化を確認可能。・照度/温度/湿度を同時測定可能。・5.5cm大型LCDディスプレイ搭載で暗所でも視認性抜群。・測定データの比較や管理に便利な最大値&最小値記録機能搭載!。・測定値を画面に保持できるデータホールド機能付き。・約10分間操作がない場合は自動で電源OFF。・電池交換時期を表示でお知らせ付属品収納ケース / 単4電池×3本 / 取扱説明書質量(g)135電源単4電池×3本測定項目照度/温度/湿度精度±3%rdg ±5dgtセンサー180°回転式照度センサー温度表示℃ / °F保証期間1年測定範囲(Lux)0.1-2000000(1-20000FC)サイズ(mm)550×250×140サンプリング速度約0.5秒
多用途光量子計
スペクトラム¥75,980税込¥83,5781式4日以内出荷室外に加え、室内しかもLEDや蛍光灯の光も測定可能。植物の生育に必要な光、光合成有効放射(PAR)を測定。PARの波長域 400~700nmを測定。スポット測定/エリア平均値測定(スキャン)/DLI(日間累積光量)測定の3モード対応。3Vリチウム電池で稼動。雨天でも使用可能な防水仕様(水中は不可)付属品3Vリチウム電池CR2032 x 1仕様方位誤差:±5%電源±1% ( 360°)測定精度0-6,500表示範囲μmol m2s-1測定単位光合成光量子束密度(PPFD)
デジタル照度計
ライン精機¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷高精度デジタル照度計。同梱の分離型センサで簡単に測定可能。オートパワーオフ,データホールド,最小/最大値計測。K/J型熱電対プローブ(別売)で温度も切替測定可能測定範囲照度0 - 20000LUX、熱電対K型 : -199.9 - +1300.0℃、熱電対J型 : -199.9 - +1100.0℃センサータイプシリコンフォトダイオード / 熱電対 K、 J(別売)表示部文字高:14mm分解能1LUX / 0.1℃確度(℃)照度 : ±(5%+8d)、温度範囲 : -199.9 - -50.1、確度±(0.4%+1、温度範囲 : -50.0 - +1300.0 / +1100.0、確度 : ±(0.4%+0.8測定単位照度 (LUX) / 温度 (℃)コネクタセンサ用コネクタ(温度計):熱電対用ミニチュアコネクタ測定周期約1秒
解析ソフト・USBケーブル
Lutron¥33,980税込¥37,3781個45日以内出荷解析ソフト(Lutron Software)とUSBケーブルです。適合機種デジタル照度計 LUX 105、デジタル紫外線強度計 UV-365、デジタル紫外線強度計 UVC-254、デジタル圧力計 PS 9302、デジタル真空圧力計 VC 9200、デジタル振動計 VB-8202、デジタル振動計 VB-8200、水分計 MS-7000(木材用)アズワン品番69-3889-67
デジタル照度計+延長ケーブル セット
テクノオプティス¥169,800~税込¥186,780~1セット15日以内出荷から30日以内出荷本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています。・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得。・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得。低照度から高照度まで広範囲な測定が可能。延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)。多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定。フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能。ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能用途照明機器メーカの製品開発、製品評価。建設・建築施工業者による照明施設評価。植物工場での光源管理。工場、学校、事務所等の照明保守管理。各種製造・検査装置への搭載仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション)インターフェースUSB測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%)照度(Lx)校正点:50、 500直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ)受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1斜入射光特性10°±1%以内、30°±1%以内、50°±5%以内、60°±5%以内、80°±10%以内補正機能補正係数設定
デジタル照度計+ACアダプタ セット
テクノオプティス¥159,800~税込¥175,780~1セット15日以内出荷から30日以内出荷本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています。・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得。・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得。低照度から高照度まで広範囲な測定が可能。延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)。多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定。フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能。ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能用途照明機器メーカの製品開発、製品評価。建設・建築施工業者による照明施設評価。植物工場での光源管理。工場、学校、事務所等の照明保守管理。各種製造・検査装置への搭載仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプターインターフェースUSB測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%)照度(Lx)校正点:50、 500直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ)受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1補正機能補正係数設定
照度測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥69,980税込¥76,9781個(1個)31日以内出荷照度標準比視V(λ)に一致0.01~200・103lux。照度標準比視V(λ)に一致0.01~200・103lux測定範囲0.01~200×10^3luxケーブル長(m)2スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
PAR測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥91,980税込¥101,1781個(1個)31日以内出荷PAR(光合成有効放射)400~700nm0.1~10・103μmol・m-2s-1ケーブル長(m)2測定範囲(μm)0.1~10×10^3ol・m~-^2s~-'スペクトル範囲400~700nm
分光域色彩照度計
セコニック¥199,800税込¥219,7801台当日出荷照度・色温度・uv・演色評価指数など多彩な測定値表示。取り回しの良い小型シンプルボディ。数値表示に特化した見やすいLCDディスプレイ。スマホアプリでリモート操作付属品受光部キャップ、ソフトケース、ストラップ仕様●照度計の階級:JIS C1609-1:2006一般形A級照度計相当(斜入射光特性を除く)、DIN 5032 Part 7 Class C相当(斜入射光特性を除く)●表示値:照度、色温度、⊿uv、Ra(平均演色評価指数)、TM-30(Rf、Rg)、色度座標(x.y)寸法(mm)62×30×140質量(g)140電源(V)単3形電池(1.5×2本、USBバスパワー)測定時間最長10秒/最短0.5秒センサーCMOSリニアイメージセンサインターフェースUSBconnector(typeC)、Bluetooth色温度(K)測定範囲:1600~40000繰返し性(標準イルミナントA):照度/1%+1digit(A光源、30~10000lx)、5%+1digit(A光源、5~29.9lx)(誤差は10回測定の2σを平均値で割った値) x.y/0.001以下(A光源、500~10000lx)、0.002以下(A光源、100~499lx)、0.004以下(A光源、30~99.9lx)、0.008以下(A光源、5~29.9lx)測定波長380~780mm確度(標準イルミナントA):照度/±5%±1digit (5~3000lx)、±7.5%±1digit (3000lx以上) (照度は直線性)、x.y/±0.003(A光源、800lx)測定範囲(Lux)5~10000(0.46~929fc)温度特性(fT)照度:±5%、x.y±0.006斜入射光特性(f2)12%以下特性可視域相対分光応答度(f1’):9%以下●湿度(fH):照度/±3%、x.y/±0.006
LED照度計
A-Gas Japan¥37,980税込¥41,7781台当日出荷LED光源を白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択。オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)。200000Luxと広範囲な測定が可能。電源ON時に自動ゼロ調整機能付。一体型としてもセパレート型としても使用可能仕様角度偏差補正:10°±1% 、30°±2% 、60°±5% 、80°±20%電源単3電池×2精度±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED)表示分解能1lx(範囲0~1999lx)、10lx(範囲10~19990lx)、100lx(範囲100~199900lx)センサーシリコンフォトダイオード機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)測定レンジ0~1999lx、10~19990lx、100~199900lxサンプリング2回/秒使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約80時間LED白色、黄色、緑、赤、青、温白色、昼白色から選択測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
LED照度計
A-Gas Japan¥48,980税込¥53,8781台5日以内出荷6色LEDの測定に対応。角度偏差補正、光源選択による手動補正による高精度な測定が可能。5レンジ切替(lx 40、400、4000、40000、400000)(4レンジ切替Fc 40、400、4000、40000)。メモリ機能(99pts)付仕様●角度偏差(COSINE特性):±2%(30°)、±6%(60°)、±25%(90°)●照度センサプローブ:55(W)×25(D)×80(H)電源(V)006P(9電池×1コード長さ(m)約1精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±6%(その他光源)測定方式シリコンフォトダイオードサンプリング2.5回/秒ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイ測定範囲(Lux)0~400000
照度計
A-Gas Japan¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷あらゆる可視光の測定に対応。オートレンジ切換(1000/10000/100000/400000 lx)電源単4電池×2精度±3%+3lx(0~500lx)色温度2856kの標準白熱電球、±3%(501~400000lx)色温度2856kの標準白熱電球、±8%(その他光源)測定方式シリコンフォトダイオードディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイ測定範囲(Lux)0~400000
照度計
A-Gas Japan¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷光源選択機能付なので、様々な用途で使用できます。0~400000lxと広範囲な測定が可能。PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。データロガーで測定値の記録が残せます(ロガー別売)仕様測定レンジ(lx):0~40.00lx、36.0~400.0lx、360~4000lx、3600~40000lx、10000~400000lx寸法(mm)センサ部:55(W)×7(D)×85(L)電源単4電池×6コード長さ(m)1.1精度±(3% rdg.+0.5% F.S.)表示分解能0.01lx (0~40.00lx範囲)、 0.1lx(36.0~400.0lx範囲)、 1lx(360~4000lx範囲)、 10lx(3600~40000lx範囲)、 100lx(10000~400000lx範囲)センサーシリコンフォトダイオード光源選択式(タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯)インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境0~50℃、0~80% RH表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約50時間測定範囲(Lux)0~400000(5レンジ、手動切替)
LED照度計
A-Gas Japan¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応。角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。4レンジ切替 (lx:200/2000/20000/200000、Fc:20/200/2000/20000)。ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単仕様●角度偏差(COSINE特性):±2%(30°)、±6%(60°)、±25%(90°)●照度センサプローブ:55(W)×25(D)×80(H)電源(V)006P(9電池×1コード長さ(m)約1精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源)測定方式シリコンフォトダイオードサンプリング2.5回/秒ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ測定範囲(Lux)0~200000