絞り込み
ギアツースゲージとは、歯車やラックのピッチ長さを測定する精密計測器。ギアツースゲージにはモジュールピッチ用とダイヤメトラルピッチ用があり、前者はミリメートルで製作の歯車、後者はインチで製作の歯車のピッチを測定します。ゲージの型式は、測定する歯車の大きさに応じた6mm以上のLサイズ用と5mm以下のSサイズ用に分けられ、さらに、歯車の圧力角に応じ14 1/2°と20°用の選択が可能です。ギアツースゲージは歯車の大きさ毎に測定できるように7枚から14枚の組み合わせの構成になっています。精度はSサイズが0.05mm、Lサイズで0.1mmです。

ギヤツースゲージ
INSIZE(インサイズ)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷歯車やラックの歯型の検査に!!材質ステンレス精度(mm)±0.05サイズ(mm)(1psc):52×20×t0.5