絞り込み
厚さ(mm)
- 0.04(1)
- 0.05(1)
- 0.06(1)
- 0.07(1)
- 0.08(1)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 5(1)
長さ(mm)
- 81
- 0.1(1)
- 65(2)
- 70(2)
- 75(101)
- 100(115)
- 115(4)
- 120(4)
- 127(38)
- 150(109)
- 200(24)
- 230(10)
- 300(46)
- 305(10)
- 1000(50)
- 1200(15)
- 2000(6)
- 3000(13)
- 5000(19)
- 10000(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 13(2)
校正証明書
- 付き(1)
ブランド
- シンワ測定(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。

シックネスゲージ
シンワ測定(66件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷から20日以内出荷用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ材質炭素工具鋼(SK6)硬度HV360~600厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
シクネスゲージ 9枚組
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥979税込¥1,0771個当日出荷狭いすき間でも正確に測定できます。用途すき間の測定に厚さ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.1、0.15、0.2、0.3枚数9リーフ幅(mm)13