絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.7
  • 0.03(44)
  • 0.04(44)
  • 0.05(55)
  • 0.06(47)
  • 0.07(46)
  • 0.08(47)
  • 0.09(38)
  • 0.1(58)
  • 0.15(52)
  • 0.2(55)
  • 0.25(49)
  • 0.3(59)
  • 0.35(40)
  • 0.4(52)
  • 0.45(36)
  • 0.5(54)
  • 0.6(40)
  • 0.8(46)
  • 1(42)
長さ(mm)
  • 7.6(1)
  • 65(1)
  • 75(10)
  • 100(11)
  • 127(1)
  • 150(12)
  • 305(1)
  • 1000(13)
  • 1200(3)
  • 3000(1)
幅(mm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 12.7(20)
  • 100(3)
  • 180(1)
  • 300(3)
  • 365(2)
  • 500(2)
校正証明書
  • 付き(3)
ブランド
  • ASAHI GAUGE(2)
  • INSIZE(インサイズ)(2)
  • SK(新潟精機)(3)
  • TRUSCO(1)
  • TSK(2)
  • シム&ゲージ(18)
  • プレシジョンブランド(1)
  • 双葉ゲージ製作所(FGW)(1)
  • 永井ゲージ製作所(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A型シクネスゲージ バラ シム&ゲージ

    A型シクネスゲージ バラ

    シム&ゲージ(24件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    形状A幅(mm)12.7
  • シクネステープ シム&ゲージ

    シクネステープ

    シム&ゲージ(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)12.7
  • A型シクネスゲージ バラ SUS シム&ゲージ

    A型シクネスゲージ バラ SUS

    シム&ゲージ(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304H形状A幅(mm)12.7
  • シクネステープ SUS シム&ゲージ

    シクネステープ SUS

    シム&ゲージ(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)12.7
  • フィラゲージ シクネステープ TRUSCO

    フィラゲージ シクネステープ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
    用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1
  • スキマゲージ INSIZE(インサイズ)

    スキマゲージ

    INSIZE(インサイズ)(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    用途隙間の測定仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠材質ばね鋼
  • シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ リーフ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • DIA 一般品すきまゲージリーフ 永井ゲージ製作所

    DIA 一般品すきまゲージリーフ

    永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
    用途すき間の測定
  • B型シクネスゲージ バラ シム&ゲージ

    B型シクネスゲージ バラ

    シム&ゲージ
    ¥659~税込¥725~
    1枚ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    形状B幅(mm)12.7
  • 細幅(5巾)シクネスゲージ シム&ゲージ

    細幅(5巾)シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    リーフ幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ リーフ

    SK(新潟精機)
    ¥759税込¥835
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定に材質SK85(炭素工具鋼)硬度HV350以上リーフ長さ(mm)75リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)

    ステンレスシクネスゲージ リーフ

    SK(新潟精機)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定に材質【リーフ】ステンレスリーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細幅(6巾)シクネスゲージ シム&ゲージ

    細幅(6巾)シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    リーフ幅(mm)6
  • フィラーゲージ 双葉ゲージ製作所(FGW)

    フィラーゲージ

    双葉ゲージ製作所(FGW)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    一定のスキマを連続で検査・測定するのに便利です
    用途機械の高さ調整、スキマ測定等材質SK焼入鋼長さ(m)3テープ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ) 永井ゲージ製作所

    ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ)

    永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
    用途すき間の測定および調整。材質ゲージ鋼(SK)焼入品長さ(m)1テープ幅(mm)12.7硬さ(Hv)400以上
  • 焼入れリボン鋼 シム&ゲージ

    焼入れリボン鋼

    シム&ゲージ
    ¥5,398税込¥5,938
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。
    長さ(m)1
  • シクネスゲージ ASAHI GAUGE

    シクネスゲージ

    ASAHI GAUGE
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。
    用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
  • ステンレステープ TSK

    ステンレステープ

    TSK
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
    材質ステンレス幅(mm)12.7
  • フィラーゲージ ASAHI GAUGE

    フィラーゲージ

    ASAHI GAUGE
    ¥2,698税込¥2,968
    1個(1個)
    5日以内出荷
    同じ寸法の測定を何度も繰り返す場合や、機械設置の際の高さ調節などに使用されます。幅12.7mm、SK焼入鋼を使用しております。
    幅(mm)12.7
  • B型シクネスゲージ シム&ゲージ

    B型シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 焼入れフィラー シム&ゲージ

    焼入れフィラー

    シム&ゲージ
    ¥6,490税込¥7,139
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    フィラーテープ(シクネステープ)は自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、ならびに調整用として使用されるもので、所要寸法に切って使用します。
    長さ(m)1
  • シクネステープ TSK

    シクネステープ

    TSK
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
    幅(mm)12.7
  • SKライナー 厚み公差(mm) ±0.03 シム&ゲージ

    SKライナー 厚み公差(mm) ±0.03

    シム&ゲージ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSライナー シム&ゲージ

    SUSライナー

    シム&ゲージ
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    5日以内出荷
    ・ライナー(シム)は二つの部材位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので、簡単に任意の寸法位置に合わせることが出来ます。
    長さ(m)1
  • SKライナー シム&ゲージ

    SKライナー

    シム&ゲージ
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    5日以内出荷
    ・ライナー(シム)は二つの部材位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので、簡単に任意の寸法位置に合わせることが出来ます。
    長さ(m)1
  • ステンレスカクシム シム&ゲージ

    ステンレスカクシム

    シム&ゲージ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(2枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304H硬度HV370~420程度規格寸法(mm)外周:100×100
  • 燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.05 シム&ゲージ

    燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.05

    シム&ゲージ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質燐青銅(PB)幅(mm)180長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.05 シム&ゲージ

    銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.05

    シム&ゲージ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)幅(mm)365長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.05 シム&ゲージ

    真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.05

    シム&ゲージ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)幅(mm)365長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.025 シム&ゲージ

    ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.025

    シム&ゲージ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIA ピストンストックフィラーゲージ0.70X5m 永井ゲージ製作所

    DIA ピストンストックフィラーゲージ0.70X5m

    永井ゲージ製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
    用途すき間の測定および調整トラスコ品番838-0776材質炭素工具鋼厚さ(mm)0.7質量(g)348.933寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
  • DIA ピストンストックフィラーゲージ0.70X3m 永井ゲージ製作所

    DIA ピストンストックフィラーゲージ0.70X3m

    永井ゲージ製作所
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
    用途すき間の測定および調整トラスコ品番838-0775材質炭素工具鋼厚さ(mm)0.7質量(g)209.36寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.70X75B型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.70X75B型

    永井ゲージ製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番838-0677長さ(mm)75形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.70質量(g)4.2
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.70X75A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.70X75A型

    永井ゲージ製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-0648長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.70質量(g)4.55
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.70X150B型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.70X150B型

    永井ゲージ製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番838-0508長さ(mm)150形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.70質量(g)9.45
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.70X150A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.70X150A型

    永井ゲージ製作所
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番838-0479長さ(mm)150形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.70質量(g)9.8
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.70X100B型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.70X100B型

    永井ゲージ製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番838-0413長さ(mm)100形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.70質量(g)5.95
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.70X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.70X100A型

    永井ゲージ製作所
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番838-0384長さ(mm)100形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.70質量(g)6.3
  • メートル寸法スチールフィラーゲージ プレシジョンブランド

    メートル寸法スチールフィラーゲージ

    プレシジョンブランド
    ¥4,990~税込¥5,489~
    1セット(10枚)ほか
    4日以内出荷
    ・メートル寸法のスチールフィラーゲージです。
    材質C1095高炭素鋼、スプリングスチール幅(mm)12.7硬度HRC46-62
  • スキマゲージ INSIZE(インサイズ)

    スキマゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途隙間の測定仕様精度:±(3+T/80μm)※Tはリーフ厚、DIN2275準拠材質ばね鋼
シクネスゲージ